「コネクタ形状-PC側」から絞り込む
Type-A(2)
Type-C(3)
クリップで机やモニタにとりつけられるUSBハブです。
USB Aポートが3個USB Type-Cポートが1個付で合計4台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。
USB3.2 Gen1(5Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。
薄型で持ち運びに便利なサイズです。
ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
セット内容取扱説明書
ポート数(合計)4ポート
電源バスパワー
ケーブル長(m)約1.5
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
供給電流(mA)約900最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。
通信速度5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps(理論値)
TYPE-Cポートに対応したHDMIポート付USBハブです。
パソコンでHDMI出力ができます。
1mのロングケーブル付きです。
USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。
PD 60W対応
USBポート付3ポートで周辺機器が接続できます。
仕様PD対応(60W12V 5A)、デュアルディスプレイ対応、ACアダプタ無
セット内容取扱説明書
ポート数(合計)3ポート
電源セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタまたはPD対応のACアダプタを使用した場合セルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。
ケーブル長(m)約1
対応OSChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。/iPadOS:iPadOS 15~13/mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.10・10.11/Windows:11、 10
コネクタ形状(ダウンストリーム)USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1USB 2.0 Aコネクタ メス×1USB 2.0 Type-Cポート メス×1(PD 60W対応)/(アップストリーム)USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス/(PC接続側)USB Type-C
対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple MacシリーズiPad Pro、iPad Air、iPad mini※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
供給電流(mA)900最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。
通信速度5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps(理論値)
ポート映像出力ポート:HDMIタイプA(19pin) メス※DisplayPort Alt mode対応 ※HDCP 1.4対応※USB2.0で接続の場合は映像出力に対応していません。
対応解像度最大3840×2160(4K 30Hz)
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
薄型HDMI付きUSB 5Gbps(USB3.2gen1) Type-C ハブです。HDMI出力は、USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応している機器でご使用いただけます。HDMI出力4K/30Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。バスパワー/セルフパワーの両対応です。Type-CポートはPD対応のACアダプタを接続すれば周辺機器を使用しながらUSB PD(USB Power Delivery)対応のパソコンの充電ができます。最大100Wまでの充電に対応しています。PD対応ポートは充電・データ転送の両方に対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
仕様●USB Aメス/USB 5Gbps:1ポート●USB PD最大出力:95W●USB Type-Cメス/充電専用ポート:1ポート●供給電流:約1500mA(全ポート合計)●最大データ転送速度(理論値):5Gbps
色ホワイト
ポート数3
電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタ、またはPD対応のACアダプタを使用した場合、セルフパワーとしても使用できます。
ケーブル長(cm)約10
ケーブルタイプケーブル一体型【USBポート】
インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)
インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C
コネクタ形状-ダウンストリームHDMI、USB Aメス、USB Type-Cメス
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
専用クランプを付けると机に固定できるUSBハブです。
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)4ポートのUSBハブです。
約1mのロングケーブルで配線に便利です。
ACアダプタ不要のバスパワータイプです。
USB3.2 Gen1(USB3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。
別売の400-HUBCAMPを使うことで机に固定することができます。
ポート数4
ケーブル長(m)1
電源供給方式バスパワー
色ブラック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約278×44×12
本体質量(g)約78
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)
コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス×1
コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×4
コネクタ形状PC接続側:USB Type-A
供給電流(mA)最大900(全ポート当たり)
付属品USBケーブル(ケーブル長:約100cm)
保証期間ご購入日より6か月
USBポート数4
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
USB3.1 Gen2 対応のUSBハブです。
Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
USB Aポートが4個付で合計3台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。
USB3.1 Gen2(10Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。
ACアダプタ付き
セット内容ACアダプタ(DC12V 2A ケーブル長/約1.5m) USBケーブル/約1.0m
ポート数4ポート
ケーブル長(m)1
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen2(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
電源供給方式セルフパワー
USBポート数4
供給電流(mA)最大4800(全4ポート合計/セルフパワー時)
通信速度10Gbps, 5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値) ※10Gbps(USB3.2 Gen2) ※5Gbps(USB3.2 Gen1)
インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen2
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen2(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ メス×1
コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.1 Aコネクタ メス×4
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
iMac 24インチ(2021)モデルに対応したクランプ式USB Type-Cハブです。
ディスプレイやデスク天板にクランプ固定して使用できます。
厚み23mmまでのものに対応し、クランプ調整ネジを締めて固定します。
MacbookのType-Cポートにも対応します。
Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、 USB機器、 SDカード、microSDカードの拡張接続ができます。
HDMI出力4K/60Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)×2ポート、 USB2.0×1ポート付きで周辺機器が接続できます。
マウスやキーボードなどの入力機器を接続するのに最適な、 USB2.0ポート付きです。
SDカード、 microSDカードの読み書きができます。
microSDにやさしいプッシュ式のコネクタを採用し、 抜き差しが簡単です。
セット内容専用ネジ(4cm)
対応OSmac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.10・10.11/Windows:11、 10、 8.1、 8
コネクタ形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)、※ マークのコネクタは、 最大7.5Wの充電にも対応しています。USB2.0 Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム)※データ通信のみ/USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス(アップストリーム)/USB Type-C(PC接続側)
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換
スロット【カードリーダー】microSDカード、 SDメモリカード
供給電流(mA)約900
通信速度5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
薄型USB 5Gbps Type-C 4ポートハブです。USB 5Gbps(USB3.2gen1)対応です。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。バスパワー/セルフパワーの両対応です。Type-CポートはPD対応のACアダプタを接続すれば周辺機器を使用しながらUSB PD(USB Power Delivery)対応のパソコンの充電ができます。最大100Wまでの充電に対応しています。PD対応ポートは充電・データ転送の両方に対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
仕様●USB Aメス/USB 5Gbps:3ポート【電源】●USB PD最大出力:95W●USB Type-Cメス/USB 5Gbps:1ポートPD対応ポート(PD&データ 対応)●最大データ転送速度(理論値):5Gbps
色ホワイト
ポート数4
電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタ、またはPD対応のACアダプタを使用した場合、セルフパワーとしても使用できます。
ケーブル長(cm)約10
ケーブルタイプケーブル一体型【USBポート】
インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)
インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C
コネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス、USB Type-Cメス
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
専用クランプを付けると机に固定できるUSBハブです。
Type-C接続できるUSBハブです。
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)4ポートのUSBハブです。
約1mのロングケーブルで配線に便利です。
ACアダプタ不要のバスパワータイプです。
USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。
別売の400-HUBCAMPを使うことで机に固定することができます。
ポート数4
ケーブル長(m)1
電源供給方式バスパワー
色ブラック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×44×12
本体質量(g)約78
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)
コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス×1
コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×4
コネクタ形状PC接続側:USB Type-C
供給電流(mA)最大900(全ポート当たり)
付属品USBケーブル(ケーブル長:約100cm)
保証期間ご購入日より6か月
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応の7ポートUSBハブです。パソコンに連動して電源が切れる便利なハブです。セルフパワー対応でACアダプタを使用すれば安定した電源供給が可能になりポータブルHDDなども安定して動作させることができます。
付属品ACアダプタ
色ブラック
ポート数7ポート
適合規格PC接続端子:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.2/3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
ケーブル長(m)約1.5
コネクタ形状PC接続端子:USB A
寸法(cm)約幅13.6×奥行3.5×高さ2.4
製品質量(g)約76
電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)
ケーブル長(cm)約50
データ転送速度5Gbps
USBポート[Aメス/USB 5Gbps]:7ポート(自動offポート4つ、常時onポート3つ)
取扱説明書日本語取扱説明書あり
ケーブルタイプケーブル一体型
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
Nintendo Switchに対応したファン付USBハブです。
USBポートを2個装備しており、USB対応機器を接続できます。
純正ACアダプタから電源を給電するとこでファンを動かすことができます。
HDMIポート付でNintendo Switchの画面をテレビに映すことができます。
ポート数3
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×90×100
質量(g)約92
コネクタ形状USB Type-Cコネクタ メス×1(給電専用)/HDMI タイプA メス×1、USB Type-Cコネクタ オス×1(本体接続用)/USB Aコネクタ メス×2
保証期間ご購入日より6ヶ月
USBポート数3
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
USBハブ の新着商品


申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。