USBハブ :「rj-45 ethernet」の検索結果

USBハブとは、1つのポート、ケーブルなどを分岐して2つ以上にし、ポートを増やすための器具です。一つのUSBポートを複数に分岐して多くの周辺機器と繋げたり、プリンターと繋ぐケーブルを分岐して2台のコンピュータで一台のプリンターを共有したりします。現在よく見られるのは、USB機器に差し込むタイプのUSBハブと、LANで多くのコンピュータを繋ぐためのスイッチングハブ。ポート数や形状をはじめ、ケーブルの長さ、転送速度やAC電源の有無などが製品によって異なります。
特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コネクタ形状-PC側」から絞り込む
Type-A(1)
サンワダイレクトUSBハブ
VGA、HDMIポートが無いPCで映像出力をすることができます。 LANポートも搭載しているので、LANポートが無いPCでもLANの使用が可能です。 USB3.0ポートを搭載しているので、マウスやキーボードなどのUSB機器を接続できます。 ケーブル収納タイプで持ち運びにも便利です。
仕様通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス セット内容CDドライバー、取扱説明書 規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet) IEEE 802.3μ(100BASE-TX Fast Ethernet) IEEE 802.3ab(1000BASE-T) ポート数1ポート 電源電圧5V ケーブル長(m)0.05 対応OSWindows10, 8.1, 8, 7 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)TypeA×1 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)5 USBポート数1 供給電流(mA)最大900(全1ポート合計) 通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値) ポートRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)、Auto-Negotiation対応 アクセス方式CSMA/CD 対応解像度2048×1152、2048×1080、1920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×1200、1600×900、1440×900、1400×1050、1368×768、1366×768、1360×768、1280×1024、1280×960、1280×800、1280×768、1280×720、1152×870、1152×864、1024×768、1024×600、848×480、832×624、800×480、800×600、768×576、720×480、720×400、64 インターフェイス-アップストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームUSB Aコネクタ コネクタ形状-ダウンストリームTypeA×1、HDMIタイプA(19pin)メス ×1、ミニD-sub 15pin メス ×1
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷