USBハブ :「usb type」の検索結果

関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コネクタ形状-PC側」から絞り込む
Micro-B(1)
Type-A(6)
Type-C(7)
サンワダイレクトUSBハブ USB TypeC
薄型USB 10Gbps Type-C 4ポートハブです。放熱性に優れたアルミ筐体です。USB Aポートが2個Type-Cポートが2個ついています。USB 10Gbps対応です。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
質量(g)約40 ポート数4ポート 適合規格USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠 対応OS【Windows】11、10、【macOS】Sonoma14、Ventura13、Monterey12、BigSur11、【Android】14、13、12、11、【iOS】17、【iPadOS】17、16、15、【ChromeOS】 コネクタ形状USB Type-C 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3.38×10.05×0.81 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)10 データ転送速度10Gbps USBポート[Aメス/USB 10Gbps]:2ポート、[Type-Cメス/USB 10Gbps]2ポート 取扱説明書なし ケーブルタイプケーブル一体型
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

サンワダイレクトUSBハブ_USB 5Gbps
薄型HDMI付きUSB 5Gbps(USB3.2gen1) Type-C ハブです。HDMI出力は、USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応している機器でご使用いただけます。HDMI出力4K/30Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。バスパワー/セルフパワーの両対応です。Type-CポートはPD対応のACアダプタを接続すれば周辺機器を使用しながらUSB PD(USB Power Delivery)対応のパソコンの充電ができます。最大100Wまでの充電に対応しています。PD対応ポートは充電・データ転送の両方に対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
仕様●USB Aメス/USB 5Gbps:1ポート●USB PD最大出力:95W●USB Type-Cメス/充電専用ポート:1ポート●供給電流:約1500mA(全ポート合計)●最大データ転送速度(理論値):5Gbps ホワイト ポート数3 電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタ、またはPD対応のACアダプタを使用した場合、セルフパワーとしても使用できます。 ケーブル長(cm)約10 ケーブルタイプケーブル一体型【USBポート】 インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C コネクタ形状-ダウンストリームHDMI、USB Aメス、USB Type-Cメス
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

サンワダイレクトUSBハブ USB TypeC
薄型USB 10Gbps Type-C 4ポートハブです。放熱性に優れたアルミ筐体です。USB 10Gbps対応です。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
質量(g)約40 ポート数4ポート 適合規格USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠 対応OS【Windows】 11、10、【macOS】Sonoma14、Ventura13、Monterey12、BigSur11、【Android】14、13、12、11、【iOS】17、【iPadOS】17、16、15、【iPadOS】17、16、15、【ChromeOS】 コネクタ形状USB Type-C、USB Aメス/USB 10Gbps:4ポート 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約3.38×10.05×0.81 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)10 データ転送速度10Gbps 取扱説明書日本語取扱説明書あり ケーブルタイプケーブル一体型
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

サンワダイレクトUSBハブ_USB3.2 Gen1
超小型のUSB 5G×1ポート、USB2.0×2ポートのコンボハブです。ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB 5Gが必要ない機器と併用するのに最適です。USB 5Gポートはスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。USB2.0/1.1規格との互換性がありますので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでもご使用が可能です。AC電源不要のバスパワータイプです。 【ご購入前にご確認ください】※USB 5GポートにUSB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※本製品はUSB 5G規格に対応しておりますがUSB 5Gの規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。※本製品はバスパワー専用です。接続する周辺機器の4ポートの合計値が900mA以内の場合に限り使用可能です。※接続した周辺機器の消費電流合計値が900mA以上の場合、正常に動作しないことがあります。
仕様●ACアダプタ:無【共通仕様】●供給電流:900mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。●対応OS ChromeOS:ChromeOS●対応OS Windows:45606●対応OS mac:macOS(Ventura) 13, macOS(Monterey) 12, macOS(BigSur) 11 セット内容取扱説明書 ブラック ポート数3 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 5G(3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 5G(3.2 Gen1)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。 電源供給方式バスパワー 通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値) インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)、USB2.0 コネクタ形状-アップストリームUSB Type-A コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-Aメス
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

サンワダイレクトUSBハブ
SurfaceGoの側面にぴったりフィットしたSurfaceGo専用USBハブです。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB-Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており、接続したSurface Goへの給電も本製品経由で可能となります。 ※別途ACアダプタが必要です。 ※PD充電する場合は35W以上のACアダプタをご使用ください。
電源バスパワー コネクタ形状HDMIタイプA(19pin)メス×1 プラグ3.5mm 4極ミニプラグ×1 供給電流(mA)最大860(全ポート合計)【映像出力】 通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps 対応解像度最大4K 30Hz【オーディオ】 インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen1、USB 3.0 (USB 2.0、USB 1.1上位互換) インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1 Gen1、USB 3.0 (USB 2.0、USB 1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームType-C オス×1 コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.1 Gen1(USB 3.0) Type-A メス×1、Type-C メス×1
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

サンワダイレクトUSBハブ_USB 5Gbps
薄型USB 5Gbps Type-C 4ポートハブです。USB 5Gbps(USB3.2gen1)対応です。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。バスパワー/セルフパワーの両対応です。Type-CポートはPD対応のACアダプタを接続すれば周辺機器を使用しながらUSB PD(USB Power Delivery)対応のパソコンの充電ができます。最大100Wまでの充電に対応しています。PD対応ポートは充電・データ転送の両方に対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
仕様●USB Aメス/USB 5Gbps:3ポート【電源】●USB PD最大出力:95W●USB Type-Cメス/USB 5Gbps:1ポートPD対応ポート(PD&データ 対応)●最大データ転送速度(理論値):5Gbps ホワイト ポート数4 電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタ、またはPD対応のACアダプタを使用した場合、セルフパワーとしても使用できます。 ケーブル長(cm)約10 ケーブルタイプケーブル一体型【USBポート】 インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C コネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス、USB Type-Cメス
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

サンワダイレクトUSBハブ
クリップで机やモニタにとりつけられるUSBハブです。 USB Aポートが3個USB Type-Cポートが1個付で合計4台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。 USB3.2 Gen1(5Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。 薄型で持ち運びに便利なサイズです。 ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
セット内容取扱説明書 ポート数(合計)4ポート 電源バスパワー ケーブル長(m)約1.5 インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 供給電流(mA)約900最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。 通信速度5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps(理論値)
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サンワダイレクトUSBハブ
USB3.1 Gen17ポートのUSBハブです。安定した動作ができるACアダプタ付です。ケーブル着脱タイプです。USB3.1 Gen1(USB3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。
付属品ACアダプタ(DC5V 4A ケーブル長約0.6m) 質量(g)約53.5(本体のみ) ポート数7 電源セルフパワー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×24×130 ケーブル長(cm)約60 供給電流(mA)最大900(1ポートあたり)【共通仕様】 通信速度5Gbps,480Mbps,12Mbps,1.5Mbps(理論値) インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen 1、USB 3.0 (USB 2.0/USB 1.1上位互換) インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1 Gen 1、USB 3.0 (USB 2.0/USB 1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームMicro B メス×1 コネクタ形状-ダウンストリームType-A メス×7
1個
5,098 税込5,608
4日以内出荷

サンワダイレクトUSBハブ USB TypeC
USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応の7ポートUSBハブです。Type-C 2ポート、USB A 5ポート付のUSBハブです。4ポートBC1.2対応でスマートフォンやタブレットの充電ができます。 ※PD対応ではありません。すべてのポートにスイッチが付いているエコ設計。セルフパワー対応でACアダプタを使用すれば安定した電源供給が可能になりポータブルHDDなども安定して動作させることができます。スイッチをONにしておけばパソコンの電源がOFFの時にも接続機器への給電が可能です。 ※機器によって対応しない場合があります。
付属品ACアダプタ セット内容保証書、ACアダプタ(DC5V 3.0A ケーブル長/約1.2m) 質量(g)約110 ポート数7ポート 適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 対応OSWindows11・10、macOS14・13・12・11、ChromeOS コネクタ形状USB type-C 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.2×約1.8×約16.2 電源供給方式セルフパワー ケーブル長(cm)約50 データ転送速度5Gbps USBポート[Aメス/USB 5Gbps]:5ポート※BC1.2対応、[Type-Cメス/USB 5Gbps]:2ポート※BC1.2対応 取扱説明書なし ケーブルタイプケーブル一体型
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

充電ケーブルのように使える2ポートUSBハブ。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応の2ポートUSBハブです。USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。※PD 100W(最大出力92W)対応。
質量(g)約28 ポート数2ポート 消費電力(W)8 適合規格USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 対応OSWindowsOS11、10、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、AndroidOS 14・15、iOS 17・18、iPadOS 16~18、ChromeOS コネクタ形状USB Type-C 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPad、iPhone、Androidタブレット、スマートフォン※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約1.5×0.8×6.3 電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時) ケーブル長(cm)約100 データ転送速度5Gbps USBポート[Type-Cメス/USB 2.0]:1ポート、[Type-Cメス/USB 5Gbps]:1ポート 取扱説明書日本語取扱説明書あり ケーブルタイプケーブル一体型 入力ポートUSB PD入力ポート:あり
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトUSBハブ
MacBookのTYPE-Cポートに対応したHDMIポート付USBハブです。 HDMIポートがPCでHDMI出力ができます。 USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。 ※PD 60W対応 USB3.1 Gen1(USB3.0) 3ポート付で周辺機器が接続できます。
セット内容取扱説明書 シルバー ポート数3 ケーブル長(m)約0.12 対応OSWindows11・10、macOS 10.12 Sierra以降、macOS 11以降(※1)※1: M1チップ搭載Mac対応、iPadOS 15 対応コネクタUSB Type-A / Type-C インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 接続端子USB Type-C 電源供給方式セルフパワー・バスパワー両対応 USBポート数3 供給電流(mA)最大900(全3ポート合計) 通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値) 対応解像度最大3840×2160(4K 30Hz) インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen1(USB 3.0) インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ オス×1 コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.1 Gen1(USB3.0) Aコネクタ メス×1、USB 2.0 Aコネクタ メス×1、Type-Cポート メス×1 USB規格USB2.0
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷

サンワダイレクトUSBハブ
iMac 24インチ(2021)モデルに対応したクランプ式USB Type-Cハブです。 ディスプレイやデスク天板にクランプ固定して使用できます。 厚み23mmまでのものに対応し、クランプ調整ネジを締めて固定します。 MacbookのType-Cポートにも対応します。 Type-Cケーブル1本でHDMIディスプレイ、 USB機器、 SDカード、microSDカードの拡張接続ができます。 HDMI出力4K/60Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)×2ポート、 USB2.0×1ポート付きで周辺機器が接続できます。 マウスやキーボードなどの入力機器を接続するのに最適な、 USB2.0ポート付きです。 SDカード、 microSDカードの読み書きができます。 microSDにやさしいプッシュ式のコネクタを採用し、 抜き差しが簡単です。
セット内容専用ネジ(4cm) 対応OSmac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.10・10.11/Windows:11、 10、 8.1、 8 コネクタ形状USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×2(ダウンストリーム)、※ マークのコネクタは、 最大7.5Wの充電にも対応しています。USB2.0 Aコネクタ メス×1(ダウンストリーム)、USB Type-Cコネクタ メス×1(ダウンストリーム)※データ通信のみ/USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス(アップストリーム)/USB Type-C(PC接続側) インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換 スロット【カードリーダー】microSDカード、 SDメモリカード 供給電流(mA)約900 通信速度5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷

USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応のUSBハブです。すべてのポートにスイッチが付いているエコ設計。セルフパワー対応でACアダプタを使用すれば安定した電源供給が可能になりポータブルHDDなども安定して動作させることができます。スイッチをONにしておけばパソコンの電源がOFFの時にも接続機器への給電が可能です。※機器によって対応しない場合があります。
仕様●ACアダプタ:有DC12V 4A●供給電流:9600mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。 セット内容保証書、ACアダプタ(DC12V 4.0A) ポート数10 対応OS【Chrome】ChromeOS【mac】macOS(Ventura) 13, macOS(Monterey) 12, macOS(BigSur) 11【Windows】11, 10 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。 電源供給方式セルフパワー ケーブル長(cm)50、(ACアダプタ)約110 通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値) インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) コネクタ形状-アップストリームUSB Type-A コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-Aメス
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

サンワダイレクトUSBハブ_USB3.2 Gen1
超小型のUSB 5Gbps×1ポート、USB2.0×2ポートのType-Cコンボハブです。ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB 5Gが必要ない機器と併用するのに最適です。USB 5Gポートはスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。USB2.0/1.1規格との互換性がありますので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでもご使用が可能です。AC電源不要のバスパワータイプです。 【ご購入前にご確認ください】※USB 5GポートにUSB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※本製品はUSB 5G規格に対応しておりますがUSB 5Gの規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。※本製品はバスパワー専用です。接続する周辺機器の4ポートの合計値が900mA以内の場合に限り使用可能です。※接続した周辺機器の消費電流合計値が900mA以上の場合、正常に動作しないことがあります。
仕様●USB Aメス/USB 2.0:2ポート●USB Aメス/USB 5Gbps:1ポート●供給電流:最大1500mA(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。●最大データ転送速度(理論値):5Gbps セット内容保証書 ブラック ポート数3 対応OS【Windows】11, 10【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11【Android】Android 14~11【iOS】iOS 17【iPad】iPadOS 17~13【Chrome】ChromeOS 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、ChromeBook、iPad、タブレット、スマートフォン※USBポートを持ち、本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 5Gbps(3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 5Gbps(3.2 Gen1)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です 電源供給方式バスパワー 通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps ケーブルタイプコネクタ一体型 インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)、USB2.0 コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-Aメス
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

サンワダイレクトUSBハブ
TYPE-Cポートに対応したHDMIポート付USBハブです。 パソコンでHDMI出力ができます。 1mのロングケーブル付きです。 USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。 PD 60W対応 USBポート付3ポートで周辺機器が接続できます。
仕様PD対応(60W12V 5A)、デュアルディスプレイ対応、ACアダプタ無 セット内容取扱説明書 ポート数(合計)3ポート 電源セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタまたはPD対応のACアダプタを使用した場合セルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。 ケーブル長(m)約1 対応OSChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。/iPadOS:iPadOS 15~13/mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.10・10.11/Windows:11、 10 コネクタ形状(ダウンストリーム)USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1USB 2.0 Aコネクタ メス×1USB 2.0 Type-Cポート メス×1(PD 60W対応)/(アップストリーム)USB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス/(PC接続側)USB Type-C 対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple MacシリーズiPad Pro、iPad Air、iPad mini※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。 インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 供給電流(mA)900最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。 通信速度5Gbps、 480Mbps、 12Mbps、 1.5Mbps(理論値) ポート映像出力ポート:HDMIタイプA(19pin) メス※DisplayPort Alt mode対応 ※HDCP 1.4対応※USB2.0で接続の場合は映像出力に対応していません。 対応解像度最大3840×2160(4K 30Hz)
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷

サンワダイレクトUSBハブ USB 10Gbps
USB10Gbps(USB3.2 Gen2)対応の4ポートUSBハブです。最大45WのPD出力ポートがついています。(2ポート使用時は最大22W)。PD充電の出力状態を確認するLED付きです。Type-C 2ポート、USB A 2ポート付のUSBハブです。接続確認LED付きです。データ通信ポートもBC1.2に対応しているため、スマホ・タブレットの充電をすることができます。 ※PD出力には対応していません。断線に強いメッシュケーブルを採用しています。結束バンド付きで余剰ケーブルを束ねることができます。1活でON・OFFできるスイッチ付きです。セルフパワー対応でACアダプタを使用すれば安定した電源供給が可能になりポータブルHDDなども安定して動作させることができます。スイッチをONにしておけばパソコンの電源がOFFの時にも接続機器への給電が可能です。 ※機器によって対応しない場合があります。
仕様ドライバ不要 付属品ACアダプタ セット内容保証書、ACアダプタ(DC24V 3A ケーブル長:約1.2m) 質量(g)約145 ポート数【USBポート】6ポート 適合規格USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠 対応OSWindows11,10 / macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(Big Sur)11 コネクタ形状USB Type-C 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、ChromeOS搭載パソコン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約4.7×1.7×10.8 動作温度(℃)0~40※結露なきこと 動作湿度(%)0~75※結露なきこと 電源供給方式セルフパワー ケーブル長(cm)約90 データ転送速度10Gbps USBポート2ポート(Type-Cメス/USB 10Gbps)※BC1.2対応、2ポート(Type-Cメス/充電専用ポート)※PD出力最大45W※2ポート使用時は最大22W、2ポート(USB-Aメス/USB 10Gbps)※BC1.2対応 取扱説明書日本語取扱説明書あり ケーブルタイプケーブル一体型
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷

サンワダイレクトUSBハブ
USB3.1 Gen2 対応のUSBハブです。 Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。 USB Aポートが4個付で合計3台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。 USB3.1 Gen2(10Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。 ACアダプタ付き
セット内容ACアダプタ(DC12V 2A ケーブル長/約1.5m) USBケーブル/約1.0m ポート数4ポート ケーブル長(m)1 インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen2(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 電源供給方式セルフパワー USBポート数4 供給電流(mA)最大4800(全4ポート合計/セルフパワー時) 通信速度10Gbps, 5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値) ※10Gbps(USB3.2 Gen2) ※5Gbps(USB3.2 Gen1) インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen2 インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen2(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ メス×1 コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.1 Aコネクタ メス×4
1個
6,598 税込7,258
4日以内出荷

サンワダイレクトUSBハブ
専用クランプを付けると机に固定できるUSBハブです。 Type-C接続できるUSBハブです。 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)4ポートのUSBハブです。 約1mのロングケーブルで配線に便利です。 ACアダプタ不要のバスパワータイプです。 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。 別売の400-HUBCAMPを使うことで机に固定することができます。
ポート数4 ケーブル長(m)1 電源供給方式バスパワー ブラック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×44×12 本体質量(g)約78 インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値) コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス×1 コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×4 コネクタ形状PC接続側:USB Type-C 供給電流(mA)最大900(全ポート当たり) 付属品USBケーブル(ケーブル長:約100cm) 保証期間ご購入日より6か月
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

サンワダイレクトUSBハブ
HDMIポートを搭載したUSB3.0ハブです。 USB2.0の約10倍(5Gbps)[規格値]に対応しています。 HDMIポートを持っていないPCでVGA出力することができます。
仕様デュアルディスプレイ対応:対応 セット内容CDドライバー、取扱説明書 ポート数3ポート 対応OSWindows10, 8.1, 8, 7, Vista, XP 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)14.5 供給電流(mA)最大900(全3ポート合計) 通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値) 対応解像度最大2048×1152(60Hz) インターフェイス-アップストリームUSB Ver.3.0準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換) インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver.3.0準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームUSB Aコネクタ コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.0 Aコネクタ ×3
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

サンワダイレクトUSBハブ
専用クランプを付けると机に固定できるUSBハブです。 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)4ポートのUSBハブです。 約1mのロングケーブルで配線に便利です。 ACアダプタ不要のバスパワータイプです。 USB3.2 Gen1(USB3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。 別売の400-HUBCAMPを使うことで机に固定することができます。
ポート数4 ケーブル長(m)1 電源供給方式バスパワー ブラック 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約278×44×12 本体質量(g)約78 インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) 通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値) コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オス×1 コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×4 コネクタ形状PC接続側:USB Type-A 供給電流(mA)最大900(全ポート当たり) 付属品USBケーブル(ケーブル長:約100cm) 保証期間ご購入日より6か月 USBポート数4
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

サンワダイレクトUSBハブ
VGAポートを搭載したUSB3.0ハブです。 USB2.0の約10倍(5Gbps)[規格値]に対応しています。 VGAポートを持っていないPCでVGA出力することができます。
仕様デュアルディスプレイ対応:対応 ケーブル長:14.5cm セット内容CDドライバー、取扱説明書 ポート数3ポート 対応OSWindows10, 8.1, 8, 7, Vista, XP 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)14.5 供給電流(mA)最大900(全3ポート合計) 通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値) 対応解像度最大2048×1152(60Hz) インターフェイス-アップストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームUSB Aコネクタ コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.0 Aコネクタ ×3
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷

サンワダイレクトUSBハブ
SurfaceGoの側面にぴったりフィットしたSurfaceGo専用USBハブです。
電源バスパワー プラグ3.5mm 4極ミニプラグ×1 供給電流(mA)最大860(全ポート合計)【オーディオ】 通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen1、USB 3.0 (USB 2.0、USB 1.1上位互換) インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1 Gen1、USB3.0 (USB 2.0、USB 1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームType-C オス×1 コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.1 Gen1(USB 3.0) Type-A メス×2、Type-C メス×1
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

サンワダイレクトUSBハブ
Nintendo Switchに対応したファン付USBハブです。 USBポートを2個装備しており、USB対応機器を接続できます。 純正ACアダプタから電源を給電するとこでファンを動かすことができます。 HDMIポート付でNintendo Switchの画面をテレビに映すことができます。
ポート数3 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×90×100 質量(g)約92 コネクタ形状USB Type-Cコネクタ メス×1(給電専用)/HDMI タイプA メス×1、USB Type-Cコネクタ オス×1(本体接続用)/USB Aコネクタ メス×2 保証期間ご購入日より6ヶ月 USBポート数3
1個
5,698 税込6,268
4日以内出荷