USBハブ :「LAN HUB」の検索結果
関連キーワード
HD4Kポート(4K Ultra HD対応)大画面への高画質出力でプレゼンや共同作業に活躍。サブモニター用にも最適!!。大画面でゲームも外出先で楽しめる。3.5mmオーディオジャック有
材質アルミニウム合金+ABS
色スペースグレー
質量(g)62.8
対応OSWindows10以降、macOSHighSierra10.13以降、Android12以降
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×120×12.5(ケーブルを除く)
解像度【HD4K】3840×2160(4K)@30Hz
動作環境【温度】5~40℃【湿度】30~80%(結露なきこと)
保証期間ご購入日より日本国内にて1年間
ケーブル150mm・本体一体型
インターフェイス【パソコン側】USB3.2Gen2×1Type-C(オス)【充電ポート】USBPD(100W)対応給電専用Type-C×1【周辺機器側】USB3.2Type-A×3、HD4K×1、SDカードスロット×1、microSDカードスロット×1(排他仕様)、オーディオジャック3.5mm(マイク・イヤホン対応)×1、LANポート(1Gbps)×1
データ転送速度【USB3.2Gen1】最大5Gbps(規格値)【SD・microSD】【読込】最大15MB/s【書込】最大6MB/s
1台
¥3,398
税込¥3,738
5日以内出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。