RS Pro USB タイプ C- 4 ポート USB ハブです RS Pro USB Type C-4 ポート USB ハブは、 USB C ポートを備えたコンピュータに 4 つの USB 互換デバイスを接続するのに最適です。オス USB C コネクタ - 4 x USB A コネクタが 1 つのスマートハウジングに収められています。USB A コネクタは、 USB 3.0 超高速伝送( 5 Gbps )に対応し、 USB 2.0 との後方互換性も備えているため、あらゆる用途で汎用性と柔軟性を発揮します。 これらの RS Pro ハブは、最高の品質と汎用性を念頭に設計されており、複数の USB ケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB ハブは、次の用途に最適な追加製品です 複数の USB 互換デバイスを 1 台に接続する際の柔軟性が向上します さまざまな用途に対応する中央ドッキングステーション このハブは、 4 つの USB A ソケットを備えており、互換性のある接続を備えているほとんどのデバイスに対応しています RS Pro のこれらのハブは、プラグアンドプレイ及びホットスワップ機能を備えた、信頼性の高い高速 ハブケーブル長: 150 mm RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ハブは通常、 USB ポートを備えた複数の周辺機器をホストデバイス(最も一般的には PC 又はラップトップ)に接続するために使用されます。一般的に、このハブにはさまざまなコネクタや用途に対応するためにポートが混合されているため、家庭やオフィス環境で非常に汎用性の高い 1 つとなっています。ほとんどの場合、プラグアンドプレイソフトウェアがインストールされているため、ユーザーはケーブルをすぐに利用でき、設置時間を節約し、使いやすくなります。これらのハブは、次の用途で最も一般的に使用されます プリンタとスキャナ デスクトップ PC 又はラップトップ タブレットや携帯電話に最適です 外部ストレージデバイス、ドライバ、およびルータ ゲームコンソール キーボード、マウス、その他の IT 周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様USBポート数 = 4USB標準 = USB 3.1USB接続タイプ = USB C電源 = USB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
RS Pro USB タイプ C- 4 ポート USB ハブです 及び USB C 充電ポートを備えています RS Pro USB Type C-4 ポート USB ハブと給電機能は、 USB C ポートを備えたコンピュータに 4 つの USB 互換デバイスを接続するのに最適です。オス USB C コネクタ - 4 x USB A 、 USB C コネクタが 1 つのスマートハウジングに収められています。USB A コネクタは、 USB 3.0 の超高速伝送( 5 Gbps )に対応します。また、 USB 2.0 との後方互換性も備えているため、さまざまな用途で汎用性と柔軟性が向上します。 USB C ソケットは給電性能を発揮します。 これらの RS Pro ハブは、最高の品質と汎用性を念頭に設計されており、複数の USB ケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB ハブは、次の用途に最適な追加製品です 複数の USB 互換デバイスを 1 台に接続する際の柔軟性が向上します さまざまな用途に対応する中央ドッキングステーション このハブは、 4 つの USB A ソケットと USB C 給電ソケットを搭載しているため、互換性のあるほとんどのデバイスに対応しています RS Pro のこれらのハブは、プラグアンドプレイ及びホットスワップ機能を備えた、信頼性の高い高速 USB C ポートは、 1.2 V のバッテリ充電に対応(最大電力: 7.5 W / 5 V / 1.5 A ) ハブケーブル長: 150 mm RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ハブは通常、 USB ポートを備えた複数の周辺機器をホストデバイス(最も一般的には PC 又はラップトップ)に接続するために使用されます。一般的に、このハブにはさまざまなコネクタや用途に対応するためにポートが混合されているため、家庭やオフィス環境で非常に汎用性の高い 1 つとなっています。ほとんどの場合、プラグアンドプレイソフトウェアがインストールされているため、ユーザーはケーブルをすぐに利用でき、設置時間を節約し、使いやすくなります。これらのハブは、次の用途で最も一般的に使用されます プリンタとスキャナ デスクトップ PC 又はラップトップ タブレットや携帯電話に最適です 外部ストレージデバイス、ドライバ、およびルータ ゲームコンソール キーボード、マウス、その他の IT 周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 注: 電力供給ポートは PD 2.0 をサポートしています デバイスまたはチャージャーが別のプロトコルを使用している場合は、を参照してください 充電電流は 500mAH 以下に低下します
仕様USBポート数 = 4USB標準 = USB 3.0USB接続タイプ = USB C電源 = USB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
RS Pro USB タイプ C-3 ポート USB ハブです カードリーダー付き ここでは RS Pro USB Type C-3 Port USB ハブをご紹介します。カードリーダー機能を備えており、 3 台の USB 互換デバイスを USB C ポートを備えたコンピュータに接続するのに最適です。オス USB C コネクタ - USB A x 3 及び SD/Micro SD コネクタが 1 つのスマートハウジングに収められています。USB A コネクタは、 USB 3.0 超高速伝送( 5 Gbps )に対応し、 USB 2.0 との後方互換性も備えているため、あらゆる用途で汎用性と柔軟性を発揮します。これらの RS Pro ハブは、最高の品質と汎用性を念頭に設計されており、複数の USB ケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB ハブは、次の用途に最適な追加製品です 複数の USB 互換デバイスを 1 台に接続する際の柔軟性が向上します さまざまな用途に対応する中央ドッキングステーション このハブは、 3 つの USB A ソケットと 1 つの SD/Micro SD カードリーダーが搭載されており、互換性のあるほとんどのデバイスに対応しています RS Pro のこれらのハブは、プラグアンドプレイ及びホットスワップ機能を備えた、信頼性の高い高速 カードリーダースロットは、 SD 、 MicroSD (最大 128 GB )及び MMC カード。 Secure Digital v3.0 UHS-I (読み取り速度最大 70 Mbps )に対応しています 最大書き込み速度: 90 Mbps ) ハブケーブル長: 150 mm RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ハブは通常、 USB ポートを備えた複数の周辺機器をホストデバイス(最も一般的には PC 又はラップトップ)に接続するために使用されます。一般的に、このハブにはさまざまなコネクタや用途に対応するためにポートが混合されているため、家庭やオフィス環境で非常に汎用性の高い 1 つとなっています。ほとんどの場合、プラグアンドプレイソフトウェアがインストールされているため、ユーザーはケーブルをすぐに利用でき、設置時間を節約し、使いやすくなります。これらのハブは、次の用途で最も一般的に使用されます プリンタとスキャナ デスクトップ PC 又はラップトップ タブレットや携帯電話に最適です 外部ストレージデバイス、ドライバ、およびルータ ゲームコンソール キーボード、マウス、その他の IT 周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 注: SD/MMC と MicroSD ポートは同時に動作しません
仕様USBポート数 = 3USB標準 = USB 3.0USB接続タイプ = USB C電源 = USB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
RS Pro USB タイプ C- 2 ポート USB ハブです カードリーダ及び USB C 充電ポートを装備 ここでは RS Pro USB Type C-2 Port USB ハブをご紹介します。カードリーダーと給電機能を備えており、 2 台の USB 互換デバイスを USB C ポートを備えたコンピュータに接続するのに最適です。オス USB C コネクタ - USB A x 2 、 USB C 、 SD / Micro SD コネクタが 1 つのスマートハウジングに収められています。USB A コネクタは、 USB 3.0 の超高速伝送( 5 Gbps )に対応します。また、 USB 2.0 との後方互換性も備えているため、さまざまな用途で汎用性と柔軟性が向上します。 USB C ソケットは給電性能を発揮します。 これらの RS Pro ハブは、最高の品質と汎用性を念頭に設計されており、複数の USB ケーブルアセンブリセットアップを必要とする用途や環境に最適です。 特長と利点: この RS Pro USB ハブは、次の用途に最適な追加製品です 複数の USB 互換デバイスを 1 台に接続する際の柔軟性が向上します さまざまな用途に対応する中央ドッキングステーション このハブは、 2 つの USB A ソケット、 SD / Micro SD カードリーダー、 USB C 給電ソケットを搭載しているため、互換性のある接続を備えているほとんどのデバイスに対応しています RS Pro のこれらのハブは、プラグアンドプレイ及びホットスワップ機能を備えた、信頼性の高い高速 USB C ポートは、 1.2 V のバッテリ充電に対応(最大電力: 7.5 W / 5 V / 1.5 A ) カードリーダースロットは、 SD 、 MicroSD (最大 128 GB )及び MMC カード。 Secure Digital v3.0 UHS-I (読み取り速度最大 70 Mbps )に対応しています 最大書き込み速度: 90 Mbps ) ハブケーブル長: 150 mm RoHS 、 REACH 、 CE に適合 用途: USB ハブは通常、 USB ポートを備えた複数の周辺機器をホストデバイス(最も一般的には PC 又はラップトップ)に接続するために使用されます。一般的に、このハブにはさまざまなコネクタや用途に対応するためにポートが混合されているため、家庭やオフィス環境で非常に汎用性の高い 1 つとなっています。ほとんどの場合、プラグアンドプレイソフトウェアがインストールされているため、ユーザーはケーブルをすぐに利用でき、設置時間を節約し、使いやすくなります。これらのハブは、次の用途で最も一般的に使用されます プリンタとスキャナ デスクトップ PC 又はラップトップ タブレットや携帯電話に最適です 外部ストレージデバイス、ドライバ、およびルータ ゲームコンソール キーボード、マウス、その他の IT 周辺機器 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの 注: SD/MMC と MicroSD ポートは同時に動作しません 電力供給ポートは PD 2.0 をサポートしています デバイスまたはチャージャーが別のプロトコルを使用している場合は、を参照してください 充電電流は 500mAH 以下に低下します
仕様USBポート数 = 2USB標準 = USB 3.0USB接続タイプ = USB C電源 = USB
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
USBハブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。