2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB-Cポート(x1)と急速充電BC 1.2ポート含むUSB-Aポート(x3)を追加。Mac、Windows、Linuxその他USB-CノートパソコンおよびUSB-Cタブレット(iPad Pro)に対応。付属のユニバーサルACアダプタを使用するセルフパワーUSBハブ。USB 3.1 Gen 2データ転送速度(10Gbps)に対応。StarTech.com製ドッキングステーション取付金具対応。壁面やデスクトップに固定設置が可能。1mのホストケーブルで様々なセットアップに対応するコンパクト設計。ドライバが要らないプラグアンドプレイ
セット内容1 - USB-Cハブ、1 - ユニバーサルACアダプタ、4 - 電源アダプタクリップ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド)、1 - USB-C ホストケーブル(1m) ブラック & スペースグレー サイズデスクトップ 質量(g)84 消費電力(W)24 電源ACアダプタ同梱 湿度(%RH)(25℃で)0~95(結露しないこと) 出力電圧(V)DC12 入力電圧(V)AC110~240 出力電流(A)2 保存温度(℃)-20~70 入力電流(A)0.8 ケーブル長(mm)1000 動作温度(℃)0~50 電源供給方式セルフパワー USBポート数4 プラグタイプM 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)10×6×2.5 転送速度(Gbps)最大10 コネクタタイプ1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)、1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)、3 - USB 3.1 USB Type A(9ピン、第2世代、10 Gbps) インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1/3.2 Gen 2 コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

有線LANポート付USBハブ:2口のUSB-Aおよび1口のUSB-Cポートは、USB 3.1/3.2 Gen 2の10Gbps転送速度に対応し、USB-Aはデバイスの高速充電が可能なBC 1.2に対応。また、GbEポートによるLAN接続を内蔵。有線LANポート:ギガビットイーサネットポート(RJ45)を内蔵デスクトップ用USB Cハブ。Wake-on-LAN、V-LANタグ、9Kジャンボフレームによるセキュアなイーサネット接続、LANポートを持たないノートPC/タブレットに最適。充電 & 同期:24W電源アダプタは、データ同期が必要な機器にUSB-Aポート経由で1.5Aの電力を供給。また、ホストPCが接続されていない場合でも、2.4Aの電力で機器を充電が可能。互換性: Windows、macOS、Linux、iPadOS、Androidに対応し、ほとんどのバージョンで自動ドライバーインストールが可能。USB-C/Thunderbolt 3対応のノートPC、Ultrabook、スマートフォンにUSB&LANポートを追加します。 。簡単な設置:小型でコンパクトな設置面積、別売りのStarTech.comマウント(SSPMSUDWM/SSPMSVESA)を使用して、机や壁、モニターに安全に設置可能。1m USB Type-Cケーブル同梱。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
セット内容1 - USB-Cハブ、1 - ユニバーサルACアダプタ、4 - 電源アダプタクリップ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド)、1 - USB-C ホストケーブル(1m) ブラック & スペースグレー サイズデスクトップ 質量(g)87 消費電力(W)24 電源ACアダプタ同梱 対応OSWindows 7 (32/64bit)/8.1 (32/64bit)/10 (32/64 bit)/11 (32/64 bit)、Windows Server 2008 R2/2012(32/64bit)/2016/2019、macOS 10.10-10.15/11.0/12.0/13.0、Linux Kernel 4.x LTS以降、Ubuntu 14.x LTS - 19.x LTS、iPadOS 13.1以降、Chrome OS 61.x以降、Android OS 8.x以降 湿度(%RH)(25℃で)0~95(結露しないこと) 出力電圧(V)DC12 入力電圧(V)AC110~240 出力電流(A)2 保存温度(℃)-20~70 入力電流(A)0.8 ケーブル長(mm)1000 動作温度(℃)0~50 電源供給方式セルフパワー USBポート数3 プラグタイプM 寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)10×6×2.5 転送速度(Gbps)最大10 コネクタタイプ1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)、1 - USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)、2 - USB 3.1 USB Type A(9ピン、第2世代、10 Gbps)、1 - RJ-45 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1/3.2 Gen 2 コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷