絞り込み
ブランド
  • StarTech.com
  • サンワサプライ(10)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(3)
  • エスコ(2)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • ATEN(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • j5 create(1)
  • ルートアール(1)
  • ORICO(1)
  • AOTECH(1)
ポート数
  • 2(1)
  • 3(1)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
  • ブラック(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

USBハブ :「USB B メス」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB-C - 3x HDMI 変換アダプター/1080p 30Hz/トリプルモニター/30cm一体型ケーブル/Windowsのみ/MSTハブ/Type-C ディスプレイアダプター/マルチモニター 分配器 StarTech.comUSB-C - 3x HDMI 変換アダプター/1080p 30Hz/トリプルモニター/30cm一体型ケーブル/Windowsのみ/MSTハブ/Type-C ディスプレイアダプター/マルチモニター 分配器StarTech.com
9,998税込10,998
1個
予約販売
マルチモニター構成:WindowsノートパソコンのDP Altモード対応USB-Cポート経由で、最大3台の1080p 60Hz または 2台の4K30Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - トリプルHDMI変換アダプター/分配機。TB3/TB4/USB4対応。macOS非対応ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに2台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現ハードウェアの互換性:使用するホストシステムが、DP Altモード 1.2 / HBR2 / MSTに対応していることをご確認ください。また、ホストシステム搭載のGPUが対応するディスプレイ数をご確認ください。Intel HD Graphicsなど一部のGPUチップは、最大3台のディスプレイに対応しています。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - トリプルモニター HDMI変換アダプター。Surface Pro 7/8/9、HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に最適StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
用途USB-Cデバイスに外付けでディスプレイを追加ひとつの画面でウェブサイトなどのデータをし、もうひとつの画面で文書を作成DP altモードをサポートするUSB-C端末をワークステーションで3台の高解像度ディスプレイに接続ケーブル長(mm)300仕様【ワイド画面サポート】あり材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)105幅(mm)65ブラック、【アクセントカラー】ブラック高さ(mm)15質量(g)118ポート数3出力【AV】HDMIケーブル長(m)0.3保存温度(℃)-20~70最大解像度【デジタル】3840×2160/30hz互換性【OS】Windows10(32/64)、Windows8/8.1(32/64)、Windows7(32/64)チップセットMegaChips-STDP4320、VIA/VLI-VL100オーディオ機能ありUSBポート数3コネクタAUSB-C(24ピン)DisplayPortAltモードコネクタBHDMI(19ピン)対応解像度1024×768、1280×720(ハイデフィニション720p)、1920×1080(ハイデフィニション1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(UltraHD4K)/30hzオス形状USB-C(24pin)DisplayPortAltモードメス形状HDMI(19pin)
USB-C - 2x DisplayPort 1.2 変換アダプター/4K30Hz/デュアルモニター/30cm一体型ケーブル/Windowsのみ/MSTハブ/マルチモニター ディスプレイポート 分配器/Type-C ディスプレイアダプター StarTech.comUSB-C - 2x DisplayPort 1.2 変換アダプター/4K30Hz/デュアルモニター/30cm一体型ケーブル/Windowsのみ/MSTハブ/マルチモニター ディスプレイポート 分配器/Type-C ディスプレイアダプターStarTech.com
9,898税込10,888
1個
当日出荷
マルチモニター構成:WindowsノートパソコンのDP Altモード対応USB-Cポート経由で、最大2台の4K30Hzまたは2台の1080p 60Hzディスプレイに接続可能なUSB Type-C - デュアルDisplayPort変換アダプター/分配機。TB3/TB4/USB4対応。macOS非対応ドライバーやソフトウェアのインストール不要:Windows対応ノートパソコンに2台の拡張または複製モードのディスプレイを追加して作業効率を向上。統合GPUまたはディスクリートGPU(Intel/AMD/Nvidia)機能により、CPU使用率を最小限に抑えつつ高性能グラフィックを実現ハードウェアの互換性:使用するホストシステムが、DP Altモード 1.2 / HBR2 / MSTに対応していることをご確認ください。また、ホストシステム搭載のGPUが対応するディスプレイ数をご確認ください。Intel HD Graphicsなど一部のGPUチップは、最大3台のディスプレイに対応しています。長尺ケーブル:30cm一体型ケーブル付きUSB-C - デュアルモニター DisplayPort変換アダプター。Surface Pro 7、HP Elite x2などの2-in-1やライザーに載せたノートパソコンのポートにかかる負担を軽減。オフィス、ホームオフィス、共有ワークスペース、外出先などでの使用に最適StarTech.comのアドバンテージ:社内ヘルプデスクやサポートチーム向け接続ツール Windowsレイアウトユーティリティ(ダウンロード可能、英語でのみ提供)が付属。アダプターの再接続時(外部モニターを切断・再接続する際)、Windowsアプリケーションの配置をデフォルトに戻さずユーザーが設定したウィンドウの配置に復元
用途USB-Cデバイスに外付けでディスプレイを追加ひとつの画面でウェブサイトなどのデータをし、もうひとつの画面で文書を作成DP altモード対応のUSB-Cデバイスに2台の高解像度ディスプレイを接続しワークステーションとして使用DisplayPort デジタルサイネージでパノラマビデオウォールを構成解像度とディスプレイ向きを自由に設定できる2つの画面で、画像、動画、オーディオクリップを編集大きな表やワークシートを2台のディスプレイにまたがって表示し横方向スクロールをせずに作業仕様【ワイド画面サポート】ありセット内容MSTハブ、クイックスタートガイド長さ(mm)62幅(mm)58ブラック高さ(mm)14質量(g)44ポート数2出力【AV】DisplayPort電源USB電源湿度(%RH)50~90保存温度(℃)-20~60最大解像度【デジタル】3840×2160/30hz互換性【OS】MicrosoftWindows10、8/8.1、7動作温度(℃)5~35チップセットMegaChips-STDP4320、VIA/VLI-VL100オーディオ機能ありUSBポート数2コネクタAUSB-C(24ピン)DisplayPortAltモードコネクタBDisplayPort(20ピン)オス形状USB-C(24pin)DisplayPortAltモードメス形状DisplayPort(20pin)
USBハブ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら