USBハブ :「usb 延長」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
5G3AGBB-USB-C-HUB USB-Cハブ/3ポート/3x USB-A/USB 3.2 Gen 1 5Gbps/バスパワー/有線LAN/1x Micro USB補助電源ポート/30cm長尺ケーブル/高速転送 軽量モデル StarTech.com 動画あり
3ポートUSB-Cハブ: USB-Cホストコネクターと3ポートUSB-Aハブを搭載したバスパワー駆動のUSB 3.2 Gen 1(5Gbps)拡張ハブで。過電流保護(OCP)、およびWake on USB機能対応。最大15Wのバス電力を3つのダウンストリームポート間で自動共有。ギガビットイーサネット:GbEコンバータ内蔵で、ノートパソコンやデスクトップPCに有線イーサネットの安定性とセキュリティを提供。IEEE 802.3u/ab標準と完全互換で、WoL、ジャンボフレーム、V-LANタギングに対応するGbEコントローラー搭載。補助電源入力: 高電力が必要なUSBデバイス(SSDドライブなど)を接続する際に、ハブへ追加の4.5W(5V/0.9A)を供給できるMicro USB電源入力を搭載(ケーブル別売)。セットアップに便利な長尺ケーブル:接続された30cmのケーブルでリーチが延長され、ポートやコネクターにかかる負担を軽減するUSBマルチハブ。2-in-1ノートパソコンやライザースタンド上のホストノートPCに適したケーブル長でポートの負担を軽減。Connectivity Tool(接続ツール):パフォーマンスとセキュリティを向上する接続ツールを提供(ダウンロード可能)。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニタリング、Wi-Fi自動切替ユーティリティなど。Windows、macOS、Linux、iPadOS、ChromeOS、Androidに対応
用途USB-Cノートパソコンに3台のUSB-A周辺機器を接続し、ギガビットイーサネットをサポート。ノートパソコンに有線LANでインターネットに接続する機能を追加。出張やモバイルオフィスなどで移動する際の持ち運びに便利 仕様●ホストコネクタ:USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)●接続ポート:3x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1x RJ-45、1x Micro USB Type-B (電力供給のみ)●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/10 ARM/11/11 ARM、macOS 10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0 (VLANタギングは現在Mac OSではサポート数されていません。)、Linux Kernel 4.11.x以降 (LTSバージョンのみ)、ChromeOS、iPadOS、Android●高速充電ポート:なし●USBポート数:3●インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)●ホスト側インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)●対応規格:IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az(省電力型イーサネット)、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p レイヤ2 プライオリティエンコーディング、USB 3.0(USB1.1/2.0と下位互換性あり)●最大データ転送速度:5Gbps (USB 3.2 Gen 1)、2Gbps(Ethernet、全二重通信)●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbps●UASPサポート:あり●フロー制御:フルデュプレックス フロー制御●ネットワーク速度:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:あり●フルデュプレックスサポート:あり●ジャンボフレーム:最大9K●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~80℃●湿度:25度で0~95%●電力供給方法:バスパワー●材質:プラスチック●色:スペースグレー●ケーブル長:300mm●製品幅:54mm●製品長さ:420mm●製品高さ:16mm●製品質量:82g●注意:USB3.2 Gen1(5Gbps)は、USB3.1 Gen1(5Gbps)、USB3.0(5Gbps)とも呼ばれています。、ホストコンピューターのUSBコントローラーがパワーセーブモードになると、Wake-on-LAN(WoL)機能が作動しない場合があります。WoL機能が必要な場合、オペレーティングシステムでUSBパワーセーブモードを解除することを推奨します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷

10G2A1C25EPD-USB-HUB USB-Cハブ/3ポート/2x USB-A + 1x USB-C/USB 3.2 Gen 2 10Gbps/100W Power Deliveryパススルー/2.5Gbps 有線LAN/PD対応 高速転送 充電 軽量モデル StarTech.com 動画あり
3ポートUSB-Cハブ: 3口のUSB 3.2 Gen 2 10Gbpsポート(2x USB-A + 1x USB-C)、およびUSB-C Power Deliveryポートを追加し、USB-C対応パソコンの接続性を拡張。2.5ギガビットイーサネットRJ45ポートを備え、Wake-on-LAN対応の有線LAN接続も可能。ドライバー不要で簡単セットアップ。2.5Gbase-tマルチギガビットイーサネット:10/100/1000/2500Mbpsの速度を実現する2.5Gbネットワークコントローラーを搭載。MacBook /iPad Air / Proなど、USB-Aまたはイーサネットを搭載していないノートパソコン/デバイスに対応。USB-C接続で充電用の電力供給も可能。信頼性の高いパフォーマンス:USBバスパワーまたは外部USB-C電源アダプターで駆動。100WのPower Delivery 3.0パススルーで、USBハブには15Wを確保し、最大85Wでノートパソコンを充電。デバイスのドロップアウトや過剰電力消費を防止し、他のハブでよく見られる問題を回避。セットアップに便利な長尺ケーブル:TPE被覆材を使用した30cm 一体型ケーブルでリーチが延長され、ポートやコネクターにかかる負担を軽減するUSBマルチハブ。2-in-1ノートパソコンやライザースタンド上のホストノートPCに適したケーブル長でポートの負担を軽減。ITプロの信頼を獲得:潜在的に有害なデバイスを特定するためのUSBポート使用ログ/タイムスタンプを記録するUSBイベント監視機能、MACアドレスコピー、WIFI自動切換えユーティリティなど、IT担当者およびヘルプデスクチーム向けのConnectivity ToolsアプリをHPよりダウンロード可能(英語でのみ利用可能)
用途USBソリッドステートドライブ(SSD)の接続。ノートパソコンに有線インターネット接続を追加。自宅とオフィスの往復に最適 仕様●ホストコネクタ:USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)●接続ポート:2x USB Type-A (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2、10Gbps)、1x RJ-45、1x USB Type-C (USB Power Deliveryのみ)●対応OS:OSに依存せず。ドライバーやソフトウェアは不要●高速充電ポート:非対応●ホスト側インターフェース:USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps)●対応規格:USB 3.2 Gen 2 (USB 3.2 Gen 1、USB 2.0および1.1との下位互換に対応)、USB Power Delivery 3.0、Wake on USB、IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T/NBASE-T)●全USB出力:4.5W (5V/0.9A)●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbps●UASPサポート:対応●ネットワーク速度:10/100 Mbps、1/2.5 Gbps●オートMDIX:対応●PXE:非対応●フルデュプレックスサポート:対応●ジャンボフレーム:最大9K●ノートパソコン充電時の最大電力:85W●動作温度:0℃~40℃●保存温度:-10℃~70℃●湿度:10%~85% RH●材質:プラスチック●ケーブル長:305mm●色:スペースグレー●製品幅:163mm●製品長さ:34mm●製品高さ:15mm●製品質量:68g●付属品:クイックスタートガイド●注意:すべてのUSB-Cポート数がUSB Type-C規格のすべてに対応しているとは限りません。ホストのUSB-Cポート数がUSB Power Deliveryに対応しているか確認してください。●システム要件:利用可能なUSB-Cポート数搭載するノートPC(アダプターの機能を完全に発揮させるためには、ホストUSB-Cポート数がUSB Power Deliveryに対応している必要があります)。、USB PD機能に対応していないUSB-Cポート数に接続すると、電力のパススルーは行われません。、オプション: USB-C電力供給方法アダプター(ノートパソコンのUSB-Cベースの電力供給方法アダプターなど)、USB 3.2 Gen 2 10Gbpsは、USB 3.1 Gen 2 10Gbpsとしても知られています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

9-IN-1、9機能搭載マルチポートアダプタ:HDMI 4K30HzまたはVGAビデオをサポート(DP Altモードが必要)。SD & MicroSDカードリーダー、ギガビットLANポート(PXEブート/WoL対応)、1x USB-C 5Gbpsポート、1x USB-C 100W PD 3.0ポート、2x USB-A 3.1 Gen 1 ハブ内蔵(1x BC 1.2充電ポート含む)。長尺ホストケーブル:30cmと長めの一体型ケーブルでリーチを延長、ポートやコネクタにかかる負荷を軽減。2in1タイプのデバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2など)やノートパソコンを机上スタンドに載せる場合に便利。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、85Wを充電に使用。本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避。幅広い互換性:USB-C接続のUltrabook、Chromebook、Thunderbolt 3/4/USB4対応ノートPCに幅広く対応。HP、Dell、Lenovo、MacBook(Intelプロセッサ & M1チップ搭載モデル)、Surfaceなど。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android対応。ポータブル&コンパクト:バッグに入れて携帯しやすい頑丈なアルミニウム筐体を使用。共有オフィススペース、出張や在宅勤務に便利なUSB Type-Cドッキングステーション。接続ツール (CONECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)
用途ノートパソコンを4K30Hz対応HDMIモニタ(4096 x 2160p)または1080p VGA(60Hz)モニタに接続、パワフルな環境を構成。内蔵SDカードリーダーでマルチメディアコンテンツにアクセス。最大100WのUSB PD 3.0とUSB-A急速充電ポートでノートパソコンとUSB周辺機器を充電 長さ(mm)59 幅(mm)326 高さ(mm)14 質量(g)137 保証期間3年間 インジケータLED:1-ネットワーク速度LED、1-ネットワークアクティビティLED ディスプレイ対応ディスプレイ数:1 インターフェースUSB 3.2 Gen 1 データ転送速度5Gbps(USB3.1Gen1)2Gbps(イーサネット、フルデュプレックス、 最大解像度HDMI: 4K30Hz タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s 電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ 消費電力(W)15 セット内容1-USB-Cマルチポートアダプタ、1-クイックスタートガイド RoHS指令(10物質対応)対応 仕様4Kサポート:あり、高速充電ポート:あり ケーブル長(m)0.3 対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OS USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

5 in 1マルチポートアダプター:モニター/ディスプレイ接続用DP 1.4 Alt モード経由でUHD 4K60Hz HDMI 2.0b (HDR10)ビデオ出力、2x USB-A(USB 3.2 Gen 1 5Gbps)、100W USB-C Power Deliveryパススルーに対応するポータブル多機能USB Cマルチハブ。信頼性の高いパフォーマンス:14Wをアダプー用に確保(1ポートまたは全ポート使用時)し、最大86WをホストノートPCの充電に使用可能な100W Power Deliveryパススルー。ビデオのちらつき、デバイスのドロップアウト、他のハブでよく見られる電力の過剰消費を回避。USBポートへ安定した電源供給:2口のダウンストリームUSB-AポートはUSB 3.2 Gen1(5Gbps)に対応。USB-C電源アダプター(別売)を接続することで、各ポートに4.5W(5V/0.9A)を供給。一定の電力が必要なUSBデバイスの接続に最適なUSB-Cミニドッキングステーション。超尺ケーブル:ポートのリーチを延長する30cm一体型ホストケーブル & ケーブル管理用クリップ付属。自動ドライバーセットアップ、作業環境での安定性を考慮した重量設計。オフィスやホームオフィス、会議室などでのプレゼンテーションに最適。汎用性の高い仕様:Windows & macOS搭載のUSB-C、TB3、TB4対応パソコン互換。ChromeOSによるファームウェアの自動アップデートにより、優れた性能と安定性を実現
用途ChromeOSによるファームウェアの自動更新が可能で、Google環境での導入に最適 自宅とオフィス間の移動 スペースグレー 質量(g)105 電源USBバスパワーとUSB-C対応ACアダプタ 適合規格HDMI 2.0b、USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)、USB Power Delivery 仕様 3.0、WWCB (Works with ChromeBook) 認定プログラム 対応OSWindows 10/11、macOS 10.15/11.0/12.0/13.0、Android、Linux Ubuntu 18.04/20.04、ChromeOS (WWCB認定プログラム対応) コネクタ形状1x HDMI、1x USB-C (USB Power Deliveryのみ対応)、2x USB-A (USB 3.2 Gen 1対応、4.5W急速充電対応)、1x 有線LANポート その他の機能UASP、PXE、フルデュプレックス(全二重)、Power Delivery(100W) 保証期間3年間 保存温度範囲(℃)-25 ~ 65 接続端子USB-C(USB 3.2 Gen 1、5Gbps) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)100×48×16 ケーブル長(cm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度4K60Hz(4096x2160) 動作温度範囲(℃)0 ~ 35 湿度範囲(%)0 ~ 95 (結露なし) コネクタ形状-ダウンストリームUSB-C、USB-A
1個
7,798 税込8,578
翌々日出荷

5-in-1マルチポートアダプター:モニター/ディスプレイ接続用DP 1.4 Alt モード経由でUHD 4K60Hz HDMI 2.0b (HDR10)ビデオ出力に対応するポータブル多機能USBCマルチハブ。3ポートUSB-Aハブ(2x USB 2.0 480Mbps & 1x USB 3.2 Gen 1 5Gbps)。100W USB-C Power Deliveryパススルー。信頼性の高いパフォーマンス:14Wをアダプー用に確保(1ポートまたは全ポート使用時)し、最大86WをホストノートPCの充電に使用可能な100W Power Deliveryパススルー。ビデオのちらつき、デバイスのドロップアウト、他のハブでよく見られる電力の過剰消費を回避。USBポートへ安定した電源供給:2口のダウンストリームUSB-AポートはUSB 3.2 Gen1(5Gbps)に対応。USB-C電源アダプター(別売)を接続することで、各ポートに4.5W(5V/0.9A)を供給。一定の電力が必要なUSBデバイスの接続に最適なUSB-Cミニドッキングステーション。長尺ケーブル:ポートのリーチを延長する30cm一体型ホストケーブル & ケーブル管理用クリップ。自動ドライバーセットアップ、作業環境での安定性を考慮した重量設計。オフィスやホームオフィス、会議室などでのプレゼンテーションに最適。優れた互換性:Windows、macOS搭載のUSB-C、TB3、TB4対応パソコンに対応。WWCB認証により、すべてのChromebookとの互換性あり。ChromeOSによるファームウェアの自動アップデートで、優れた性能、互換性、セキュリティを提供
用途ChromeOSによるファームウェアの自動更新機能を搭載。ビジネスや教育環境での導入に最適 自宅とオフィス間の移動 スペースグレー 質量(g)105 電源USBバスパワーとUSB-C対応ACアダプタ 適合規格HDMI 2.0b、USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)、USB Power Delivery 仕様 3.0、WWCB (Works with ChromeBook) 認定プログラム 対応OSWindows 10/11、macOS 10.15/11.0/12.0/13.0、Android、Linux Ubuntu 18.04/20.04、ChromeOS (WWCB認定プログラム対応) コネクタ形状1x HDMI、1x USB-C (USB Power Deliveryのみ対応)、1x USB-A (USB 3.2 Gen 1対応、4.5W急速充電対応)、2x USB-A (USB 2.0対応、2.5W急速充電対応) その他の機能UASP、Power Delivery(100W) 保証期間3年間 保存温度範囲(℃)-25 ~ 65 接続端子USB-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)100×48×16 ケーブル長(cm)35 RoHS指令(10物質対応)対応 対応解像度4K60Hz(4096x2160) 動作温度範囲(℃)0 ~ 35 湿度範囲(%)0 ~ 95 (結露なし)
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷