USB 3.0 Gigabit Ethernetアダプターを使って、UltrabookやMacBook Airを有線LANに接続、安定したネットワーク環境 を実現します。LANポートが搭載されていないUltrabook、Mac Book Airなど、 USB接続でLANポートを増設できます。
製品自体超小型設計、スタイリッシュ&コンパクト、持ち運び最適!
仕様ホスト(パソコンと接続側):USB3.0(オス)
セット内容JUE130 USB 3.0 Gigabit Ethernetアダプター、電子マニュアルとドライバー CD、クイックインストールガイド(保証書)
材質アルミニウム
色シルバー
質量(g)40(ケーブル含む)
外形寸法(mm)68×23×14.5
規格IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T)
ケーブル長(m)0.145
接続10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
保証期間2年
LEDランプ緑: 接続中、アレンジ: 通信中
コネクタRJ-45
ケーブル長(mm)145
伝送速度(Mbps)1000(ハーフデュプレックス)/1000(フルデュプレックス)
給電方式バスパワー
1個
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
USB-Cから一気に3ポートUSB3.0とギガビットLAN端子を増設できるマルチアダプターです。
簡単に安定した有線インターネットを接続することができます。
WindowsとMac両対応。さらに3ポートUSBハブでマウスやキーボードやUSBメモリなど周辺機器を増設することができます。
コンパクトで持ち運びやすいし、シャンパンゴールドカラーを採用しており、スタイリッシュで高級感溢れます。
セット内容JCH471本体、クイックインストールガイド、保証書、Driver CD
色シャンパンゴールド
材質(本体)アルミニウム
質量(g)56.5(ケーブルを含む)
外形寸法(mm)43.75×90.6×18.6
コネクタ形状USB Type-Cオス - 1000Mbps RJ-45メス/USB Type-Cオス - USB Type-Aメス
保証期間2年
ケーブル長(cm)14.5
インターフェイスRJ-45 1000 Mbps (Half Duplex) / 1000 Mbps (bps (Full Duplex)
給電方式バスパワー/セルフパワー
USBタイプUSB3.1Gen1(パソコンと接続側)
オス形状USB Type-C
メス形状USB Type-A/1000Mbps RJ-45
変換タイプメス - オス
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
仕様●イーサーネット:RJ-45 (10/100/1000 Mbps)●サンプリングレート:16bit●ディスプレイ表示解像度:最大4K 60Hz●ビデオインターフェース:HDMI(メス)x2※MSTチップ搭載したにてマルチ表示可能ですが、macOSの場合Appleシステム制限により、PCはA画面で拡張したモニターは全てB画面複製になります。●出力音圧レベル:80 dB SPL @ 1 Meter●周波数帯域:150 Hz - 20 kHz●音声処理:エコーキャンセル- 自動ノイズ除去- 自動音量制御
材質プラスチック
質量(g)約377
最大出力(W)5
ケーブル長(m)1
接続方式USB―Cケーブル / ブルートゥース※ブルートゥース接続はスピーカーフォン機能だけを提供します。
マイクロホン全指向性x4基、【周波数帯域】100 Hz - 8 kHz、【サンプリングレート】16KHz
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)47.8×130×130
ケーブル長(cm)100
関連資料(1.27MB)
USBポートUSB3.2 Gen2 10Gbps Type-Ax2USB3.2 Gen2 10Gbps Type-Cx1USB-C PD3.0 100W Power-inx1
BluetoothBluetooth(R) 5.2
給電方式・USB-C接続:バスパワー/セルフパワー。基本的に別途PD充電器をご用意いただき挿しててからご使用ください。・ブルートゥース接続:セルフパワー。別途5V2A以上のUSB充電器を挿してからご使用ください。
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
仕様●イーサーネット:RJ-45 (10/100/1000 Mbps)●サンプリングレート:16bit●ディスプレイ表示解像度:最大4K 60Hz●ビデオインターフェース:HDMI(メス)x1●出力音圧レベル:80 dB SPL @ 1 Meter●周波数帯域:150 Hz - 20 kHz●音声処理:エコーキャンセル- 自動ノイズ除去- 自動音量制御
材質プラスチック
質量(g)約377
最大出力(W)5
ケーブル長(m)1
接続方式USB―Cケーブル / ブルートゥース※ブルートゥース接続はスピーカーフォン機能だけを提供します。
マイクロホン全指向性x4基、【周波数帯域】100 Hz - 8 kHz、【サンプリングレート】16KHz
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)47.8×130×130
ケーブル長(cm)100
関連資料(1.27MB)
USBポートUSB3.2 Gen1 5Gbps Type-Ax2USB3.2 Gen1 5Gbps Type-Cx1USB-C PD3.0 100W Power-inx1
BluetoothBluetooth(R) 5.2
給電方式・USB-C接続:バスパワー/セルフパワー。基本的にPD充電器別途ご用意いただき、挿してからご使用ください。・ブルートゥース接続:セルフパワー。別途5V2A以上のUSB充電器を挿してからご使用ください。
1個
¥20,980
税込¥23,078
4日以内出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
USBハブ の新着商品


申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。