USBハブ :「メスメス」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マザーボード上のUSBヘッダーが3.5インチベイ内蔵4ポートハブに!。ケース前面にUSB 3.0 Type-C/Type-Aポートを各2つ追加できます。USB機器は抜き差しすることが多いので、前面にポートを延長すると便利です。ヘッダーピン接続のため、背面USBを使用しません。セルフパワーの安定電力供給により、外付けHDDドライブなど消費電力が大きい機器でも安心して使用できます。LEDのないスッキリとしたデザインです。ドライバ不要。Windows標準のドライバで動作します。
用途3.5インチベイ用 付属品2×10ピンメス⇔USB3.0Standard-Aオスケーブル(約50cm)、ベイ固定用ミリネジ×4 材質メタル ブラック 適合規格USB3.0/2.0/1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101.6×137.0×25.5 対応SuperSpeed(5Gbps)、High-Speed(480Mbps)対応(理論値) コネクタ(内部)マザーボード側:USB3.0Standard-Aメス、電源側:SATA15ピンメス 電源供給方式USBセルフパワー専用 USBポート数4(USB3.0Type-C×2、Standard-A×2)
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

USB 3.2 Gen 1ポート5基とUSB 2.0ポート2基を搭載したPCI Expressカードです。USB 3.2 Gen 1ポートをPCケース背面に2つと内部に3つ、USB 2.0ポートをPCケース内部に2つ追加できます。USBヘッダーが少ないマザーボードで、内蔵USB接続機器が多い環境の構築に便利です。内部ポートはマザーボードの内部コネクタと同じヘッダータイプです。フロントベイ機器やフロントポートの接続に好適です。(内部USB 3.2 Gen 1ポート1基はType-Aです)。内部と外部ポートは同時使用できます。補助電源コネクタに電源を接続して、電力不足を補えます。Windows標準のドライバーソフトで動作します。
仕様外部: 2 (USB 3.2 Gen 1 Standard-A メス)、内部: 3 (USB 3.2 Standard-A メス×1、2×10ピン オス×1)、USB 2.0ポート、内部: 2 (2×5ピン オス×1) 電源SATA電源コネクタ (15ピン) オス 対応機種PCI Express x1以上の大きいスロット1基 (Gen 3.0以上推奨)、OS: Windows 11/10 (64/32bit) 対応PCI Express 3.0 (PCI Express 2.0/1.0との後方互換性)、USB 3.2 Gen 1 (USB 3.1 Gen 1/3.0/2.0/1.1との後方互換性) データ転送速度5Gbps (理論値、USB 3.2 Gen 1ポート)、480Mbps (理論値、USB 2.0ポート)、USB 3.2 Gen 1ポート
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷