USBハブ :「USB c」の検索結果
USBハブとは、1つのポート、ケーブルなどを分岐して2つ以上にし、ポートを増やすための器具です。一つのUSBポートを複数に分岐して多くの周辺機器と繋げたり、プリンターと繋ぐケーブルを分岐して2台のコンピュータで一台のプリンターを共有したりします。現在よく見られるのは、USB機器に差し込むタイプのUSBハブと、LANで多くのコンピュータを繋ぐためのスイッチングハブ。ポート数や形状をはじめ、ケーブルの長さ、転送速度やAC電源の有無などが製品によって異なります。
関連キーワード
商品豆知識
「ポート数」から絞り込む
4(1)
6(1)
4K Ultra HD解像度と1080pビデオをサポート。USB Power Delivery(PD)をサポート。軽量で持ち運びが簡単。アルミニウムケーシングが電磁(EM)干渉を最小化。アルミニウムケーシングを備えた強化コネクタにより、製品の耐久性を強化。ドライバーインストールは不要。Windows、Mac、Linux、Androidなど、USB-Cコネクタを備えたすべての主要なOSおよびプラットフォームとの互換性
用途ポートの拡張、ストレージ拡張、映像出力(Mirror Mode、Extend Mode)、給電が可能です。
質量(g)86
ポート数4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)196×43×12
保証期間3年
USBポート数4
ポートUSB Type-A(USB3.1)x2、USB Type-C(USB3.1、最大60Wの電力供給パススルー)×1、HDMI×1(最大4K×2K@30HZ)
インターフェイス-ダウンストリームUSB3.1
コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
キーボード、マウス、ストレージなどを接続可能な多機能USBハブ。外部イーサネットおよびオーディオ/ビデオコンバーター機能搭載。USB Power Delivery(PD)規格をサポート。アルミニウムケーシングが電磁(EM)干渉を最小化。アルミニウムケーシングを備えた強化コネクタにより、製品の耐久性を強化。バッテリー充電機能も独自のドライバーインストールは不要。Windows、Mac、Linux、Androidなど、USB-Cコネクタを備えたすべての主要なOSおよびプラットフォームとの互換性
用途ポートの拡張、ストレージ拡張、映像出力(Mirror Mode、Extend Mode)、給電が可能です。
ポート数6
ポートUSB Type-A(USB3.1)x2、USB Type-C(USB3.1、最大60Wの電力供給パススルー充電)×1、HDMI(最大4Kx2K@30Hz)×1、RJ45(LEDおよびIEEE 802.3仕様に準拠×1、SDカードスロット(SD / SDHC / SDXC)×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×56.5×15.8
質量(g)86
保証期間3年
USBポート数6
インターフェイス-ダウンストリームUSB3.1
コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
USBハブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。