USBハブ :「DisplayPort」の検索結果

USBハブとは、1つのポート、ケーブルなどを分岐して2つ以上にし、ポートを増やすための器具です。一つのUSBポートを複数に分岐して多くの周辺機器と繋げたり、プリンターと繋ぐケーブルを分岐して2台のコンピュータで一台のプリンターを共有したりします。現在よく見られるのは、USB機器に差し込むタイプのUSBハブと、LANで多くのコンピュータを繋ぐためのスイッチングハブ。ポート数や形状をはじめ、ケーブルの長さ、転送速度やAC電源の有無などが製品によって異なります。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コネクタ形状-PC側」から絞り込む
Type-C(1)
11のポートを一つに:USB PDに対応したUSB-Cポート、データ転送用のUSB-CポートとUSB-Aポート、4K (60Hz) 対応のHDMIポート、イーサネットポート、DisplayPortなどへの接続が1つのハブで可能になりました。高速データ転送:データ転送用USB 3.2 Gen 2 対応のUSB-CポートとUSB-Aポートから最大10Gbpsでの高速データ転送を実現。さらに、2つの480Mbps USB-Aポート、104 MB/s microSD&SDカードスロットを備え、高速データ転送で即座に同期することが可能です。複数画面出力:それぞれ単ポート利用時は、HDMIポートで最大4K (60Hz)、DisplayPortで最大4K (60Hz) での出力が可能です。 (。Mac OS搭載機器は、複数ディスプレイにそれぞれ異なる画面を表示することはできません)。パススルー急速充電:データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大85Wまでの高出力でパススルー急速充電が可能です。(急速充電器とケーブルは別売りです)
セット内容Anker 565 USB-C ハブ (11-in-1) 、取扱説明書、 18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート 寸法(mm)約137×57×14 グレー 質量(g)約139 対応OSWindows 11 / 10 / 8・macOS X 10.12 以降・iPad OS 対応機種USB-Cポートを搭載した幅広い機器で利用可能です。※USB Power Delivery、DisplayPort Alt Mode、USB-C 3.1 (Gen 1 または 2) に対応している機種に限ります。 解像度1つのモニターDisplayポート 1.4経由の場合:4K (60Hz)Displayポート 1.2経由の場合:4K (30Hz)2つのモニターDisplayポート 1.4経由の場合:2K (60Hz)Displayポート 1.2経由の場合:1080p (60Hz)※Mac OS搭載機器は、複数のディスプレイにそれぞれ異なる画面を表示することはできません。 機種【非対応】ニンテンドースイッチ・ USB SuperDrive・スマートフォン全般 ポート【搭載ポート詳細】1 × データ転送用USB-C 3.2 Gen2 ポート (最大10Gbps) ※充電や映像出力に非対応・1 × データ転送用USB-A 3.2 Gen2 ポート (最大10Gbps) ※充電や映像出力に非対応・2 × データ転送用USB-A 2.0ポート (最大480Mbps) ※充電や映像出力に非対応・1 × USB PD対応USB-C充電ポート (最大入力100W / 最大※出力85W) ※データ転送や映像出力に非対応・1 × microSDカードスロット (最大104MB/s)・1 × SDカードスロット (最大104MB/s)・1 × イーサネットポート (最大1Gbps)・1 × 最大4K (60Hz) 対応DisplayPort・1 × 最大4K (60Hz) 対応HDMIポート・1 × 3.5mm オーディオジャック※各ポートの出力条件は下記の注意欄を予め購入前にご確認ください。
1個
11,809 税込12,990
当日出荷

7つのポートを1つに:USB 3.2 Gen2 対応のUSB-Cアップストリームポート、USB PDに対応した最大100W入力が可能なUSB-Cポート、4K (60Hz) 対応のHDMIポート2つ、データ転送用USB 3.2 Gen1 対応 (5 Gbps) のUSB-Cポート1つとUSB-Aポート2つへの接続がこれ1台で可能です。複数画面出力:単ポート利用時は最大4K (60Hz)での出力が可能です。同時に2画面へ最大4K (30Hz) での出力も可能で、2つの鮮明なディスプレイでコンテンツをお楽しみいただけます。4K (60Hz) での出力をご使用になる場合は、お使いのノートPCがDisplayPort 1.4に対応していることを予めご確認ください。 (。macOS搭載機器は、複数のディスプレイにそれぞれ異なる画面を表示することはできません。)。高速データ転送:データ転送用USB 3.2 Gen 1 対応のUSB-Cポート1つとUSB-Aポート2つから最大5Gbpsでの高速データ転送を実現しました。高速データ転送で即座に同期することが可能です。パススルー急速充電:データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大85Wまでの高出力でパススルー急速充電が可能です。85Wでのパススルー急速充電を行うためには、100W出力に対応した急速充電器とケーブルをお使いください。なお、急速充電器とケーブルは別売りです。
セット内容Anker 343 USB-C ハブ (7-in-1, Dual 4K HDMI) 、USB 3.2 Gen 2 ケーブル 0.5m、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート 寸法(mm)約114×55×15 質量(g)約67 ポート数アップストリーム/USB Type-C×1、ダウンストリーム/USB A×2、USB Type-C×1、HDMI×2、充電ポート/USB Type-C×1 対応機種Windows10 / 11、macOS 12以降 電源供給方式パスパワー ポート【搭載ポート詳細】1 × USB 3.2 Gen2 対応USB-Cアップストリームポート1 × USB PD対応USB-C充電ポート (最大入力100W / 最大出力85W) ※データ転送や映像出力に非対応1 × データ転送用USB-C 3.2 Gen1 ポート (最大5Gbps) ※充電や映像出力に非対応2 × データ転送用USB-A 3.2 Gen2 ポート (最大5Gbps) ※充電や映像出力に非対応2 × 最大4K (60Hz) 対応HDMIポート インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen2 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen2、HDMI 2.0 コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C コネクタ形状-ダウンストリームUSB A、USB Type-C、HDMI
1個
8,173 税込8,990
当日出荷

マルチタスクをこれひとつで:フルスピード充電が可能なUSB Power Deliveryに対応したUSB-Cポート、USB 3.1 Gen 2に対応した2つのUSB-Aポート、USB-Cポート、4K (60Hz) 対応のHDMIポート、1Gbps対応のイーサネットポート、microSD&SDカード スロットと8つのポートが1つのハブにまとまることで、マルチタスクが可能になりました。 高速データ転送・高画質出力:データ転送用USB 3.1 Gen 2対応のUSB-C ポート、2つのUSB-A ポートから最大10Gbpsでの高速データ転送を実現。さらに、HDMIポートから最大4K (60Hz)での高画質出力が可能です。4K (60Hz)での出力をご使用になる場合は、お使いのノートPCがDisplayPort 1.4に対応していることを予めご確認ください。 USB Power Delivery 対応:データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大85Wまでの高出力でフルスピード充電が可能です。(15W出力はハブ自体への給電に利用されるため、最大入力は100W、最大出力は85Wです。/85Wで出力の場合は100W出力が可能な充電器をご利用ください。)
付属品本体、トラベルポーチ、取扱説明書 グレー 容量1 質量(g)約109 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約121×55×15 対応機種MacBook Pro (2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015) MacBook Air (2020 / 2019 / 2018) iPad Pro (2020 / 2019 / 2018) XPS (13 インチ / 15 インチ) Pixelbook (2017) タブレット端末 iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) / iPad Air (第 4 世代) ポート2×データ転送用USB-A 3.1 Gen2ポート(最大10Gbps)[充電や映像出力に非対応]・データ転送用USB-C 3.1 Gen2ポート(最大10Gbps)[充電や映像出力に非対応]・PD対応USB-C充電ポート(最大入力100W / 最大出力85W)[データ転送や映像出力に非対応]・microSD&SDカードスロット(最大104MB/s)・イーサネットポート(最大1Gbps)・最大4K (60Hz) 対応HDMIポート コネクタ形状-ダウンストリームUSB-A、USB-C
1個
7,264 税込7,990
当日出荷

10のポートをひとつに:最大100W出力と最大30W出力のUSB PDに対応した2つのUSB-Cポート、USB-A 3.1 Gen 1ポート、2つのUSB-A 2.0ポート、2つのHDMIポート、ディスプレイポートなどに接続が可能です。高画質の複数画面出力:M1 MacBookでの作業において、最大3つのディスプレイでそれぞれ異なるコンテンツを高画質で同時にお楽しみいただけるようになりました。複数機器に急速充電:USB Power Deliveryに対応した最大100W出力と最大30W出力の2つのUSB-Cポートを搭載し、お使いのノートPCからスマホまで幅広い機器に急速充電が可能です。 。Anker自社調べ。高速データ転送:データ転送用USB 3.1 Gen 1対応のUSB-C ポート、USB 3.1 Gen 1のUSB-A ポートから最大5Gbpsでの高速データ転送を実現。
仕様【高画質の複数画面出力】複数のモニター接続時の解像度・シングルモニターHDMIポート1経由:4K@30HzHDMIポート2経由:2K@50HzDisplayPort経由:2K@60Hz・デュアルモニター両HDMIポート経由:4K@30Hz+2K@50HzHDMIポート1とDisplayPort経由:4K@30Hz+2K@60HzHDMIポート2とDisplayPort経由:2048 x 1152@60Hz+2048 x 1152@60Hz・トリプルモニターHDMIポート1経由:4K@30HzHDMIポート2経由:2048 x 1152@60HzDisplayPort経由:2048 x 1152@60Hz※2048 x 1152に対応していない2Kモニターは、自動的に1920 x 1080に切り替わります。※HDMIポート (2K) とDisplayPort (2K) はHDCPに対応しておりません。YouTubeの一部有料コンテンツやNetflixを含むHDCPコンテンツを再生した場合、映像が再生されない、画面が黒くなる、映像の解像度が大幅に低下する等、不具合が発生する可能性があります。 セット内容Anker 563 USB-C ドッキングステーション (10-in-1) 、180W ACアダプタ、USB-C 3.1 Gen 2 ケーブル、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート 寸法(mm)約170.1×80.1×24.5 グレー 質量(g)約300 対応OSWindows (11 / 10 / 8 / 7)・macOS (10.14以降) ポート【搭載ポート詳細】前面・3.5mm オーディオジャック・データ転送用 USB-C 3.1 Gen1ポート (5Gbps, 30W USB PD)・データ転送用 USB-A 3.1 Gen1ポート (5Gbps、7.5W)・データ転送用 USB-A 2.0 ポート (480Mbps)裏面・USB-Cアップストリームポート (40Gbps, 100W) ※本製品とノートPCの接続用ポート・HDMIポート (4K)・HDMIポート (2K)・ディスプレイポート (2K)・1Gbps イーサネットポート・DC入力ポート (※付属のACアダプタのご利用を推奨します)
1個
27,264 税込29,990
当日出荷