USBハブ :「データ転送usbケーブル」の検索結果

USBハブとは、1つのポート、ケーブルなどを分岐して2つ以上にし、ポートを増やすための器具です。一つのUSBポートを複数に分岐して多くの周辺機器と繋げたり、プリンターと繋ぐケーブルを分岐して2台のコンピュータで一台のプリンターを共有したりします。現在よく見られるのは、USB機器に差し込むタイプのUSBハブと、LANで多くのコンピュータを繋ぐためのスイッチングハブ。ポート数や形状をはじめ、ケーブルの長さ、転送速度やAC電源の有無などが製品によって異なります。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コネクタ形状-PC側」から絞り込む
Type-A(2)
転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応したUSBハブです。 USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。 USB2.0/1.1環境でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 ケーブルを本体背面に収納できるコンパクトタイプなので、持ち運びにも便利です。 収納時にはスッキリ、ノートパソコン等との接続時にはゆったり使えるケーブル長6cmです。 ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。
ポート数4 USBケーブル長(cm)約6(コネクタ除く) 質量(g)約34.1 対応OSWindows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Macintosh OS X 10.11 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×40×15(ケーブル除く) 保証期間6か月 動作温湿度範囲5~40度、30~80%(結露不可) 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB3.0スーパースピード/5Gbps、USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)10 供給電流(mA)USB3.0接続時:4ポート合計720以内(各ポート180未満)、USB2.0接続時:4ポート合計400以内(各ポート100未満)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かさばらないから収納に便利。 USB2.0の10倍の転送速度、5Gbps(理論値)を実現するUSB3.0に対応した4ポートUSBハブ。
用途転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応したUSBハブです。 。デスク上で邪魔にならない超薄型・コンパクト設計です。 。給電電流がUSB2.0に比べて80%向上し、複数の機器をつないでも安定した動作が可能です。 。USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。 。USB2.0/1.1環境でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ゆったり接続できる約15cmです。 。本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 ブラック 質量(g)約28.0 ポート数アップストリーム(パソコン側):1、ダウンストリーム(周辺機器側):4 方式USBケーブル:USB3.0、電源:バスパワー 対応OSWindows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS High Sierra 10.13 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100.0×28.0×9.7(ケーブルを除く) 電流(mA)供給可能:USB3.0接続時:4ポート合計720以内(各ポート180未満)、USB2.0接続時:4ポート合計400以内(各ポート100mA未満) 動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 保証期間6カ月間 USBケーブル長(cm)約15.0(コネクターを除く) インターフェイスUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作) 転送速度(Gbps)最大:USB3.0スーパースピード/5(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値) コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス)×1 コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×4
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

USB-Aポートを増やしてデスクまわりをすっきり。4つのUSB-Aポートを搭載した、USB Type-C(TM)接続のUSBハブです。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))で高速データ転送が可能です。150cmのロングケーブルです。
用途USB-Aポート×4を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。USB Type-C(TM)コネクターは表と裏がなく、向きを気にせず差し込み可能です。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応でUSB2.0の10倍以上の転送速度を実現します。 ※理論値 。※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。 。機能を絞った厚さ約10mm、約60gのコンパクト設計です。 。フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを搭載し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長はロングタイプの約150cmです。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 その他【VCCI】Class B対応 ブラック 質量(g)約60 電源バスパワー 対応OS【備考】※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。【Windows】Windows 11/10【iOS】iOS 18【iPadOS】iPadOS 18【macOS】macOS Sequoia 15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×31×10(※ケーブル含まず) 動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと) 保証期間1年間 ケーブル長(cm)約150(※コネクター含まず) USBポート【ダウンストリーム】USB-Aポート×4<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)> コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-Cプラグ×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB2.0/USB1.1>
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷