隣のポートをふさがず、手元すっきり。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB Type-C(TM)プラグと3つのUSB-Aポートを搭載したUSBハブです。ケーブルなしの直挿し・スリム設計なのでデスクで邪魔にならず、本体を回転させれば他のポートに干渉せず使えます。
用途USB Type-C(TM)プラグを採用し、ノートパソコンにケーブル不要で直接接続できる、コンパクトかつミニマルデザインの3ポートUSBハブです。 。180度回転するスイングコネクターを採用。ノートパソコンのUSBポートに挿す際に、向きを自由に変えられます。キーボードと一体になるように水平にしたり、隣のポートに干渉するときは立てたりと便利に使えます。 。コンパクト設計で、持ち運びしやすく、ポートに挿した時に場所を取りません。 。ケーブルがないので、外出先やオフィスの狭いデスク、カフェなど限られたスペースでも、ストレスなく接続できます。 。3つのUSB-Aポートを搭載し、すべてがUSB 5Gbps(理論値)の高速データ転送に対応しています。どのポートに接続しても、文書や写真などのファイルの同期や共有、転送がスムーズに行え、データ転送に適しています。 。送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンとUSBハブ間で通信するデータ品質を安定させる設計に。接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供します。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
仕様●VCCI:Class B対応●コネクター仕様(アップストリーム):USB Type-C(TM)プラグ×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))/USB2.0/USB1.1>●供給可能電流:各ポート900mA未満●電源方式:バスパワー
色ブラック
質量(g)約21
外形寸法(mm)幅約65×奥行約21×高さ約29
対応OS備考:※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。、(Windows)Windows 11/10、(macOS)macOS Sequoia 15
保証期間1年間
動作温湿度範囲温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)
USBポート(ダウンストリーム)USB-Aポート×3<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
ケーブル長が100cmと長く、デスクトップパソコンでの使用でもどこでも設置でき、快適に使用できる4ポートUSBハブです。
USBコネクタには、横方向に180度回転可能で取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。
裏面にマグネットを装備しており、スチールデスクなどにしっかりと固定することができます。
抜き挿ししやすいトップポートを3つ、幅広の機器を接続するのに便利なサイドポートを1つ装備しています。
ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。
ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポート
色ブラック
質量(g)約45.0
コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)・USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)×4
対応機種Windows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS High Sierra 10.13 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20.0×66.0×20.0(ケーブルを除く)
インターフェースUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間6カ月間
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)【USB】100(コネクターを除く)
供給電流(mA)4ポート合計400(1ポート当たり100未満)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ケーブル長が10cmと短く、ノートパソコンで使用してもケーブルが邪魔にならず、快適に使用できる4ポートUSBハブです。
USBコネクタには、横方向に180度回転可能でノートパソコンに接続した場合でも取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。
裏面にマグネットを装備しており、スチールデスクなどにしっかりと固定することができます。
抜き挿ししやすいトップポートを3つ、幅広の機器を接続するのに便利なサイドポートを1つ装備しています。
ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。
質量(g)約27.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20.0×66.0×20.0(ケーブルを除く)
供給電流(mA)4ポート合計400(1ポート当たり100未満)
抜き差ししやすいトップポートタイプで、7つのUSB機器を接続可能です。
ACアダプタが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプです。
付属のACアダプタを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなポータブルハードディスクドライブ等を使用する際にも、安定した電源供給が可能です。また、パソコンの電源が切れた状態でも、接続しているUSB機器に電源供給が可能です。
ポートごとに、どのUSB機器を接続しているか識別できるネームプレートが付いています。
付属のネームプレート用シールを貼り付けることで、機器の名称を表示可能です。
使用していないポートのホコリを防ぐコネクタカバーが付属しています。
ネオジム磁石を装備していますので、スチールデスクなどの側面にしっかりと固定することができます。
USBコネクタには、横方向に180°回転可能でノートパソコンに接続した場合でも取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。
ケーブル長は、デスクトップパソコンなど、離れた場所のパソコンに接続する場合にも便利な2.0mです。
用途接続しているUSB機器を個別にオン/オフできる「個別スイッチ」を装備したUSBハブです。
USB機器ごとに電源供給をオン/オフできるので、より細やかな節電が可能です。
抜き差ししやすいトップポートタイプで、7つのUSB機器を接続可能です。
ACアダプタが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプです。
付属のACアダプタを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなポータブルハードディスクドライブ等を使用する際にも、安定した電源供給が可能です。
また、パソコンの電源が切れた状態でも、接続しているUSB機器に電源供給が可能です。
ポートごとに、どのUSB機器を接続しているか識別できるネームプレートが付いています。
付属のネームプレート用シールを貼り付けることで、機器の名称を表示可能です。
使用していないポートのホコリを防ぐコネクタカバーが付属しています。
ネオジム磁石を装備していますので、スチールデスクなどの側面にしっかりと固定することができます。
電源供給方式セルフパワー(付属ACアダプター使用)とUSBバスパワーの両用
ケーブル長が100cmと長く、デスクトップパソコンでの使用でもどこでも設置でき、快適に使用できる4ポートUSBハブです。
ACアダプターが付属するセルフパワー&バスパワー両対応タイプで、消費電力の大きなUSB機器が使用可能です。
ACアダプターは小型軽量で、未使用時は電源プラグを折りたたんで収納可能です。
USBコネクタには、横方向に180度回転可能で取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。
裏面にマグネットを装備しており、スチールデスクなどにしっかりと固定することができます。
抜き挿ししやすいトップポートを3つ、幅広の機器を接続するのに便利なサイドポートを1つ装備しています。
ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポート
ケーブル長(m)【USB】1.0(コネクターを除く)、【DC】約1.5※コネクターを除く(付属ACアダプター)
付属品専用ACアダプター
色ブラック
質量(g)約45.0
適合規格PSE適合(ACアダプター)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20.0×66.0×20.0(ケーブルを除く)
インターフェースUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間6カ月間
使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12
電源供給方式セルフパワー/バスパワー共用
供給電流(mA)セルフパワー時:4ポート合計2000(1ポート当たり500未満)バスパワー時:4ポート合計400(1ポート当たり100未満)
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
個別スイッチで、接続しているデバイスごとに電源供給をON/OFFできる4ポートUSBハブです。
抜き挿ししやすいトップポートタイプで、4つのUSB機器を接続可能です。
抜き挿しがしやすい斜め30度に設計しています。
USBコネクタには、横方向に180度回転可能で取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。
中央・左側・右側の3カ所にケーブルの配線溝を装備しており、お好みの方向にケーブルを引き出し可能です。
ケーブル長は、デスクトップパソコンでもゆったり接続できる100cmです。
裏面にマグネットを装備しており、スチールデスクなどにしっかりと固定することができます。
ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。
ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポート
色ブラック
質量(g)約93.0
コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)・USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)×4
対応機種Windows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS High Sierra 10.13 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38.5×107.0×39.8(ケーブルを除く)
インターフェースUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間6カ月間
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)【USB】100(コネクターを除く)
供給電流(mA)4ポート合計400(1ポート当たり100未満)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
Surface(TM)やWindows(R)タブレットに接続することで、マウスやキーボード、USBメモリなどが使用できる4ポートUSB2.0ハブです。
タブレットでの使用に最適なケーブル長30cmです。
180°回転可能でケーブルの取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。
フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。
ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。
質量(g)約34
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード/12
電源供給方式バスパワー
供給電流(mA)4ポート合計400以内(各ポート100未満)
個別スイッチで、接続しているデバイスごとに電源供給をON/OFFできる4ポートUSBハブです。
ACアダプターが付属するセルフパワー&バスパワー両対応タイプで、消費電力の大きなUSB機器が使用可能です。
ACアダプターは小型軽量で、未使用時は電源プラグを折りたたんで収納可能です。抜き挿ししやすいトップポートタイプで、4つのUSB機器を接続可能です。
抜き挿しがしやすい斜め30度に設計しています。
USBコネクタには、横方向に180度回転可能で取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。
中央・左側・右側の3カ所にケーブルの配線溝を装備しており、お好みの方向にケーブルを引き出し可能です。
ケーブル長は、デスクトップパソコンでもゆったり接続できる100cmです。
裏面にマグネットを装備しており、スチールデスクなどにしっかりと固定することができます。
ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポート
ケーブル長(m)【USB】1.0(コネクターを除く)、【DC】1.5※コネクターを除く(付属ACアダプター)
付属品専用ACアダプター
色ブラック
質量(g)93
適合規格PSE適合(ACアダプター)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38.5×107.0×39.8(ケーブルを除く)
インターフェースUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間6カ月間
使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12
電源供給方式セルフパワー/バスパワー共用
供給電流(mA)セルフパワー時:4ポート合計2000(1ポート当たり500未満)バスパワー時:4ポート合計400(1ポート当たり100未満)
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
録画機能のあるテレビに接続することで、HDDを最大4台まで増やせるUSB2.0ハブです。
テレビの電源に連動してHDDへの給電をON/OFFする電源連動機能に対応しています。※電源連動機能を搭載したTV、HDDでの使用時に有効です。
USBコネクタには横方向に180°回転可能で、取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。
使用していないポートへのホコリの付着を防ぐホコリ防止キャップが付属しています。
裏面にネオジム磁石を装備し、スチール製のラックなどにしっかりと固定可能です。
抜き差ししやすいトップポートを3つ、幅広の機器を接続するのに便利なサイドポートを1つ装備しています。
ACアダプタが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプです。
付属のACアダプタを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなポータブルハードディスクドライブなどを使用する際にも、安定した電源供給が可能です。
ケーブル長は、ゆったり接続できる1.0mです。
ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポート
仕様【USBケーブル方式】USB3.0
付属品専用ACアダプター、USBポート用カバーキャップ×4
色ブラック
質量(g)約46
適合規格PSE適合(ACアダプター)
ケーブル長(m)【USB】約1.0(コネクタを除く)、【DC】約1.4※コネクタを除く(付属ACアダプター)
コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB A(オス)x1・USB機器側(ダウンストリームポート):USB A(メス)x4
対応機種録画機能のあるテレビ※最新の対応機種情報についてはメーカーWebページをご確認ください。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20.0×66.0×20.0(ケーブルを除く)
インターフェースUSB2.0(USB1.1インターフェース接続時は、USB1.1互換で動作)
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間6カ月間
使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード/12
電源供給方式セルフパワー
供給電流(mA)セルフパワー時:4ポート合計1900以内バスパワー時:4ポート合計400以内
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。