12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コネクタ形状-PC側」から絞り込む
Type-A(3)
Type-C(1)
USB-Aポート×4を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応でUSB2.0の10倍以上の転送速度を実現します。 ※理論値 。※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。 。機能を絞った厚さ約10mm、約33gのコンパクト設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 。すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約10cmです。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
質量(g)約33 対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14 対応VCCI:Class B 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約92×29×10 (ケーブル含まず) 動作温湿度範囲温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと) 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)約10 ※コネクター含まず USBポート数4 USBポートUSB-Aポート×4<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))> コネクタ仕様USB -Aプラグ×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))/USB2.0/USB1.1>
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケーブル長が100cmと長く、デスクトップパソコンでの使用でもどこでも設置でき、快適に使用できる4ポートUSBハブです。 ACアダプターが付属するセルフパワー&バスパワー両対応タイプで、消費電力の大きなUSB機器が使用可能です。 ACアダプターは小型軽量で、未使用時は電源プラグを折りたたんで収納可能です。 USBコネクタには、横方向に180度回転可能で取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。 裏面にマグネットを装備しており、スチールデスクなどにしっかりと固定することができます。 抜き挿ししやすいトップポートを3つ、幅広の機器を接続するのに便利なサイドポートを1つ装備しています。
ポート数アップストリーム(パソコン側):1ポート、ダウンストリーム(周辺機器側):4ポート USBケーブル(m)1.0(コネクタを除く) ケーブル長(m)付属ACアダプター:1.5(コネクタを除く) 仕様電気用品安全法:PSE適合(ACアダプター) 付属品専用ACアダプター ブラック 質量(g)45 電源セルフパワー/バスパワー共用 対応機種Windows10、8.1、7(SP1)/macOS Mojave(10.14) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38.5×107.0×39.8(ケーブルを除く) 動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 保証期間6カ月 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12 USBポート数4 供給電流(mA)セルフパワー時:4ポート合計2000(1ポート当たり500未満)、バスパワー時:4ポート合計400(1ポート当たり100未満) インターフェイス-アップストリームUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作) インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作) コネクタ形状-アップストリームUSB A コネクタ形状-ダウンストリームUSBA×4
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

USB-Aポート×3を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応でUSB2.0の10倍以上の転送速度を実現します。 ※理論値 。※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。 。機能を絞った厚さ約10mm、約30gのコンパクト設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 。すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約10cmです。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
質量(g)約30 対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14 対応VCCI:Class B 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×29×10 (ケーブル含まず) 動作温湿度範囲温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと) 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)約10 ※コネクター含まず USBポート数3 USBポートUSB-Aポート×3<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))> コネクタ仕様USB -Aプラグ×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))/USB2.0/USB1.1>
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

個別スイッチで、接続しているデバイスごとに電源供給をON/OFFできる4ポートUSBハブです。 ACアダプターが付属するセルフパワー&バスパワー両対応タイプで、消費電力の大きなUSB機器が使用可能です。 ACアダプターは小型軽量で、未使用時は電源プラグを折りたたんで収納可能です。抜き挿ししやすいトップポートタイプで、4つのUSB機器を接続可能です。 抜き挿しがしやすい斜め30度に設計しています。 USBコネクタには、横方向に180度回転可能で取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。 中央・左側・右側の3カ所にケーブルの配線溝を装備しており、お好みの方向にケーブルを引き出し可能です。 ケーブル長は、デスクトップパソコンでもゆったり接続できる100cmです。 裏面にマグネットを装備しており、スチールデスクなどにしっかりと固定することができます。
ポート数アップストリーム(パソコン側):1ポート、ダウンストリーム(周辺機器側):4ポート ケーブル長(m)付属ACアダプター:1.5(コネクタを除く) USBケーブル(m)1.0(コネクタを除く) 仕様電気用品安全法:PSE適合(ACアダプター) 付属品専用ACアダプター ブラック 質量(g)93 電源セルフパワー/バスパワー共用 対応機種Windows10、8.1、7(SP1)/macOS Mojave(10.14) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38.5×107.0×39.8(ケーブルを除く) 動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 保証期間6カ月 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12 電源供給方式セルフパワー/バスパワー両用 USBポート数4 供給電流(mA)セルフパワー時:4ポート合計2000(1ポート当たり500未満)、バスパワー時:4ポート合計400(1ポート当たり100未満) インターフェイス-アップストリームUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作) インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作) コネクタ形状-アップストリームUSB A コネクタ形状-ダウンストリームUSBA×4
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

USB-Aポート×4を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応でUSB2.0の10倍以上の転送速度を実現します。 ※理論値 。※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。 。機能を絞った厚さ約10mm、約48gのコンパクト設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 。すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約60cmです。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ブラック 質量(g)約48 対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia 15 対応VCCI:Class B 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約92×29×10 (ケーブル含まず) 動作温湿度範囲温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと) 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)約60 ※コネクター含まず USBポート数4 USBポートUSB-Aポート×4<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))> コネクタ仕様USB-Aプラグ×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))/USB2.0/USB1.1>
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

個別スイッチで、接続しているデバイスごとに電源供給をON/OFFできる4ポートUSBハブです。 抜き挿ししやすいトップポートタイプで、4つのUSB機器を接続可能です。 抜き挿しがしやすい斜め30度に設計しています。 USBコネクタには、横方向に180度回転可能で取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。 中央・左側・右側の3カ所にケーブルの配線溝を装備しており、お好みの方向にケーブルを引き出し可能です。 ケーブル長は、デスクトップパソコンでもゆったり接続できる100cmです。 裏面にマグネットを装備しており、スチールデスクなどにしっかりと固定することができます。 ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。
ポート数4 USBケーブル長(cm)100(コネクタを除く) ブラック 質量(g)約93.0 対応機種Windows10、8.1、7(SP1)/macOS High Sierra(10.13) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38.5×107.0×39.8(ケーブルを除く) 保証期間6カ月 動作湿度(%)30~80(結露なきこと) 転送速度(Mbps)USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値) 電源供給方式バスパワー/セルフパワー ケーブル長(cm)100 供給電流(mA)4ポート合計400(1ポート当たり100未満) 動作温度範囲(℃)5~40 インターフェイス-アップストリームUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作) インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作) コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス) コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

USB-Aポートを増やしてデスクまわりをすっきり。3つのUSB-AポートとUSB Power Delivery対応USB Type-C(TM)ポートを搭載した、USB Type-C接続のUSBハブです。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))で高速データ転送が可能です。
用途USB-A・USB Type-C(TM)ポートを搭載したUSB Type-Cプラグ接続USBハブです。ポートの少ないパソコンでも多様な周辺機器を接続できます。 。USB-Aポート×3、USB Type-Cポート×1を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。USB Type-CポートはUSB Power Deliveryに対応し、最大85Wでパソコンへの給電が可能。データ通信にも対応しています。 。※製品本体にて15Wを消費するため、最大入力100W/最大出力85Wとなります。 。※85Wで給電する場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。 。すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。 。いずれのポートでも最大5Gbps(理論値)の高速データ転送が可能。どのポートに接続してもファイルの同期や共有、転送がスムーズです。 。安定した電源供給が可能なセルフパワー・バスパワー共用タイプです。 。機能を絞った厚さ約10mmの薄型設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約12cmです。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック 質量(g)約36 規格VCCI:Class B対応 ポート数4 対応OS【備考】※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。【Windows】Windows 11/10【iPadOS】iPadOS 17【mac】macOS Sonoma 14 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×約30×約10※ケーブル含まず 保証期間1年間 動作温度(℃)環境:5~40 動作湿度(%)環境:30~80※結露なきこと 電源供給方式バスパワー/セルフパワー共用 ケーブル長(cm)約12※コネクター含まず USBポートUSB PowerDelivery対応(最大入力100/最大出力85) インターフェイス-アップストリームUSB3.2(Gen1)/USB2.0/USB1.1 インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2(Gen1) コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C コネクタ形状-ダウンストリームUSB-A/USB Type-C 再生材使用使用
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

USB-Aポート×4を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応でUSB2.0の10倍以上の転送速度を実現します。 ※理論値 。※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。 。機能を絞った厚さ約10mm、約33gのコンパクト設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 。すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約15cmです。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ブラック 質量(g)約33 対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia 15 対応VCCI:Class B 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約92×29×10 (ケーブル含まず) 動作温湿度範囲温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと) 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)約15 ※コネクター含まず USBポート数4 USBポートUSB-Aポート×4<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))> コネクタ仕様USB-Aプラグ×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))/USB2.0/USB1.1>
1個
1,098 税込1,208
欠品中

USB-Aポートを増やしてデスクまわりをすっきり。4つのUSB-Aポートを搭載した、USB Type-C(TM)接続のUSBハブです。機能を絞った薄型設計で、持ち運びにも便利です。
用途USB-Aポート×4を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。USB Type-Cコネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。 。機能を絞った厚さ約10mm、約32gのコンパクト設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 。すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約15cmです。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 その他【VCCI】Class B対応 質量(g)約32 電源バスパワー 対応OS【備考】※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。【Windows】Windows 11/10【iOS】iOS 18【iPadOS】iPadOS 18【macOS】macOS Sequoia 15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×31×10(※ケーブル含まず) 動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと) 保証期間1年間 ケーブル長(cm)約15(※コネクター含まず) USBポート【ダウンストリーム】USB-Aポート×4<USB 2.0> コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)プラグ×1<USB2.0/USB1.1>
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

USB-Aポートを増やしてデスクまわりをすっきり。4つのUSB-Aポートを搭載した、USB Type-C(TM)接続のUSBハブです。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))で高速データ転送が可能です。機能を絞った薄型設計で、持ち運びにも便利です。
用途USB-Aポート×4を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。USB Type-Cコネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応でUSB2.0の10倍以上の転送速度を実現します。 ※理論値 。※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。 。機能を絞った厚さ約10mm、約36gのコンパクト設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 。すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約30cmです。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 その他【VCCI】Class B対応 質量(g)約36 電源バスパワー 対応OS【備考】※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。【Windows】Windows 11/10【iOS】iOS 18【iPadOS】iPadOS 18【macOS】macOS Sequoia 15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×31×10(※ケーブル含まず) 動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと) 保証期間1年間 ケーブル長(cm)約30(※コネクター含まず) USBポート【ダウンストリーム】USB-Aポート×4<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)> コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)プラグ×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB2.0/USB1.1>
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB-Aポートを増やしてデスクまわりをすっきり。4つのUSB-Aポートを搭載した、USB Type-C(TM)接続のUSBハブです。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))で高速データ転送が可能です。機能を絞った薄型設計で、持ち運びにも便利です。
用途USB-Aポート×4を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。USB Type-Cコネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応でUSB2.0の10倍以上の転送速度を実現します。 ※理論値 。※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。 。機能を絞った厚さ約10mm、約32gのコンパクト設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 。すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約15cmです。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 その他【VCCI】Class B対応 質量(g)約32 電源バスパワー 対応OS【備考】※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。【Windows】Windows 11/10【iOS】iOS 18【iPadOS】iPadOS 18【macOS】macOS Sequoia 15 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×31×10(※ケーブル含まず) 動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと) 保証期間1年間 ケーブル長(cm)約15(※コネクター含まず) USBポート【ダウンストリーム】USB-Aポート×4<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)> コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)プラグ×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB2.0/USB1.1>
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

USB-Aポート×4を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応でUSB2.0の10倍以上の転送速度を実現します。 ※理論値 。※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。 。機能を絞った厚さ約10mm、約78gのコンパクト設計です。 。すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長はロングタイプの約150cmです。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ブラック 質量(g)約78 対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia 15 対応VCCI:Class B 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約92×29×10 (ケーブル含まず) 動作温湿度範囲温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと) 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)約150 ※コネクター含まず USBポート数4 USBポートUSB-Aポート×4<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))> コネクタ仕様USB-Aプラグ×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))/USB2.0/USB1.1>
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷