USBハブ :「長机」の検索結果
特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「コネクタ形状-PC側」から絞り込む
Type-A(5)
USB-Aポート×4を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応でUSB2.0の10倍以上の転送速度を実現します。 ※理論値 。※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。 。機能を絞った厚さ約10mm、約33gのコンパクト設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 。すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約10cmです。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
質量(g)約33
対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14
対応VCCI:Class B
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約92×29×10 (ケーブル含まず)
動作温湿度範囲温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約10 ※コネクター含まず
USBポート数4
USBポートUSB-Aポート×4<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>
コネクタ仕様USB -Aプラグ×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))/USB2.0/USB1.1>
転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応したUSBハブです。
USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。
給電電流がUSB2.0に比べて80%向上し、複数の機器をつないでも安定した動作が可能です。
USB2.0/1.1環境でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。
ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。
抜き挿ししやすい3つのトップポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。
スチール製のデスクなどにしっかりと固定できる強力マグネットを装備しています。
液晶一体型パソコン背面に搭載されているUSBポートを手元に配置できる最適なケーブル長30cmを採用しています。
ポート数4
質量(g)約90
対応OSWindows 8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)/ Mac OS X 10.6~10.6.8/OS X 10.7~10.7.5、10.8~10.8.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112×32×22(ケーブルを除く)
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間6カ月
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB3.0スーパースピード/5000、USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)30
インターフェイスUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
使用可能電流(mA)USB3.0接続時:4ポート合計720以内(各ポート180未満)、USB2.0接続時:4ポート合計400以内(各ポート100未満)
インターフェイス-アップストリームUSB3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス)
コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)x4
USB-Aポート×3を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応でUSB2.0の10倍以上の転送速度を実現します。 ※理論値 。※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。 。機能を絞った厚さ約10mm、約30gのコンパクト設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 。すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約10cmです。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
質量(g)約30
対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14
対応VCCI:Class B
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×29×10 (ケーブル含まず)
動作温湿度範囲温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約10 ※コネクター含まず
USBポート数3
USBポートUSB-Aポート×3<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>
コネクタ仕様USB -Aプラグ×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))/USB2.0/USB1.1>
転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応したポートを搭載したUSBハブです。
USB3.0メモリやハードディスクドライブなどのUSB3.0機器を接続するのに最適なUSB3.0ポートを3つ装備しています。
マウスやキーボードなど、高速転送が必要ない機器を接続するのに最適なUSB2.0/1.1ポートを4つ装備しています。
USB2.0/1.1環境でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。
ACアダプターが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプです。
付属のACアダプターを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなハードディスクドライブなどを使用する際にも、安定した電源供給が可能です。
スチール製のデスクなどにしっかりと固定できる強力マグネットを装備しています。
ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ゆったり接続できるケーブル長1mです。
ポート数7
仕様電気用品安全法PSE適合(ACアダプター)
付属品専用ACアダプター
トラスコ品番828-2988
色ブラック
質量(g)約140
ケーブル長(m)1
対応OSWindows 8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)/ Mac OS X 10.6~10.6.8/OS X 10.7~10.7.5、10.8~10.8.3
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約161×35×30(ケーブルを除く)
対応コネクタUSB Type-A
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間6カ月
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB3.0スーパースピード/5000、USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12
接続端子USB Type-A
電源供給方式セルフパワー
ケーブル長(cm)100
USBポート数7
インターフェイスUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
使用可能電流(mA)USB3.0接続時セルフパワー時:7ポート合計4、700以内(USB3.0各ポート900未満、USB2.0各ポート500未満)バスパワー時::7ポート合計620以内(各ポート85未満)
インターフェイス-アップストリームUSB3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス)
コネクタ形状-ダウンストリームUSB A 3.0(メス)×3、USB A 2.0(メス)×4
USB規格USB 3.0
1個
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
USB-Aポート×4を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応でUSB2.0の10倍以上の転送速度を実現します。 ※理論値 。※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。 。機能を絞った厚さ約10mm、約48gのコンパクト設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 。すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約60cmです。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
質量(g)約48
対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia 15
対応VCCI:Class B
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約92×29×10 (ケーブル含まず)
動作温湿度範囲温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約60 ※コネクター含まず
USBポート数4
USBポートUSB-Aポート×4<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>
コネクタ仕様USB-Aプラグ×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))/USB2.0/USB1.1>
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応したポートを搭載したUSBハブです。
USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。
USB2.0/1.1環境でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。
スチール製のデスクなどにしっかりと固定できる強力マグネットを装備しています。
ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ゆったり接続できるケーブル長1mです。
ACアダプターが付属するセルフパワー専用タイプです。
付属のACアダプターを使用することで、HDDなどのUSB3.0機器を同時に7台接続しても電力が不足せず、安定した動作を実現します。
ポート数7
インターフェイスUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
付属品専用ACアダプター
色ブラック
質量(g)約122.8
規格電気用品安全法:PSE適合(ACアダプター)
対応OSWindows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Macintosh OS X 10.11 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約137.5×37.0×27.0(ケーブルを除く)
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間6カ月
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12
適合地域日本国内
電源供給方式セルフパワー
ケーブル長(cm)100
供給電流(mA)USB3.0接続時セルフパワー時:7ポート合計6300以内(各ポート900未満)
インターフェイス-ダウンストリームUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス)
コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×7
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
USB-Aポート×4を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応でUSB2.0の10倍以上の転送速度を実現します。 ※理論値 。※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。 。機能を絞った厚さ約10mm、約33gのコンパクト設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 。すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約15cmです。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
質量(g)約33
対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia 15
対応VCCI:Class B
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約92×29×10 (ケーブル含まず)
動作温湿度範囲温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約15 ※コネクター含まず
USBポート数4
USBポートUSB-Aポート×4<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>
コネクタ仕様USB-Aプラグ×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))/USB2.0/USB1.1>
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
USB-Aポート×4を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応でUSB2.0の10倍以上の転送速度を実現します。 ※理論値 。※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。 。機能を絞った厚さ約10mm、約78gのコンパクト設計です。 。すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長はロングタイプの約150cmです。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
質量(g)約78
対応OSWindows 11/10、macOS Sequoia 15
対応VCCI:Class B
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約92×29×10 (ケーブル含まず)
動作温湿度範囲温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約150 ※コネクター含まず
USBポート数4
USBポートUSB-Aポート×4<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>
コネクタ仕様USB-Aプラグ×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))/USB2.0/USB1.1>
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
個別スイッチで、接続しているデバイスごとに電源供給をON/OFFできる4ポートUSBハブです。
ACアダプターが付属するセルフパワー&バスパワー両対応タイプで、消費電力の大きなUSB機器が使用可能です。
ACアダプターは小型軽量で、未使用時は電源プラグを折りたたんで収納可能です。抜き挿ししやすいトップポートタイプで、4つのUSB機器を接続可能です。
抜き挿しがしやすい斜め30度に設計しています。
USBコネクタには、横方向に180度回転可能で取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。
中央・左側・右側の3カ所にケーブルの配線溝を装備しており、お好みの方向にケーブルを引き出し可能です。
ケーブル長は、デスクトップパソコンでもゆったり接続できる100cmです。
裏面にマグネットを装備しており、スチールデスクなどにしっかりと固定することができます。
ポート数アップストリーム(パソコン側):1ポート、ダウンストリーム(周辺機器側):4ポート
ケーブル長(m)付属ACアダプター:1.5(コネクタを除く)
USBケーブル(m)1.0(コネクタを除く)
仕様電気用品安全法:PSE適合(ACアダプター)
付属品専用ACアダプター
色ブラック
質量(g)93
電源セルフパワー/バスパワー共用
対応機種Windows10、8.1、7(SP1)/macOS Mojave(10.14)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38.5×107.0×39.8(ケーブルを除く)
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間6カ月
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12
電源供給方式セルフパワー/バスパワー両用
USBポート数4
供給電流(mA)セルフパワー時:4ポート合計2000(1ポート当たり500未満)、バスパワー時:4ポート合計400(1ポート当たり100未満)
インターフェイス-アップストリームUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
コネクタ形状-アップストリームUSB A
コネクタ形状-ダウンストリームUSBA×4
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
個別スイッチで、接続しているデバイスごとに電源供給をON/OFFできる4ポートUSBハブです。
抜き挿ししやすいトップポートタイプで、4つのUSB機器を接続可能です。
抜き挿しがしやすい斜め30度に設計しています。
USBコネクタには、横方向に180度回転可能で取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。
中央・左側・右側の3カ所にケーブルの配線溝を装備しており、お好みの方向にケーブルを引き出し可能です。
ケーブル長は、デスクトップパソコンでもゆったり接続できる100cmです。
裏面にマグネットを装備しており、スチールデスクなどにしっかりと固定することができます。
ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。
ポート数4
USBケーブル長(cm)100(コネクタを除く)
色ブラック
質量(g)約93.0
対応機種Windows10、8.1、7(SP1)/macOS High Sierra(10.13)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38.5×107.0×39.8(ケーブルを除く)
保証期間6カ月
動作湿度(%)30~80(結露なきこと)
転送速度(Mbps)USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
電源供給方式バスパワー/セルフパワー
ケーブル長(cm)100
供給電流(mA)4ポート合計400(1ポート当たり100未満)
動作温度範囲(℃)5~40
インターフェイス-アップストリームUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス)
コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×4
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
USB-Aポートを増やしてデスクまわりをすっきり。4つのUSB-Aポートを搭載した、USB Type-C(TM)接続のUSBハブです。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))で高速データ転送が可能です。機能を絞った薄型設計で、持ち運びにも便利です。
用途USB-Aポート×4を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。USB Type-Cコネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応でUSB2.0の10倍以上の転送速度を実現します。 ※理論値 。※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。 。機能を絞った厚さ約10mm、約36gのコンパクト設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 。すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約30cmです。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他【VCCI】Class B対応
質量(g)約36
電源バスパワー
対応OS【備考】※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。【Windows】Windows 11/10【iOS】iOS 18【iPadOS】iPadOS 18【macOS】macOS Sequoia 15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×31×10(※ケーブル含まず)
動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)
保証期間1年間
ケーブル長(cm)約30(※コネクター含まず)
USBポート【ダウンストリーム】USB-Aポート×4<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)>
コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)プラグ×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB2.0/USB1.1>
USB-Aポートを増やしてデスクまわりをすっきり。4つのUSB-Aポートを搭載した、USB Type-C(TM)接続のUSBハブです。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))で高速データ転送が可能です。機能を絞った薄型設計で、持ち運びにも便利です。
用途USB-Aポート×4を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。USB Type-Cコネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応でUSB2.0の10倍以上の転送速度を実現します。 ※理論値 。※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。 。機能を絞った厚さ約10mm、約32gのコンパクト設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 。すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約15cmです。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他【VCCI】Class B対応
質量(g)約32
電源バスパワー
対応OS【備考】※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。【Windows】Windows 11/10【iOS】iOS 18【iPadOS】iPadOS 18【macOS】macOS Sequoia 15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×31×10(※ケーブル含まず)
動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)
保証期間1年間
ケーブル長(cm)約15(※コネクター含まず)
USBポート【ダウンストリーム】USB-Aポート×4<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)>
コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)プラグ×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB2.0/USB1.1>
USB-Aポートを増やしてデスクまわりをすっきり。4つのUSB-Aポートを搭載した、USB Type-C(TM)接続のUSBハブです。機能を絞った薄型設計で、持ち運びにも便利です。
用途USB-Aポート×4を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。USB Type-Cコネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。 。機能を絞った厚さ約10mm、約32gのコンパクト設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 。すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約15cmです。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他【VCCI】Class B対応
質量(g)約32
電源バスパワー
対応OS【備考】※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。【Windows】Windows 11/10【iOS】iOS 18【iPadOS】iPadOS 18【macOS】macOS Sequoia 15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×31×10(※ケーブル含まず)
動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)
保証期間1年間
ケーブル長(cm)約15(※コネクター含まず)
USBポート【ダウンストリーム】USB-Aポート×4<USB 2.0>
コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)プラグ×1<USB2.0/USB1.1>
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
USBハブ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。