「コネクタ形状-PC側」から絞り込む
Type-A(1)
16個のUSB機器を同時に接続できる16ポートUSBハブです。
トップに14ポート、サイドに2ポートを装備しています。
大容量電力のACアダプタが付属し、16個のUSB機器を同時に接続しても電力が不足せず、安定した動作を実現します。
付属のACアダプタを接続して使用するセルフパワー専用タイプです。
パソコンの電源が切れた状態でも、接続しているUSB機器への電源供給や充電対応機器への充電が可能です。
本体内におもりを配置し、16個のUSB機器を接続しても安定して使用可能です。
着脱式のケーブルを採用し、不使用時はすっきりと収納可能です。
ポート数16
付属品USB2.0ケーブル
トラスコ品番828-2967
色ブラック
質量(g)170(ケーブル、ACアダプタ除く)
ケーブル長(m)DC(付属ACアダプター)/1.5(コネクタを除く)
対応機種WindowsR7、Vista(~SP2)、XP(SP1~SP3)、2000(SP4)が動作するPC/AT互換機、MacOSX10.3~10.7が動作するIntelMac機、MacOSX10.0~10.5が動作するPowerPC機
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×160×26(ケーブルを除く)
動作環境温度 0℃~60℃、湿度10~85%(結露なきこと)
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480(USB2.0ハイスピードモード時)
電源供給方式セルフパワー
ケーブル長(cm)150
インターフェイスUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
供給電流(mA)セルフパワー時/16ポート合計7500以内、かつ4ポート合計2600以内
インターフェイス-アップストリームUSB2.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス)
コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×16
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
USBハブ の新着商品


申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。