USBハブ :「m10 1.0」の検索結果

USBハブとは、1つのポート、ケーブルなどを分岐して2つ以上にし、ポートを増やすための器具です。一つのUSBポートを複数に分岐して多くの周辺機器と繋げたり、プリンターと繋ぐケーブルを分岐して2台のコンピュータで一台のプリンターを共有したりします。現在よく見られるのは、USB機器に差し込むタイプのUSBハブと、LANで多くのコンピュータを繋ぐためのスイッチングハブ。ポート数や形状をはじめ、ケーブルの長さ、転送速度やAC電源の有無などが製品によって異なります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コネクタ形状-PC側」から絞り込む
Type-A(1)
かさばらないから収納に便利。USB2.0の10倍の転送速度、5Gbps(理論値)を実現するUSB3.0に対応した1.5mケーブル付きの4ポートUSBハブ。
ブラック ポート数4 ケーブル長(m)約1.5(コネクタ除く) 対応機種Windows10、Windows8.1、Windows7(SP1)・macOSCatalina10.15※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 電源供給方式バスパワー USBポート数4 インターフェイスUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作) インターフェイス-アップストリームUSB3.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作) コネクタ形状-アップストリームUSB A コネクタ形状-ダウンストリームUSBA×4
1個
1,998 税込2,198
当日出荷