USBハブ :「usb 差し込み 口」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポップでコンパクトなスティックタイプ。パソコンのUSBポートに接続してポートを増やせる4ポートUSB2.0ハブ。
質量(g)約23.8 動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 電源供給方式バスパワー 供給電流(mA)4ポート合計最大400(各ポート100未満) インターフェイス-アップストリームUSB2.0
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応したUSBハブです。 USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。 給電電流がUSB2.0に比べて80%向上し、複数の機器をつないでも安定した動作が可能です。 USB2.0/1.1環境でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 抜き挿ししやすい3つのトップポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。 スチール製のデスクなどにしっかりと固定できる強力マグネットを装備しています。 液晶一体型パソコン背面に搭載されているUSBポートを手元に配置できる最適なケーブル長30cmを採用しています。
質量(g)約90 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約112×32×22(ケーブルを除く) 動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 電源供給方式バスパワー
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB機器を7個接続してもガッチリ固定できる、マグネット付きの7ポートUSBハブです。 裏面に強力マグネットを装備していますので、スチール面に簡単に装着できます。スチールデスクなどの側面にも装着可能です。 フロントに6ポート、サイドに1ポートを備えたスリムデザインです。 セルフパワー、バスパワー両対応モデルです。 大容量電力のACアダプタが付属していますので、7個のUSB機器を同時に接続しても電力が不足せず、安定した動作を実現します。 電力供給時に点灯する電源LEDが付いています。
用途USB機器を7個接続してもガッチリ固定できる、マグネット付きの7ポートUSBハブです。 裏面に強力マグネットを装備していますので、スチール面に簡単に装着できます。 スチールデスクなどの側面にも装着可能です。 フロントに6ポート、サイドに1ポートを備えたスリムデザインです。 セルフパワー、バスパワー両対応モデルです。 大容量電力のACアダプタが付属していますので、7個のUSB機器を同時に接続しても電力が不足せず、安定した動作を実現します。 電力供給時に点灯する電源LEDが付いています。 付属品USB2.0ケーブル×1、専用ACアダプター×1 電源供給方式セルフパワー(付属ACアダプター使用)とUSBバスパワーの両用
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB-Aポート×4を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応でUSB2.0の10倍以上の転送速度を実現します。 ※理論値 。※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。 。機能を絞った厚さ約10mm、約33gのコンパクト設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 。すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約10cmです。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
質量(g)約33 備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 対応OSWindows 11/10 対応【VCCI Class B】対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約92×29×10 ※ケーブル含まず 動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと) 保証期間1年間 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)約10※コネクター含まず USBポート数【ダウンストリーム】USB-Aポート×4<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))> コネクタ仕様【アップストリーム】USB -Aプラグ×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))/USB2.0/USB1.1>
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)