4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ポート数」から絞り込む
2(1)
3(1)
USB Type-C(USB-C)対応周辺機器からHDMI表示機器/周辺機器への接続をサポートするマルチHubアダプタ。HDMI×2出力(分配機能)。
用途USB Type-C(USB-C)対応のノートパソコン・タブレットなどに接続し、USB機器、LAN、充電、SDカード、VGAやHDMI表示機器(HDMI×2 分配機能)へ接続できるマルチ Hub アダプタです。 仕様●HDCP:2.2●LAN接続:10/100/1000Mbps●USB Type-A:2ポート(USB2.0 480Mbps)●USB Type-Aポート:3ポート(USB3.2 Gen1 5Gbps)●USB Type-Cポート:1ポート(USB2.0 480Mbps)●商品分類:USB Type-C(USB-C)対応周辺機器からHDMI表示機器への接続をサポートするマルチHubアダプタ●対応解像度(HDMI):フルHD(1920×1080 60Hz)/4K(30Hz)●対応解像度(VGA):フルHD(1920×1080 60Hz)●規格(HDMI):HDMI規格 v1.0-2.1●規格(USB Type-C):Thunderbolt3/4・USB3.1/4・DiplayPort v1.2-2.0 シルバー コネクタ形状USB Type-C((オス)ー HDMI(メス)×2/USB-A 3.2(メス)×3/USB-A 2.0(メス)×2/カードスロット(microSD/SDカード)/USB Type-C 3.2(メス)/USB Type-C PD(メス)/VGA(メス)/LAN RJ45(メス)/3.5mmステレオポート 寸法(cm)接続部ケース 15×5.1×厚み1.42・ケーブル長:約30 RoHS指令(10物質対応)対応 オーディオ3.5mmステレオ カードスロットmicroSDカード/SDカード
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

USB Type-C 対応機器からHDMI表示機器への接続をサポートするマルチHubアダプタ。いろいろな角度で接続できるUSB Type-Cケーブル脱着タイプ。USB Type-Cケーブルは本体に収納可能。
シルバー 規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応 ケーブル長(m)0.12 コネクタ形状USB Type-C(メス)⇒3.5mm Audio /USB Type-C ケーブル接続用(メス)/USB Type-C 給電用(メス)/HDMI(メス)/USB Type-A3.2 Gen1×3(メス)/micro/SDカードスロット /RJ45(メス) 分類USB Type-C 対応機器からHDMI表示機器への接続をサポートするマルチHubアダプタ。 対応HDCP:2.2 寸法(cm)14.3×6.0×1.5 ケーブル長(cm)12 USBポート数3 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートType-A:3ポート(USB3.2 Gen1 5Gbps)、Type-C:PD60W(給電専用) 対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)/ 4K(30Hz/60Hz) オーディオ3.5mmステレオ カードスロットmicroSD/SDカード LAN10/100/1000Mbps
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

VV-UCDOCKHUB-STN2 USB-C to HDMI 出力 マルチドッキンステーション 折りたたみスタンド型 USB-A 5.0Gbps×2ポート・USB-C 480Mbps×1 ポート・PD100W(7in1) Vodaview 動画あり
USB Type-C to マルチドッキングステーション 折りたたみパソコンスタンド
用途USB Type-C 対応周辺機器からHDMI表示機器への接続をサポートするマルチHubアダプター 仕様HDCP:対応 規格HDMI規格 v1.0-2.1の機器に対応、【USB Type-C】〔Thunderbolt3/4〕〔USB3.1/4〕〔DisplayPort v1.2-2.0〕 コネクタ形状◇USB Type-C(オス)◇HDMI(メス)◇USB Type-A×2(メス)◇microSD/SDカードスロット◇USB Type-C(メス)◇USB Type-C PD(メス) RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートType-A:2ポート(USB3.2Gen1 5Gbps)、Type-C:USB3.2Gen1 5Gbps、Type-C:PD100W(充電用 )、Type-C:PC接続 対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)・4K(30Hz) カードスロットmicroSD/SDカード
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

USB Type-C 対応機器からHDMI表示機器への接続をサポートするマルチHubアダプタ。
シルバー 規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応 ケーブル長(m)0.3 コネクタ形状USB Type-C(オス)⇒ HDMI(メス)/ カードスロット / USB Type-A3.2 Gen1(メス)×2 / カードスロット / USB Type-C PD(メス)/ RJ45(メス) 分類USB Type-C 対応機器からHDMI表示機器へのマルチHub。 対応HDCP:2.2 寸法(cm)11.6×4.6×1.5 ケーブル長(cm)30 USBポート数2 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポートType-A:2ポート(USB3.2 Gen1 5Gbps)、Type-C:PD60W(給電専用) 対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)/ 4K(30Hz/60Hz) カードスロットSDカード LAN10/100/1000Mbps
1個
7,698 税込8,468
当日出荷