USBハブ :「変換端子」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB PD対応でPCに給電しながらデータ転送可能 USB Type-C端子を4ポートのUSB3.2Gen1(USB3.0)に変換 USB Type-C端子ひとつで様々な機器と接続 USB PDアダプタで給電しながら使用可能 USB3.2Gen1(USB3.0)対応のUSBポート 簡単接続 ドライバー不要で接続することにより自動的に使用可能になります。
質量(g)約50 規格USB3.2Gen1(USB3.0)準拠、USB PD:USB PD3.0準拠(最大100Wまで対応) ケーブル長(m)0.3 対応OSWindows11 / 10 、macOS10.13以降、iPadOS14以降 対応機種USB Type-Cポート搭載、USB PD対応のノートPC、タブレット 保証期間お買い上げ日より6ヶ月(※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。) コネクタUSB Type-Cプラグ、USB3.2 Gen1(4ポート)、USB Type-Cポート(USB PD給電専用) 電源供給方式パスパワー/セルフパワー ケーブル長(cm)約30 USBポート数USB3.2 Gen1×4 最大供給電力(mA)USB端子:700~900 転送速度(Gbps)最大:5 インターフェイス-アップストリームUSB Type-C インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2 Gen1、USB Type-C(USB PD給電専用)
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング