USBハブ :「USB c」の検索結果

USBハブとは、1つのポート、ケーブルなどを分岐して2つ以上にし、ポートを増やすための器具です。一つのUSBポートを複数に分岐して多くの周辺機器と繋げたり、プリンターと繋ぐケーブルを分岐して2台のコンピュータで一台のプリンターを共有したりします。現在よく見られるのは、USB機器に差し込むタイプのUSBハブと、LANで多くのコンピュータを繋ぐためのスイッチングハブ。ポート数や形状をはじめ、ケーブルの長さ、転送速度やAC電源の有無などが製品によって異なります。
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ポート数」から絞り込む
4(2)
USB PD対応でPCに給電しながらデータ転送可能 USB Type-C端子を4ポートのUSB3.2Gen1(USB3.0)に変換 USB Type-C端子ひとつで様々な機器と接続 USB PDアダプタで給電しながら使用可能 USB3.2Gen1(USB3.0)対応のUSBポート 簡単接続 ドライバー不要で接続することにより自動的に使用可能になります。
質量(g)約50 規格USB3.2Gen1(USB3.0)準拠、USB PD:USB PD3.0準拠(最大100Wまで対応) ケーブル長(m)0.3 対応OSWindows11 / 10 、macOS10.13以降、iPadOS14以降 対応機種USB Type-Cポート搭載、USB PD対応のノートPC、タブレット 保証期間お買い上げ日より6ヶ月(※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。) コネクタUSB Type-Cプラグ、USB3.2 Gen1(4ポート)、USB Type-Cポート(USB PD給電専用) 電源供給方式パスパワー/セルフパワー ケーブル長(cm)約30 USBポート数USB3.2 Gen1×4 最大供給電力(mA)USB端子:700~900 転送速度(Gbps)最大:5 インターフェイス-アップストリームUSB Type-C インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2 Gen1、USB Type-C(USB PD給電専用)
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-Cポートひとつで4台のUSB機器とSD・microSDカードが使用可能 高速データ伝送が可能な10Gbps対応 USBハブ×カードリーダーの2in1タイプ 超高速伝送10Gbps対応 USB3.2 Gen2対応USBハブを4ポート搭載 USB2.0対応カードリーダー
質量(g)約39 規格USBハブ:USB3.2Gen2(USB3.1Gen2)準拠、カードリーダー:USB2.0準拠 ポート数4 電源バスパワー ケーブル長(m)0.2 対応OSWindows11/10、MacOS10.13以降、ChromeOS、iPadOS14以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×33×12 対応機種USBType-Cポートを搭載したWindows搭載PC、AppleMacシリーズ、Chromebook、iPad 対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~512GB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~512GB) 電源供給方式パスパワー ケーブル長(cm)約20 USBポート数4 伝送速度USBハブ:最大10Gbps、カードリーダー:最大480Mbps※理論値 最大供給電力(mA)(USB端子)最大900 インターフェイス-アップストリームUSB3.1 Gen2 インターフェイス-ダウンストリームUSB Type-A コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen2
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)