USBハブ :「microSDカード 512GB」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コネクタ形状-PC側」から絞り込む
Type-A(1)
Type-C(1)
USB Aポートひとつで4台のUSB機器とSD・microSDカードが使用可能 高速データ伝送が可能な10Gbps対応 USBハブ×カードリーダーの2in1タイプ 超高速伝送10Gbps対応 USB3.2 Gen2対応USBハブを4ポート搭載 USB2.0対応カードリーダー 約1mのロングケーブル
質量(g)約62 規格USBハブ:USB3.2Gen2(USB3.1Gen2)準拠、カードリーダー:USB2.0準拠 ポート数4 電源バスパワー ケーブル長(m)約1 対応OSWindows11/10、MacOS10.13以降、ChromeOS 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×33×12 対応機種USBAポートを搭載したWindows搭載PC、AppleMacシリーズ、Chromebook 対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~512GB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~512GB) 電源供給方式パスパワー 伝送速度USBハブ:最大10Gbps、カードリーダー:最大480Mbps※理論値 最大供給電力(mA)(USB端子)最大900 インターフェイス-アップストリームUSB3.2Gen2(USB3.1 Gen2) インターフェイス-ダウンストリームUSB Type-A コネクタ形状-アップストリームUSB Type-A コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2Gen2(USB3.1 Gen2)
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB Type-Cポートひとつで4台のUSB機器とSD・microSDカードが使用可能 高速データ伝送が可能な10Gbps対応 USBハブ×カードリーダーの2in1タイプ 超高速伝送10Gbps対応 USB3.2 Gen2対応USBハブを4ポート搭載 USB2.0対応カードリーダー
質量(g)約39 規格USBハブ:USB3.2Gen2(USB3.1Gen2)準拠、カードリーダー:USB2.0準拠 ポート数4 電源バスパワー ケーブル長(m)0.2 対応OSWindows11/10、MacOS10.13以降、ChromeOS、iPadOS14以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×33×12 対応機種USBType-Cポートを搭載したWindows搭載PC、AppleMacシリーズ、Chromebook、iPad 対応メディアSDカード(512MB~2GB)、SDHCカード(4GB~32GB)、SDXCカード(64GB~512GB)、microSDカード(512MB~2GB)、microSDHCカード(4GB~32GB)、microSDXCカード(64GB~512GB) 電源供給方式パスパワー ケーブル長(cm)約20 USBポート数4 伝送速度USBハブ:最大10Gbps、カードリーダー:最大480Mbps※理論値 最大供給電力(mA)(USB端子)最大900 インターフェイス-アップストリームUSB3.1 Gen2 インターフェイス-ダウンストリームUSB Type-A コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen2
1個
3,500 税込3,850
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)