1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コネクタ形状-PC側」から絞り込む
Type-A(1)
4ポートのうち1ポートが独立しています。パソコンからの電源だけで動作するバスパワー専用タイプです。ハブ本体にケーブルプラグを格納して、スタイリッシュに持ち運びできます。
インターフェイスUSB(USB1.1インターフェイスに接続した場合はUSB1.1互換での動作) ケーブル長(mm)約40(コネクターを除く) 付属品取扱説明書 ポート数4 本体質量(g)本体質量:約30g 対応OSWindows7、Vista、XP(SP1以降)、Mac OSX(10.4以降) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×12×30(USB A収納時) 転送速度(Mbps)480(USB2.0ハイスピードモード理論値) USBポート数4 最大供給電力(mA)バスパワー(4ポート最大合計400mA) インターフェイス-アップストリームUSB 2.0(USB 1.1インターフェイスに接続した場合はUSB 1.1互換での動作) インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0(USB 1.1インターフェイスに接続した場合はUSB 1.1互換での動作) コネクタ形状-アップストリームUSB A コネクタ形状-ダウンストリームUSB A
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)