USBハブ :「USB Micro-B」の検索結果
USBハブとは、1つのポート、ケーブルなどを分岐して2つ以上にし、ポートを増やすための器具です。一つのUSBポートを複数に分岐して多くの周辺機器と繋げたり、プリンターと繋ぐケーブルを分岐して2台のコンピュータで一台のプリンターを共有したりします。現在よく見られるのは、USB機器に差し込むタイプのUSBハブと、LANで多くのコンピュータを繋ぐためのスイッチングハブ。ポート数や形状をはじめ、ケーブルの長さ、転送速度やAC電源の有無などが製品によって異なります。
関連キーワード
商品豆知識
「コネクタ形状-PC側」から絞り込む
Micro-B(1)
Type-A(1)
4ポートUSBハブに、USB microコネクタが付いています。ハブを使用しながら、同時にスマートフォン充電が可能です。コンパクト設計で持ち運びに便利です。
インターフェイスUSB2.0(USB1.1インターフェイスに接続した場合はUSB1.1互換で動作)
ケーブル長(mm)パソコン側:約71、スマートフォン側:約76(コネクタを除く)
適合機種USBポートを搭載したDOS/V交換機とAppleMacシリーズ対応OS…Window8/7/Vist/XP、MacOSX(10.4以降)
ポート数4
本体質量(g)約21
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約73×14×14(ケーブルを除く)
転送速度(Mbps)480(USB2.0ハイスピード理論値)
USBポート数4
供給電流(mA)バスパワー(4ポート+1 合計最大400mA以内)
インターフェイス-アップストリームUSB2.0(USB1.1インターフェイスに接続した場合はUSB1.1互換で動作)
インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0(USB 1.1インターフェイスに接続した場合はUSB 1.1互換で動作)
コネクタ形状-アップストリームUSB A/micro B
コネクタ形状-ダウンストリームUSB A
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
USBハブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。