USB Type-Aコネクタ接続GigaLAN+USB3.2 Gen1×3ポートハブ。 最大転送速度5Gbps(規格値)で大容量データも素早く転送。 GigaLAN(1000BASE-T)で有線接続可能に。 USBType-A×3ポート(USB3.2Gen1)に増やせる。 スタイリッシュなスリムボディ。 邪魔にならない10cmケーブル。 GigaLANポートがないPCでも使えます
付属品保証書付取扱説明書
質量(g)約145
外形寸法(mm)(約)113×20×34
対応OSWindows10/8.1/8/7、 mac OS10.12以降
対応機種USBポートを搭載したDOS/V互換機、Apple Macシリーズ
インターフェースUSB3.2 Gen1(3.1Gen1/3.0/2.0/1.1)
コネクタパソコン側:USB Type-A×1
ケーブル長(mm)約100
電源供給方式バスパワー
供給電流(mA)すべてのポート合計で900以内(規格値)、各ポート900(規格値)
ポートデバイス側:USB Type-A×3、LAN RJ-45×1
転送速度(Gbps)USB3.2 Gen1スーパースピード/5(規格値)
LANIEEE 802.3ab(1000BASE-T)1Gbps、IEEE 802.3u(100BASE-TX)100Mbps、IEEE 802.3(10BASE-T)10Mbps
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
USBハブ の新着商品


申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。