「ポート数」から絞り込む
USBハブ 4ポート USB2.0MCY TOOL当日出荷
シンプルな4ポート搭載のUSBハブです。
用途USBポートの増設色ブラックポート数4コネクタ形状パソコン側:1ポート(オス)、周辺機器側:4ポート(メス)インターフェースUSB2.0/1.1ケーブル長(mm)300伝送速度(Mbps)480(理論値)
USBハブ 直挿しタイプ 3ポート USB-C - AMCY TOOL4日以内出荷
パソコンやタブレット、スマートフォンのUSB Type-Cポートに接続してUSB Type-Aを3ポート拡張させるUSB3.0のハブです。小型設計で持ち運びに便利なポートカバーとストラップ付き
用途USBポートの増設付属品ストラップ寸法(mm)17×55×25色ブラック質量(g)16ポート数3オス形状USB Type-C(オス)メス形状USB3.0×1 USB2.0×2
USBハブ Type-C 4ポートMCY TOOL4日以内出荷
4ポート搭載のUSBハブです。最大5Gbps(USB 3.0)、480Mbps(USB 2.0)、12Mbps(USB 1.1)の速度をサポートします。
用途USBポートの増設寸法(mm)75×40×10色ブラックポート数4コネクタ形状【USB機器側】USB-A(メス)、【パソコン側】USB Type-C(オス)インターフェースUSB3.0/2.0/1.1ケーブル長(mm)150伝送速度(Gbps)5(理論値)
USBハブ 直挿しタイプ 3ポート USB-A - AMCY TOOL4日以内出荷
USBポートに接続してポートを増やせる3ポートUSB2.0のハブです。小型設計で持ち運びに便利なポートカバーとストラップホール付き
用途USBポートの増設寸法(mm)17×55×25色ブラック質量(g)16ポート数3オス形状USB TYPE-A2.0メス形状USB2.0×3
USBハブ Type-A 4ポートMCY TOOL4日以内出荷
4ポート搭載のUSBハブです。最大5Gbps(USB 3.0)、480Mbps(USB 2.0)、12Mbps(USB 1.1)の速度をサポートします。
用途USBポートの増設寸法(mm)75×40×10色ブラックポート数4コネクタ形状【USB機器側】USB-A(メス)、【パソコン側】USB-A(オス)インターフェースUSB3.0/2.0/1.1ケーブル長(mm)150伝送速度(Gbps)5(理論値)
USBハブ Type-A 4ポートMCY TOOL4日以内出荷
シンプルな4ポート搭載のUSBハブです。最大5Gbps(USB 3.0)、480Mbps(USB 2.0)、12Mbps(USB 1.1)の速度をサポートします。
用途USBポートの増設色ブラックポート数4コネクタ形状【USB機器側】USB-A(メス)、【パソコン側】USB-A(オス)インターフェースUSB3.0/2.0/1.1ケーブル長(mm)300伝送速度(Gbps)5(理論値)
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
エアダスターCIEL税込¥5,278¥4,798