USBハブ :「USB IO」の検索結果

USBハブとは、1つのポート、ケーブルなどを分岐して2つ以上にし、ポートを増やすための器具です。一つのUSBポートを複数に分岐して多くの周辺機器と繋げたり、プリンターと繋ぐケーブルを分岐して2台のコンピュータで一台のプリンターを共有したりします。現在よく見られるのは、USB機器に差し込むタイプのUSBハブと、LANで多くのコンピュータを繋ぐためのスイッチングハブ。ポート数や形状をはじめ、ケーブルの長さ、転送速度やAC電源の有無などが製品によって異なります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB3.1 Gen1(5Gbps)高速転送対応4ポートUSBハブUSB2.0の約10倍の高速転送(理論値)を実現したUSB3.1 Gen1(5Gbps)に対応したUSBハブです。 4辺にUSBポートを配置、直挿しUSB機器もラクラク使える広々ポート4辺にUSBポートを配置することにより、コネクタの大きなUSB機器も干渉せずに使用することができます。 ACアダプタ不要のバスパワータイプ。
ポート数4 電源供給方式バスパワー ブラック
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷