USBハブとは、1つのポート、ケーブルなどを分岐して2つ以上にし、ポートを増やすための器具です。一つのUSBポートを複数に分岐して多くの周辺機器と繋げたり、プリンターと繋ぐケーブルを分岐して2台のコンピュータで一台のプリンターを共有したりします。現在よく見られるのは、USB機器に差し込むタイプのUSBハブと、LANで多くのコンピュータを繋ぐためのスイッチングハブ。ポート数や形状をはじめ、ケーブルの長さ、転送速度やAC電源の有無などが製品によって異なります。
特価
本日6月7日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コネクタ形状-PC側」から絞り込む
Type-C(1)
Type-CとUSB3.1で、データ転送とノートパソコンの充電が同時にできます!Type-Cインターフェイス搭載のノートパソコン(MacBook、Chromebookなど)に適しています。 Type-C搭載のノートパソコンは拡張インターフェイスが限られています。USB-C 3ポートハブは、3種類のインターフェイスを提供することでこの問題を解決します。 ハブをノートパソコンのType-C ポートに接続し、ハブにHDMIコネクタを接続して、もう一端を4K対応ディスプレイデバイスに接続すれば、高解像度のエンターテイメントを楽しめます。 USB3.1が旧来のUSB2.0/ 1.1規格と比べものにならない高速転送を実現します。大容量のデータ転送時間を大幅に短縮し、即時のデータアクセスを提供します! ケーブルはインターレースコンポジットファイバーで被覆されています。外部からの引っ張りにより強く、漏電を防止し、使用寿命を延長します。 Type-Cインターフェイス設計でリバーシブルな差込みが可能なため、間違った方向に差し込む心配がありません。デバイスに差し込めばすぐに楽しめます!
ポート数3 寸法(mm)75×37×14 ブラック 質量(g)48±5 最大解像度出力:4k @30Hz 保証期間1年 データ転送速度最大5Gbps インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1 コネクタ形状-アップストリーム入力:Type-C コネクタ形状-ダウンストリーム出力:Type-C(充電向け電源供給専用)×1、Type A USB3.1×1、HDMI×1
1個
5,598 税込6,158
欠品中