USBハブ :「短冊のしシール」の検索結果

USBハブとは、1つのポート、ケーブルなどを分岐して2つ以上にし、ポートを増やすための器具です。一つのUSBポートを複数に分岐して多くの周辺機器と繋げたり、プリンターと繋ぐケーブルを分岐して2台のコンピュータで一台のプリンターを共有したりします。現在よく見られるのは、USB機器に差し込むタイプのUSBハブと、LANで多くのコンピュータを繋ぐためのスイッチングハブ。ポート数や形状をはじめ、ケーブルの長さ、転送速度やAC電源の有無などが製品によって異なります。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Type-Cポート1つでType-Aポート4つが使える。・Type-AポートはUSB3.2 Gen1対応。・金属シールド処理による2.4GHzノイズ対策済み。・Windows、macOS、iPadOSで使用可能。・余裕のあるケーブル長。・接続時は青色LEDでお知らせ。・スリムなサイズ感で持ち運び時もかさばらない
付属品取扱説明書 兼 保証書 質量(g)約 44 ポート数5 対応OSWindows 11/10 (32bit/64bit)(OS標準ドライバにて動作)、macOS 10.15~12.3(Intel/Apple Silicon)、iPadOS 13~16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103.5×31.2×10.3 対応機種USB Type-Cポート搭載のパソコン、スマートフォン、タブレット 動作温度(℃)0~30 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)約 30 (コネクター部除く) データ転送速度USB3.2 Gen1ポート接続時:5Gbps 供給電圧(V)5 供給電流(A)全ポート合計最大1.5 インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1 Type-C プラグ ×1 インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2 Gen1 Type-A ポート ×4
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)