「コネクタ形状-PC側 」から絞り込む
カテゴリ: USBハブブランド: OWLTECH(オウルテック)すべて解除
USB 10Gbps対応 USB Type-A×3 LAN×1 HDMI×1 給電用USB Type-C×1 ポータブルゲーミングPC用 マルチポートドック OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
ポータブルゲーミングPCにおすすめなマルチポートドック冷却を阻害しない形状、シリコンパッドで安定感○USB Type-Aポートは最大10Gbpsの高速転送4K/60Hz高画質映像対応のHDMIポートギガビット対応のLANポートでインターネットも快適に充電とゲームを同時にできる
付属品 取扱説明書 (保証書付) 色 ブラック 質量(g) 160 ポート数 5 対応OS Windows 11 (OS標準ドライバにて動作) SteamOS 3.5.7 ~ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約70.8×130.5×45 対応機種 USB Type-Cポートを搭載するポータブルゲーミングPC 対応 HDMI音声出力 最大データ転送速度(Mbps)(理論値) USB 10Gbps ポート接続時:10Gbps 動作温度(℃) 0~40 電源供給方式 バスパワー/セルフパワー ケーブル長(cm) 約 17 (コネクター部除く) 通信速度 LANポート:10/100/1000Mbps IEEE 802.3、802.3u、802.3ab サポート 対応解像度 最大 3840×2160@60Hz (HDMI2.0b) 供給電圧(V) USB:+5V 設置条件 ポータブルゲーミングPCの厚みが21mmまで 供給電流(A) USB:全ポート合計最大1.5 インターフェイス-アップストリーム USB 10Gbps Type-C プラグ ×1 インターフェイス-ダウンストリーム USB 10Gbps Type-A ポート ×3/LANポート (RJ-45) ×1/HDMI Type-Aポート ×1
1つのType-Cポートで複数の周辺機器が使える USB3.2 Gen1 Type-A×4 ノイズ対策済み Type-C USBハブ OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
Type-Cポート1つでType-Aポート4つが使える・Type-AポートはUSB3.2 Gen1対応・金属シールド処理による2.4GHzノイズ対策済み・Windows、macOS、iPadOSで使用可能・余裕のあるケーブル長・接続時は青色LEDでお知らせ・スリムなサイズ感で持ち運び時もかさばらない
付属品 取扱説明書 兼 保証書 質量(g) 約 44 ポート数 5 対応OS Windows 11/10 (32bit/64bit)(OS標準ドライバにて動作)、macOS 10.15~12.3(Intel/Apple Silicon)、iPadOS 13~16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約103.5×31.2×10.3 対応機種 USB Type-Cポート搭載のパソコン、スマートフォン、タブレット 動作温度(℃) 0~30 電源供給方式 バスパワー ケーブル長(cm) 約 30 (コネクター部除く) データ転送速度 USB3.2 Gen1ポート接続時:5Gbps 供給電圧(V) 5 供給電流(A) 全ポート合計最大1.5 インターフェイス-アップストリーム USB3.2 Gen1 Type-C プラグ ×1 インターフェイス-ダウンストリーム USB3.2 Gen1 Type-A ポート ×4
Nintendo Switchの給電・モニター出力対応USB Type-Cハブ OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
USB Type-Cポートを搭載したノートパソコンやスマートフォン・タブレットなどを充電しながら、HDMIポートから映像出力をしたり、LANケーブルを接続して安定したインターネット環境にしたり、 マウスやキーボードなどのデバイスを接続したり、幅広く拡張可能なUSBハブです。パワーデリバリ―は100Wまで対応するため、ノートPCを充電しながら各種周辺機器を使用することが可能です。また、NintendoSwitchの映像出力と本体充電、有線LAN接続にも対応しています。安心の1年間保証です。
適合機器 USB Type-Cポート搭載パソコン、スマートフォン、タブレット、ゲーム機、Nintendo Switchなど 対応OS Windows 11/10 (32bit/64bit)(OS標準ドライバにて動作)macOS 12.3~10.15以降(Intel/Apple Silicon)iPadOS 15~13Android 11.0~8.0 インターフェイス-ダウンストリーム USB Type-Cポート (給電専用) ×1・LANポート(RJ-45) ×1・HDMI Type-Aポート ×1・USB3.2 Gen1 Type-A ポート ×1 インターフェイス-アップストリーム USB3.2 Gen1 Type-C プラグ ×1 ケーブル長(cm) 約12(コネクター部除く) 転送速度(Gbps) USB3.2 Gen1ポート接続時:5(理論値) 対応解像度 最大 3840×2160 (4K対応) @30Hz 対応 HDMI音声出力 電源タイプ バスパワー/セルフパワー 消費電流(mA) 最大250 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約62.3×70×16.5 本体質量(g) 約68 保証期間 1年間
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります