絞り込み
ブランド
  • OWLTECH(オウルテック)
  • StarTech.com(18)
  • j5 create(15)
  • Vodaview(9)
  • HYPER(8)
  • Feeltek(8)
  • BELKIN(ベルキン)(7)
  • Verbatim(バーベイタム)(6)
  • Anker(アンカー)(6)
  • サンワサプライ(5)
  • UGREEN(4)
  • TP-LINK(3)
  • サンワダイレクト(3)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(2)
  • TARGUS(2)
  • ATEN(2)
  • Dell(2)
  • ADAM elements(2)
  • エスコ(1)
ポート数
  • 5(1)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(2)
インターフェイス-PC側
  • USB 3.2(1)
  • その他(1)
電源供給方式
  • バスパワー/セルフパワー両用(1)
インターフェイス-USBハブ側
  • USB 3.2(1)
  • その他(1)
USB 3.2・その他
  • ブラック(1)
ブラック
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

USBハブ :「usb-c hdmi」の検索結果

関連キーワード
  • usb c hdmi
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポート数から絞り込む
5(1)
USB 10Gbps対応 USB Type-A×3 LAN×1 HDMI×1 給電用USB Type-C×1 ポータブルゲーミングPC用 マルチポートドック OWLTECH(オウルテック)USB 10Gbps対応 USB Type-A×3 LAN×1 HDMI×1 給電用USB Type-C×1 ポータブルゲーミングPC用 マルチポートドックOWLTECH(オウルテック)
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
ポータブルゲーミングPCにおすすめなマルチポートドック冷却を阻害しない形状、シリコンパッドで安定感○USB Type-Aポートは最大10Gbpsの高速転送4K/60Hz高画質映像対応のHDMIポートギガビット対応のLANポートでインターネットも快適に充電とゲームを同時にできる
付属品取扱説明書 (保証書付)ブラック質量(g)160ポート数5対応OSWindows 11 (OS標準ドライバにて動作) SteamOS 3.5.7 ~寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約70.8×130.5×45対応機種USB Type-Cポートを搭載するポータブルゲーミングPC対応HDMI音声出力最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB 10Gbps ポート接続時:10Gbps動作温度(℃)0~40電源供給方式バスパワー/セルフパワーケーブル長(cm)約 17 (コネクター部除く)通信速度LANポート:10/100/1000Mbps IEEE 802.3、802.3u、802.3ab サポート対応解像度最大 3840×2160@60Hz (HDMI2.0b)供給電圧(V)USB:+5V設置条件ポータブルゲーミングPCの厚みが21mmまで供給電流(A)USB:全ポート合計最大1.5インターフェイス-アップストリームUSB 10Gbps Type-C プラグ ×1インターフェイス-ダウンストリームUSB 10Gbps Type-A ポート ×3/LANポート (RJ-45) ×1/HDMI Type-Aポート ×1
Nintendo Switchの給電・モニター出力対応USB Type-Cハブ OWLTECH(オウルテック)Nintendo Switchの給電・モニター出力対応USB Type-CハブOWLTECH(オウルテック)
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
USB Type-Cポートを搭載したノートパソコンやスマートフォン・タブレットなどを充電しながら、HDMIポートから映像出力をしたり、LANケーブルを接続して安定したインターネット環境にしたり、 マウスやキーボードなどのデバイスを接続したり、幅広く拡張可能なUSBハブです。パワーデリバリ―は100Wまで対応するため、ノートPCを充電しながら各種周辺機器を使用することが可能です。また、NintendoSwitchの映像出力と本体充電、有線LAN接続にも対応しています。安心の1年間保証です。
適合機器USB Type-Cポート搭載パソコン、スマートフォン、タブレット、ゲーム機、Nintendo Switchなど対応OSWindows 11/10 (32bit/64bit)(OS標準ドライバにて動作)macOS 12.3~10.15以降(Intel/Apple Silicon)iPadOS 15~13Android 11.0~8.0インターフェイス-ダウンストリームUSB Type-Cポート (給電専用) ×1・LANポート(RJ-45) ×1・HDMI Type-Aポート ×1・USB3.2 Gen1 Type-A ポート ×1インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1 Type-C プラグ ×1ケーブル長(cm)約12(コネクター部除く)転送速度(Gbps)USB3.2 Gen1ポート接続時:5(理論値)対応解像度最大 3840×2160 (4K対応) @30Hz対応HDMI音声出力電源タイプバスパワー/セルフパワー消費電流(mA)最大250本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62.3×70×16.5本体質量(g)約68保証期間1年間
USBハブ