USBハブ :「b10」の検索結果
USBハブとは、1つのポート、ケーブルなどを分岐して2つ以上にし、ポートを増やすための器具です。一つのUSBポートを複数に分岐して多くの周辺機器と繋げたり、プリンターと繋ぐケーブルを分岐して2台のコンピュータで一台のプリンターを共有したりします。現在よく見られるのは、USB機器に差し込むタイプのUSBハブと、LANで多くのコンピュータを繋ぐためのスイッチングハブ。ポート数や形状をはじめ、ケーブルの長さ、転送速度やAC電源の有無などが製品によって異なります。
関連キーワード
商品豆知識
「コネクタ形状-PC側」から絞り込む
Type-C(2)
薄型USB 10Gbps Type-C 4ポートハブです。放熱性に優れたアルミ筐体です。USB Aポートが2個Type-Cポートが2個ついています。USB 10Gbps対応です。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
ポート数4ポート(USB A×2、Type-C×2)
電源供給方式パスパワー
ケーブル長(cm)約10
データ転送速度最大10Gbps(理論値)
ケーブルタイプケーブル一体型【USBポート】
インターフェイス-アップストリームUSB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠
インターフェイス-ダウンストリームUSB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C
コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-C、USB A
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
薄型USB 10Gbps Type-C 4ポートハブです。放熱性に優れたアルミ筐体です。USB 10Gbps対応です。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
ポート数4ポート
電源供給方式パスパワー
ケーブル長(cm)約10
データ転送速度最大10Gbps(理論値)
ケーブルタイプケーブル一体型【USBポート】
インターフェイス-アップストリームUSB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠
インターフェイス-ダウンストリームUSB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C
コネクタ形状-ダウンストリームUSB A
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
USB AポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。
USB Type-CをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。
2.5GbpsのLANに対応しています。
USB10Gbps(USB3.2Gen2)対応USBAポート×2、Type-Cポートハブ1ポート付です。
ACアダプタを付属しており、安定した電力供給が可能です。
セット内容ACアダプタ
ポート数3ポート
適合規格USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠
ケーブル長(m)1.8
対応OSWindows11, 10macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11
コネクタ形状USB A
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)
ケーブル長(cm)約30
USBポート数3
供給電流(mA)最大2000(全ポート合計:セルフパワー時)
データ転送速度10Gbps
伝送速度2.5Gbps, 1000Mbps, 100Mbps, 10Mbps
アクセス方式CSMA/CD【電源】
ケーブルタイプ一体型タイプ
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。
USB Type-CをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。
2.5GbpsのLANに対応しています。
USB10Gbps(USB3.2Gen2)対応USBAポート×2、Type-Cポートハブ1ポート付です。
ACアダプタを付属しており、安定した電力供給が可能です。
セット内容ACアダプタ
ポート数3ポート
適合規格USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠
ケーブル長(m)1.8
対応OSWindows11, 10macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11
コネクタ形状USB Type-C
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)
ケーブル長(cm)約30
供給電流(mA)最大2000(全ポート合計:セルフパワー時)
データ転送速度10Gbps
伝送速度2.5Gbps, 1000Mbps, 100Mbps, 10Mbps
アクセス方式CSMA/CD【電源】
ケーブルタイプ一体型タイプ
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
USBハブ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。