すべてのカテゴリ (0) カテゴリ: USBハブブランド: ナカバヤシすべて解除
USB3.2G1C&A SDアルミカードRW ナカバヤシ 5日以内出荷
Type-CとA、どちらでも使えるSDカードリーダー。PCはもちろん、Type-CのiPad/Androidでもお使いいただけます。美しく強靭なアルミ筐体。UHS-Iスピードクラス対応。コネクタを保護するキャップ付き。SD/microSD同時認識、相互コピー可能。
付属品 取扱説明書 色 グレー 質量(g) 17 対応OS Windows11,10,8.1,8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS13.4以降/Android8以降 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 72×20×12 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン インターフェース USB Type-C オス&Aオス 対応メディア SD(HC,XC)/microSD(HC,XC) USBタイプ ver.3.2Gen1(3.1Gen1/3.0) SDスピードクラス Class10 UHSスピードクラス UHS-I
USB3G1 Type-C&Aアルミカードリーダー ナカバヤシ 5日以内出荷
Type-CとA、どちらでも使えるSDカードリーダー。PCはもちろん、Type-CのiPad/Androidでもお使いいただけます。
美しく強靭なアルミ筐体。
UHS-Ⅰスピードクラス対応。
コネクタを保護するキャップ付き。
ストラップホール付き。
SD/microSD同時認識、相互コピー可能。
付属品 取扱説明書 色 グレー 質量(g) 21 対応OS Windows10,8.1,8/macOS10.12以降/iPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)/Android8以降/ChromeOS 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 72×31×13 保証期間 6ヶ月 対応メディア SD(HC、XC)/microSD(HC、XC) ~Class10、UHS-Ⅰ インターフェイス USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、USB Type-C オス&Aオス RoHS指令(10物質対応) 対応 インターフェイス-アップストリーム USB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)、USB Type-C コネクタ形状-アップストリーム USB Type-C 、Type-A
USB2.0 Type-C&Aアルミカードリーダー ナカバヤシ 当日出荷
Type-CとA、どちらでも使えるSDカードリーダー。PCはもちろん、Type-CのiPad/Androidでもお使いいただけます。
美しく強靭なアルミ筐体。
マウスやキーボードを接続できるUSB Aポート(メス)付き。
C→A変換コネクタとしても使用できます。
コネクタを保護するキャップ付き。
付属品 取扱説明書 色 グレー 質量(g) 21 電圧(V) 5 対応OS Windows10,8.1,8/macOS10.12以降/iPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)/Android8以降/ChromeOS 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 87×20×12 保証期間 6ヶ月 対応メディア SD(HC、XC)/microSD(HC、XC) ~Class10 転送速度(Mbps) 最大480 RoHS指令(10物質対応) 対応 最大供給電流(mA) 400 インターフェイス-アップストリーム USB2.0 インターフェイス-ダウンストリーム USB2.0 コネクタ形状-アップストリーム Type-C、TypeA コネクタ形状-ダウンストリーム Type-A
USB3.2Gen1(3.0) SDカードリーダー ナカバヤシ 当日出荷
USB3.2Gen1規格の スティック型カードリーダー。
最大104MB/sのUHS-Ⅰスピードクラス 対応。SDカード、microSDカードを読み取ることができます。
コネクタを保護するキャップ付き。
ストラップホール付き。
相互認識、相互コピー可能。
付属品 取扱説明書 色 ブラック 質量(g) 12 対応OS Windows10,8.1,8/macOS10.12以降/ChromeOS 対応機種 USBポートが正常に動作するパソコン 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 75×21×10 保証期間 6ヶ月 対応メディア SD(HC、XC)/microSD(HC、XC) ~Class10、UHS-Ⅰ RoHS指令(10物質対応) 対応 インターフェイス-アップストリーム USB 3.2Gen1(3.0) コネクタ形状-アップストリーム USB A
USB2.0AC7ポートハブ ナカバヤシ 5日以内出荷 から 7日以内出荷
付属のACアダプタをつなげば、消費電力の多いハードディスクやメディアドライブ等も同時に使用できます。
ポート数 7 ケーブル長(cm) 150(AC付属ケーブル)/80(USBケーブル) 質量(g) 41 対応OS Windows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.2以降) 対応機種 USBポートが正常に動作するWindowsパソコン、Mac 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 90×15×47 USBポート数 7 RoHS指令(10物質対応) 対応 インターフェイス-ダウンストリーム USB 2.0 コネクタ形状-ダウンストリーム TypeA
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります エアダスター CIEL 税込 ¥ 5,278 ¥ 4,798 バスケットへ