USBハブ :「サーフェス 充電器」の検索結果

USBハブとは、1つのポート、ケーブルなどを分岐して2つ以上にし、ポートを増やすための器具です。一つのUSBポートを複数に分岐して多くの周辺機器と繋げたり、プリンターと繋ぐケーブルを分岐して2台のコンピュータで一台のプリンターを共有したりします。現在よく見られるのは、USB機器に差し込むタイプのUSBハブと、LANで多くのコンピュータを繋ぐためのスイッチングハブ。ポート数や形状をはじめ、ケーブルの長さ、転送速度やAC電源の有無などが製品によって異なります。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コネクタ形状-PC側」から絞り込む
Surface(TM)やWindows(R)タブレットに接続することで、USB3.0に対応したUSBメモリやカードリーダー、ハードディスクなどが使用できる4ポートUSB3.0ハブです。 外付けハードディスクやBD/DVDドライブなどの消費電力の大きい機器を安定動作させられるACアダプター付きセルフパワータイプです。 転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応しています。 USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。 USB2.0/1.1でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 デスクまわりですっきり使え、収納にも便利な薄型コンパクト設計です。 フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。 取り回ししやすく、タブレットでの使用に最適なケーブル長約30cmです。
ポート数4 ケーブル長(cm)30 付属品専用ACアダプター ブラック 質量(g)約70 規格電気用品安全法:PSE適合(ACアダプター) ケーブル長(m)0.3 対応OSWindows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、macOS Sierra(10.12) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75.0×37.0×12.0(ケーブルを除く) 対応コネクタUSB Type-A 動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 保証期間6カ月 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12 接続端子USB Type-A 適合地域日本国内 電源供給方式セルフパワー USBポート数4 供給電流(mA)USB3.0接続セルフパワー時:4ポート合計3600以内(各ポート900未満)バスパワー時:4ポート合計720以内(各ポート180未満) インターフェイス-アップストリームUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作) インターフェイス-ダウンストリームUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作) コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス)×1 コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×4 USB規格USB 3.0
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

ACアダプタが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプの4ポートUSBハブです。 付属のACアダプタを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなハードディスクドライブやDVDドライブなどを使用する時にも、安定した電源供給が可能です。 フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備しており、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。 通信状態を確認できるLEDランプが付いています。 収納・持ち運びに便利なケーブル一体型です。 ケーブル長は、ゆったり接続できる1.5mです。
ポート数4 付属品専用ACアダプター 質量(g)約50.0 規格電気用品安全法:PSE適合(ACアダプター) ケーブル長(m)1.4 対応OSWindows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Macintosh OS X 10.11 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約82.5×28.0×11.0(ケーブルを除く) 対応コネクタUSB Type-A 動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 保証期間6カ月 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12 接続端子USB Type-A 適合地域日本国内 電源供給方式セルフパワー ケーブル長(cm)140 USBポート数4 供給電流(mA)4ポート合計最大2000(各ポート500未満) USB規格USB 2.0
1個
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB-3HSC1BK USB3.0 4ポートハブ サンワサプライ 動画あり
サンワサプライUSB3.0 4ポートハブ
直付けタイプで持ち運びにも便利です。 コネクタが回るのでパソコンのポートを塞がず使用することができます。 USB2.0の約10倍(5Gbps)の転送速度に対応した4ポートUSB3.0ハブです。 USB3.0のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。 USB2.0/1.1規格との互換性があるので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでも使用が可能です。 ACアダプタ不要のバスパワータイプです。 隣のUSBポートに干渉しない独立ポート搭載で、他のポートを邪魔することなくUSB機器が接続できます。
ブラック 質量(g)32 ポート数4 対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP(SP1以降)、Mac OS X(10.4以降) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×40×9(コネクタ含まず) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ コネクタUSB 3.0 Aコネクタ メス×4(ダウンストリーム)、USB 3.0 Aコネクタ オス×1(アップストリーム) 電源供給方式バスパワー アズワン品番64-0892-58 供給電流(mA)最大900(全4ポート合計) 通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) インターフェイス-アップストリームUSB Ver3.1(USB3.0) 準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.1(USB3.0) 準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)Aコネクタ オス×1 コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)Aコネクタ メス×4
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

ACアダプタが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプのUSBハブです。 転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応しています。 USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。 USB2.0/1.1でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 付属のACアダプタを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなハードディスクドライブやDVDドライブなどを使用する時にも、安定した電源供給が可能です。 フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備しており、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。 ケーブル長は、ゆったり接続できる1.0mです。 収納・持ち運びに便利なケーブル一体型です。
ポート数4 仕様PSE適合(ACアダプター) 付属品専用ACアダプター 質量(g)約70 対応OSWindows 8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)/ Mac OS X 10.6~10.6.8/OS X 10.7~10.7.5、10.8~10.8.3、10.9 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75.0×37.0×12.0(ケーブルを除く) 動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 保証期間6カ月 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB3.0スーパースピード/5000、USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12 電源供給方式セルフパワー/バスパワー ケーブル長(cm)100 インターフェイスUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作) 供給電流(mA)USB3.0接続セルフパワー時:4ポート合計3,600以内(各ポート900未満)バスパワー時:4ポート合計720以内(各ポート180未満) インターフェイス-アップストリームUSB3.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作) コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス)×1 コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×4
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)