USBハブ :「データ転送usbケーブル」の検索結果

USBハブとは、1つのポート、ケーブルなどを分岐して2つ以上にし、ポートを増やすための器具です。一つのUSBポートを複数に分岐して多くの周辺機器と繋げたり、プリンターと繋ぐケーブルを分岐して2台のコンピュータで一台のプリンターを共有したりします。現在よく見られるのは、USB機器に差し込むタイプのUSBハブと、LANで多くのコンピュータを繋ぐためのスイッチングハブ。ポート数や形状をはじめ、ケーブルの長さ、転送速度やAC電源の有無などが製品によって異なります。
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コネクタ形状-PC側」から絞り込む
Type-A(7)
Type-C(2)
転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応したUSBハブです。 USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。 USB2.0/1.1環境でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 ケーブルを本体背面に収納できるコンパクトタイプなので、持ち運びにも便利です。 収納時にはスッキリ、ノートパソコン等との接続時にはゆったり使えるケーブル長6cmです。 ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。
ポート数4 USBケーブル長(cm)約6(コネクタ除く) 質量(g)約34.1 対応OSWindows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、Macintosh OS X 10.11 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×40×15(ケーブル除く) 保証期間6か月 動作温湿度範囲5~40度、30~80%(結露不可) 最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB3.0スーパースピード/5Gbps、USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)10 供給電流(mA)USB3.0接続時:4ポート合計720以内(各ポート180未満)、USB2.0接続時:4ポート合計400以内(各ポート100未満)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かさばらないから収納に便利。 USB2.0の10倍の転送速度、5Gbps(理論値)を実現するUSB3.0に対応した4ポートUSBハブ。
用途転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応したUSBハブです。 。デスク上で邪魔にならない超薄型・コンパクト設計です。 。給電電流がUSB2.0に比べて80%向上し、複数の機器をつないでも安定した動作が可能です。 。USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。 。USB2.0/1.1環境でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ゆったり接続できる約15cmです。 。本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 ブラック 質量(g)約28.0 ポート数アップストリーム(パソコン側):1、ダウンストリーム(周辺機器側):4 方式USBケーブル:USB3.0、電源:バスパワー 対応OSWindows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS High Sierra 10.13 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100.0×28.0×9.7(ケーブルを除く) 電流(mA)供給可能:USB3.0接続時:4ポート合計720以内(各ポート180未満)、USB2.0接続時:4ポート合計400以内(各ポート100mA未満) 動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと) 保証期間6カ月間 USBケーブル長(cm)約15.0(コネクターを除く) インターフェイスUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作) 転送速度(Gbps)最大:USB3.0スーパースピード/5(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値) コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス)×1 コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×4
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

同時にアクセス可能な4つのUSB Aタイプポート。SuperSpeed USB 3.0対応で、最大データ転送速度5 Gbps。USB 2.0やUSB 1.0/1.1対応デバイスとの下位互換性。ケーブル内蔵の持ち運びに便利な小型設計。プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応
用途Ultrabook、Dell Precision 5510、Dell XPS 13、Dell XPS 15、Dell Precision 3510など、あらゆるUSB 3.0ノートパソコンに対応。ケーブルが届く範囲でハブを自由に配置。使いにくい位置にあるUSBポートをアクセスしやすい場所に配置。USB機器を外付け増設ポートにまとめて差し、大型 USBプラグを差すポートまわりに余裕を持たせるなど、ポート周辺のスペース管理に便利 ポート数4 仕様【高速充電ポート】なし、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0 材質【エンクロージャ】プラスチック 幅(mm)36 ブラック サイズコンパクト 質量(g)37 対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要 時間【MTBF】40103時間 チップセットGenesysLogic-L3522 ケーブル長(cm)14.5 インジケータ【LED】電力 転送速度(Gbps)【最大データ】5 インターフェイス-アップストリームUSB 3.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0 コネクタ形状-アップストリームType-A コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

同時にアクセス可能な4つのUSB Aタイプポート。SuperSpeed USB 3.0対応で、最大データ転送速度5 Gbps。USB 2.0やUSB 1.0/1.1対応デバイスとの下位互換性。内蔵ケーブルの付いた小型で持ち運びに便利な設計。プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応
用途少ないUSB 3.0ポートで複数のUSB 3.0対応デバイスを使用する Ultrabook など薄型ノートパソコンのユーザ。ケーブルが届く範囲でハブを自由に配置。使いにくい位置にあるUSBポートをアクセスしやすい場所に配置。USB機器を外付け増設ポートにまとめて差し、大型 USBプラグを差すポートまわりに余裕を持たせるなど、ポート周辺のスペース管理に便利 ポート数4 仕様【高速充電ポート】なし、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)80 幅(mm)36 ホワイト サイズコンパクト 質量(g)38 対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要 チップセットGenesysLogic-L3522 ケーブル長(cm)14.5 インジケータ【LED】電力 転送速度(Gbps)【最大データ】5 インターフェイス-アップストリームUSB 3.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0 コネクタ形状-アップストリームType-A コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

ノートパソコンへ充電できるUSB PD(USB Power Delivery)対応、最大10Gbps(規格値)の高速データ転送が可能、取り回しやすいケーブル長30cm、RoHS基準値準拠
ポート数4ポート ケーブル長(cm)約30(※コネクター部除く) 電源供給方式バスパワー データ転送速度USB 3.2(Gen 2)/3.1(Gen 2):最大10Gbps(規格値),USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値),USB 2.0:最大480Mbps(規格値),USB 1.1:最大12Mbps(規格値) インターフェースUSB部:USB 3.2(Gen 2)/3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1(Type-Cオス) 電源バスパワー/USB PD3.0給電 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約96×約12×約43(※ケーブル・突起物含まず) 質量(g)約53 動作環境温度5℃~40℃、湿度5%~85%(※結露なきこと) 保証期間6か月間 付属品本体、取扱説明書/保証書
1個
9,598 税込10,558
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mac/Windows/Linuxその他のUSB-CノートパソコンにUSB-Aポート4口を追加。USB 3.1 Gen 2の10Gbpsデータ転送レートに対応するUSB-Cハブ。USBバスパワーで外付け電源が不要。本体一体型ケーブル(25cm)で携帯しやすいコンパクトな設計。手間いらずのプラグアンドプレイ実装
用途オフィスと自宅の両方で作業を行うモバイルワーカーに最適。ホットデスクなど小さな共有ワークスペースに適したコンパクトサイズ ポート数4 仕様【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア業界標準】USB 3.1en 2 - USB 1.1/2.0/3.0と下位互換性あり、【バス型】USB 3.1en 2、【USB-C ホスト接続】あり、【USB-C デバイスポート】なし 材質【エンクロージャ】アルミ&プラスチック 幅(mm)15.8 ブラック サイズコンパクト 対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要 コネクタ形状USB3.1USBTypeA(9ピン、第2世代、10bps)、USBType-C(24ピン)USB3.1(10Gbps) チップセットVIA/VLI-VL820 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)25 インジケータ【LED】電源 転送速度(Gbps)【最大データ】10 インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen 2、USB 3.2 Gen 2 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1 Gen 2、USB 3.2 Gen 2 コネクタ形状-アップストリームType-C コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
7,598 税込8,358
翌々日出荷

サンワサプライUSBハブ USB TypeC
スマートフォンやタブレットのUSB Type-Cポートに3.5mmプラグ仕様の有線イヤホンやヘッドセットが接続できます。最大24bit/96kHzに対応したDAC搭載で音楽や映画を高音質で楽しめます。USB5Gbps(3.2 Gen1) USB A×1、Type-C×1ポート付でマウスキーボードなどの周辺機器が接続できます。USB PD対応で、最大100Wの電力供給が可能。充電しながらイヤホンやUSB機器を使用できるため、作業中も充電切れの心配がありません。Type-Cポートはデータ転送にも対応しており、メモリなどのUSB機器も接続できます。ケーブル一体型なのでケーブルを別途購入する必要がありません。ドライバー不要で接続するだけですぐに使用できます。
仕様対応規格:USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.2/3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 ポート数2ポート 最大出力(W)USB PD:約92 コネクタ形状USB Type-C ケーブル長(cm)約15 USBポート数Type-Cメス/USB 5Gbps:1ポートPD対応ポート(PD&データ 対応)※USB Type-C接続のモニターには対応していません。、Aメス/5Gbps:1ポート 供給電流(mA)最大3000(全ポート合計バスパワー時) データ転送速度最大(理論値):5Gbps ケーブルタイプケーブル一体型
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷

パフォーマンス:USB Type-Aポート4口を増設するUSB 3.0ハブ(5Gbps)。4ポートのうち1口でBC 1.2に対応、USB周辺機器の充電が可能。USBバスパワー、または付属の電源アダプタでより高い性能を発揮。ACアダプタ付きUSBハブ:1つのポートで15Wの電力を共有しBC 1.2 急速充電(1.5A/7.5W)をサポート。HDD/SDDケースなどの高性能デバイスではACアダプタで給電可能。コンパクトUSBハブ:ノートパソコンバッグに軽く収まるスリムな設計、一体型のUSB-Aホストケーブル付き。場所を取らず、自宅・オフィスの小さなスペースに最適。高速データ転送:最大5GbpsのSuperSpeedに対応するUSB 3.1 Gen 1ハブ。外付けストレージ、SSD、USBメモリなど複数の周辺機器を接続。互換性:Windows、macOS、Linux、Chrome OSなど各種OSでドライバのセットアップが不要、活線挿抜が可能。USB 1.x および 2.0と下位互換性あり(速度は低下)
用途付属の電源アダプタを使えば、追加電力を必要とするUSBデバイスを接続して使用可能。外出時にハブを携帯し、出先でUSBデバイスを接続。オフィス、家庭、ホットデスク環境に最適 ポート数4 仕様【高速充電ポート】なし、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)292 幅(mm)35 ブラック サイズコンパクト 質量(g)56 ケーブル長(m)0.15 対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要 コネクタ形状USBType-A(9ピン)USB3.0 時間【MTBF】40103時間 チップセットVIA/VLI-VL813 電源供給方式セルフパワー ケーブル長(cm)15 USBポート数4 転送速度(Gbps)【最大データ】5 インターフェイス-アップストリームUSB 3.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0 コネクタ形状-アップストリームType-A コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

4つのSuperSpeed USB 3.0対応ポート、最大データ転送速度5 Gbps。携帯に適したポータブルな軽量設計&デスクでの配置オプションが広がる本体一体型ケーブル。MacBook、Microsoft Surface Pro 3/4, Surface Bookなどのノートパソコンに最適。USB 2.0/1.0/1.1対応デバイスとの下位互換性。プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応
用途長めのケーブルで柔軟なハブ配置オプションに対応、オフィスや家庭で多様な周辺機器を接続。UltrabookなどUSB 3.0ポートの数が少ないノートパソコンのユーザーに最適。ハブのケーブル引き回しでアクセスしにくいUSBポートに手が届きやすいよう配置。USB機器を外付け増設ポートにまとめて差し、大型 USBプラグを差すポートまわりに余裕を持たせるなど、ポート周辺のスペース管理に便利 ポート数4 仕様【高速充電ポート】なし、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0 材質【エンクロージャ】プラスチック 長さ(mm)137 幅(mm)30 ブラック サイズコンパクト 質量(g)74 ケーブル長(m)0.254 対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要 チップセットVIA/VLI-VL812 ケーブル長(cm)25.4 USBポート数4 インジケータ【LED】電力 転送速度(Gbps)【最大データ】5 インターフェイス-アップストリームUSB 3.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0 コネクタ形状-アップストリームType-A コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

Surface ProなどのWindowsタブレットやPCなどに使いやすいUSBハブ
用途Surface Proに適したケーブル長30cm。最大転送速度5Gbpsの超高速データ転送が可能なUSB3.1Gen1 規格。タブレットやPCのUSBポートを4つに増やすことができます。バスパワータイプ。<ご使用上の注意>USB充電器等の充電機器に接続しないでください。故障の原因となります。 寸法(mm)W94×D28×H10 ポート数4 対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン 保証期間6ヶ月 ケーブル長(mm)300 電源供給方式パスパワー ケーブル長(cm)30 最大供給電流(mA)供給電流:合計720まで インターフェイス-アップストリームUSB3.1Gen1(3.0) インターフェイス-ダウンストリーム3.1Gen1(3.0) コネクタ形状-アップストリームUSB Aオス コネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×4 USB規格Ver.3.1Gen1(3.0)
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイパフォーマンス:USBポート4口(3x USB-C & 1x USB-A)を搭載したバスパワー対応USB 3.2 Gen2 10Gbpsハブ。USBホスト側から供給される電力は最大15Wで、接続されるすべてのデバイスで共有。コンパクト&ポータブル:13.5cm x 6.2cm x 2cmの小型で耐久性のあるプラスチック筐体。オフィスのデスク、会議室、ホームオフィスなどで移動する際にケーブルの絡まりを防ぐ25cm巻き取り式ホストケーブルを内蔵した4ポートUSB Type-Cハブ。4ポートUSBハブ:3口のUSB-Cポート、1口のUSB-Aポートを搭載し、最大10Gbpsの高速データ転送に対応するUSB-Cスプリッター。SSD、USBフラッシュメモリー、外付けHDD、ウェブカメラ、USB A/Vキャプチャデバイス、キーボード、マウスなどのUSBデバイスの接続に理想的。USB 3.0/2.0/1.1/1.0との下位互換性あり。優れた互換性:Lenovo、HP、Dell、Microsoft & Apple Macbook Pro/Macbook Air、Google Pixelbook、iPad Pro、Samsung Galaxy、ChromebookなどUSB-C搭載のノートパソコン、ウルトラブック、タブレットなどで利用できるポータブルUSBタイプCハブ。簡単セットアップ:OSの依存性がなく、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS、AndroidなどすべてのOSでプラグアンドプレイに対応
用途外部ストレージデバイス (例:USBフラッシュドライブ、HDD/SSD)、HDカメラ、マウス、キーボード、ウェブカメラ、USBヘッドセットをコンピュータに接続。オフィスと自宅の両方で作業を行うモバイルワーカーに最適。ホットデスクなど小さな共有ワークスペースに適したコンパクトサイズ ポート数4 ケーブル長(cm)34.5 電源供給方式バスパワー 長さ(mm)135 幅(mm)60 高さ(mm)20 質量(g)89 保証期間3年間 コネクタ外部ポート:3 - USB 3.2 Type-C (24ピン、 Gen 2、 10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-A (9ピン Gen 2、 10Gbps)、ホストコネクタ:1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、 Gen 2、 10Gbps) インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) データ転送速度10Gbps タイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s スペースグレー RoHS指令(10物質対応)対応 仕様USB-C デバイスポート:あり、USB-C ホスト接続:あり ケーブル長(m)0.345 USBポート数4 インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen2 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen2 コネクタ形状-アップストリームType-C コネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A
1個
7,898 税込8,688
当日出荷