USBハブ :「2分岐」の検索結果
USBハブとは、1つのポート、ケーブルなどを分岐して2つ以上にし、ポートを増やすための器具です。一つのUSBポートを複数に分岐して多くの周辺機器と繋げたり、プリンターと繋ぐケーブルを分岐して2台のコンピュータで一台のプリンターを共有したりします。現在よく見られるのは、USB機器に差し込むタイプのUSBハブと、LANで多くのコンピュータを繋ぐためのスイッチングハブ。ポート数や形状をはじめ、ケーブルの長さ、転送速度やAC電源の有無などが製品によって異なります。
関連キーワード
商品豆知識
USB A端子を2つに分岐するケーブルです。
2台同時に充電したい時に便利です。
充電専用コネクタはUSB装着時にコネクタが青く発光します。
1本はデータ通信にも対応しています。
端子USB A(オス) - USB A(メス)×2(充電専用LED+通信対応)
ケーブル長(cm)約10
コネクタ形状-ダウンストリームUSB A
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
USB A端子を2つに分岐するケーブルです。
2台同時に充電したい時に便利です。
1本はデータ通信にも対応しています。
端子にテンションをかけたくくない時に利用できます。
ケーブル長(m)0.05
端子USB A(L型 オス) - USB A(メス)×2(充電専用+通信対応)
ケーブル長(cm)約5
コネクタ形状-ダウンストリームUSB A
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
USB A端子を2つに分岐するケーブルです。
2台同時に充電したい時に便利です。
端子にテンションをかけたくくない時に利用できます。
最大電流値は2Aまで対応しています。
ケーブル長(m)0.05
最大電流(A)2(コネクタ合計値)
端子USB A(L型 オス) - USB A(メス)×2(充電専用)
ケーブル長(cm)約5
1個
¥609
税込¥670
当日出荷
USB A端子を分岐するケーブルです。複数台同時に充電したい時に便利で、最大電流値は2Aまで対応しています。
最大電流(A)2(コネクタ合計値)
ケーブル長(cm)約5
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
USBハブ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。