USBハブ :「Surface 充電器」の検索結果
USBハブとは、1つのポート、ケーブルなどを分岐して2つ以上にし、ポートを増やすための器具です。一つのUSBポートを複数に分岐して多くの周辺機器と繋げたり、プリンターと繋ぐケーブルを分岐して2台のコンピュータで一台のプリンターを共有したりします。現在よく見られるのは、USB機器に差し込むタイプのUSBハブと、LANで多くのコンピュータを繋ぐためのスイッチングハブ。ポート数や形状をはじめ、ケーブルの長さ、転送速度やAC電源の有無などが製品によって異なります。
商品豆知識
「コネクタ形状-PC側」から絞り込む
Surface(TM)やWindows(R)タブレットに接続することで、USB3.0に対応したUSBメモリやカードリーダー、ハードディスクなどが使用できる4ポートUSB3.0ハブです。
外付けハードディスクやBD/DVDドライブなどの消費電力の大きい機器を安定動作させられるACアダプター付きセルフパワータイプです。
転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応しています。
USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。
USB2.0/1.1でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。
デスクまわりですっきり使え、収納にも便利な薄型コンパクト設計です。
フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。
取り回ししやすく、タブレットでの使用に最適なケーブル長約30cmです。
ポート数4
ケーブル長(cm)30
付属品専用ACアダプター
色ブラック
質量(g)約70
規格電気用品安全法:PSE適合(ACアダプター)
ケーブル長(m)0.3
対応OSWindows10、Windows 8.1、Windows 7、Windows Vista、Windows XP、macOS Sierra(10.12) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75.0×37.0×12.0(ケーブルを除く)
対応コネクタUSB Type-A
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間6カ月
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12
接続端子USB Type-A
適合地域日本国内
電源供給方式セルフパワー
USBポート数4
供給電流(mA)USB3.0接続セルフパワー時:4ポート合計3600以内(各ポート900未満)バスパワー時:4ポート合計720以内(各ポート180未満)
インターフェイス-アップストリームUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
インターフェイス-ダウンストリームUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス)×1
コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×4
USB規格USB 3.0
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
直付けタイプで持ち運びにも便利です。
コネクタが回るのでパソコンのポートを塞がず使用することができます。
USB2.0の約10倍(5Gbps)の転送速度に対応した4ポートUSB3.0ハブです。
USB3.0のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。
USB2.0/1.1規格との互換性があるので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでも使用が可能です。
ACアダプタ不要のバスパワータイプです。
隣のUSBポートに干渉しない独立ポート搭載で、他のポートを邪魔することなくUSB機器が接続できます。
色ブラック
質量(g)32
ポート数4
対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP(SP1以降)、Mac OS X(10.4以降)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×40×9(コネクタ含まず)
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
コネクタUSB 3.0 Aコネクタ メス×4(ダウンストリーム)、USB 3.0 Aコネクタ オス×1(アップストリーム)
電源供給方式バスパワー
アズワン品番64-0892-58
供給電流(mA)最大900(全4ポート合計)
通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
インターフェイス-アップストリームUSB Ver3.1(USB3.0) 準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.1(USB3.0) 準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)Aコネクタ オス×1
コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)Aコネクタ メス×4
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
Surface ProなどのWindowsタブレットやPCなどに使いやすいUSBハブ
用途Surface Proに適したケーブル長30cm。最大転送速度5Gbpsの超高速データ転送が可能なUSB3.1Gen1 規格。タブレットやPCのUSBポートを4つに増やすことができます。バスパワータイプ。<ご使用上の注意>USB充電器等の充電機器に接続しないでください。故障の原因となります。
寸法(mm)W94×D28×H10
ポート数4
対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
保証期間6ヶ月
ケーブル長(mm)300
電源供給方式パスパワー
ケーブル長(cm)30
最大供給電流(mA)供給電流:合計720まで
インターフェイス-アップストリームUSB3.1Gen1(3.0)
インターフェイス-ダウンストリーム3.1Gen1(3.0)
コネクタ形状-アップストリームUSB Aオス
コネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×4
USB規格Ver.3.1Gen1(3.0)
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
USBハブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。