USBハブ :「USB コネクター」の検索結果

USBハブとは、1つのポート、ケーブルなどを分岐して2つ以上にし、ポートを増やすための器具です。一つのUSBポートを複数に分岐して多くの周辺機器と繋げたり、プリンターと繋ぐケーブルを分岐して2台のコンピュータで一台のプリンターを共有したりします。現在よく見られるのは、USB機器に差し込むタイプのUSBハブと、LANで多くのコンピュータを繋ぐためのスイッチングハブ。ポート数や形状をはじめ、ケーブルの長さ、転送速度やAC電源の有無などが製品によって異なります。
関連キーワード
34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ポート数」から絞り込む
3(10)
4(14)
5(2)
6(2)
7(1)
10(3)
20(1)
サンワサプライUSBハブ_USB TypeC
薄型USB 10Gbps Type-C 4ポートハブです。放熱性に優れたアルミ筐体です。USB Aポートが2個Type-Cポートが2個ついています。USB 10Gbps対応です。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
ポート数4ポート(USB A×2、Type-C×2) 電源供給方式パスパワー ケーブル長(cm)約10 データ転送速度最大10Gbps(理論値) ケーブルタイプケーブル一体型【USBポート】 インターフェイス-アップストリームUSB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠 インターフェイス-ダウンストリームUSB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠 コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-C、USB A
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

サンワダイレクトUSBハブ_USB3.2 Gen1
超小型のUSB 5G×1ポート、USB2.0×2ポートのコンボハブです。ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB 5Gが必要ない機器と併用するのに最適です。USB 5Gポートはスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。USB2.0/1.1規格との互換性がありますので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでもご使用が可能です。AC電源不要のバスパワータイプです。 【ご購入前にご確認ください】※USB 5GポートにUSB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※本製品はUSB 5G規格に対応しておりますがUSB 5Gの規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。※本製品はバスパワー専用です。接続する周辺機器の4ポートの合計値が900mA以内の場合に限り使用可能です。※接続した周辺機器の消費電流合計値が900mA以上の場合、正常に動作しないことがあります。
仕様●ACアダプタ:無【共通仕様】●供給電流:900mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。●対応OS ChromeOS:ChromeOS●対応OS Windows:45606●対応OS mac:macOS(Ventura) 13, macOS(Monterey) 12, macOS(BigSur) 11 セット内容取扱説明書 ブラック ポート数3 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 5G(3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 5G(3.2 Gen1)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。 電源供給方式バスパワー 通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値) インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)、USB2.0 コネクタ形状-アップストリームUSB Type-A コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-Aメス
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

サンワサプライUSBハブ_USB TypeC
薄型USB 10Gbps Type-C 4ポートハブです。放熱性に優れたアルミ筐体です。USB 10Gbps対応です。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
ポート数4ポート 電源供給方式パスパワー ケーブル長(cm)約10 データ転送速度最大10Gbps(理論値) ケーブルタイプケーブル一体型【USBポート】 インターフェイス-アップストリームUSB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠 インターフェイス-ダウンストリームUSB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠 コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C コネクタ形状-ダウンストリームUSB A
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

サンワダイレクトUSBハブ_USB 5Gbps
薄型HDMI付きUSB 5Gbps(USB3.2gen1) Type-C ハブです。HDMI出力は、USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応している機器でご使用いただけます。HDMI出力4K/30Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。バスパワー/セルフパワーの両対応です。Type-CポートはPD対応のACアダプタを接続すれば周辺機器を使用しながらUSB PD(USB Power Delivery)対応のパソコンの充電ができます。最大100Wまでの充電に対応しています。PD対応ポートは充電・データ転送の両方に対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
仕様●USB Aメス/USB 5Gbps:1ポート●USB PD最大出力:95W●USB Type-Cメス/充電専用ポート:1ポート●供給電流:約1500mA(全ポート合計)●最大データ転送速度(理論値):5Gbps ホワイト ポート数3 電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタ、またはPD対応のACアダプタを使用した場合、セルフパワーとしても使用できます。 ケーブル長(cm)約10 ケーブルタイプケーブル一体型【USBポート】 インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C コネクタ形状-ダウンストリームHDMI、USB Aメス、USB Type-Cメス
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷

USB5Gbps(USB3.2 Gen1)対応のUSBハブです。すべてのポートにスイッチが付いているエコ設計。セルフパワー対応でACアダプタを使用すれば安定した電源供給が可能になりポータブルHDDなども安定して動作させることができます。スイッチをONにしておけばパソコンの電源がOFFの時にも接続機器への給電が可能です。※機器によって対応しない場合があります。
仕様●ACアダプタ:有DC12V 4A●供給電流:9600mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。 セット内容保証書、ACアダプタ(DC12V 4.0A) ポート数10 対応OS【Chrome】ChromeOS【mac】macOS(Ventura) 13, macOS(Monterey) 12, macOS(BigSur) 11【Windows】11, 10 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。 電源供給方式セルフパワー ケーブル長(cm)50、(ACアダプタ)約110 通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値) インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) コネクタ形状-アップストリームUSB Type-A コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-Aメス
1個
6,798 税込7,478
4日以内出荷

HDMIのON・OFFスイッチ付の便利なUSBハブです。接続先のディプレイをボタン一つでON・OFFができます。接客時のZOOM会議などに最適です。断線につよいメッシュケーブルタイプ!。HDMI出力4K/60Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境。 (ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。ドライバー不要で接続するだけですぐに使用できます。USB5Gbps(3.2 Gen1) USB A×3ポート、Type-C×1ポート付で周辺機器が接続できます。USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。 ※PD 100W対応。
ポート数6ポート(USB A×3、Type-C×2、HDMI×1) 電源供給方式バスパワー/セルフパワー ケーブル長(cm)約30 データ転送速度最大5Gbps(理論値) ケーブルタイプケーブル一体型【USBポート】 インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C コネクタ形状-ダウンストリームUSB A、USB Type-C、HDMI
1個
6,298 税込6,928
当日出荷

サンワダイレクトUSBハブ_USB 5Gbps
薄型USB 5Gbps Type-C 4ポートハブです。USB 5Gbps(USB3.2gen1)対応です。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。バスパワー/セルフパワーの両対応です。Type-CポートはPD対応のACアダプタを接続すれば周辺機器を使用しながらUSB PD(USB Power Delivery)対応のパソコンの充電ができます。最大100Wまでの充電に対応しています。PD対応ポートは充電・データ転送の両方に対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
仕様●USB Aメス/USB 5Gbps:3ポート【電源】●USB PD最大出力:95W●USB Type-Cメス/USB 5Gbps:1ポートPD対応ポート(PD&データ 対応)●最大データ転送速度(理論値):5Gbps ホワイト ポート数4 電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタ、またはPD対応のACアダプタを使用した場合、セルフパワーとしても使用できます。 ケーブル長(cm)約10 ケーブルタイプケーブル一体型【USBポート】 インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C コネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス、USB Type-Cメス
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

サンワサプライUSBハブ_USB 5Gbps
iPadやタブレットを最大10台を同時に同期・充電できます。背面にディジーチェーン専用のポートを搭載していて、最大2台接続可能です (最大20台の機器を接続可能です。)。エコモードスイッチを押せば充電完了時に電源がOFFになりiPadやタブレットへの負担を軽減します。ACアダプターは外れにくいロック式です。付属のL字金具とネジでキャビネットやラックに取り付けることが出来ます。USB5Gpbsに対応した20ポートUSBType-cハブです。PD規格に対応しており1ポートあたり最大27Wの出力が可能です。 ※接続機器の種類、接続環境によっては27W出力できない場合があります。 ※接続機器がType-C以外やPDに対応していない機器の場合は、最大出力が1.5Aになります。USB5Gbps(3.2 Gen1) の規格に対応しています。【iPad・iPhone・iPodTouchについて】 iPad・iPhone・iPodTouchは複数のデバイスと同時に同期(通信)ができます。 この機能を使用するには ・Windowsの場合は「iTune」 ・Macの場合は「iTune」または「AppleConfigurator」が必要です。【Andoroid・Windowsタブレットスマートフォンについて】 Andoroid・Windowsタブレット・スマートフォンは各機種によって使用方法が異なります。 ご使用の機器の取扱説明書をご確認の上使用してください。【ご購入前にご確認ください】※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※本製品はセルフパワーのみに対応しています。バスパワーモードでは動作しませんのでご注意ください。※接続する機器によって充電方式が異なります。作しません。
ポート数10ポート ケーブル長(m)約1.8 電源供給方式セルフパワー データ転送速度最大5Gbps(理論値) ケーブルタイプケーブル着脱【USBポート】 インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-C
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷

サンワダイレクトUSBハブ_USB3.2 Gen1
超小型のUSB 5Gbps×1ポート、USB2.0×2ポートのType-Cコンボハブです。ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB 5Gが必要ない機器と併用するのに最適です。USB 5Gポートはスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。USB2.0/1.1規格との互換性がありますので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでもご使用が可能です。AC電源不要のバスパワータイプです。 【ご購入前にご確認ください】※USB 5GポートにUSB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※本製品はUSB 5G規格に対応しておりますがUSB 5Gの規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。※本製品はバスパワー専用です。接続する周辺機器の4ポートの合計値が900mA以内の場合に限り使用可能です。※接続した周辺機器の消費電流合計値が900mA以上の場合、正常に動作しないことがあります。
仕様●USB Aメス/USB 2.0:2ポート●USB Aメス/USB 5Gbps:1ポート●供給電流:最大1500mA(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。●最大データ転送速度(理論値):5Gbps セット内容保証書 ブラック ポート数3 対応OS【Windows】11, 10【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11【Android】Android 14~11【iOS】iOS 17【iPad】iPadOS 17~13【Chrome】ChromeOS 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、ChromeBook、iPad、タブレット、スマートフォン※USBポートを持ち、本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 5Gbps(3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 5Gbps(3.2 Gen1)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です 電源供給方式バスパワー 通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps ケーブルタイプコネクタ一体型 インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)、USB2.0 コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-Aメス
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

サンワサプライUSBハブ_USB 5Gbps
iPadやタブレットを最大20台を同時に同期・充電できます。背面にディジーチェーン専用のポートを搭載していて、最大2台接続可能です (最大40台の機器を接続可能です。)。エコモードスイッチを押せば充電完了時に電源がOFFになりiPadやタブレットへの負担を軽減します。ACアダプターは外れにくいロック式です。付属のL字金具とネジでキャビネットやラックに取り付けることが出来ます。USB5Gpbsに対応した20ポートUSBType-cハブです。PD規格に対応しており1ポートあたり最大27Wの出力が可能です。 ※接続機器の種類、接続環境によっては27W出力できない場合があります。 ※接続機器がType-C以外やPDに対応していない機器の場合は、最大出力が1.5Aになります。USB5Gbps(3.2 Gen1) の規格に対応しています。【iPad・iPhone・iPodTouchについて】 iPad・iPhone・iPodTouchは複数のデバイスと同時に同期(通信)ができます。 この機能を使用するには ・Windowsの場合は「iTune」 ・Macの場合は「iTune」または「AppleConfigurator」が必要です。【Andoroid・Windowsタブレットスマートフォンについて】 Andoroid・Windowsタブレット・スマートフォンは各機種によって使用方法が異なります。 ご使用の機器の取扱説明書をご確認の上使用してください。【ご購入前にご確認ください】※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※本製品はセルフパワーのみに対応しています。バスパワーモードでは動作しませんのでご注意ください。※接続する機器によって充電方式が異なります。
ポート数20ポート ケーブル長(m)約1.8 電源供給方式セルフパワー データ転送速度最大5Gbps(理論値) ケーブルタイプケーブル着脱【USBポート】 インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0) コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-C
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷

USB-Aポートの拡張で多様な機器を接続可能に。USB-Aポート×5、USB Type-C(TM)ポート×1を搭載した、USB Type-C接続のUSBハブです。4ポートでUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))での高速データ転送を実現。コンパクトボディに高い機能を兼ね備えています。
用途USB-A・USB Type-C(TM)ポートを搭載したUSB Type-Cプラグ接続USBハブです。ポートの少ないパソコンでも多様な周辺機器を接続できます。 。USB-Aポート×5、USB Type-Cポート×1を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。フロントにUSB-Aポートを集め、サイドにUSB Type-Cポートを配置。ゆとりある間隔で幅広の機器の接続にも便利です。 。3つのUSB-AポートとUSB Type-Cポートで最大10Gbps(理論値)の高速データ転送を実現。動画や高画質の画像など大容量のデータを扱う際もスムーズです。2つのUSB-AポートはUSB2.0でマウスやキーボードなどの接続に便利です。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。機能を絞った厚さ約10mmの薄型設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約12cmです。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック 質量(g)約44 規格VCCI:Class B対応 ポート数6 対応OS【備考】※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。【Windows】Windows 11/10【iPadOS】iPadOS 17【mac】macOS Sonoma 14 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約128×約34×約10※ケーブル含まず 保証期間1年間 動作温度(℃)環境:5~40 動作湿度(%)環境:30~80※結露なきこと 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)約12※コネクター含まず インターフェイス-アップストリームUSB3.2(Gen2)/USB2.0/USB1.1 インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2(Gen2)/USB2.0 コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C コネクタ形状-ダウンストリームUSB-A/USB Type-C 再生材使用使用
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

高速通信ポートと急速充電ポートを増設できる10ポートUSBハブです。 USB AポートとUSB Type-Cポートが搭載されており、様々なUSB機器を用途に合わせて同時に使用することができます。 12V/5AのACアダプタが付属しているセルフパワーモデルで、安全に安定したパフォーマンスを発揮します。 USB3.2Gen2接続で最高転送速度10Gbpsの高速通信とUSB PD 20W、QC3.0 18W対応の急速充電がすべて備わっています。 外付けSSDやiPhone15Proシリーズなどそれぞれ最新規格の機器をパソコンに接続した際のデータ転送や、スマートフォン・タブレットPCやポータブルゲーム機など大容量バッテリーの短時間充電など接続機器の性能を最大限発揮できる仕様です。 USB3.2Gen2接続で最高転送速度10Gbpsの高速通信が可能で、同じUSBハブでもUSB2.0接続の約20倍、USB3.2Gen1の約2倍速い高速データ転送が体現できます。 USB Power Delivery規格に準拠した出力20WのUSB Type-CポートとQuick Charge 3.0規格に準拠した出力18WのType-Aポートが搭載されています。 USB AポートでもUSB Type-Cポートでも急速充電することができますので急を要したスマートフォンの充電に大変便利です。 側面には各USBポートの位置に合わせてON/OFFスイッチが搭載されており、未使用時の待機電力をカットすることができる省エネ仕様です。 LEDライトや扇風機、加湿器など卓上のUSBグッズを手軽にON/OFFできます。 各USBポートの位置に合わせて通電LEDが搭載されており、現在の使用状況が一目でわかるように通信ポートには青色LED、充電ポートには赤色LEDが点灯します。 本体表面はアルマイト加工を施した質感高いアルミボディを採用し、アルマイト加工をすることで高耐食性、高耐摩耗性、高硬度、電気絶縁性、表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。 パソコン周辺機器用としては最大クラスの12V/5AのACアダプタ付属で、安全で安定的な運用を実現します。
ポート数10 電源ACアダプタ(12V/5A) 対応OSWindows 11/10、macOS 10.9以降 環境対応:USB3.2または、USB2.0接続端子搭載パソコン 転送速度(Mbps)最大(USB2.0):480(規格値) 電源供給方式セルフパワー ケーブル長(cm)約100(コネクタ部除く) 転送速度(Gbps)最大(USB3.2 Gen 1):5(規格値)、最大(USB3.2 Gen 2):10(規格値) インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen2 インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2 Gen2、USB3.2 Gen1 コネクタ形状-アップストリームType-C コネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A
1個
7,298 税込8,028
欠品中

最大60Wの急速充電PDポート、4つのUSB-Aポート、3つのUSB-Cポートを備えたUSBハブです。USB3.2対応のパソコン・機器との接続で最大10Gbpsのデータ転送が可能です。斜面デザインを採用。素材はアルミニウム合金で堅牢性、耐久性が高いです。
材質アルミニウム合金 寸法(mm)132×59×31.5 ブラック ポート数7 対応OSWidows、Mac OS、Linux ケーブルUSB Type C(オス)-USB Type A(オス) 転送速度(Gbps)最大10 インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen2 インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2 Gen2 コネクタ形状-アップストリームUSB-C(メス)×1 コネクタ形状-ダウンストリームPD×1(メス)、USB-C(メス)×2、USB-A(メス)×4
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

ハイパフォーマンス:USBポート4口(3x USB-C & 1x USB-A)を搭載したバスパワー対応USB 3.2 Gen2 10Gbpsハブ。USBホスト側から供給される電力は最大15Wで、接続されるすべてのデバイスで共有。コンパクト&ポータブル:13.5cm x 6.2cm x 2cmの小型で耐久性のあるプラスチック筐体。オフィスのデスク、会議室、ホームオフィスなどで移動する際にケーブルの絡まりを防ぐ25cm巻き取り式ホストケーブルを内蔵した4ポートUSB Type-Cハブ。4ポートUSBハブ:3口のUSB-Cポート、1口のUSB-Aポートを搭載し、最大10Gbpsの高速データ転送に対応するUSB-Cスプリッター。SSD、USBフラッシュメモリー、外付けHDD、ウェブカメラ、USB A/Vキャプチャデバイス、キーボード、マウスなどのUSBデバイスの接続に理想的。USB 3.0/2.0/1.1/1.0との下位互換性あり。優れた互換性:Lenovo、HP、Dell、Microsoft & Apple Macbook Pro/Macbook Air、Google Pixelbook、iPad Pro、Samsung Galaxy、ChromebookなどUSB-C搭載のノートパソコン、ウルトラブック、タブレットなどで利用できるポータブルUSBタイプCハブ。簡単セットアップ:OSの依存性がなく、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS、AndroidなどすべてのOSでプラグアンドプレイに対応
用途外部ストレージデバイス (例:USBフラッシュドライブ、HDD/SSD)、HDカメラ、マウス、キーボード、ウェブカメラ、USBヘッドセットをコンピュータに接続。オフィスと自宅の両方で作業を行うモバイルワーカーに最適。ホットデスクなど小さな共有ワークスペースに適したコンパクトサイズ ポート数4 ケーブル長(cm)34.5 電源供給方式バスパワー 長さ(mm)135 幅(mm)60 高さ(mm)20 質量(g)89 保証期間3年間 コネクタ外部ポート:3 - USB 3.2 Type-C (24ピン、 Gen 2、 10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-A (9ピン Gen 2、 10Gbps)、ホストコネクタ:1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、 Gen 2、 10Gbps) インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) データ転送速度10Gbps タイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s スペースグレー RoHS指令(10物質対応)対応 仕様USB-C デバイスポート:あり、USB-C ホスト接続:あり ケーブル長(m)0.345 USBポート数4 インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen2 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen2 コネクタ形状-アップストリームType-C コネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A
1個
7,898 税込8,688
当日出荷

産業用4ポートUBS-Cハブ:2x USB Type-A + 2x USB Type-Cポートを増設し、USB-CまたはUSB-Aコンピュータの接続機能を拡張。SuperSpeed 10Gbps USB 3.2/3.1 Gen 2対応、ネジロック仕様USB-C/USB-Aホストケーブル(各1m)付属。ESDサージ保護:15kV気中/8kV接触放電ESD保護に対応。過酷な産業・業務環境に適した頑丈なメタル筐体。給電と充電:36W電源アダプタ、端子台コネクタ(7-24V DC電源入力)を使用するセルフパワーUSB-Cハブ。BC 1.2充電対応、すべてのポートで合計30Wの給電、すべてのポートで12W(2.4A)、合計30Wの給電に対応。設置オプション:壁面その他の平面に固定できる金具付きUSB Type-Cハブ。すべてのUSB-A & USB-Cポートでケーブル脱落を防ぐネジロックコネクタを使用。互換性:OS依存性がなく、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS、Androidなど幅広く対応。Thunderbolt 3 & USB 3.0/2.0互換。製造、オートメーション、研究教育機関、ITなどの環境に最適。速度が異なるデバイスで帯域を最適化するMTTに対応
用途産業用装置をコンピュータに接続。デバイスへの給電と充電 長さ(mm)152 幅(mm)60 高さ(mm)24 質量(g)280 保証期間2年間 インジケータLED:1-電源LED、4-USBデバイスリンク コネクタ2 - USB 3.2 Type-A (9ピン Gen 2、 10Gbps)、2 - USB 3.2 Type-C (24 pin、 Gen 2、 10Gbps)、1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、 Gen 2、 10Gbps) ポート数4 データ転送速度10Gbps タイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s 入力電圧(V)100-240AC 入力電流(A)1 出力電圧(V)12DC 出力電流(A)3 消費電力(W)36 セット内容1-USB3.210Gbpsハブ、1-ユニバーサルACアダプタ、5-電源コード北米/日本、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド、1-ターミナルブロックコネクタ装着済み、1-USB-A-USB-Cケーブル、1-USB-C-USB-Aケーブル、1-クイックスタートガイド ブラック 材質メタル RoHS指令(10物質対応)対応 仕様USB-C デバイスポート:あり、USB-C ホスト接続:あり、高速充電ポート:あり ケーブル長(m)1 USBポート数4 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2/3.1 Gen 2 コネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A
1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷

7つのポートを1つに:USB 3.2 Gen2 対応のUSB-Cアップストリームポート、USB PDに対応した最大100W入力が可能なUSB-Cポート、4K (60Hz) 対応のHDMIポート2つ、データ転送用USB 3.2 Gen1 対応 (5 Gbps) のUSB-Cポート1つとUSB-Aポート2つへの接続がこれ1台で可能です。複数画面出力:単ポート利用時は最大4K (60Hz)での出力が可能です。同時に2画面へ最大4K (30Hz) での出力も可能で、2つの鮮明なディスプレイでコンテンツをお楽しみいただけます。4K (60Hz) での出力をご使用になる場合は、お使いのノートPCがDisplayPort 1.4に対応していることを予めご確認ください。 (。macOS搭載機器は、複数のディスプレイにそれぞれ異なる画面を表示することはできません。)。高速データ転送:データ転送用USB 3.2 Gen 1 対応のUSB-Cポート1つとUSB-Aポート2つから最大5Gbpsでの高速データ転送を実現しました。高速データ転送で即座に同期することが可能です。パススルー急速充電:データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大85Wまでの高出力でパススルー急速充電が可能です。85Wでのパススルー急速充電を行うためには、100W出力に対応した急速充電器とケーブルをお使いください。なお、急速充電器とケーブルは別売りです。
セット内容Anker 343 USB-C ハブ (7-in-1, Dual 4K HDMI) 、USB 3.2 Gen 2 ケーブル 0.5m、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート 寸法(mm)約114×55×15 質量(g)約67 ポート数アップストリーム/USB Type-C×1、ダウンストリーム/USB A×2、USB Type-C×1、HDMI×2、充電ポート/USB Type-C×1 対応機種Windows10 / 11、macOS 12以降 電源供給方式パスパワー ポート【搭載ポート詳細】1 × USB 3.2 Gen2 対応USB-Cアップストリームポート1 × USB PD対応USB-C充電ポート (最大入力100W / 最大出力85W) ※データ転送や映像出力に非対応1 × データ転送用USB-C 3.2 Gen1 ポート (最大5Gbps) ※充電や映像出力に非対応2 × データ転送用USB-A 3.2 Gen2 ポート (最大5Gbps) ※充電や映像出力に非対応2 × 最大4K (60Hz) 対応HDMIポート インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen2 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen2、HDMI 2.0 コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C コネクタ形状-ダウンストリームUSB A、USB Type-C、HDMI
1個
8,173 税込8,990
当日出荷

USB PD対応でPCに給電しながらデータ転送可能 USB Type-C端子を4ポートのUSB3.2Gen1(USB3.0)に変換 USB Type-C端子ひとつで様々な機器と接続 USB PDアダプタで給電しながら使用可能 USB3.2Gen1(USB3.0)対応のUSBポート 簡単接続 ドライバー不要で接続することにより自動的に使用可能になります。
質量(g)約50 規格USB3.2Gen1(USB3.0)準拠、USB PD:USB PD3.0準拠(最大100Wまで対応) ケーブル長(m)0.3 対応OSWindows11 / 10 、macOS10.13以降、iPadOS14以降 対応機種USB Type-Cポート搭載、USB PD対応のノートPC、タブレット 保証期間お買い上げ日より6ヶ月(※保証を受けるにはレシートなどの購入証明が必要です。) コネクタUSB Type-Cプラグ、USB3.2 Gen1(4ポート)、USB Type-Cポート(USB PD給電専用) 電源供給方式パスパワー/セルフパワー ケーブル長(cm)約30 USBポート数USB3.2 Gen1×4 最大供給電力(mA)USB端子:700~900 転送速度(Gbps)最大:5 インターフェイス-アップストリームUSB Type-C インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2 Gen1、USB Type-C(USB PD給電専用)
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工具いらずに卓上のあらゆる場所にクランプ固定ができる4ポートUSBハブです。 通信しながら急速充電ができる最新USB Type-Aポート(パワーハブ)やUSB Type-Cポートも搭載されており、多岐に渡りUSBポートの増設が可能です。 12V/2.5AのACアダプタが付属しているセルフパワーモデルで安全に安定したパフォーマンスを発揮します。 本体を支えながら固定設置したい場所に効率良く挟むことができる設計になっています。 机の天板やモニターベゼルなどに設置すれば卓上スペースを使うことなくUSBポートの増設ができます。 しっかり固定できますのでデバイスの取り回しの際に、本体が持ち上がったり、重さで卓上から落ちてしまったりすることを防ぎます。 ネジや工具を使う必要がなく、本体にあるクランプを締めだけでかんたんに固定できる構造です。 設置するデスクやモニターに接する部分には、柔らかいシリコン素材やゴム素材で滑らず傷つけにくい仕様になっています。 接続用のUSBケーブルは、150cmのケーブル長となっており、デスク下など離れた場所のパソコン本体とも接続することができます。 USB3.2接続対応のType-A to Type-C変換コネクタ付属なので、環境によってWindowsPCやmacPCで接続ポートを選ばず使用できます。 12V/2.5AのACアダプタ付属で、安全で安定的な運用を実現します。
付属品ACアダプタ、USBケーブル、Type-A to Type-C変換コネクタ サイズ約106×27×50mm(突起部およびクランプ用ネジ除く) 質量(g)約137g ポート数4 電源ACアダプタ(12V 2.5A) クランプ範囲(mm)固定範囲厚:10~30 対応OSWindows 11/10、macOS 10.9以降 環境対応:USB3.2または、USB2.0接続端子搭載パソコン 電源供給方式セルフパワー ケーブル長(cm)150 転送速度(Gbps)最大:USB3.2 Gen 1 5Gbps(規格値)、USB2.0 480Mbps(規格値) インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1 インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2 Gen1 コネクタ形状-アップストリームType-C コネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

極薄7.4mmのアルミボディ。
用途【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。<ご使用上の注意>。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。 寸法(mm)W107xD20xH7 グレー 質量(g)約25 ポート数3 対応OS機器:Windows11、10、8.1、8macOS10.12以降ChromeOS 保証期間6ヶ月 電源供給方式パスパワー ケーブル長(cm)約7(コネクタ含まず) 転送速度(Gbps)最大転送速度 2( 2理論値):5Gbps(3.2Gen1ポートのみ) 最大供給電流(mA)電圧・最大供給電流 1( 1 ハブ自身の消費電力を含めた理論値):5V720 インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0 コネクタ形状-アップストリームUSB Aオス コネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×4(3.2Gen1×1)
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

USB-Aポートを増やしてデスクまわりをすっきり。3つのUSB-AポートとUSB Power Delivery対応USB Type-C(TM)ポートを搭載した、USB Type-C接続のUSBハブです。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))で高速データ転送が可能です。
用途USB-A・USB Type-C(TM)ポートを搭載したUSB Type-Cプラグ接続USBハブです。ポートの少ないパソコンでも多様な周辺機器を接続できます。 。USB-Aポート×3、USB Type-Cポート×1を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。USB Type-CポートはUSB Power Deliveryに対応し、最大85Wでパソコンへの給電が可能。データ通信にも対応しています。 。※製品本体にて15Wを消費するため、最大入力100W/最大出力85Wとなります。 。※85Wで給電する場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。 。すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。 。いずれのポートでも最大5Gbps(理論値)の高速データ転送が可能。どのポートに接続してもファイルの同期や共有、転送がスムーズです。 。安定した電源供給が可能なセルフパワー・バスパワー共用タイプです。 。機能を絞った厚さ約10mmの薄型設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約12cmです。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 ブラック 質量(g)約36 規格VCCI:Class B対応 ポート数4 対応OS【備考】※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。【Windows】Windows 11/10【iPadOS】iPadOS 17【mac】macOS Sonoma 14 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×約30×約10※ケーブル含まず 保証期間1年間 動作温度(℃)環境:5~40 動作湿度(%)環境:30~80※結露なきこと 電源供給方式バスパワー/セルフパワー共用 ケーブル長(cm)約12※コネクター含まず USBポートUSB PowerDelivery対応(最大入力100/最大出力85) インターフェイス-アップストリームUSB3.2(Gen1)/USB2.0/USB1.1 インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2(Gen1) コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C コネクタ形状-ダウンストリームUSB-A/USB Type-C 再生材使用使用
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

極薄7.4mmのアルミボディ。
用途【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。<ご使用上の注意>。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。 その他カードリーダー対応カード/対応スピードクラス:microSD(HC.XC)/-Class10 付属品取扱説明書・保証書 寸法(mm)W104xD20xH7 グレー ポート数3 対応OS機器:Windows11、10、8.1、8macOS10.12以降ChromeOS 保証期間6ヶ月 電源供給方式パスパワー ケーブル長(cm)約7(コネクタ含まず) 転送速度(Gbps)最大転送速度 2( 2理論値):5(3.2Gen1ポートのみ) 最大供給電流(mA)電圧・最大供給電流 1( 1 ハブ自身の消費電力を含めた理論値):5V720 インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0 コネクタ形状-アップストリームUSB Aオス コネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×3(3.2Gen1×1)
1個
2,598 税込2,858
5日以内出荷

極薄7.4mmのアルミボディ。
用途【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。<ご使用上の注意>。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。 寸法(mm)W107xD20xH7 グレー 質量(g)約25 ポート数4 対応OS機器:Windows11、10、8.1、8macOS10.12以降ChromeOS 保証期間6ヶ月 電源供給方式パスパワー ケーブル長(cm)約7(コネクタ含まず) 転送速度(Gbps)最大転送速度 2( 2理論値):5(3.2Gen1ポートのみ) 最大供給電流(mA)電圧・最大供給電流 1( 1 ハブ自身の消費電力を含めた理論値):5V720 インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0 コネクタ形状-アップストリームUSB Aオス コネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×4(3.2Gen1×1)
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

薄型ノートPCに。
用途有線LANアダプタ付き。LANポートが無い薄型ノートPCでも有線LANが使えるようになります。1000BASE-T準拠の最大1G(1000M)bpsの通信速度。3ポートのUSBハブ。薄型ノートPCでは不足がちなUSBポートを増やします。USB3.2Gen1、最大5Gbpsの転送速度。放熱性に優れ、強靭で美しいアルミ筐体。Type-CコネクタのUH-C3L343とType-AコネクタのUH-3L353をご用意。<ご使用上の注意>。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。 その他インターフェース アップストリーム側(PC側):USB Type-C オス、インターフェース ダウンストリーム側(接続機器側):USB Type-Aメスx3、LAN規格:IEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control)、LAN通信速度:10/100/1000Mbps(理論値) LANコネクタ形状:RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応、適合LANケーブル:Cat5e以上のLANケーブル 寸法(mm)W111xD23xH16 シルバー ポート数3 対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS 対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン 電源供給方式パスパワー ケーブル長(cm)10 転送速度(Gbps)最大転送速度:5(理論値) 最大供給電流(mA)電圧/最大転送速度:5V720 インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0) インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0 コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オス コネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×3 USB規格ver.3.2en1(3.1Gen1/3.0)
1個
4,698 税込5,168
5日以内出荷

ポート不足に悩むノートパソコンユーザー
用途PD充電をしつつType-CやType-Aを使用できるアルミニウムハブ。スリム設計で、省スペース。耐久性と放熱性を持ち合わせたアルミボディ。<ご使用上の注意>。PD充電できるのはPD対応機器のみです。100WPD充電に対応していますが、100Wのチャージャーを接続した場合95W程度の給電になります。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。LightningコネクタのiPadでは使用できません。Type-CポートはAlternative Modeに対応していません。 寸法(mm)W102xD18xH8 グレー 質量(g)/23 ポート数4 対応OSwindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS 13.4以降/Android8以降(ホスト機能搭載機器) 対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン 電源供給方式パスパワー 転送速度(Gbps)最大転送速度:5(理論値) 最大供給電流(mA)電圧/最大供給電力:5V720 最大電力(W)PD:100(20V5) インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0) インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0 コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オス コネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×3(3.2Gen1×1)、USB Type-Cメス×1(PD非対応)、C(PD専用)
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

USBポート不足に。
用途Type-Cポートが2つ、Aポートが2つ、拡張します。シャープでスリム。放熱性に優れ、強靭で美しいアルミ筐体。屈曲に強いメッシュケーブル。ケーブル長20cm。ノートPC、タブレット型PC、どちらでもお使いいただけます。<ご使用上の注意>。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。PD(PowerDelivery)非対応。 寸法(mm)W104xD25xH11 ポート数4 対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS13.4以降/Android8以降 電源供給方式パスパワー ケーブル長(cm)20 最大供給電流(mA)電圧/最大供給電流:5V720 インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0) インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0) コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オス コネクタ形状-ダウンストリームType-Cメス×2、UBS Aメス×2
1個
4,198 税込4,618
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄型ノートPCに。
用途有線LANアダプタ付き。LANポートが無い薄型ノートPCでも有線LANが使えるようになります。1000BASE-T準拠の最大1G(1000M)bpsの通信速度。3ポートのUSBハブ。薄型ノートPCでは不足がちなUSBポートを増やします。USB3.2Gen1、最大5Gbpsの転送速度。放熱性に優れ、強靭で美しいアルミ筐体。Type-CコネクタのUH-C3L343とType-AコネクタのUH-3L353をご用意。<ご使用上の注意>。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。 その他インターフェース アップストリーム側(PC側):USB Type-C オス、インターフェース ダウンストリーム側(接続機器側):USB Type-Aメスx3、LAN規格:IEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control)、LAN通信速度:10/100/1000Mbps(理論値) LANコネクタ形状:RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応、適合LANケーブル:Cat5e以上のLANケーブル 寸法(mm)W111xD23xH16 シルバー ポート数3 対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS 対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン 電源供給方式パスパワー 転送速度(Gbps)最大転送速度:5(理論値) 最大供給電流(mA)電圧/最大転送速度:5V720 インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0) インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0 コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オス コネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×3 USB規格ver.3.2en1(3.1Gen1/3.0)
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

ミニマムサイズで使いやすい
用途・超スリム&軽量設計。・超高速USB3.2Gen1とUSB2.0の3ポート。・放熱性に優れたアルミ筐体。 寸法(mm)W79xD14xH7 グレー 質量(g)約11 ポート数3 対応OSWindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS/Type-A搭載機器 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン 電源供給方式パスパワー 転送速度(Gbps)最大転送速度:5(3.2Gen1) 最大供給電流(mA)電圧/最大供給電流:V/720 インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0 コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オス コネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×3(3.2Gen1×1)
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

10Gbps超高速転送。
用途USB3.2Gen2規格に対応。Type-Cポートは最大100WのPD(PowerDelivery)充電にも対応。放熱性に優れ、強靭で美しいアルミ筐体。ケーブル長20cm。ノートPC、タブレット型PC、どちらでもお使いいただけます。<ご使用上の注意>。PD充電できるのはPD対応機器のみです。100WPD充電に対応していますが、100Wのチャージャーを接続した場合90W程度の給電になります。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。LightningコネクタのiPadでは使用できません。Type-CポートはAlternative Modeに対応していません。 寸法(mm)W101xD32xH12 ポート数4 対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS13.4以降/Android8以降 電源供給方式パスパワー ケーブル長(cm)約20 転送速度(Gbps)最大転送速度:10(理論値) 最大供給電流(mA)電圧/最大供給電流:5V720 最大電力(W)PD:100 インターフェイス-アップストリームUSB3.2Gen2(3.1Gen2) インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2Gen2(3.1Gen2) コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オス コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-Cメス×1、USB Aメス×3
1個
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミニマリズムハブ
用途ガラス筐体の美しいUSB変換ハブ。美しいガラス筐体。Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。薄型PCでは不足がちなUSBポートを増やせます。転送速度5Gbps*のUSB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)規格。* 理論値。<ご使用上の注意>。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。PD(PowerDelivery)非対応。LightningコネクタのiPadでは使用できません。 寸法(mm)W99xD33xH11 ブラック 質量(g)55 ポート数4 対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS/iPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)/Android8以降(ホスト機能搭載機器) 保証期間6ヶ月 電源供給方式パスパワー ケーブル長(cm)約20 転送速度(Gbps)最大転送速度:5(理論値) 最大供給電流(mA)電圧/最大供給電流:5V720 インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0) インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0 コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オス コネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス
1個
6,398 税込7,038
5日以内出荷

Type-CにもAにも挿せるLANポート付き3ポートハブ
用途有線LANアダプタ付き。LANポートが無い薄型ノートPCでも有線LANが使えるようになります。1000BASE-T準拠の最大1G(1000M)bpsの通信速度。3ポートのUSBハブ。薄型ノートPCでは不足がちなUSBポートを増やします。USB3.2Gen1、最大5Gbpsの転送速度。放熱性に優れ、強靭で美しいアルミ筐体。<ご使用上の注意>。本製品をUSB充電器に接続しないでください。故障の原因となります。 その他インターフェイス アップストリーム:USB Type-C オス・USB A オス、インターフェイス ダウンストリーム:USB Type-A 3.2Gen1メス×3、ギガビットLAN (Max1Gbps)メス ×1、LAN規格:IEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control)、LAN通信速度:10/100/1000Mbps(理論値)、LANコネクタ形状:RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応、適合LANケーブル:カテゴリー 5e 以上の LAN ケーブル(1000BASE-T)、カテゴリー 5 以上の LAN ケーブル(100BASE-TX) 対応プロトコル:IPv4、IPv6 付属品取扱説明書 寸法(mm)W117xD27xH13mm/ グレー 質量(g)50g ポート数3 対応OSwindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS 対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン 電源供給方式パスパワー 転送速度(Gbps)最大転送速度:5(理論値) 最大供給電流(mA)電圧:5V720 インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0) インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0、ギガビットLAN コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オス・USB A オス コネクタ形状-ダウンストリームUSB A 3.2Gen1メス×3、ギガビットLAN (Max1Gbps)メス×1 USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
1個
7,198 税込7,918
5日以内出荷

ミニマムサイズで使いやすい
用途・超スリム&軽量設計。・超高速USB3.2Gen1とUSB2.0の3ポート。・放熱性に優れたアルミ筐体。 寸法(mm)W75xD14xH7 グレー 質量(g)約10 ポート数3 対応OSWindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS/iPad OS13.4 以降(Type-C搭載機器)/Android 8 以降(ホスト機能搭載機器 対応機種USBポートが正常に動作するパソコン・タブレット・スマートフォン 電源供給方式パスパワー 転送速度(Gbps)最大転送速度:5(3.2Gen1) 最大供給電流(mA)電圧/最大供給電流:5V/720 インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0 コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オス コネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×3(3.2Gen1×1)
1個
1,498 税込1,648
5日以内出荷

USB Type-Cポートを搭載したノートパソコンやスマートフォン・タブレットなどを充電しながら、HDMIポートから映像出力をしたり、LANケーブルを接続して安定したインターネット環境にしたり、 マウスやキーボードなどのデバイスを接続したり、幅広く拡張可能なUSBハブです。パワーデリバリ―は100Wまで対応するため、ノートPCを充電しながら各種周辺機器を使用することが可能です。また、NintendoSwitchの映像出力と本体充電、有線LAN接続にも対応しています。安心の1年間保証です。
適合機器USB Type-Cポート搭載パソコン、スマートフォン、タブレット、ゲーム機、Nintendo Switchなど 対応OSWindows 11/10 (32bit/64bit)(OS標準ドライバにて動作)macOS 12.3~10.15以降(Intel/Apple Silicon)iPadOS 15~13Android 11.0~8.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB Type-Cポート (給電専用) ×1・LANポート(RJ-45) ×1・HDMI Type-Aポート ×1・USB3.2 Gen1 Type-A ポート ×1 インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1 Type-C プラグ ×1 ケーブル長(cm)約12(コネクター部除く) 転送速度(Gbps)USB3.2 Gen1ポート接続時:5(理論値) 対応解像度最大 3840×2160 (4K対応) @30Hz 対応HDMI音声出力 電源タイプバスパワー/セルフパワー 消費電流(mA)最大250 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62.3×70×16.5 本体質量(g)約68 保証期間1年間
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

Type-Cポート1つでType-Aポート4つが使える。・Type-AポートはUSB3.2 Gen1対応。・金属シールド処理による2.4GHzノイズ対策済み。・Windows、macOS、iPadOSで使用可能。・余裕のあるケーブル長。・接続時は青色LEDでお知らせ。・スリムなサイズ感で持ち運び時もかさばらない
付属品取扱説明書 兼 保証書 質量(g)約 44 ポート数5 対応OSWindows 11/10 (32bit/64bit)(OS標準ドライバにて動作)、macOS 10.15~12.3(Intel/Apple Silicon)、iPadOS 13~16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103.5×31.2×10.3 対応機種USB Type-Cポート搭載のパソコン、スマートフォン、タブレット 動作温度(℃)0~30 電源供給方式バスパワー ケーブル長(cm)約 30 (コネクター部除く) データ転送速度USB3.2 Gen1ポート接続時:5Gbps 供給電圧(V)5 供給電流(A)全ポート合計最大1.5 インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1 Type-C プラグ ×1 インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2 Gen1 Type-A ポート ×4
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハイパフォーマンス:4口のUSB-Cポートを搭載した USB 3.2 Gen 2(10Gbps)対応のUSB Type-Cハブ。バスパワーで動作し、USB-C電源アダプタ(別売)を接続すると、最大100WのUSB Power Deliveryパススルーが可能。USB POWER DELIVERLYパススルー:最大100WのUSB-C電源アダプターに対応するUSB タイプ C ハブ。15Wはハブ用に確保され、残り最大85Wをホストコンピューターおよび接続するUSBデバイスへ給電、充電に利用(各ポート最大7.5W)。コンパクト & ポータブル:耐久性のあるプラスチック製筐体を採用したスマートなUSB 3.1(10Gbps)対応 Type-Cハブ。オフィスのデスク、会議室、ホームオフィスなど移動中の絡まりを防ぐ32cmの巻き取り式一体型ホストケーブル内。優れた互換性:Lenovo、HP、Dell、Microsoft & Apple Macbook Pro/Macbook Airなどのノートパソコンやウルトラブックに対応。Google Pixelbook、iPad Pro、Samsung Galaxyなどのタブレット、ChromebookなどあらゆるUSB-C対応のデバイスで使用可能なポータブル4ポートUSB Cハブ。簡単セットアップ:OS依存性がなく、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS、Androidなど様々なOSでプラグアンドプレイに対応するUSB-C接続USB拡張ハブ
用途外部ストレージデバイス (例:USBフラッシュドライブ、HDD/SSD)、HDカメラ、マウス、キーボード、ウェブカメラ、USBヘッドセットなどをコンピュータに接続。オフィスと自宅の両方で作業を行うモバイルワーカーに最適。ホットデスクなど小さな共有ワークスペースに適したコンパクトサイズ ポート数4 ケーブル長(cm)34.5 長さ(mm)135 幅(mm)60 高さ(mm)20 質量(g)160 保証期間3年間 コネクタ外部ポート:4 - USB 3.2 Type-C (24ピン、 Gen 2、 10Gbps)、ホストコネクタ:1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、 Gen 2、 10Gbps) データ転送速度10Gbps タイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s スペースグレー 材質プラスチック セット内容1-USB-Cハブ 消費電力(W)15 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様USB-C デバイスポート:あり、USB-C ホスト接続:あり、高速充電ポート:あり、ノートパソコン最大充電量:85W 電源供給方式バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen2 インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen2 コネクタ形状-アップストリームType-C コネクタ形状-ダウンストリームType-C
1個
8,898 税込9,788
当日出荷