USBハブ :「USB コネクター」の検索結果

USBハブとは、1つのポート、ケーブルなどを分岐して2つ以上にし、ポートを増やすための器具です。一つのUSBポートを複数に分岐して多くの周辺機器と繋げたり、プリンターと繋ぐケーブルを分岐して2台のコンピュータで一台のプリンターを共有したりします。現在よく見られるのは、USB機器に差し込むタイプのUSBハブと、LANで多くのコンピュータを繋ぐためのスイッチングハブ。ポート数や形状をはじめ、ケーブルの長さ、転送速度やAC電源の有無などが製品によって異なります。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ポート数」から絞り込む
4(1)
これまでなかった薄型デザインのまま磁石を内蔵させた4ポートUSB2.0ハブです。 スリム・コンパクトなデザインで、省スペースに設置できます。 ケーブル長が1.0mと長めなので、使いやすい場所に設置でき、ノートパソコンだけでなくデスクトップパソコンでの使用にも最適です。 USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モード全てに対応し、従来のUSB1.1の周辺機器にも対応しています。 ACアダプタ不要のバスパワータイプです。
ケーブル長(m)約1 質量(g)約34 ポート数4 電源バスパワー 対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista・XP(SP1以降)、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.4~10.11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約93×32×10(本体部) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ アズワン品番64-0908-07 供給電流(mA)最大400(全ポート合計) 通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値) インターフェイス-アップストリームUSB 2.0 (USB 1.1上位互換) インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0 (USB 1.1上位互換) コネクタ形状-アップストリームMini-B メス×1 コネクタ形状-ダウンストリームType-A メス×4
1個
1,798 税込1,978
当日出荷