USBハブ :「USB 3.0」の検索結果
USBハブとは、1つのポート、ケーブルなどを分岐して2つ以上にし、ポートを増やすための器具です。一つのUSBポートを複数に分岐して多くの周辺機器と繋げたり、プリンターと繋ぐケーブルを分岐して2台のコンピュータで一台のプリンターを共有したりします。現在よく見られるのは、USB機器に差し込むタイプのUSBハブと、LANで多くのコンピュータを繋ぐためのスイッチングハブ。ポート数や形状をはじめ、ケーブルの長さ、転送速度やAC電源の有無などが製品によって異なります。
関連キーワード
商品豆知識
「ポート数」から絞り込む
1(1)
2(4)
3(31)
4(98)
5(6)
6(1)
7(15)
10(3)
11(1)
16(1)
USB-Aポート×4を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応でUSB2.0の10倍以上の転送速度を実現します。 ※理論値 。※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。 。機能を絞った厚さ約10mm、約33gのコンパクト設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 。すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約10cmです。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
質量(g)約33
対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14
対応VCCI:Class B
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約92×29×10 (ケーブル含まず)
動作温湿度範囲温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約10 ※コネクター含まず
USBポート数4
USBポートUSB-Aポート×4<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>
コネクタ仕様USB -Aプラグ×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))/USB2.0/USB1.1>
USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。
USB2.0/1.1でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。
本体裏面にネオジム磁石を装備し、スチールデスクなどの側面にしっかりと固定可能です。
ACアダプタが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプです。
付属のACアダプタを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなポータブルハードディスクドライブなどを使用する際にも、安定した電源供給が可能です。
フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。
ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ゆったり接続できるケーブル長1mです
ケーブル長をお好みの長さに調節可能なコードキーパーが付いています。
ポート数4
付属品専用ACアダプター、コードキーパー
質量(g)約86
対応OSWindows 8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)/ Mac OS X 10.6~10.6.8/OS X 10.7~10.7.5、10.8~10.8.3、10.9、10.10
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約107.5×26.5×24(ケーブルを除く)
動作温湿度範囲5~40℃、30~80%(結露無きこと)
電源供給方式セルフパワー/バスパワー
ケーブル長(cm)100
インターフェイスUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
供給電流(mA)USB3.0接続セルフパワー時/4ポート合計3600以内(各ポート900未満)バスパワー時/4ポート合計720以内(各ポート180未満)
データ転送速度[最大]USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
インターフェイス-アップストリームUSB3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス)×1
コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×4
スリムでスタイリッシュなケースを採用。3+1ポート配置で幅の広いUSB機器でも隣のポートに干渉せず使いやすい。お値打ちになってリニューアル
質量(g)約35、約55(パッケージと本体含む)
規格VCCI Class B
ポート数4
ケーブル長(m)0.1
対応OSWindows、Mac、Chrome OS
パッケージサイズ(mm)約105×165×13
対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-A搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、ゲーム機、タブレット
対応Chrome OS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×11×31(ケーブル・突起物含まず)
対応コネクタUSB Type-A
保証期間6か月間
接続端子USB Type-A
動作温度(℃)5~40
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約10
使用環境湿度(%)5~85(結露なきこと)
USBポート数4
供給電流(mA)4ポート合計800以内(USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0接続時。接続先のパソコンの供給電流に依存します)
USBポートパソコン側:USB Type-A オス×1(ケーブル直付け)、USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1・周辺機器側:USB Type-A メス×4:通信用、USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1、最大電流800mA・最大通信速度:USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)
インターフェイス-アップストリームUSB3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1
コネクタ形状-アップストリームType-A
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
USB規格USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1
パソコンのUSBポートに接続してポートを増やせる3ポートUSB3.0のハブです。
用途USBポートの増設に
付属品ストラップ
寸法(mm)17×55×25
質量(g)16
ポート数3
USBポート数3
オス形状USB TYPE-A3.0
メス形状USB3.0×1 USB2.0×2
高速データ転送:最大5Gbpsのデータ転送速度によりHD動画も数秒で転送可能です。
超コンパクト:約30グラムのコンパクトサイズなので、簡単に持ち運ぶことができます。
ポートの拡張:コンピュータのUSBポート一つで、4ポートまで接続可能となります。
高耐久性:強化設計されたケーブルと耐熱端子により、高い保護性能があり、長くお使いいただけます。
持ち運び用にも:電源が不要な上、スリムデザインなので、持ち運びにもおすすめです
幅広いOSに対応:Windows (10 / 8 / 7 / Vista / XP)・Mac (OS X 10.2以降)に対応。
※Mac OS X Lion 10.7.4 をご使用の場合は、安定した接続を実現するためにMountain Lion 10.8.2 以降のバージョンにアップグレードすることをお勧めします。
ポート4×USB-A
対応OSWindows (10 / 8 / 7 / Vista / XP), Mac (OS X 10.2以降)
色ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約103×30×10
質量(g)約85
付属品取扱説明書
保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
ポート数4
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
親指サイズのPC直ざしタイプの3ポートUSBハブです。
小型設計でケーブルが無いため、取り回しが良く、机の中での保管、持ち歩きに最適です。
付属品USBキャップ、ストラップ付属
質量(g)16
ポート数USB2.0:3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×54.5×23.5
対応コネクタUSB Type-A
接続端子USB Type-A
USBポート数3
インターフェイス-アップストリームUSB 2.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0
コネクタ形状-アップストリームTypeーA
コネクタ形状-ダウンストリームTypeーA×3
USB3.0Type-Aポートを4つに拡張できるUSBハブ
材質コンダクター:錫メッキ銅
色ブラック
ポート数4
電源5V/2A
ケーブル長(m)0.15
長さ(cm)15
AWG22
インターフェースUSB3.0オス、USB3.0メス、micro USB メス
プラグニッケルメッキ
材質(シールド)アルミホイル
USBポート数4
RoHS指令(10物質対応)対応
チップタイプ720210-ds
伝送速度(Gbps)5
材質(ジャケット)PVC
材質(シェル)ABS
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
USB3.0Type-Aポートを4つに拡張できるUSBハブ、USB-CからAへの変換アダプター付きなので幅広い機器に対応。
材質コンダクター:錫引き銅
色ブラック
ポート数4
電源5V/2A
長さ(cm)15
AWG26+32
インターフェースUSB3.0オス、USB-Cオス、 USB3.0メス、Micro-USBメス
プラグニッケルメッキ
材質(シールド)アルミホイル
RoHS指令(10物質対応)対応
チップタイプGL3510
伝送速度(Gbps)5
材質(ジャケット)PVC
材質(シェル)ABS
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
USB 3.0規格で最大5Gbpsの高速データ転送が可能なスリムタイプの 4ポートハブです。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。
色ブラック
質量(g)約35
ケーブル長(m)0.3
コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス)
コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×4
USB規格USB 3.0
1個
¥699
税込¥769
4日以内出荷
4ポートUSB 3.2 Gen 1ハブ:USB-Aポート3口とUSB-Cポート1口を追加し、USB Type-Aノートパソコン/デスクトップPCの接続機能を拡張。1m USB-Aホストケーブル付きSuperSpeed 5Gbps対応USB 3.2 Gen 1アダプタハブ。充電&同期:24W電源(すべてのポートで共有)付属、充電専用USB-Aポートで12Wを給電(BC 1.2対応)。コンピュータ接続の有無にかかわらず充電が可能なセルフパワーUSBハブ。マウント対応:設置ブラケット付属、業務用環境に最適。壁面やデスクにねじで固定可能、滑り止めゴム足付き。使いやすい設計:すべてのデバイスの電源を一括でオフにできる主電源スイッチ、ステータスを確認できる電源LED付き。USB-Aポートは上からのアクセスに、USB-Cポートは側面からのアクセスに対応。幅広い互換性:OS依存性なし、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS対応。USB 3.2 Gen 1/2.0互換、各種周辺機器に対応(SSD、USBメモリ、キーボード、マウス、ウェブカメラ、スキャナ、プリンタなど)
用途壁面やデスク天板裏などにUSB 3.0ポートを固定して使用。MacBook、Ultrabookなどノートパソコン、デスクトップPCの接続機能を拡張しアップグレード 。USBハブを通して複数のデバイスに接続するホットデスク環境で展開
ポート数4
仕様【高速充電ポート】あり、【ハードウェア業界標準】USBバッテリ充電仕様 バージョン1.2 、USB-A 充電ポートで最大2.4Aの電力を提供、USB 3.0 - USB 1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】あり
材質【エンクロージャ】アルミ
幅(mm)60
色ブラック
サイズデスクトップ
質量(g)135
ケーブル長(m)1
対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
コネクタ形状USB3.0A(急速充電、9ピン)、USBType-A(9ピン)USB3.0、USBType-B(9ピン)USB3.0、USBType-C(24ピン)USB3.0
チップセットRealtek-RTS5411
ケーブル長(cm)100
USBポート数4
インジケータ【LED】ハブポート接続、電源
転送速度(Gbps)【最大データ】5
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0
コネクタ形状-アップストリームType-A
コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
1個
¥9,298
税込¥10,228
翌々日出荷
かさばらないから収納に便利。 USB2.0の10倍の転送速度、5Gbps(理論値)を実現するUSB3.0に対応した4ポートUSBハブ。
用途転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応したUSBハブです。 。デスク上で邪魔にならない超薄型・コンパクト設計です。 。給電電流がUSB2.0に比べて80%向上し、複数の機器をつないでも安定した動作が可能です。 。USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。 。USB2.0/1.1環境でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ゆったり接続できる約15cmです。 。本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。
色ブラック
質量(g)約28.0
ポート数アップストリーム(パソコン側):1、ダウンストリーム(周辺機器側):4
方式USBケーブル:USB3.0、電源:バスパワー
対応OSWindows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS High Sierra 10.13 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100.0×28.0×9.7(ケーブルを除く)
電流(mA)供給可能:USB3.0接続時:4ポート合計720以内(各ポート180未満)、USB2.0接続時:4ポート合計400以内(各ポート100mA未満)
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間6カ月間
USBケーブル長(cm)約15.0(コネクターを除く)
インターフェイスUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
転送速度(Gbps)最大:USB3.0スーパースピード/5(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス)×1
コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×4
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
USB Power Delivery 2.0に対応(最大60W)。ノートパソコンのUSB-Cベース電源アダプタと併用し、ノートパソコンへの給電と充電が可能。ノートパソコンのUSB-CポートにUSB-Aポート4口を増設するコンパクトなポータブルハブ。SuperSpeed USB 3.0(USB 3.1 Gen 1)ポート4口を増設するドングルスタイルのハブ。最大5Gbpsのスループットに対応。Thunderbolt 3データポートと互換、小型でリバーシブルの本体一体型USB-Cコネクタ。下位互換性により、USB 2.0/3.0 デバイスも使用可能。プラグアンドプレイ、ホットスワップ(ホットプラグ)に対応。マルチプラットフォーム互換のユニバーサル製品。各種オペレーティングシステムでのネイティブサポートにより、インストールが簡単(Windows、Mac、Chrome OS、Linux)。UASP(USB Attached SCSIプロトコル) Rev.1に準拠
用途外出時にハブを携帯し、出先でUSB周辺機器各種をノートパソコンに接続。ノートパソコンのUSB-C電源アダプタでハブとノートパソコンの両方に同時給電。Ultrabook、Chromebook Pixel、MacBookなど、ポート数が少ないノートパソコンのUSB-CポートにUSB-Aポートを増設し接続オプションを拡張
ポート数4
仕様【PowerDelivery(W)】60、【ハードウェア/業界標準】USB3.0-USB1.1/2.0と下位互換性あり、【高速充電ポート】なし
セット内容USB-Cハブ、クイックスタートガイド
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)93
幅(mm)40
色ブラック
サイズコンパクト
高さ(mm)11
質量(g)42
電源USB電源
対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
湿度(%RH)10~90
保存温度(℃)-10 ~ 70
動作温度(℃)0~45
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)15
インターフェイスUSB 3.0
転送速度(Gbps)【最大データ】5
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1 Gen 1/USB 3.2 Gen 1/USB 3.0
コネクタ形状-アップストリームType-C
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
ノートパソコンのUSB-Aポート経由でUSB-C周辺機器を接続。USB-Aポート搭載のノートパソコン、MacBook、Chromebook、デスクトップPCにUSB-CとUSB-A両方のポートを増設。最大3台のモバイル端末を同時に高速充電。3つのUSB-AポートすべてでUSBバッテリ充電仕様1.2に対応。USBバスパワー対応。オプションとして電源アダプタ(セルフパワー対応)が付属。持ち運びに便利なコンパクト設計。幅広いOSに対応しインストールは高速かつ簡単。ドライバのインストールも不要。USB 3.0準拠、最大5Gbpsのデータ転送速度に対応。USB 1.1/2.0デバイスとの下位互換性あり
用途付属の電源アダプタを使えば、追加電力を必要とするUSBデバイスを接続して使用可能。ハブを携帯し、外出先でも各種USB周辺機器の接続に対応。オフィス、家庭、ホットデスク環境に最適
仕様【センターチップのポラリティ】ポジティブ
セット内容4ポートUSB3.0ハブ、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア)
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)38
幅(mm)74
色ブラック
サイズコンパクト
高さ(mm)13
質量(g)39
ポート数4
対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
湿度(%RH)0~90
出力電圧(V)【DC】5
入力電圧(V)【AC】100~240
保存温度(℃)-20~60
入力電流(A)1
動作温度(℃)0~60
電源供給方式セルフパワー
ケーブル長(cm)14.6
プラグタイプB
転送速度(Gbps)【最大データ】5
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0
コネクタ形状-アップストリームType-A
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
SuperSpeed USB 3.0対応で、最大データ転送速度5 Gbps。USB 2.0/1.x対応デバイスとの下位互換性あり。USB 3.0、2.0/1.x、いずれの対応デバイスにも完全対応。ネジロック式USBケーブル(別売)に対応。内蔵のデュアルレギュレータ電源回路により、ポートごとに最大900mAの安定的かつ信頼できる電力を供給。バスパワー、同軸電源アダプタ、端子台スタイルの電源投入オプションに対応。オールメタル構造。事前に取り付けられた表面取り付け金具。プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応
用途壁などや机の下等、ハブをしっかりと表面に取り付ける必要のある場所。温度差の大きな環境や、工場内等、物理的な損傷が発生する可能性がある場所。USBケーブル が外される心配のある、極めて混雑したエリア
ポート数4
仕様【高速充電ポート】なし、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0、USB Type-B (9ピン) USB 3.0、ターミナルブロック(2線式)
材質【エンクロージャ】スチール
長さ(mm)152
幅(mm)59.6
色ブラック
高さ(mm)23.5
質量(g)301
対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
保存温度(℃)-20~85
時間【MTBF】245881時間
動作温度(℃)0~55
チップセットVIA/VLI-VL811+
USBポート数4
インジケータ【LED】USBデバイス接続(緑)、電源/赤
転送速度(Gbps)【最大データ】5
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
USB2.0の10倍の転送速度、5Gbps(理論値)を実現するUSB3.0に対応!個別スイッチ、個別アクセスランプを搭載した4ポートUSBハブ。
色ブラック
ポート数4
ケーブル長(m)約1(コネクタ除く)
対応OSWindows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応機種Windows10、Windows8.1、Windows7(SP1)・macOSCatalina10.15※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応コネクタUSB Type-A
接続端子USB Type-A
電源供給方式バスパワー
USBポート数4
インターフェイスUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
インターフェイス-アップストリームUSB3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
コネクタ形状-アップストリームUSB A
コネクタ形状-ダウンストリームUSBA×4
USB規格USB3.0
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
USB-CポートにUSB-Aポート4口を増設する費用対効果に優れたソリューション。携帯性に優れた小型軽量のコンパクト設計。一般的なデバイス使用にUSBバスパワーで対応。大部分の用途では外付け電源が不要。機器まわりをすっきり保つ本体一体型のUSB Type-Cケーブル。汎用性の高いマルチプラットフォーム互換ハブ。各種OS(Windows、Mac、Chrome OS、Linux)に対応しており、簡単にインストールが完了。プラグアンドプレイ、ホットスワップ(ホットプラグ)に対応。Thunderbolt 3データポートと互換、小型でリバーシブルの本体一体型USB-Cコネクタ。下位互換性により、USB 2.0/3.0 デバイスも使用可能。4口のSuperSpeed USB 3.0(USB 3.1 Gen 1)ポートを提供するドングルスタイルのUSBハブ。5Gbpsのスループットに対応
用途コンピュータのUSB-CポートにUSB 3.0 Type-Aポート4口を増設。ハブを携帯し、外出先でもUSB機器の接続が可能。家庭やオフィスで便利に使えるUSBハブ。デスクを複数のスタッフで共有するホットデスク環境、BYOD(私物デバイス持ち込み)、CYOD(会社が用意する複数の端末から選択)などに最適。USB 3.0ポートが少ないデスクトップ/ノートPC、Ultrabook/Chromebook Pixel/MacBookユーザーに最適
ポート数4
仕様【ハードウェア/業界標準】USB3.0-USB1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB3.0、【高速充電ポート】なし
セット内容4ポートUSB3.0ハブ
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)80
幅(mm)41
色ブラック
サイズコンパクト
高さ(mm)15
質量(g)35
電源USB電源
ケーブル長(m)0.146
対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
湿度(%RH)10~85
保存温度(℃)-10 ~ 70
動作温度(℃)0~45
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)14.6
USBポート数4
インターフェイスUSB 3.0
転送速度(Gbps)【最大データ】5
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0
コネクタ形状-アップストリームType-C
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
シンプルな4ポート搭載のUSBハブです。最大5Gbps(USB 3.0)、480Mbps(USB 2.0)、12Mbps(USB 1.1)の速度をサポートします。
用途USBポートの増設
色ブラック
ポート数4
コネクタ形状USB機器側:USB-A(メス)、パソコン側:USB-A(オス)
インターフェースUSB3.0/2.0/1.1
ケーブル長(mm)300
伝送速度(Gbps)5(理論値)
1個
¥989
税込¥1,088
4日以内出荷
USB-Cを介し、USB-Aポート(5Gbps)3口とギガビットイーサネットRJ45ポート1口を追加。MacBookなどノートパソコンの接続機能を拡張。USB給電仕様2.0に対応し、ノートパソコンのUSB-Cコネクタ搭載ACアダプタとの併用でノートパソコンに給電・充電が可能。携帯用にも、卓上での使用にも適したコンパクトな小型軽量筐体。Thunderbolt 3データポートと互換、小型でリバーシブルの本体一体型USB-Cコネクタ。マルチプラットフォーム対応のユニバーサルな互換性、各種OS(Windows/Mac/Chrome OS/Linux)でのネイティブサポートによりインストールが簡単。プラグアンドプレイ、ホットスワップ(ホットプラグ)に対応。下位互換性により、USB 2.0/3.0 デバイスも使用可能。Wake-On-LAN、Energy-Efficient Ethernet(省電力型イーサネット)、ジャンボフレーム、フルデュプレックスフロー制御、VLANタギング、レイヤ2優先度エンコーディングをサポート
用途ネットワークと周辺機器に同時に接続できるハブでUSB-Cポートを活用。ノートパソコンのUSB-Cコネクタ搭載ACアダプタを使用してハブとノートパソコンの両方に給電。外出時にハブを携帯し、出先でUSB周辺機器各種をノートパソコンに接続
ポート数3
仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az(省電力型イーサネット)、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p レイヤ2 優先度エンコーディング、USB 3.0 - USB1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】あり、【USB-C デバイスポート】USB Power Delivery、【オートニゴシエーション】あり
色ブラック
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)
コネクタ形状RJ-45、USBType-A(9ピン)USB3.0、USBType-C(24ピン)USB3.0、USB-C(24ピン)USB給電のみ
制御【フロー】フルデュプレックスフロー制御
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
チップセットVIA/VLI-VL100、VIA/VLI-VL813、Realtek-RTL8153
USBポート数3
ジャンボフレーム【サポート】最大9K
転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet;フルデュプレックス)
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0
コネクタ形状-アップストリームType-C
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
USB 3.0規格で最大5Gbpsの高速データ転送が可能なスリムタイプの 4ポートハブです。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。
色ブラック
質量(g)約35
ケーブル長(m)0.3
コネクタ形状-アップストリームType-C(オス)
コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×4
USB規格USB 3.0
1個
¥699
税込¥769
4日以内出荷
4ポート搭載のUSBハブです。最大5Gbps(USB 3.0)、480Mbps(USB 2.0)、12Mbps(USB 1.1)の速度をサポートします。
用途USBポートの増設
寸法(mm)75×40×10
色ブラック
ポート数4
コネクタ形状USB機器側:USB-A(メス)、パソコン側:USB Type-C(オス)
インターフェースUSB3.0/2.0/1.1
ケーブル長(mm)150
伝送速度(Gbps)5(理論値)
1個
¥889
税込¥978
4日以内出荷
7ポートUSB-Cハブ:USB-Aポート5口とUSB-Cポート2口(データのみ)を追加し、USB Type-Cコンピュータの接続機能を拡張。USB-Cホストケーブル(1m)付きアダプタハブ(SuperSpeed 5Gbps USB 3.2 Gen 1対応)。充電 & 同期:セルフパワー型USBハブ。36W ACアダプター付属(全ポートで共有)。USB-Aポートは、最大12W(BC 1.2)まで給電可能。チャージングダウンストリームポート(CDP)、および専用チャージポート(DCP)モードに対応。ホスト側との接続有無にかかわらず、デバイスの充電が可能。マウント対応:設置ブラケットが付属し、業務用環境に最適。壁面やデスクにねじで固定できるコンパクトなメタル製USB 3.2 Gen 1ハブ。滑り止めゴム足付き。使いやすい設計:すべてのデバイスの電源を一括でオフにできる主電源スイッチ、ステータスを確認できる電源LED付き。上からのアクセスで使いやすいUSB-AポートとサイドパネルUSB-Cポート。幅広い互換性:OS依存性なし、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS対応。USB 3.2 Gen 1/2.0互換、各種周辺機器に対応(SSD、USBメモリ、キーボード、マウス、ウェブカメラ、スキャナ、プリンタなど)
用途壁面やデスク天板裏などにUSB 3.0ポートの固定が必要なロケーションに設置。MacBook/Ultrabookなどノートパソコン、デスクトップPCをアップグレードし接続機能を拡張。ホットデスク環境で複数デバイスにUSBアクセスを提供。自宅/オフィスで、様々な周辺機器を1つのUSB 3.0から接続
ポート数7
仕様【センターチップのポラリティ】ポジティブ、【高速充電ポート】あり、【ハードウェア/業界標準】USBバッテリ充電仕様 バージョン1.2 、USB-A 充電ポートで最大2.4Aの電力を提供、USB 3.0 - USB 1.1/2.0と下位互換性あり
セット内容USB-C-USB-Bケーブル、USB-Cハブ、クイックスタートガイド、ゴム足、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド)、取り付けネジ、取り付け金具
材質【エンクロージャ】アルミ
長さ(mm)130
幅(mm)60
色ブラック
サイズデスクトップ
高さ(mm)26
質量(g)170
ケーブル長(m)1
対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
湿度(%RH)20~80
保存温度(℃)-20~50
動作温度(℃)5~35
ケーブル長(cm)100
USBポート数7
インターフェイスUSB 3.0
プラグタイプM
転送速度(Gbps)【最大データ】5
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0/USB 3.1/3.2 Gen 1
コネクタ形状-アップストリームType-C
コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
USB Type-Cポート搭載パソコンでUSB3.1 Gen1対応デバイスが使える。USB-Aポートを3つ搭載し、パソコンに給電もできるUSB Power Deliveryに対応したUSBハブ。
適合(VCCI ClassB)○
質量(g)約54.0
ポート数(パソコン側)USB3.1 Gen1 Type-Cオスx1 /(周辺機器側)USB3.1 Gen1 Standard-Aメスx3
電源バス(5V 3A)/セルフ(20V 3A)両用
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約87.2×27.0×23.0 (ケーブル含まず )
対応機種Windows10、macOS Catalina (10.15)、iPadOS 14.0(Type-Cメスポート搭載のiPadに対応) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応PD3.0対応(PC給電専用USB Type-Cメスx1)
保証期間6カ月
USBケーブル(m)約 0.3(コネクタ含まず )
電源供給方式セルフパワー バスパワー
USBポート数3
インターフェイスUSB3.1 Gen1 Type-C(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作)
供給電流(mA)3ポート合計2700(各ポート900未満)
転送速度(Gbps)USB3.1 Gen1 5(理論値)
インターフェイス-ダウンストリームUSB3.1 Gen1 Type-C(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作)
コネクタ形状-アップストリームType-C(TM)オスx1
コネクタ形状-ダウンストリームStandard-Aメスx3
ハブの片側からアクセス可能なUSB 3.0ポート7口(最大5Gbpsに対応)。ドライバ不要でマルチプラットフォームに対応するユニバーサルな互換性。プラグアンドプレイおよびホットスワップに対応。USB 2.0/1.x対応デバイスとの下位互換性。各USBポートで過電流検出/保護機能を提供。USBバスパワー対応。ハイパワーUSB機器用に、オプションの外付けACアダプタも同梱。USB 3.0 A - B ケーブルを同梱
用途ポートを追加して、お使いのシステムのUSB 3.0能力を拡張。USBポートにアクセスしやすいよう、ケーブルの長さで対応できる範囲でハブを自由に配置。ハブを中間点リピータとして使用し、USBデバイスの範囲を拡張。USB機器を外付け増設ポートにまとめて差し、大型USBプラグを差すポートまわりに余裕を持たせるなど、ポート周辺のスペース管理に便利
ポート数7
仕様【高速充電ポート】なし、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)172
幅(mm)70
色ブラック
サイズデスクトップ
高さ(mm)23
質量(g)148
対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
コネクタ形状USBType-A(9ピン)USB3.0、USBType-B(9ピン)USB3.0
保存温度(℃)-20~56
チップセットVIA/VLI-VL813
電源供給方式バスパワー
インジケータ【LED】ハブポート接続LED
転送速度(Gbps)【最大データ】5
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
USB-C対応コンピュータの接続機能を拡張。軽量設計のUSBバスパワー対応ハブなので、どこにでも携帯可能。MacBook、Chromebookなど、USB Type-Cポート搭載コンピュータにUSB-CポートとUSB-Aポートの両方を追加。Thunderbolt 3 データポートとの互換性。幅広いOSに対応しインストールは高速かつ簡単。ドライバのインストールも不要。USB 2.0および1.1との下位互換性。USB 3.0規格に準拠、最大データ転送速度5 Gbps。プラグアンドプレイおよびホットスワップに対応
用途旅行中もこのハブを持ち運べば、あらゆる場所であらゆるUSB周辺機器に接続できます。BYOD用のMacBookやノートパソコンに搭載されているUSB-Cポートを利用して、データ接続の可能性を広げます。USBハブを通して複数のデバイスに接続できるホットデスク環境を用意
ポート数4
仕様【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】USB 3.0 - USB1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】あり、【USB-C デバイスポート】あり
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)75
幅(mm)40
色ブラック
サイズコンパクト
質量(g)32
ケーブル長(m)0.114
対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
コネクタ形状USBType-A(9ピン)USB3.0、USBType-C(24ピン)USB3.0
チップセットGenesysLogic-L3523-S
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)11.4
USBポート数4
インターフェイスUSB 3.0
転送速度(Gbps)【最大データ】5
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0
コネクタ形状-アップストリームType-C
コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
Type-Cポート付き。合計4ポート。超高速USB3.1Cen1/3.0。
質量(g)約36
対応OSWindows 10/8.1/8/7、MacOS X(10.8以降)
対応機種USBポートが正常に動作するパソコン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×11×98
USBケーブル長(cm)約12
USBポート数4
RoHS指令(10物質対応)対応
インターフェイス-アップストリームUSB 3.1Cen1/3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1Gen1
コネクタ形状-アップストリームType-A
コネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A
4ポート搭載のUSBハブです。最大5Gbps(USB 3.0)、480Mbps(USB 2.0)、12Mbps(USB 1.1)の速度をサポートします。
用途USBポートの増設
寸法(mm)75×40×10
色ブラック
ポート数4
コネクタ形状USB機器側:USB-A(メス)、パソコン側:USB-A(オス)
インターフェースUSB3.0/2.0/1.1
ケーブル長(mm)150
伝送速度(Gbps)5(理論値)
1個
¥889
税込¥978
4日以内出荷
ケーブルの無い直挿しタイプの3ポートUSBハブ。差込口が回転し角度を変えられます。
用途ポート不足を解消
寸法(mm)155×78×27
色ブラック
質量(g)約17
ポート数3
コネクタ形状USB機器側:USB-A(メス)、パソコン側:USB-A(オス)
インターフェースUSB3.0/2.0/1.1
1個
¥789
税込¥868
4日以内出荷
USB3.0の高速通信に対応
BUFFALOラインナップ史上最小、バリューモデル
小型だけど挿抜しやすい形状
幅の広い機器も楽々抜差しできる前面2ポート+側面1ポート設計
質量(g)約30
ポート数3ポート
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×34×13(突起物含まず)
対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)
動作環境5~40℃、5~85%
保証期間6ヶ月
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約10(コネクター部除く)
供給電流(mA)3ポート合計800以内(USB3.0ポート接続時)※接続先のパソコンの供給電流に依存
データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(規格値)/USB2.0:最大480Mbps(規格値)/USB1.1:最大12Mbps(規格値)
USB-C対応ノートパソコン/タブレット/スマートフォンにUSB 3.0(Type-A)ポート4口を追加するUSB-Cハブ。各USBポートのオン・オフスイッチで電力をセーブ。USBバスパワーで外付け電源が不要。本体一体型ケーブル(25cm)で携帯しやすいコンパクトな設計。手間いらずのプラグアンドプレイ実装
用途外出時にハブを携帯しUSB機器を接続。電力消費が大きいUSB装置を使用する際、使用していないポートをスイッチオフ。オフィス、ホットデスク、ホームオフィス、BYOD(私物デバイス持ち込み)環境に最適
ポート数4
仕様【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】USB3.1en1(USB3.0)-USB1.1/2.0と下位互換性あり
セット内容Hub、クイックスタートガイド
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)85
幅(mm)34.9
色ブラック
サイズコンパクト
高さ(mm)19.2
質量(g)42
電源USB電源
ケーブル長(m)0.25
対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
湿度(%RH)20~80
保存温度(℃)-10~70
動作温度(℃)0~55
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)25
USBポート数4
インターフェイスUSB 3.0
転送速度(Gbps)【最大データ】5
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0(USB 3.1 Gen 1 (USB 3.0) - USB 1.1/2.0と下位互換性あり)
コネクタ形状-アップストリームType-C
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥6,398
税込¥7,038
翌々日出荷
転送速度5GbpsのUSB3.0に対応したUSBハブです。データ転送、安定した電源供給が可能です。ON/OFFに切り替えられる個別スイッチが搭載されてます。
用途データ転送、電源供給
仕様Input: Type-A×1、Output: USB3.0 Type-A×4
色ブラック
質量(g)160
ポート数4
対応OSWindows XP、Vista、7、8、8.1、10、Mac OS and Linux
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×30×22
動作環境-20~50℃、85%
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)30
供給電流(mA)900
転送速度(Gbps)5
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0
コネクタ形状-アップストリームType-A×1
コネクタ形状-ダウンストリームType-A×4
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
上部と側面にUSB A(メス) 3ポートを搭載したUSBハブです。
用途ポート不足を解消
寸法(mm)58×58×22
色ブラック
電源バスパワー
コネクタ形状パソコン側:USB A(オス)×1 / USB A(メス)×4
ケーブル長(mm)300
転送速度(Gbps)5
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
15kVのESD保護で接続機器を保護。柔軟性に優れたワイドレンジの7 ~ 48V DC端子台電源入力(標準AC電源アダプタには非対応で同梱されていません)。動作温度範囲が広く、過酷な産業環境に対応。壁面取り付けに対応し頑丈なメタル製筐体。オプションでDINレールマウントにも対応。USBバッテリ充電規格1.2に対応。最大5 Gbpsのスループット対応 7ポートSuperSpeed USB 3.0ハブ。USB 2.0/1.x対応デバイスとの下位互換性
用途温度変化が激しく、物理的損傷が発生し得る環境(工場など)でも設置可能。端子台電源しか使えないアセンブリラインに設置。業務用プリンタ、カメラ、センサーおよび監視装置、タッチスクリーン、CNCマシンおよびコントローラなどを接続
ポート数7
仕様【高速充電ポート】あり、【ハードウェア業界標準】USBバッテリ充電仕様バージョン 1.2 、USB 3.0 - USB1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし
材質【エンクロージャ】スチール
幅(mm)54
色ブラック
質量(g)325
対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
コネクタ形状USBType-A(9ピン)USB3.0、USBType-B(9ピン)USB3.0、ターミナルブロック(2線式)
時間【MTBF】126106時間
保護装置【サージ】15kVESD保護
チップセットGenesysLogic-L3520
インジケータ【LED】電源入(緑)
転送速度(Gbps)【最大データ】5
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0
コネクタ形状-ダウンストリームUSBType-A、USBType-B
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
USB 3.0バスパワー4ポートハブ:ノートPCのUSB Type-AホストポートにUSB-Aポート3口とUSB-Cポート1口を増設。すべての接続デバイスで最大4.5W(5V/0.9A)の電力を共有。USB 1.1/2.0と下位互換。5Gbpsスピード性能:USB 3.0 SuperSpeed に対応(USB 3.1 Gen 1 / USB 3.2 Gen 1)。すべてのダウンストリームデバイスで5Gbpsを共有。USBメモリー、データストレージデバイス、キーボード、マウス、ウェブカメラ、ヘッドセットなどの接続に最適。コンパクト & ポータブル:デスクトップでの使用、または携帯用としても便利な軽量ハブ。頑丈なプラスチック筐体に14cmの一体型ケーブルが付いた小型設計(75mm x 40mm x 13mm)。幅広いOS互換性:メジャーなOS各種に対応(Windows/macOS/Linux/iPadOS/Chrome OS/Android)。ドライバーのインストールが要らない簡単セットアップ。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途ハブを携帯し、外出先でも各種USB周辺機器の接続に対応。オフィス、家庭、ホットデスク環境に最適。MacBook、Ultrabookなどノートパソコン、デスクトップPCの接続機能を拡張しアップグレード
ポート数4
仕様【ハードウェア/業界標準】USB3.0-USB1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB3.0、【高速充電ポート】なし
セット内容4ポートUSB3.0ハブ
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)75
幅(mm)40
色ブラック
サイズコンパクト
高さ(mm)13
質量(g)40
電源USB電源
対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
湿度(%RH)0~90
保存温度(℃)-20 ~ 60
動作温度(℃)0~60
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)7
インターフェイスUSB 3.0
転送速度(Gbps)【最大データ】5
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0
コネクタ形状-アップストリームType-A
コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
同時にアクセス可能な4つのUSB Aタイプポート。SuperSpeed USB 3.0対応で、最大データ転送速度5 Gbps。USB 2.0やUSB 1.0/1.1対応デバイスとの下位互換性。ケーブル内蔵の持ち運びに便利な小型設計。プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応
用途Ultrabook、Dell Precision 5510、Dell XPS 13、Dell XPS 15、Dell Precision 3510など、あらゆるUSB 3.0ノートパソコンに対応。ケーブルが届く範囲でハブを自由に配置。使いにくい位置にあるUSBポートをアクセスしやすい場所に配置。USB機器を外付け増設ポートにまとめて差し、大型 USBプラグを差すポートまわりに余裕を持たせるなど、ポート周辺のスペース管理に便利
ポート数4
仕様【高速充電ポート】なし、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし、【外部ポート】USB Type-A (9ピン)USB 3.0
材質【エンクロージャ】プラスチック
幅(mm)36
色ブラック
サイズコンパクト
質量(g)37
対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
時間【MTBF】40103時間
チップセットGenesysLogic-L3522
ケーブル長(cm)14.5
インジケータ【LED】電力
転送速度(Gbps)【最大データ】5
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0
コネクタ形状-アップストリームType-A
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
USB-Cを介しUSB-Aポート(5Gbps)3口とギガビットイーサネットRJ45ポート1口を増設しノートパソコンの接続機能を拡張。携帯用、デスクトップ配置の両方に適したコンパクトな設計。デスク配置オプションが広がる本体一体型のUSB Type-Cケーブル(30cm)。付属の電源アダプタで接続デバイスを常に給電し、いつでも使える状態に。Thunderbolt 3データポートと互換、小型でリバーシブルの本体一体型USB-Cコネクタ。一般的なOSでのネイティブサポートにより手軽なインストール。Wake-On-LAN、エネルギー効率化イーサネット、ジャンボフレーム、全二重フロー制御、VLANタギング、レイヤー2優先エンコーディングに対応。下位互換性により、USB 2.0/3.0 デバイスも使用可能。5Gbpsのスループットに対応するSuperSpeed USB 3.0(USB 3.1 Gen 1)ポート3口を増設するドングルスタイルのコンビネーションハブ。プラグアンドプレイおよびホットスワップに対応
用途USB周辺機器とネットワークの接続に1台で対応するマルチポート ハブ。複数アダプタが不要になり、USB-C対応ノートパソコンやタブレット、Chromebook、Ultrabook、MacBookなどに最適。Wi-Fiが使えない場所でコンピュータに有線インターネット接続機能を追加。長めのケーブルで柔軟なハブ配置オプションに対応、オフィスや家庭で多様な周辺機器を接続
ポート数3
仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab準拠、IEEE 802.3az エネルギー効率化イーサネット、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p Layer 2優先エンコーディング、USB 3.0 - USB1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)87
幅(mm)45
色ブラック
サイズコンパクト
高さ(mm)14
質量(g)50
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0、Chrome OS 、Linux 2.6.x以降(LTSバージョンのみ)
制御【フロー】全二重フロー制御
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
ケーブル長(cm)30
インターフェイスUSB 3.0
ジャンボフレーム【サポート】最大4K
転送速度(Gbps)【最大データ】5 (USB 3.0) 、 2(Ethernet、全二重通信)
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0
コネクタ形状-アップストリームType-C
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
かさばらないから収納に便利。USB2.0の10倍の転送速度、5Gbps(理論値)を実現するUSB3.0に対応した60cmケーブル付きの4ポートUSBハブ。
色ブラック
ポート数4
ケーブル長(m)約0.6(コネクタ除く)
対応機種Windows10、Windows8.1、Windows7(SP1)・macOSCatalina10.15※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
電源供給方式バスパワー
インターフェイスUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
インターフェイス-アップストリームUSB3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
コネクタ形状-アップストリームUSB A
コネクタ形状-ダウンストリームUSBA×4
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
USB 3.0 ポート1口を10口に増設し、システム機能を拡張。1.5A出力対応の充電&同期ポート2口でスマートフォンやタブレットを急速充電。USBバッテリ充電仕様1.2に対応。Apple、Samsung Galaxyなど各種モバイル端末を充電。付属品として48WユニバーサルACアダプタを同梱。マルチプラットフォーム互換、ドライバ不要。スタイリッシュ&スリムなブラックのケース。オンオフ電源ボタン内蔵。最大5GbpsのSuperSpeed USB 3.0スループット。ポートの状態を示すLEDインジケータ。プラグアンドプレイ、ホットスワップ、ホットプラグをサポート。USB 2.0/1.x対応デバイスとの下位互換性
ポート数10
仕様【高速充電ポート】あり、【ハードウェア業界標準】USB 3.0対応。USB 2.0/1.1と下位互換性あり、USBバッテリ充電規格1.2、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)201
幅(mm)60
色ブラック
サイズデスクトップ
質量(g)144
対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
コネクタ形状USB3.0A(急速充電、9ピン)、USBType-A(9ピン)USB3.0
チップセットVIA/VLI-VL812
USBポート数10
インジケータ【LED】ポート状態(青)
転送速度(Gbps)【最大データ】5
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0、USB 3.1 Gen 1
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
4ポートUSB 3.0ハブ:USB-Aポート4口を追加し、USB Type-Aノートパソコン/デスクトップPCの接続機能を拡張するSuperSpeed 5Gbps対応USB 3.1/3.2 Gen 1アダプタハブ。USB 2.0/3.0デバイス対応。携帯用すっきり設計:頑丈なプラスチック筐体のUSB-Aコンパクト軽量トラベルハブ。ノートパソコンバッグやポケットの中で絡まらない本体一体型ケーブル付き。オフィス/ホームオフィスでの使用に最適。バスパワー対応USBハブ:最大5Gbpsの速度と全ポートで4.5Wまでの電力共有に対応(ホスト端末の給電力に依存)。SSD、USBメモリ、データストレージ機器、キーボード、マウス、ウェブカメラ、ヘッドセットなどを接続。互換性:OS依存性がなく、Windows、macOS、Linux、Chrome OSに対応。USB-Aノートパソコン、ツーインワン端末をスタンドに載せて使用する際に便利な長尺ホストケーブル。Dell XPS、Microsoft Surface Pro、Lenovo ThinkPad X1 Carbon、HP EliteBook、Chromebookなどで使用可能。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間保証と日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)を提供
用途SSD、USBドライブ、データストレージ機器、キーボード、マウス、ウェブカメラ、USBヘッドセットなどをUSB-Aコンピュータに接続。外出時にノートパソコンバッグに入れて携帯
ポート数4
ケーブル長(cm)28
色ブラック & スペースグレー
長さ(mm)135
幅(mm)50
高さ(mm)20
質量(g)75
コネクタUSB 3.2 Gen 1 USB Type-A (9 pin, 5 Gbps)、USB 3.2 Gen 1 USB Type-A (9 pin, 5 Gbps)
インターフェースUSB 3.2 Gen 1
動作温度範囲(℃)0~50(32°F~122°F)
保存温度範囲(℃)-20~70℃(-4°F~158°F)
データ転送速度最大:5 Gbps
セット内容USBハブ
電源供給方式バスパワー
仕様バス型:USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)、業界標準:USB 3.2 - USB 1.1/2.0/3.0/3.1と下位互換性あり、チップセットID:Realtek - RTS5411E、タイプおよび定格:USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
ケーブル長(m)0.28
対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
USBポート数4
コネクタ形状-ダウンストリームUSB-A
1個
¥5,198
税込¥5,718
翌々日出荷
USBポートに接続してポートを増やせる3ポートUSB2.0のハブです。小型設計で持ち運びに便利なポートカバーとストラップホール付き
用途USBポートの増設
寸法(mm)17×55×25
色ブラック
質量(g)16
ポート数3
オス形状USB TYPE-A2.0
メス形状USB2.0×3
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
最大転送速度5 Gbpsをサポートしており、大容量ファイルを素早く転送。上向きのポート構造で、接続が簡単で、何本ものUSBコネクタも楽に接続可能。下位互換性があり、現在お使いのUSB 2.0対応デバイスや、1.xデバイスと一緒にお使いになれ、新たにデバイスを購入する費用をかける必要なし。卓上用/壁取付用ブラケット同梱で、柔軟な取付オプション。小型で頑丈な金属製ケースにより、外出携帯用に便利。プラグ アンド プレイおよびホットスワップに対応
ポート数7
仕様【高速充電ポート】なし、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】なし、【USB-C デバイスポート】なし
材質【エンクロージャ】アルミ
長さ(mm)110
幅(mm)44
色ブラック
サイズデスクトップ
質量(g)133
ケーブル長(m)1.219
対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
コネクタ形状USBType-A(9ピン)USB3.0、USBType-B(9ピン)USB3.0
チップセットASMedia-ASM1074
ケーブル長(cm)121.9
USBポート数7
インジケータ【LED】ハブポート接続、電源
転送速度(Gbps)【最大データ】5
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
1
2
3
4
5
次へ
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
USBハブ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。