USBハブ :「USB増設」の検索結果
USBハブとは、1つのポート、ケーブルなどを分岐して2つ以上にし、ポートを増やすための器具です。一つのUSBポートを複数に分岐して多くの周辺機器と繋げたり、プリンターと繋ぐケーブルを分岐して2台のコンピュータで一台のプリンターを共有したりします。現在よく見られるのは、USB機器に差し込むタイプのUSBハブと、LANで多くのコンピュータを繋ぐためのスイッチングハブ。ポート数や形状をはじめ、ケーブルの長さ、転送速度やAC電源の有無などが製品によって異なります。
関連キーワード
商品豆知識
USB-Cから一気に3ポートUSB3.0とギガビットLAN端子を増設できるマルチアダプターです。
簡単に安定した有線インターネットを接続することができます。
WindowsとMac両対応。さらに3ポートUSBハブでマウスやキーボードやUSBメモリなど周辺機器を増設することができます。
コンパクトで持ち運びやすいし、シャンパンゴールドカラーを採用しており、スタイリッシュで高級感溢れます。
セット内容JCH471本体、クイックインストールガイド、保証書、Driver CD
色シャンパンゴールド
材質(本体)アルミニウム
質量(g)56.5(ケーブルを含む)
外形寸法(mm)43.75×90.6×18.6
コネクタ形状USB Type-Cオス - 1000Mbps RJ-45メス/USB Type-Cオス - USB Type-Aメス
保証期間2年
ケーブル長(cm)14.5
インターフェイスRJ-45 1000 Mbps (Half Duplex) / 1000 Mbps (bps (Full Duplex)
給電方式バスパワー/セルフパワー
USBタイプUSB3.1Gen1(パソコンと接続側)
オス形状USB Type-C
メス形状USB Type-A/1000Mbps RJ-45
変換タイプメス - オス
1個
¥4,298
税込¥4,728
7日以内出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
USBハブ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。