USBハブ :「type c ハブ」の検索結果
USBハブとは、1つのポート、ケーブルなどを分岐して2つ以上にし、ポートを増やすための器具です。一つのUSBポートを複数に分岐して多くの周辺機器と繋げたり、プリンターと繋ぐケーブルを分岐して2台のコンピュータで一台のプリンターを共有したりします。現在よく見られるのは、USB機器に差し込むタイプのUSBハブと、LANで多くのコンピュータを繋ぐためのスイッチングハブ。ポート数や形状をはじめ、ケーブルの長さ、転送速度やAC電源の有無などが製品によって異なります。
関連キーワード
商品豆知識
「ポート数」から絞り込む
USB3.1/3.0×1ポート、USB2.0×2ポートのコンボハブにSDカードスロットとmicroSDカードスロットが付いた便利なハブです。
Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB3.1が必要ない機器と併用するのに最適です。
1台のパソコンで3台のUSB機器を共有でき、SDカードとmicroSDカードが読み書きできます。
カードリーダーはUSB2.0の速度です。
多くの携帯電話に採用されているmicroSD・microSDHC・microSDXCカードがそのまま使えます。
SDXCメモリーカード(UHS-I・UHS-II)256GBに対応、microSDXCメモリーカード UHS-II 128GBにも対応しています。
UHS-I・IIの転送速度には対応していません。
カードリーダーはUSB2.0の速度です。
USB3.1 Gen2には対応していません。
USB3.1 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
AC電源不要のバスパワータイプです。
Windows&Mac両対応です。
インターフェースUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0 (USB 2.0、USB 1.1上位互換)
ケーブル長(cm)約15
質量(g)約38
ポート数3
電源バスパワー
ケーブル長(m)0.15
対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.6.5~10.11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×36×10
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
対応コネクタUSB Type-A
対応メディア256GBまでのSDXCメモリーカード/256GBまでのSDXCメモリーカード Class4/256GBまでのSDXCメモリーカード Class6/256GBまでのSDXCメモリーカード Class10/256GBまでのSDXCメモリーカード(UHS-Ⅰ・II)(UHS-I・IIの高速転送には対応していません)/32GBまでのSDHCメモリーカード Class2/32GBまでのSDHCメモリーカード Class4/32GBまでのSDHCメモリーカード Class6/32GBまでのSDHCメモリーカード Class10/32GBまでのSDHCメモリーカード(UHS-Ⅰ・II))(UHS-I・IIの高速転送には対応していません)/ 2GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1)/2GBまでのSDメモリーカード(Pro High Speed)/2GBまでのSDメモリーカード/2GBまでのSDメモリーカード Class2/2GBまでのSDメモリーカード Class4/2GBまでのSDメモリーカード Class6/2GBまでのSDメモリーカード Class10/4GBまでのminiSDHC Class2 (別途専用のアダプタ(別売り)が必要です)/4GBまでのminiSDHC Class4 (別途専用のアダプタ(別売り)が必要です)/4GBまでのminiSDHC Class6 (別途専用のアダプタ(別売り)が必要です)/2GBまでのminiSDカード/128GBまでのmicroSDXCカード/128GBまでのmicroSDXCカード Class6/128GBまでのmicroSDXCカード Class10/128GBまでのmicroSDXCカード(UHS-Ⅰ)(UHS-I・IIの高速転送には対応していません)/32GBまでのmicroSDHCカード Class2/32GBまでのmicroSDHCカード Class4/32GBまでのmicroSDHCカード Class6/32GBまでのmicroSDHCカード Class10/2GBまでのmicroSDカード/2GBまでのT-Flash
接続端子USB Type-C
電源供給方式バスパワー
USBポート数3
供給電流(mA)最大800(全3ポート合計)
通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0 (USB 2.0、USB 1.1上位互換)
コネクタ形状-アップストリームType-C オス×1
コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0 Type-A メス×1、USB 2.0 Type-A メス×2
USB規格USB仕様 Ver.3.2 Gen1
USB_Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
USB3.1_Gen1(USB3.0)×1ポート、USB2.0×3ポートのコンボハブです。
ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB3.0が必要ない機器と併用するのに最適です。
USB3.1_Gen1ポートはスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。
USB2.0ポートにUSB2.0機器を接続していても、USB3.1_Gen1ポートはスーパースピードモードで動作可能です。
USB3.0/2.0/1.1規格との互換性がありますので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでも使用が可能です。
AC電源不要のバスパワータイプです。_コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
ポート数4
ケーブル長(cm)15
質量(g)約39.2
ケーブル長(m)0.15
対応OSWindows_10、8.1、8、7、macOS_10.12~10.13、MacOS_X_10.10~10.11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約111.4×34.7×10.5
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple_Macシリーズ
対応コネクタUSB Type-A
接続端子USB Type-C
電源供給方式バスパワー
USBポート数4
供給電流(mA)最大850(全4ポート合計)
通信速度5Gbps(USB3.1_Gen1)/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver.3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-Cコネクタ オス×1
USB規格USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)
USB Type-Cポートを搭載したパソコンで4台のUSB-Aデバイスが使える4ポートUSB3.1 Gen1ハブです。
最大5Gbps(理論値)とUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現するUSB3.1 Gen1に対応し、高速でのデータ転送が可能です。
USB Type-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。
1万回の挿抜に耐える堅牢なコネクタを採用しています。頻繁に抜き挿ししても破損しにくい構造です。
最大5V3Aの電力供給が可能で、ACアダプタがなくても接続機器の安定動作を実現します。
ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。
持ち運びにも便利な厚さ約10mmの超薄型設計です。
ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブルの長さはかさばらずに使える約15cmです。
インターフェイスUSB Type-C(TM)
ポート数【アップストリーム(パソコン側)ポート数】1ポート(USB Type-C(TM))、【ダウンストリーム(周辺機器側)ポート数】4ポート(USB-A)
USBケーブル(m)約0.15(コネクタを除く)
質量(g)約29
電源バスパワー
ケーブル長(m)約0.15(コネクターを除く)
対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Mojave 10.14 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB Type-C(TM)(オス)、USB機器側(ダウンストリームポート):USB-A(メス)×4
対応機種Windows11/10、macOS Ventura13/macOS Monterey12/macOS Big Sur11/macOS Mojave10.14(各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約94×31×10(ケーブルを除く)
対応コネクタUSB Type-A
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間6カ月間
接続端子USB Type-C
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)30~80(結露なきこと)
電源供給方式バスパワー
USBポート数4
供給電流(mA)4ポート合計最大3000以内(1ポート当たり最大900以内)※供給電流は接続するパソコンの仕様により異なります。※Power Delivery非対応のUSB Type-C(TM)ポートに接続した場合は、4ポート合計最大900以内となります。
データ転送速度USB3.1Gen1、USB3.0スーパースピードモード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
インターフェイス-ダウンストリームUSB3.1 Gen1
USB規格USB 3.1
充電しながら、最高転送速度5Gbpsで高速データ転送。 USB Aポート2つとUSB Type-Cポート2つを搭載し、様々なUSB機器を使用できるUSB Power Delivery対応のUSBハブ。
ポート数4
インターフェイスUSB3.1en1(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
USBケーブル長(cm)約10.5(コネクタを除く)
質量(g)約39.0
ケーブル長(m)0.105
対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS High Sierra 10.13 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応機種Windows10、macOSHihSierra(10.13)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75.0×42.0×14.0(ケーブルを除く)
対応コネクタUSB Type-A / Type-C
保証期間6カ月
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB3.1 en1スーパースピード/5bps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12
接続端子USB Type-C
動作温度、湿度範囲温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
電源供給方式バスパワー/セルフパワー
ケーブル長(cm)105
USBポート数4
インターフェイス-ダウンストリームUSB3.1en1(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
コネクタ形状-アップストリームUSBType-C(オス)×1
コネクタ形状-ダウンストリームUSBA(メス)×2、USBType-C(メス)×2
USB規格USB 3.1
USB Type-Cポートを搭載したパソコンで4台のUSB-Aデバイスが使える4ポートUSB2.0ハブです。
USB Type-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。
1万回の挿抜に耐える堅牢なコネクタを採用しています。頻繁に抜き挿ししても破損しにくい構造です。
最大5V2Aの電力供給が可能で、ACアダプタがなくても接続機器の安定動作を実現します。
ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。
持ち運びにも便利な厚さ約10mmの超薄型設計です。
ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブルの長さはかさばらずに使える約30cmです。
ポート数【アップストリーム(パソコン側)ポート数】1ポート(USB Type-C)、【ダウンストリーム(周辺機器側)ポート数】4ポート(USB-A)
電源バスパワー
対応機種Windows10/macOS Mojave(10.14) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約94×31×10(ケーブルを除く)
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
供給電流(mA)4ポート合計2000mA(1ポート当たり500mA未満)
データ転送速度USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C(オス)
コネクタ形状-ダウンストリームUSB-A(メス)×4
スリムでスタイリッシュなケースを採用。3+1ポート配置で幅の広いUSB機器でも隣のポートに干渉せず使いやすい。お値打ちになってリニューアル
対応Chrome OS
ポート数4
USBポート数4
インターフェイス-アップストリームUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1
コネクタ形状-アップストリームType-C
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
ハイパフォーマンス:4口のUSB-Cポートを搭載した USB 3.2 Gen 2(10Gbps)対応のUSB Type-Cハブ。バスパワーで動作し、USB-C電源アダプタ(別売)を接続すると、最大100WのUSB Power Deliveryパススルーが可能。USB POWER DELIVERLYパススルー:最大100WのUSB-C電源アダプターに対応するUSB タイプ C ハブ。15Wはハブ用に確保され、残り最大85Wをホストコンピューターおよび接続するUSBデバイスへ給電、充電に利用(各ポート最大7.5W)。コンパクト & ポータブル:耐久性のあるプラスチック製筐体を採用したスマートなUSB 3.1(10Gbps)対応 Type-Cハブ。オフィスのデスク、会議室、ホームオフィスなど移動中の絡まりを防ぐ32cmの巻き取り式一体型ホストケーブル内。優れた互換性:Lenovo、HP、Dell、Microsoft & Apple Macbook Pro/Macbook Airなどのノートパソコンやウルトラブックに対応。Google Pixelbook、iPad Pro、Samsung Galaxyなどのタブレット、ChromebookなどあらゆるUSB-C対応のデバイスで使用可能なポータブル4ポートUSB Cハブ。簡単セットアップ:OS依存性がなく、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS、Androidなど様々なOSでプラグアンドプレイに対応するUSB-C接続USB拡張ハブ
用途外部ストレージデバイス (例:USBフラッシュドライブ、HDD/SSD)、HDカメラ、マウス、キーボード、ウェブカメラ、USBヘッドセットなどをコンピュータに接続。オフィスと自宅の両方で作業を行うモバイルワーカーに最適。ホットデスクなど小さな共有ワークスペースに適したコンパクトサイズ
ポート数4
ケーブル長(cm)34.5
長さ(mm)135
幅(mm)60
高さ(mm)20
質量(g)160
保証期間3年間
コネクタ外部ポート:4 - USB 3.2 Type-C (24ピン、 Gen 2、 10Gbps)、ホストコネクタ:1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、 Gen 2、 10Gbps)
データ転送速度10Gbps
タイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
色スペースグレー
材質プラスチック
セット内容1-USB-Cハブ
消費電力(W)15
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様USB-C デバイスポート:あり、USB-C ホスト接続:あり、高速充電ポート:あり、ノートパソコン最大充電量:85W
電源供給方式バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ
インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen2
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen2
コネクタ形状-アップストリームType-C
コネクタ形状-ダウンストリームType-C
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
寸法(mm)103.5×44.9×12.3(4.07"×1.77"×0.48")
質量(g)51 (1.80 oz)
電源出力電源:5V/0.9A (USBポート)、入力電源:最大 20V/3A PDポートから
動作温度(℃)0 (32°F) ~ 50 (122°F)
インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen 2
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1 Gen 2(Type-C)、USB 3.1 Gen 1(Type-A)
コネクタ形状-アップストリームType-C
コネクタ形状-ダウンストリームmicroSDカードスロット(UHS-I)、SDカードスロット(UHS-II)、Type-C (USB 3.1 Gen 2)、Type-C(最大60W Power Delivery)、Type-A×2
1個
¥6,198
税込¥6,818
10日以内出荷
Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
USB_Aポートが3個付で合計3台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。
USB3.1_Gen1(5Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。
コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
USB_PD対応でUSB_Type-Cポートを使ってパソコンを充電することができます。
ポート数4
ケーブル長(cm)15
色ブラック
質量(g)約42
対応OSWindows_10、8.1、8、7、macOS_10.12~10.13、MacOS_X_10.10~10.11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×33×10.5
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple_Macシリーズ
電源供給方式バスパワー
アズワン品番64-0903-74
インターフェイスUSB仕様 Ver.3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)
供給電流(mA)最大850(全4ポート合計)
通信速度5Gbps(USB3.1_Gen1)/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver.3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)
コネクタ形状-アップストリームUSB_Type-Cコネクタ_オス×1
コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.1_Gen1(USB3.0)_Aコネクタ_メス×3、USB_Type-Cコネクタ_メス×1
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
USB周辺機器と接続可能。SD・microSDカードのリーダー付。
材質ABS
寸法(mm)85×20×20
色ブラック
対応OSWindows7・8・10・11、Mac8.6以降、Android
ケーブル長(mm)100
電源供給方式パスパワー
USBポート数3
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C
コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-A
1個
¥955
税込¥1,051
当日出荷
Type-C接続のLANアダプターにTypeAのUSB機器をまとめて3台接続可能なハブ付きモデル。LANポートのないパソコンも、Giga&USB3.2(Gen1)対応で快適な高速インターネット。取りまわししやすいケーブル長約30cm。ドライバーインストール不要で挿すだけですぐに使えます。Windows、ChromeOS、Mac OS、iPadOS、iOSと幅広いOS対応。ゲーム機Nintendo Switch/Switch Liteに対応。
付属品取扱説明書/保証書
色シルバー
質量(g)約44
規格VCCI classB
対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 /2.0/1.1端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、USB Type-C搭載のiPhone、iPad[メーカー動作確認済み機種]Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite※Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteは、本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約94×17×29※ケーブル・突起部除く
動作環境温度0~40℃、湿度10~90%(結露なきこと)
保証期間1年間
コネクタLANポート:RJ-45
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約30※コネクター部除く
通信速度【USBポート】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)
伝送速度LANポート:1000Mbps/100Mbps/10Mbps(規格値)
USBポート(パソコン側)USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 /2.0/1.1 Type-Cオス、(周辺機器側)USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1 USB Type-Aメス×3ポート※USB 3.2(Gen 1)、USB 3.1(Gne 1)、3.0は、同一の規格です。
アクセス方式LANポート:CSMA/CD
供給電流(A)USB3ポート合計2.7以内(1ポート最大900mA)※接続先の供給電流に依存します。※LANポートの使用状況により低下することがあります。
転送速度(Gbps)最大5Gbps(規格値)
LANポート(規格):IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)
1台
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
USB-Aポートを増やしてデスクまわりをすっきり。4つのUSB-Aポートを搭載した、USB Type-C(TM)接続のUSBハブです。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))で高速データ転送が可能です。機能を絞った薄型設計で、持ち運びにも便利です。
用途USB-Aポート×4を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。USB Type-C(TM)コネクターは表と裏がなく、向きを気にせず差し込み可能です。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応でUSB2.0の10倍以上の転送速度を実現します。 ※理論値 。※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。 。機能を絞った厚さ約10mmのコンパクト設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 。フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを搭載し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他【VCCI】Class B対応
色ブラック
電源バスパワー
対応OS【備考】※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。【Windows】Windows 11/10【iOS】iOS 18【iPadOS】iPadOS 18【macOS】macOS Sequoia 15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×31×10(※ケーブル含まず)
動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)
保証期間1年間
USBポート【ダウンストリーム】USB-Aポート×4<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)>
コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-Cプラグ×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB2.0/USB1.1>
Type-C接続のLANアダプターにTypeAのUSB機器をまとめて3台接続可能なハブ付きモデル。LANポートのないパソコンも、Giga&USB3.2(Gen1)対応で快適な高速インターネット。取りまわししやすいケーブル長約30cm。ドライバーインストール不要で挿すだけですぐに使えます。Windows、ChromeOS、Mac OS、iPadOS、iOSと幅広いOS対応。ゲーム機Nintendo Switch/Switch Liteに対応。
付属品取扱説明書/保証書
色ブラック
質量(g)約44
規格VCCI classB
対応機種USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 /2.0/1.1端子(Type-C)搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、USB Type-C搭載のiPhone、iPad[メーカー動作確認済み機種]Nintendo Switch、Nintendo Switch Lite※Nintendo Switch、Nintendo Switch Liteは、本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約94×17×29※ケーブル・突起部除く
動作環境温度0~40℃、湿度10~90%(結露なきこと)
保証期間1年間
コネクタLANポート:RJ-45
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約30※コネクター部除く
通信速度【USBポート】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)
伝送速度LANポート:1000Mbps/100Mbps/10Mbps(規格値)
USBポート(パソコン側)USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 /2.0/1.1 Type-Cオス、(周辺機器側)USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1) /3.0/2.0/1.1 USB Type-Aメス×3ポート※USB 3.2(Gen 1)、USB 3.1(Gne 1)、3.0は、同一の規格です。
アクセス方式LANポート:CSMA/CD
供給電流(A)USB3ポート合計2.7以内(1ポート最大900mA)※接続先の供給電流に依存します。※LANポートの使用状況により低下することがあります。
転送速度(Gbps)最大5(規格値)
コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-C
LANポート(規格):IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)
1台
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
4K Ultra HD解像度と1080pビデオをサポート。USB Power Delivery(PD)をサポート。軽量で持ち運びが簡単。アルミニウムケーシングが電磁(EM)干渉を最小化。アルミニウムケーシングを備えた強化コネクタにより、製品の耐久性を強化。ドライバーインストールは不要。Windows、Mac、Linux、Androidなど、USB-Cコネクタを備えたすべての主要なOSおよびプラットフォームとの互換性
用途ポートの拡張、ストレージ拡張、映像出力(Mirror Mode、Extend Mode)、給電が可能です。
質量(g)86
ポート数4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)196×43×12
保証期間3年
USBポート数4
ポートUSB Type-A(USB3.1)x2、USB Type-C(USB3.1、最大60Wの電力供給パススルー)×1、HDMI×1(最大4K×2K@30HZ)
インターフェイス-ダウンストリームUSB3.1
コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
USB-Aポートを増やしてデスクまわりをすっきり。4つのUSB-Aポートを搭載した、USB Type-C(TM)接続のUSBハブです。機能を絞った薄型設計で、持ち運びにも便利です。
用途USB-Aポート×4を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。USB Type-Cコネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。 。機能を絞った厚さ約10mm、約32gのコンパクト設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 。すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約15cmです。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他【VCCI】Class B対応
質量(g)約32
電源バスパワー
対応OS【備考】※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。【Windows】Windows 11/10【iOS】iOS 18【iPadOS】iPadOS 18【macOS】macOS Sequoia 15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×31×10(※ケーブル含まず)
動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)
保証期間1年間
ケーブル長(cm)約15(※コネクター含まず)
USBポート【ダウンストリーム】USB-Aポート×4<USB 2.0>
コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)プラグ×1<USB2.0/USB1.1>
USB-Aポートを増やしてデスクまわりをすっきり。4つのUSB-Aポートを搭載した、USB Type-C(TM)接続のUSBハブです。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))で高速データ転送が可能です。機能を絞った薄型設計で、持ち運びにも便利です。
用途USB-Aポート×4を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。USB Type-Cコネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応でUSB2.0の10倍以上の転送速度を実現します。 ※理論値 。※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。 。機能を絞った厚さ約10mm、約36gのコンパクト設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 。すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約30cmです。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他【VCCI】Class B対応
質量(g)約36
電源バスパワー
対応OS【備考】※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。【Windows】Windows 11/10【iOS】iOS 18【iPadOS】iPadOS 18【macOS】macOS Sequoia 15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×31×10(※ケーブル含まず)
動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)
保証期間1年間
ケーブル長(cm)約30(※コネクター含まず)
USBポート【ダウンストリーム】USB-Aポート×4<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)>
コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)プラグ×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB2.0/USB1.1>
USB-Aポートを増やしてデスクまわりをすっきり。4つのUSB-Aポートを搭載した、USB Type-C(TM)接続のUSBハブです。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))で高速データ転送が可能です。150cmのロングケーブルです。
用途USB-Aポート×4を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。USB Type-C(TM)コネクターは表と裏がなく、向きを気にせず差し込み可能です。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応でUSB2.0の10倍以上の転送速度を実現します。 ※理論値 。※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。 。機能を絞った厚さ約10mm、約60gのコンパクト設計です。 。フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを搭載し、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長はロングタイプの約150cmです。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他【VCCI】Class B対応
色ブラック
質量(g)約60
電源バスパワー
対応OS【備考】※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。【Windows】Windows 11/10【iOS】iOS 18【iPadOS】iPadOS 18【macOS】macOS Sequoia 15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×31×10(※ケーブル含まず)
動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)
保証期間1年間
ケーブル長(cm)約150(※コネクター含まず)
USBポート【ダウンストリーム】USB-Aポート×4<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)>
コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-Cプラグ×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB2.0/USB1.1>
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
USB-Aポートを増やしてデスクまわりをすっきり。4つのUSB-Aポートを搭載した、USB Type-C(TM)接続のUSBハブです。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))で高速データ転送が可能です。機能を絞った薄型設計で、持ち運びにも便利です。
用途USB-Aポート×4を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。USB Type-Cコネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応でUSB2.0の10倍以上の転送速度を実現します。 ※理論値 。※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。 。機能を絞った厚さ約10mm、約32gのコンパクト設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 。すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約15cmです。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他【VCCI】Class B対応
質量(g)約32
電源バスパワー
対応OS【備考】※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。【Windows】Windows 11/10【iOS】iOS 18【iPadOS】iPadOS 18【macOS】macOS Sequoia 15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×31×10(※ケーブル含まず)
動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)
保証期間1年間
ケーブル長(cm)約15(※コネクター含まず)
USBポート【ダウンストリーム】USB-Aポート×4<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)>
コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)プラグ×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1)/USB2.0/USB1.1>
USB-Aポートの拡張で多様な機器を接続可能に。USB-Aポート×5、USB Type-C(TM)ポート×1を搭載した、USB Type-C接続のUSBハブです。4ポートでUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))での高速データ転送を実現。コンパクトボディに高い機能を兼ね備えています。
用途USB-A・USB Type-C(TM)ポートを搭載したUSB Type-Cプラグ接続USBハブです。ポートの少ないパソコンでも多様な周辺機器を接続できます。 。USB-Aポート×5、USB Type-Cポート×1を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。フロントにUSB-Aポートを集め、サイドにUSB Type-Cポートを配置。ゆとりある間隔で幅広の機器の接続にも便利です。 。3つのUSB-AポートとUSB Type-Cポートで最大10Gbps(理論値)の高速データ転送を実現。動画や高画質の画像など大容量のデータを扱う際もスムーズです。2つのUSB-AポートはUSB2.0でマウスやキーボードなどの接続に便利です。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。機能を絞った厚さ約10mmの薄型設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約12cmです。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
質量(g)約44
規格VCCI:Class B対応
ポート数6
対応OS【備考】※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。【Windows】Windows 11/10【iPadOS】iPadOS 17【mac】macOS Sonoma 14
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約128×約34×約10※ケーブル含まず
保証期間1年間
動作温度(℃)環境:5~40
動作湿度(%)環境:30~80※結露なきこと
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約12※コネクター含まず
インターフェイス-アップストリームUSB3.2(Gen2)/USB2.0/USB1.1
インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2(Gen2)/USB2.0
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C
コネクタ形状-ダウンストリームUSB-A/USB Type-C
再生材使用使用
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
USB-Aポートを増やしてデスクまわりをすっきり。データ専用の2つのUSB-Aポートと1つのUSB Type-C(TM)ポート、給電専用のUSB Power Delivery対応USB Type-Cポートも搭載した、USB Type-C接続のUSBハブです。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))で高速データ転送が可能です。
用途USB-A・USB Type-C(TM)ポートを搭載したUSB Type-Cプラグ接続USBハブです。ポートの少ないパソコンでも多様な周辺機器を接続できます。 。USB-Aポート×2、USB Type-Cポート×1を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。給電専用USB Type-Cポート×1も搭載。USB Power Deliveryに対応し、最大入力100Wでパソコンへの給電が可能。 。※製品本体にて15Wを消費するため、最大入力100W/最大出力85Wとなります。 。※85Wで給電する場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。 。すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。 。データ転送ポートは全て、最大10Gbps(理論値)の高速データ転送が可能。どのポートに接続してもファイルの同期や共有、転送がスムーズです。動画などのデータ転送におすすめです。 。安定した電源供給が可能なセルフパワー・バスパワー共用タイプです。 。機能を絞った厚さ約10mmの薄型設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約0.17mです。 。放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
1個
¥4,598
税込¥5,058
4日以内出荷
USB-Aポートを増やしてデスクまわりをすっきり。データ専用の2つのUSB-Aポートと1つのUSB Type-C(TM)ポート、給電専用のUSB Power Delivery対応USB Type-Cポートも搭載した、USB Type-C接続のUSBハブです。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))で高速データ転送が可能です。
用途USB-A・USB Type-C(TM)ポートを搭載したUSB Type-Cプラグ接続USBハブです。ポートの少ないパソコンでも多様な周辺機器を接続できます。 。USB-Aポート×2、USB Type-Cポート×1を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。給電専用USB Type-Cポート×1も搭載。USB Power Deliveryに対応し、最大入力100Wでパソコンへの給電が可能。 。※製品本体にて15Wを消費するため、最大入力100W/最大出力85Wとなります。 。※85Wで給電する場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。 。すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。 。データ転送ポートは全て、最大5Gbps(理論値)の高速データ転送が可能。どのポートに接続してもファイルの同期や共有、転送がスムーズです。文書や写真などのデータ転送におすすめです。 。安定した電源供給が可能なセルフパワー・バスパワー共用タイプです。 。機能を絞った厚さ約10mmの薄型設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約0.17mです。 。放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
USB-Aポートを増やしてデスクまわりをすっきり。手軽に電源を切り替えられる個別スイッチ、電源ON/OFFがひと目で分かる個別アクセスランプを搭載した4ポートハブです。
用途USB-Aポート×4を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。電源ON/OFFに切り替えられる個別スイッチタイプで、デスク回りのUSB機器を使いたいときだけ電源ONにして節電できます。個別アクセスランプを搭載していて、電源ON/OFFがひと目で分かり電源の消し忘れを防ぎます。 。強力マグネットでしっかり固定。スチール製のデスクなどに取り付ければ、ぐらつかずに抜き挿しでき、省スペースで使用できます。 。コネクターを抜き挿ししやすい斜め設計を採用しています。 。転送速度USB 5Gbps(USB3.0)と従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB 5Gbpsに対応したUSBハブです。 。USB 5Gbps対応のパソコン・機器であれば、写真や動画などのデータも高速に転送可能です。 。USB2.0/1.1環境でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。 。底面にラバー素材を設置し、ぐらつかず安定して使用できます。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブルの長さはデスクトップパソコンでもゆったり接続できる約1mです。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品でのスマートフォン・タブレットの充電はおすすめしません。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様VCCI:Class B対応
色ブラック
質量(g)約109
外形寸法(mm)幅約124×奥行約37×高さ約41 ※ケーブル含まず
電源バスパワー
対応OSiPadOS 18、macOS Sequoia 15、Windows 11/10、※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)
保証期間1年間
コネクタアップストリーム:USB Type-C(TM)プラグ×1<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))/USB2.0/USB1.1>
ケーブル長(cm)約100 ※コネクター含まず
USBポート【ダウンストリーム】USB-Aポート×4<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
USBハブにSDカードスロットをプラス。USB Type-C(TM)コネクター接続で安定動作を実現!USB 5Gbps(USB3.1(Gen1))対応のUSBマルチハブです。USB-Aポート3つとSDカードスロット・microSDカードスロット各1つを搭載、周辺機器の使用や映像出力ができます。機能を絞った薄型設計で、持ち運びにも便利です。
仕様VCCI:Class B対応
色ブラック
質量(g)約41
ポート数3
対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14、iPadOS 17
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×約32×約11 ※ケーブル含まず
動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)
保証期間1年間
USBケーブル長(cm)約30 ※コネクター含まず
電源供給方式バスパワー
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C(TM)プラグ×1 ※USB 5Gbps(USB3.1(Gen1))/USB2.0/USB1.1
コネクタ形状-ダウンストリームUSB-Aポート×3 ※USB 5Gbps(USB3.1(Gen1))
カードリーダーダウンストリーム:SDカードスロット×1、microSDカードスロット×1
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
13のポートをこの一台でPD対応USB-C、HDMI、ディスプレイポート、3.5mmオーディオジャックなど13のポートを使用できます。PD対応USB-C (最大10Gbps、85W) x 2ポート、HDMI x 2、RJ45イーサネット、ディスプレイポート、3.5mmオーディオジャック、最大10GbpsのUSB-A3.2 Gen2、最大5GbpsのUSB-A3.2 Gen1 x 3ポート、USB-A2.0 x 2ポート搭載。デバイスの機能を大幅に拡張します。2つのPD・データ転送対応USB-Cポートで最大10Gbpsの高速データ通信が可能です。また、パススルー機能搭載で、ハブとして使用しながらデバイスを充電することが出来ます。デュアルディスプレイ対応のHDMI(4K対応)とディスプレイポートで最大3台まで同時出力でき、作業効率を高めます。
1台
¥10,980
税込¥12,078
8日以内出荷
8つのポートをこの一台でPD対応USB-C、HDMI、SD・microSDカードスロットなど8つのポートを使用できます。PD対応USB-C、HDMI x 2、SD・microSDカードスロット、最大5GbpsのUSB-A3.2 Gen1 x 3ポート搭載。デバイスの機能を大幅に拡張します。3つのUSB-A3.2 Gen1テクノロジーで最大5Gbpsの高速データ通信が可能です。デュアルディスプレイ対応のHDMI (4K対応)で作業効率を高めます。シングルディスプレイ使用時は最大8K対応。
1台
¥6,088
税込¥6,697
8日以内出荷
USBハブにHDMI(R)ポートをプラス。USB Type-C(TM)コネクター接続で安定動作を実現!USB 5Gbps(USB3.1(Gen1))対応のUSBマルチハブです。USB-Aポート3つとHDMIポート1つを搭載、周辺機器の使用や映像出力ができます。機能を絞った薄型設計で、持ち運びにも便利です。
仕様VCCI:Class B対応
色ブラック
質量(g)約39
ポート数3
対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14、iPadOS 17
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×約32×約11 ※ケーブル含まず
動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)
保証期間1年間
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約30 ※コネクター含まず
映像出力ダウンストリーム:HDMI(R)ポート(最大4K/30Hz)×1
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C(TM)プラグ×1 ※USB 5Gbps(USB3.1(Gen1))/USB2.0/USB1.1
コネクタ形状-ダウンストリームUSB-Aポート×3 ※USB 5Gbps(USB3.1(Gen1))
1個
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
USB Type-Cポートを搭載したノートパソコンやスマートフォン・タブレットなどを充電しながら、HDMIポートから映像出力をしたり、LANケーブルを接続して安定したインターネット環境にしたり、 マウスやキーボードなどのデバイスを接続したり、幅広く拡張可能なUSBハブです。パワーデリバリ―は100Wまで対応するため、ノートPCを充電しながら各種周辺機器を使用することが可能です。また、NintendoSwitchの映像出力と本体充電、有線LAN接続にも対応しています。安心の1年間保証です。
適合機器USB Type-Cポート搭載パソコン、スマートフォン、タブレット、ゲーム機、Nintendo Switchなど
対応OSWindows 11/10 (32bit/64bit)(OS標準ドライバにて動作)macOS 12.3~10.15以降(Intel/Apple Silicon)iPadOS 15~13Android 11.0~8.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB Type-Cポート (給電専用) ×1・LANポート(RJ-45) ×1・HDMI Type-Aポート ×1・USB3.2 Gen1 Type-A ポート ×1
インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1 Type-C プラグ ×1
ケーブル長(cm)約12(コネクター部除く)
転送速度(Gbps)USB3.2 Gen1ポート接続時:5(理論値)
対応解像度最大 3840×2160 (4K対応) @30Hz
対応HDMI音声出力
電源タイプバスパワー/セルフパワー
消費電流(mA)最大250
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62.3×70×16.5
本体質量(g)約68
保証期間1年間
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
14のポートをこの一台でPD対応USB-C、HDMI、VGA、3.5mmオーディオジャック、SD・microSDカードスロットなど14のポートを使用できます。PD対応USB-C (最大480Mbps、85W)、HDMI x 2、RJ45イーサネット、VGA、3.5mmオーディオジャック、SD・microSDカードスロット、最大5Gbpsのデータ転送用USB-C、最大5GbpsのUSB-A3.2 Gen1 x 3ポート、USB-A2.0 x 2ポート搭載のオールインワン。PD・データ転送対応USB-Cポート(最大480Mbps)で高速データ通信が可能です。また、パススルー機能搭載で、ハブとして使用しながらデバイスを充電することが出来ます。デュアルディスプレイ対応のHDMIと最大1080p対応のVGAで最大3台まで同時出力でき、作業効率を高めます。
1台
¥8,698
税込¥9,568
8日以内出荷
5つのポートをこの一台でPD対応USB-C、HDMI、RJ45イーサネットなど5つのポートを使用できます。PD対応USB-C、HDMI、RJ45イーサネット、最大5GbpsのUSB-A3.2 Gen1 x 2ポート搭載。デバイスの機能を大幅に拡張します。2つのUSB-A3.2 Gen1テクノロジーで最大5Gbpsの高速データ通信が可能です。最大4K(60Hz)の高画質出力のHDMIできれいな映像出力。仕事、プレゼン、映画鑑賞など幅広い用途に使用できます。
1台
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
USB 3.0規格で最大5Gbpsの高速データ転送が可能なスリムタイプの 4ポートハブです。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。
色ブラック
質量(g)約35
ケーブル長(m)0.3
コネクタ形状-アップストリームType-C(オス)
コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×4
USB規格USB 3.0
1個
¥699
税込¥769
4日以内出荷
キーボード、マウス、ストレージなどを接続可能な多機能USBハブ。外部イーサネットおよびオーディオ/ビデオコンバーター機能搭載。USB Power Delivery(PD)規格をサポート。アルミニウムケーシングが電磁(EM)干渉を最小化。アルミニウムケーシングを備えた強化コネクタにより、製品の耐久性を強化。バッテリー充電機能も独自のドライバーインストールは不要。Windows、Mac、Linux、Androidなど、USB-Cコネクタを備えたすべての主要なOSおよびプラットフォームとの互換性
用途ポートの拡張、ストレージ拡張、映像出力(Mirror Mode、Extend Mode)、給電が可能です。
ポート数6
ポートUSB Type-A(USB3.1)x2、USB Type-C(USB3.1、最大60Wの電力供給パススルー充電)×1、HDMI(最大4Kx2K@30Hz)×1、RJ45(LEDおよびIEEE 802.3仕様に準拠×1、SDカードスロット(SD / SDHC / SDXC)×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×56.5×15.8
質量(g)86
保証期間3年
USBポート数6
インターフェイス-ダウンストリームUSB3.1
コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
USB Type-CからHDMI / USB-A / USB-Cタイプ / PD100W出力など様々なポートが利用可能となる、6in1 Type-Cマルチポートハブです。Windows及びMacどちらでも利用が可能で、USB-A及びUSB-CポートはGen3.2となり、転送速度は最大10Gbpsに対応しているため、PCでの作業効率が向上します。また、Type-Cポートを搭載したスマートフォンやタブレットとの接続にも対応しているため、。スマートフォンからTVへ動画再生を行う際などにもご利用いただけます。USB-Aは2ポート、Type-Cポートはそれぞれ2つ搭載されております。Type-Cポート搭載PCなどに是非ご利用ください。
仕様PD:100W対応×1
質量(g)71
対応OSWinows10以上/macOS13以上/iPadOS16以上/Android
寸法(cm)11.10×4.50×1.66
RoHS指令(10物質対応)対応
対応解像度最大4K60Hz
出力ポートHDMI×1、USB-A×2、USB-C×2
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
Mac/Windows/Linuxその他のUSB-CノートパソコンにUSB-Aポート4口を追加。USB 3.1 Gen 2の10Gbpsデータ転送レートに対応するUSB-Cハブ。USBバスパワーで外付け電源が不要。本体一体型ケーブル(25cm)で携帯しやすいコンパクトな設計。手間いらずのプラグアンドプレイ実装
用途オフィスと自宅の両方で作業を行うモバイルワーカーに最適。ホットデスクなど小さな共有ワークスペースに適したコンパクトサイズ
ポート数4
仕様【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア業界標準】USB 3.1en 2 - USB 1.1/2.0/3.0と下位互換性あり、【バス型】USB 3.1en 2、【USB-C ホスト接続】あり、【USB-C デバイスポート】なし
材質【エンクロージャ】アルミ&プラスチック
幅(mm)15.8
色ブラック
サイズコンパクト
対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
コネクタ形状USB3.1USBTypeA(9ピン、第2世代、10bps)、USBType-C(24ピン)USB3.1(10Gbps)
チップセットVIA/VLI-VL820
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)25
インジケータ【LED】電源
転送速度(Gbps)【最大データ】10
インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen 2、USB 3.2 Gen 2
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1 Gen 2、USB 3.2 Gen 2
コネクタ形状-アップストリームType-C
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥7,598
税込¥8,358
翌々日出荷
15のポートをこの一台でPD対応USB-C、HDMI、RJ45イーサネット、ディスプレイポート、3.5mmオーディオジャック、SD・microSDカードスロットなど14のポートを使用できます。PD対応USB-C (最大80W)、HDMI x 2、RJ45イーサネット、DP、3.5mmオーディオジャック、SD・microSDカードスロット、最大10GbpsのUSB-C3.2 Gen2 x2ポート、最大5GbpsのUSB-A3.2 Gen1 x 2ポート、USB-A2.0ポート搭載。ケンジントンスロット付き。最大10GbpsのUSB-A 3.2 Gen2 と USB-C 3.2 Gen2 x 2ポートにより大容量ファイルも快適に高速データ転送が可能です。デュアルおよびトリプルディスプレイ対応のHDMIとDP。最大8K(シングルディスプレイ使用時)の高解像度対応で用途に応じて快適で効率良い作業を可能にします。
1台
¥14,980
税込¥16,478
8日以内出荷
USB Type-Cハブ USB 3.1 Gen 2 ケーブル長 25cm バスパワー対応 Mac & Windows対応。USB-C Gen 2(10Gbps)対応4ポートハブ。端末のUSB Type-C または Thunderbolt 3ポートに3口のUSB-Aポートと1口のUSB-Cポートを追加し、複数USBデバイスの接続が可能になります。バスパワーで動作し、10Gbpsの高速データ転送でUSB-Cノートパソコンの接続機能を拡張します。<携帯に便利な設計と簡単なセットアップ>小型軽量のUSB Type-Cハブは、ノートパソコンのアクセサリとして携帯に便利な製品です。ハブ本体についたホストケーブルでUSB-Cポートから直接電源を取るので外付け電源が要らず、外出時に携帯するケーブルの量が軽減されます。接続するホスト端末から最大で15Wの電力を取り、複数のバスパワー機器を同時に駆動します。トータルで利用できる電力は接続ホストによって異なります。25cmのホストケーブルは接続要件に合わせて柔軟に引き回せる長さです。また、プラグアンドプレイに対応しています。<USB-CとUSB-A両方の周辺機器を接続>USB-CとUSB-A両方のポートを搭載したハブは、新型のUSBデバイスをサポートしながら旧型のデバイスとの下位互換性も提供します。USBメモリ、ビデオキャプチャデバイス、外付けハードドライブなどを接続し、最大で10Gbpsの高速データ転送を行うことができます。作業に必要な接続機能に対応しながら効率をアップするソリューションです。StarTech.comでは、本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
ポート数4
USBポート数4
インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen 2
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1/3.2 Gen 2
コネクタ形状-アップストリームType-C
コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
1個
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
USBType-A、2ポートとType-C 2ポートを搭載、AC電源不要のバスパワータイプ。
色シルバー
ポート数4ポート
USBポート数4
1個
¥3,698
税込¥4,068
9日以内出荷
15のポートをこの一台でPD対応USB-C、HDMI、RJ45イーサネット、ディスプレイポート、3.5mmオーディオジャック、SD・microSDカードスロットなど14のポートを使用できます。SSD内蔵用スロット付き。PD対応USB-C (最大80W)、HDMI x 2、RJ45イーサネット、DP、3.5mmオーディオジャック、SD・microSDカードスロット、USB-A2.0、最大10GbpsのUSB-C3.2 Gen2、最大10GbpsのUSB-C3.2 Gen2ポートなど搭載。デバイスの機能を大幅に拡張します。ケンジントンスロット付き。最大10GbpsのUSB-A 3.2 Gen2 と USB-C 3.2 Gen2 ポートにより大容量ファイルも快適に高速データ転送が可能です。デュアルおよびトリプルディスプレイ対応のHDMIとDP。最大8K(シングルディスプレイ使用時)の高解像度対応で用途に応じて快適で効率良い作業を可能にします。
1台
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ。【変換】Type-CのPCにUSB Aの機器を変換接続します。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました。Type-A仕様シリーズも別途ご用意してます。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。
色グレー
電源バスパワー
対応OSWindows11、10、8.1、8macOS10.12以降ChromeOSiPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)Android8以降(Type-C・ホスト機能搭載機器)
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
ケーブル長(cm)約7
USBタイプ2
最大供給電流(mA)400(ハブ自身の消費電力を含めた理論値)
最大供給電圧(V)5
次世代USB規格「Type-C」に対応したUSBハブです。
USB Type-Cコネクターが搭載されたパソコン等に、
これまで使っていたハードディスクなどのUSB A機器を最大4台同時に接続できます。
また従来のUSB Aコネクター用のケーブルも同梱していますので、
新・旧どちらの機種でも安心してご利用いただけます。
シンプルかつコンパクトなデザインで、バスパワーにも対応していますので置き場所をとりません。
インターフェースUSB 3.1 Gen1、USB 3.0、USB 2.0
付属品USBケーブル(Type-C-Micro-B/50cm)、USBケーブル(A‐Micro-B/30cm)、取扱説明書
使用温度範囲(℃)5~35
ポート数4
電源USBバスパワー(パソコンより供給)
本体質量(g)約36
対応OSWindows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7、macOS 10.12 ~ 10.14/Mac OS X 10.8 ~ 10.11
対応機種Windowsパソコン、Mac
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×45×14(突起部、ケーブル分を除く)
使用湿度範囲20~80%(ただし結露なきこと)
保証期間6ヵ月
取得規格VCCI Class B、RoHS指令準拠
アズワン品番64-3792-75
供給電流(mA)4ポート合計600以内
データ転送速度5.0Gbps(USB 3.1 Gen 1(USB 3.0))/480Mbps(USB 2.0)規格値
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1 Gen1、USB 3.0、USB 2.0
コネクタ形状-アップストリームmicroB (メス)×1
コネクタ形状-ダウンストリームType-A (メス)×4
1台
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
USBハブ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。