USBハブ :「usb 拡張」の検索結果
USBハブとは、1つのポート、ケーブルなどを分岐して2つ以上にし、ポートを増やすための器具です。一つのUSBポートを複数に分岐して多くの周辺機器と繋げたり、プリンターと繋ぐケーブルを分岐して2台のコンピュータで一台のプリンターを共有したりします。現在よく見られるのは、USB機器に差し込むタイプのUSBハブと、LANで多くのコンピュータを繋ぐためのスイッチングハブ。ポート数や形状をはじめ、ケーブルの長さ、転送速度やAC電源の有無などが製品によって異なります。
関連キーワード
商品豆知識
「ポート数」から絞り込む
2(1)
3(2)
4(3)
5(1)
6(1)
7(1)
12(1)
パソコンに挿したままでも邪魔にならない。 ケーブルのない直挿しタイプで、スタイリッシュに使用できるノートパソコン向け3ポートUSBハブ。
ポート数3
インターフェイスUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
仕様USBケーブル長:直挿し
質量(g)約17.0
対応機種Windows10、8.1、7(SP1)/macOS High Sierra(10.13)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20.3×58.0×15.0(コネクタを除く)
保証期間6カ月
動作湿度(%)30~80(結露なきこと)
転送速度(Mbps)USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
電源供給方式バスパワー/セルフパワー
供給電流(mA)3ポート合計400(1ポート当たり100未満)
動作温度範囲(℃)5~40
インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス)
コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×3
ケーブル長が100cmと長く、デスクトップパソコンでの使用でもどこでも設置でき、快適に使用できる4ポートUSBハブです。
USBコネクタには、横方向に180度回転可能で取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。
裏面にマグネットを装備しており、スチールデスクなどにしっかりと固定することができます。
抜き挿ししやすいトップポートを3つ、幅広の機器を接続するのに便利なサイドポートを1つ装備しています。
ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。
ポート数4
USBケーブル長(cm)100(コネクタを除く)
色ブラック
質量(g)約45.0
対応機種Windows10、8.1、7(SP1)/macOS High Sierra(10.13)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20.0×66.0×20.0(ケーブルを除く)
保証期間6カ月
動作湿度(%)30~80(結露なきこと)
転送速度(Mbps)USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
電源供給方式バスパワー/セルフパワー
ケーブル長(cm)100
供給電流(mA)4ポート合計400(1ポート当たり100未満)
動作温度範囲(℃)5~40
インターフェイス-アップストリームUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス)
コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×4
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
USB機器を7個接続してもガッチリ固定できる、マグネット付きの7ポートUSBハブです。
裏面に強力マグネットを装備していますので、スチール面に簡単に装着できます。スチールデスクなどの側面にも装着可能です。
フロントに6ポート、サイドに1ポートを備えたスリムデザインです。
セルフパワー、バスパワー両対応モデルです。
大容量電力のACアダプタが付属していますので、7個のUSB機器を同時に接続しても電力が不足せず、安定した動作を実現します。
電力供給時に点灯する電源LEDが付いています。
用途USB機器を7個接続してもガッチリ固定できる、マグネット付きの7ポートUSBハブです。
裏面に強力マグネットを装備していますので、スチール面に簡単に装着できます。
スチールデスクなどの側面にも装着可能です。
フロントに6ポート、サイドに1ポートを備えたスリムデザインです。
セルフパワー、バスパワー両対応モデルです。
大容量電力のACアダプタが付属していますので、7個のUSB機器を同時に接続しても電力が不足せず、安定した動作を実現します。
電力供給時に点灯する電源LEDが付いています。
付属品USB2.0ケーブル×1、専用ACアダプター×1
質量(g)66 ※ケーブル、ACアダプタ除く
ケーブル長(m)付属USBケーブル/1.5(コネクタを除く)専用ACアダプタ/1.8(コネクタを除く)
対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8、Windows 7(SP1)、Windows 32bit版Vista(~SP1)、32bit版XP(SP1~SP3)、2000(SP4)、Me、98が動作するWindowsパソコン、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS High Sierra 10.13/Mac OS X 10.3~10.7が動作するMacintosh ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×144×23
保証期間6ヶ月
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480(USB2.0ハイスピードモード時)
接続端子USBタイプA
USBポート数7
インターフェイスUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
供給電流(mA)セルフパワー時/7ポート合計3500以内バスパワー時/7ポート合計300以内
USB規格USB 2.0
薄型HDMI付きUSB 5Gbps(USB3.2gen1) Type-C ハブです。HDMI出力は、USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応している機器でご使用いただけます。HDMI出力4K/30Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。バスパワー/セルフパワーの両対応です。Type-CポートはPD対応のACアダプタを接続すれば周辺機器を使用しながらUSB PD(USB Power Delivery)対応のパソコンの充電ができます。最大100Wまでの充電に対応しています。PD対応ポートは充電・データ転送の両方に対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
仕様●USB Aメス/USB 5Gbps:1ポート●USB PD最大出力:95W●USB Type-Cメス/充電専用ポート:1ポート●供給電流:約1500mA(全ポート合計)●最大データ転送速度(理論値):5Gbps
色ホワイト
ポート数3
電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタ、またはPD対応のACアダプタを使用した場合、セルフパワーとしても使用できます。
ケーブル長(cm)約10
ケーブルタイプケーブル一体型【USBポート】
インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)
インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C
コネクタ形状-ダウンストリームHDMI、USB Aメス、USB Type-Cメス
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
HDMIのON・OFFスイッチ付の便利なUSBハブです。接続先のディプレイをボタン一つでON・OFFができます。接客時のZOOM会議などに最適です。断線につよいメッシュケーブルタイプ!。HDMI出力4K/60Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境。 (ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。ドライバー不要で接続するだけですぐに使用できます。USB5Gbps(3.2 Gen1) USB A×3ポート、Type-C×1ポート付で周辺機器が接続できます。USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。 ※PD 100W対応。
ポート数6ポート(USB A×3、Type-C×2、HDMI×1)
電源供給方式バスパワー/セルフパワー
ケーブル長(cm)約30
データ転送速度最大5Gbps(理論値)
ケーブルタイプケーブル一体型【USBポート】
インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)
インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C
コネクタ形状-ダウンストリームUSB A、USB Type-C、HDMI
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
USBType-Cを備えたパソコンから一気にHDMI/USBハブ/PD充電ポートを拡張できるマルチアダプターです。DisplayPortAltmode対応してMacBookなどDPAltmodeに対応しているパソコンに挿すだけで簡単にHDMIに拡張できます。コンパクトなサイズでパソコンへPD充電しながら、USB周辺機器を増設することができます。
仕様【ホスト(パソコンと接続側)】USB3.1Gen1Type-C(オス)【拡張ポート】USB3.05Gbpsx1、USB-CPD60W以上充電ポートx1、HDMIx1
セット内容JCA379本体、クイックインストールガイド、保証書
材質プラスチック
色ホワイト
質量(g)約40.8(ケーブル含む)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75.4×37.8×15.2
最大解像度【HDMI】4K3840x2160@30Hz
保証期間2年
電源供給方式バスパワー/セルフパワー
ケーブル長(cm)25
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
ACアダプタが付属するセルフパワー・バスパワー共用タイプのUSBハブです。
転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応しています。
USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。
USB2.0/1.1でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。
付属のACアダプタを接続してセルフパワーモードで使用することで、消費電力の大きなハードディスクドライブやDVDドライブなどを使用する時にも、安定した電源供給が可能です。
フロントの3ポートに加え、サイドに1ポートを装備しており、幅広のUSB機器を接続するのに便利です。
ケーブル長は、ゆったり接続できる1.0mです。
収納・持ち運びに便利なケーブル一体型です。
ポート数4
仕様PSE適合(ACアダプター)
付属品専用ACアダプター
質量(g)約70
対応OSWindows 8.1、8、7(SP1)、Vista(SP2)、XP(SP3)/ Mac OS X 10.6~10.6.8/OS X 10.7~10.7.5、10.8~10.8.3、10.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75.0×37.0×12.0(ケーブルを除く)
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間6カ月
最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB3.0スーパースピード/5000、USB2.0ハイスピード/480、USB1.1フルスピード12
電源供給方式セルフパワー/バスパワー
ケーブル長(cm)100
インターフェイスUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
供給電流(mA)USB3.0接続セルフパワー時:4ポート合計3,600以内(各ポート900未満)バスパワー時:4ポート合計720以内(各ポート180未満)
インターフェイス-アップストリームUSB3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)
コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス)×1
コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×4
USBType-Cを備えたパソコンから一気にHDMI/USBハブ/PD充電ポートを拡張できる5in1マルチアダプターです。MacBookなどDPAltmodeに対応しているパソコンに挿すだけで簡単にHDMI大画面を拡張できます。PD充電器を本機を経由してパソコンに充電しながら、USB周辺機器を増設することができます。放熱性に優れるアルミ筐体を採用しており、小型で簡単に持ち運びできます。超コンパクトな筐体なのに、PD充電と必要な機能をすべて揃えて非常に便利です。
仕様【ホスト(パソコンと接続側)】USB3.1Type-C(オス)【拡張ポート】USB3.05Gbpsx2、USB3.1Type-C5Gbpsx1(PowerDelivery充電60W両対応)、HDMIx1
セット内容JCD371本体、保証書
材質アルミニウム
色スペースグレー
質量(g)32
ポート数2
ケーブル長(m)0.1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×79×10
最大解像度【HDMI】3840x2160@30Hz
保証期間2年
電源供給方式バスパワー/セルフパワー
ケーブル長(cm)10
USBポート数2
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
【製品概要】。USB Type-Cを搭載したノートPCから7個もの機能を拡張できるミニドックです。Windows 11, MacOS対応。Thunderbolt3 Thunderbolt4対応。M1 M2 M3チップ対応。【搭載ポート】。USB-C 10Gx2 , USB-C PD100W充電ポートx1 , HDMI x2 , 有線LAN x1 , 3.5mmコンボジャックx1。【デュアルHDMI】。DisplayPort Alt Mode出力:4K 60Hz / USB グラス出力:4K 30Hz。パソコンを含めて3台同時にモニタ拡張ができ作業効率UP。M1 M2 M3チップ対応。パソコンのUSB-CポートにはDisplayPort Alt Modeに対応している必要があり、グラフィック出力ポートを使用するにはドライバーをインストールする必要があります。【PD100W高速充電】。USB Type-Cは最大100WのPower Deliveryに対応。充電しながら周辺機器の拡張が可能です。 *ご使用のパソコンがUSB PD充電機能に対応している必要がございます。【ギガビット有線LAN】。MacBookなどイーサーネットポートが搭載していないパソコンに、有線LANを拡張できます。安定したインターネットで動画再生やオンラインゲームをサポートします。【保証】安心の2年。
仕様●ホスト(パソコンと接続側):USB-C(オス)●拡張ポート:USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps×2、USB-C Power Delivery 100W入力×1、4K 60Hz HDMI×1(DisplayPort Alt Mode出力)、4K 30Hz HDMI×1(USBグラフィック出力)、ギガビット有線LAN×1、3.5mmコンボジャック×1
付属品JCD398本体、クイックインストールガイド 、保証カード
材質アルミニウム
質量(g)約113.5
ケーブル長(m)0.198
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147.2×14.8×56.9
最大解像度HDMI1: 3840×2160 @ 60 Hz (DisplayPort Alt Mode出力)、HDMI2: 2048×1152 @ 30 Hz (USBグラフィック出力)
保証期間2年
電源供給方式バスパワー&セルフパワー (バスパワーの場合に電力不足で一部ポートが動作しない場合があるので基本はPD充電器を挿してご使用ください)
ケーブル長(cm)19.8
1個
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
本製品は、USB4/Thunderbolt3/Thunderbolt4のPCを一気に12個の機能拡張できるフルサイズのドッキングステーションです。インテル純正のUSB4チップを採用し、最も安定性と柔軟な品質を提供します。驚くほどアルミニウム合金とレザー素材を採用し、製品のファッション性をさらに引き立て、デスクトップに到達すると、デスクトップの品位を高めます。1本のUSBケーブルで12の機能を一気に拡張でき、最大3つの外部モニターにマルチ拡張し、作業効率を高め、様々な周辺機器とケーブルを一台に集約し、デスクトップをより整えます。USB-CポートがDP alt mode対応しており、USB-Cのモニターやスマートグラスに接続可能です。また、ノートパソコンを本製品に上のせて使用することができ、優れた角度設計が最も快適なタイピング角度を提供します。
セット内容JCD554本体・クイックインストールガイド・保証カード
材質アルミニウム
色スペースグレイ
質量(g)約463
ポート数12
保証期間2年
画素数HDMI1:最大3840 X 2160@60Hz 、HDMI2:最大3840 X 2160@60Hz、ディスプレイポート:最大3840×2160@60Hz、USB-C (DP Alt モード):最大3840 X 2160@60Hz、トリプルディスプレイを使用している場合は、接続順番をご注意ください。、HDMI1→ディスプレイポート→HDMI2、HDMI1→ディスプレイポート→USB-C、もし先にHDMI2とUSB-Cを接続する場合、最大2画面になります。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)344×81.3×23.5
電源供給方式バスパワー/セルフパワー (ワイヤレス充電パッド機能を使用するために、別途用意するPD60W以上のPD充電器をPower inポートに挿す必要があります)
ケーブル長(cm)50
ポート【拡張】USB Type-A 3.2 Gen2 10Gbps x2、USB Type-A 2.0 x1、USB Type-C 3.2 Gen2 10Gbps x1 (DP alt mode対応)、USB-C PD100W入力x1、4K60 HDMI x2、4K60 DisplayPort x1、ギガビット有線LAN x1、UHS-II SD/microSD カードスロット、3.5mmコンボジャックx1ケンジントンロック、スロットx1
1個
¥25,980
税込¥28,578
4日以内出荷
Works With Chromebook 認証を取得したUSB-Cマルチアダプターです。USB Type-Cコネクタを搭載したノートパソコンから5つの機能を拡張可能。
Google chromebookの動作保証認定プログラムを取得している製品のため、chromebookでの安定性や品質を保証します。
最大表示解像度4K60Hzに対応し、簡単に高画質の大画面サブモニターを増設できます。
高リフレッシュレート1080p 144Hzのゲーミングモニターでも滑らかな映像で出力可能です。
パワーデリバリー最大86W対応。別売りのPD充電ケーブルをType-Cポートに挿せばパソコンを充電することができます。
安心の2年保証。
対応OSWindows、macOS、ChromeOS
コネクタパソコンと接続側:USB Type-C(オス)
ポートUSB Type-A 3.1 Gen1 5Gbps×2、4K 60Hz HDMI×1、USB-C PD86W充電ポート×1、ギガビットイーサネット×1
最大解像度HDMI 4K 60Hz/フルHD144Hz
保証期間2年
色スペースグレー
材質アルミニウム
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77.6×14.7×66.5
ケーブル長(cm)15
質量(g)約72
セット内容JCD391、クイックインストールガイド、保証カード
ポート数5
ケーブル長(m)0.15
電源供給方式バスパワー/セルフパワー
USBポート数5
1個
¥10,980
税込¥12,078
5日以内出荷
ケーブル長が10cmと短く、ノートパソコンで使用してもケーブルが邪魔にならず、快適に使用できる4ポートUSBハブです。
USBコネクタには、横方向に180度回転可能でノートパソコンに接続した場合でも取り回しがしやすいスイングコネクタを採用しています。
裏面にマグネットを装備しており、スチールデスクなどにしっかりと固定することができます。
抜き挿ししやすいトップポートを3つ、幅広の機器を接続するのに便利なサイドポートを1つ装備しています。
ACアダプタ不要のバスパワー専用タイプです。
ポート数4
USBケーブル長(cm)10(コネクタを除く)
質量(g)約27.0
ケーブル長(m)0.1
対応OSWindows 11/10/8.1/7(SP1)、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS High Sierra 10.13 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
対応機種Windows10、8.1、7(SP1)/macOS High Sierra(10.13)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約20.0×66.0×20.0(ケーブルを除く)
対応コネクタUSB Type-A
保証期間6カ月
接続端子USB Type-A
動作湿度(%)30~80(結露なきこと)
転送速度(Mbps)USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
電源供給方式バスパワー/セルフパワー
ケーブル長(cm)10
USBポート数4
供給電流(mA)4ポート合計400(1ポート当たり100未満)
動作温度範囲(℃)5~40
インターフェイス-アップストリームUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0(USB1.1インターフェイス接続時は、USB1.1互換で動作)
コネクタ形状-アップストリームUSB A(オス)
コネクタ形状-ダウンストリームUSB A(メス)×4
USB規格USB 2.0
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
USBハブ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。