USBハブ :「usb type c アダプタ」の検索結果
USBハブとは、1つのポート、ケーブルなどを分岐して2つ以上にし、ポートを増やすための器具です。一つのUSBポートを複数に分岐して多くの周辺機器と繋げたり、プリンターと繋ぐケーブルを分岐して2台のコンピュータで一台のプリンターを共有したりします。現在よく見られるのは、USB機器に差し込むタイプのUSBハブと、LANで多くのコンピュータを繋ぐためのスイッチングハブ。ポート数や形状をはじめ、ケーブルの長さ、転送速度やAC電源の有無などが製品によって異なります。
商品豆知識
「ポート数」から絞り込む
2(1)
3(12)
4(11)
5(2)
6(1)
7(3)
10(2)
20(2)
USB3.1/3.0×1ポート、USB2.0×2ポートのコンボハブにSDカードスロットとmicroSDカードスロットが付いた便利なハブです。
Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB3.1が必要ない機器と併用するのに最適です。
1台のパソコンで3台のUSB機器を共有でき、SDカードとmicroSDカードが読み書きできます。
カードリーダーはUSB2.0の速度です。
多くの携帯電話に採用されているmicroSD・microSDHC・microSDXCカードがそのまま使えます。
SDXCメモリーカード(UHS-I・UHS-II)256GBに対応、microSDXCメモリーカード UHS-II 128GBにも対応しています。
UHS-I・IIの転送速度には対応していません。
カードリーダーはUSB2.0の速度です。
USB3.1 Gen2には対応していません。
USB3.1 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
AC電源不要のバスパワータイプです。
Windows&Mac両対応です。
インターフェースUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0 (USB 2.0、USB 1.1上位互換)
ケーブル長(cm)約15
質量(g)約38
ポート数3
電源バスパワー
ケーブル長(m)0.15
対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.6.5~10.11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×36×10
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ
対応コネクタUSB Type-A
対応メディア256GBまでのSDXCメモリーカード/256GBまでのSDXCメモリーカード Class4/256GBまでのSDXCメモリーカード Class6/256GBまでのSDXCメモリーカード Class10/256GBまでのSDXCメモリーカード(UHS-Ⅰ・II)(UHS-I・IIの高速転送には対応していません)/32GBまでのSDHCメモリーカード Class2/32GBまでのSDHCメモリーカード Class4/32GBまでのSDHCメモリーカード Class6/32GBまでのSDHCメモリーカード Class10/32GBまでのSDHCメモリーカード(UHS-Ⅰ・II))(UHS-I・IIの高速転送には対応していません)/ 2GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1)/2GBまでのSDメモリーカード(Pro High Speed)/2GBまでのSDメモリーカード/2GBまでのSDメモリーカード Class2/2GBまでのSDメモリーカード Class4/2GBまでのSDメモリーカード Class6/2GBまでのSDメモリーカード Class10/4GBまでのminiSDHC Class2 (別途専用のアダプタ(別売り)が必要です)/4GBまでのminiSDHC Class4 (別途専用のアダプタ(別売り)が必要です)/4GBまでのminiSDHC Class6 (別途専用のアダプタ(別売り)が必要です)/2GBまでのminiSDカード/128GBまでのmicroSDXCカード/128GBまでのmicroSDXCカード Class6/128GBまでのmicroSDXCカード Class10/128GBまでのmicroSDXCカード(UHS-Ⅰ)(UHS-I・IIの高速転送には対応していません)/32GBまでのmicroSDHCカード Class2/32GBまでのmicroSDHCカード Class4/32GBまでのmicroSDHCカード Class6/32GBまでのmicroSDHCカード Class10/2GBまでのmicroSDカード/2GBまでのT-Flash
接続端子USB Type-C
電源供給方式バスパワー
USBポート数3
供給電流(mA)最大800(全3ポート合計)
通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0 (USB 2.0、USB 1.1上位互換)
コネクタ形状-アップストリームType-C オス×1
コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0 Type-A メス×1、USB 2.0 Type-A メス×2
USB規格USB仕様 Ver.3.2 Gen1
3ポートハブ+4K
ポート数3
インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen 1
インターフェイス-ダウンストリームUSB3.0
コネクタ形状-アップストリームType-C
コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.0 Type A×3
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
USB-Cを介し、USB-Aポート(5Gbps)3口とギガビットイーサネットRJ45ポート1口を追加。MacBookなどノートパソコンの接続機能を拡張。携帯にもデスクトップでの使用にも適したコンパクトな設計の小型軽量筐体。携帯しやすい本体一体型の USB Type-CケーブルがついたUSBバスパワーハブ。Thunderbolt 3データポートと互換、小型でリバーシブルの本体一体型USB-Cコネクタ。Windows 10、macOS Sierra (10.12)、Chrome OSを含む大部分のOSでネイティブ対応。マルチプラットフォームの互換性を提供。既存のUSB 1.x/2.0デバイスを接続できる下位互換性でアップグレードコストを削減。プラグアンドプレイ実装でホットスワップ/ホットプラグに対応。Wake-On-LAN、Energy-Efficient Ethernet(省電力型イーサネット)、ジャンボフレーム、フルデュプレックスフロー制御、VLANタギング、レイヤ2優先度エンコーディングをサポート
用途ハブを使用してUSB-CノートパソコンをネットワークとUSB周辺機器の両方に接続。MacBook Proの接続機能をアップグレード。外出時にハブを携帯し、出先でUSBデバイスを接続。デスクトップおよびノートパソコンで使用。Ultrabook/Chromebook/MacBookなど、USB 3.0ポートが少ない端末のユーザーに最適。Wi-Fiが使用できない環境でノートパソコンに有線インターネット接続機能を追加
ポート数3
仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az(省電力型イーサネット)、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p レイヤ2 優先度エンコーディング、USB 3.0 - USB1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】あり、【USB-C デバイスポート】なし、【オートニゴシエーション】あり
色ホワイト
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 4.11.x以降(LTSバージョンのみ)
コネクタ形状RJ-45、USBType-A(9ピン)USB3.0、USBType-C(24ピン)USB3.0
制御【フロー】フルデュプレックスフロー制御
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
チップセットVIA/VLI-VL812、Realtek-RTL8153
電源供給方式バスパワー
USBポート数3
インターフェイスUSB 3.0
ジャンボフレーム【サポート】最大9K
転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet;フルデュプレックス)
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0
コネクタ形状-アップストリームType-C
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
USB-Cを介しUSB-Aポート(5Gbps)3口とギガビットイーサネットRJ45ポート1口を増設しノートパソコンの接続機能を拡張。携帯用、デスクトップ配置の両方に適したコンパクトな設計。デスク配置オプションが広がる本体一体型のUSB Type-Cケーブル(30cm)。付属の電源アダプタで接続デバイスを常に給電し、いつでも使える状態に。Thunderbolt 3データポートと互換、小型でリバーシブルの本体一体型USB-Cコネクタ。一般的なOSでのネイティブサポートにより手軽なインストール。Wake-On-LAN、エネルギー効率化イーサネット、ジャンボフレーム、全二重フロー制御、VLANタギング、レイヤー2優先エンコーディングに対応。下位互換性により、USB 2.0/3.0 デバイスも使用可能。5Gbpsのスループットに対応するSuperSpeed USB 3.0(USB 3.1 Gen 1)ポート3口を増設するドングルスタイルのコンビネーションハブ。プラグアンドプレイおよびホットスワップに対応
用途USB周辺機器とネットワークの接続に1台で対応するマルチポート ハブ。複数アダプタが不要になり、USB-C対応ノートパソコンやタブレット、Chromebook、Ultrabook、MacBookなどに最適。Wi-Fiが使えない場所でコンピュータに有線インターネット接続機能を追加。長めのケーブルで柔軟なハブ配置オプションに対応、オフィスや家庭で多様な周辺機器を接続
ポート数3
仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア/業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab準拠、IEEE 802.3az エネルギー効率化イーサネット、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p Layer 2優先エンコーディング、USB 3.0 - USB1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)87
幅(mm)45
色ブラック
サイズコンパクト
高さ(mm)14
質量(g)50
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 R2/2016/2019、macOS 10.6 - 10.15/11.3 - 13.0、Chrome OS 、Linux 2.6.x以降(LTSバージョンのみ)
制御【フロー】全二重フロー制御
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
ケーブル長(cm)30
インターフェイスUSB 3.0
ジャンボフレーム【サポート】最大4K
転送速度(Gbps)【最大データ】5 (USB 3.0) 、 2(Ethernet、全二重通信)
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0
コネクタ形状-アップストリームType-C
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
USB Power Delivery 2.0に対応(最大60W)。ノートパソコンのUSB-Cベース電源アダプタと併用し、ノートパソコンへの給電と充電が可能。ノートパソコンのUSB-CポートにUSB-Aポート4口を増設するコンパクトなポータブルハブ。SuperSpeed USB 3.0(USB 3.1 Gen 1)ポート4口を増設するドングルスタイルのハブ。最大5Gbpsのスループットに対応。Thunderbolt 3データポートと互換、小型でリバーシブルの本体一体型USB-Cコネクタ。下位互換性により、USB 2.0/3.0 デバイスも使用可能。プラグアンドプレイ、ホットスワップ(ホットプラグ)に対応。マルチプラットフォーム互換のユニバーサル製品。各種オペレーティングシステムでのネイティブサポートにより、インストールが簡単(Windows、Mac、Chrome OS、Linux)。UASP(USB Attached SCSIプロトコル) Rev.1に準拠
用途外出時にハブを携帯し、出先でUSB周辺機器各種をノートパソコンに接続。ノートパソコンのUSB-C電源アダプタでハブとノートパソコンの両方に同時給電。Ultrabook、Chromebook Pixel、MacBookなど、ポート数が少ないノートパソコンのUSB-CポートにUSB-Aポートを増設し接続オプションを拡張
ポート数4
仕様【PowerDelivery(W)】60、【ハードウェア/業界標準】USB3.0-USB1.1/2.0と下位互換性あり、【高速充電ポート】なし
セット内容USB-Cハブ、クイックスタートガイド
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)93
幅(mm)40
色ブラック
サイズコンパクト
高さ(mm)11
質量(g)42
電源USB電源
対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
湿度(%RH)10~90
保存温度(℃)-10 ~ 70
動作温度(℃)0~45
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)15
インターフェイスUSB 3.0
転送速度(Gbps)【最大データ】5
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1 Gen 1/USB 3.2 Gen 1/USB 3.0
コネクタ形状-アップストリームType-C
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
7ポートUSB-Cハブ:USB-Aポート5口とUSB-Cポート2口(データのみ)を追加し、USB Type-Cコンピュータの接続機能を拡張。USB-Cホストケーブル(1m)付きアダプタハブ(SuperSpeed 5Gbps USB 3.2 Gen 1対応)。充電 & 同期:セルフパワー型USBハブ。36W ACアダプター付属(全ポートで共有)。USB-Aポートは、最大12W(BC 1.2)まで給電可能。チャージングダウンストリームポート(CDP)、および専用チャージポート(DCP)モードに対応。ホスト側との接続有無にかかわらず、デバイスの充電が可能。マウント対応:設置ブラケットが付属し、業務用環境に最適。壁面やデスクにねじで固定できるコンパクトなメタル製USB 3.2 Gen 1ハブ。滑り止めゴム足付き。使いやすい設計:すべてのデバイスの電源を一括でオフにできる主電源スイッチ、ステータスを確認できる電源LED付き。上からのアクセスで使いやすいUSB-AポートとサイドパネルUSB-Cポート。幅広い互換性:OS依存性なし、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS対応。USB 3.2 Gen 1/2.0互換、各種周辺機器に対応(SSD、USBメモリ、キーボード、マウス、ウェブカメラ、スキャナ、プリンタなど)
用途壁面やデスク天板裏などにUSB 3.0ポートの固定が必要なロケーションに設置。MacBook/Ultrabookなどノートパソコン、デスクトップPCをアップグレードし接続機能を拡張。ホットデスク環境で複数デバイスにUSBアクセスを提供。自宅/オフィスで、様々な周辺機器を1つのUSB 3.0から接続
ポート数7
仕様【センターチップのポラリティ】ポジティブ、【高速充電ポート】あり、【ハードウェア/業界標準】USBバッテリ充電仕様 バージョン1.2 、USB-A 充電ポートで最大2.4Aの電力を提供、USB 3.0 - USB 1.1/2.0と下位互換性あり
セット内容USB-C-USB-Bケーブル、USB-Cハブ、クイックスタートガイド、ゴム足、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア/ニュージーランド)、取り付けネジ、取り付け金具
材質【エンクロージャ】アルミ
長さ(mm)130
幅(mm)60
色ブラック
サイズデスクトップ
高さ(mm)26
質量(g)170
ケーブル長(m)1
対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
湿度(%RH)20~80
保存温度(℃)-20~50
動作温度(℃)5~35
ケーブル長(cm)100
USBポート数7
インターフェイスUSB 3.0
プラグタイプM
転送速度(Gbps)【最大データ】5
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0/USB 3.1/3.2 Gen 1
コネクタ形状-アップストリームType-C
コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
USB-Aポートの拡張で多様な機器を接続可能に。USB-Aポート×5、USB Type-C(TM)ポート×1を搭載した、USB Type-C接続のUSBハブです。4ポートでUSB 10Gbps(USB3.2(Gen2))での高速データ転送を実現。コンパクトボディに高い機能を兼ね備えています。
用途USB-A・USB Type-C(TM)ポートを搭載したUSB Type-Cプラグ接続USBハブです。ポートの少ないパソコンでも多様な周辺機器を接続できます。 。USB-Aポート×5、USB Type-Cポート×1を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。フロントにUSB-Aポートを集め、サイドにUSB Type-Cポートを配置。ゆとりある間隔で幅広の機器の接続にも便利です。 。3つのUSB-AポートとUSB Type-Cポートで最大10Gbps(理論値)の高速データ転送を実現。動画や高画質の画像など大容量のデータを扱う際もスムーズです。2つのUSB-AポートはUSB2.0でマウスやキーボードなどの接続に便利です。 。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。 。機能を絞った厚さ約10mmの薄型設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約12cmです。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
色ブラック
質量(g)約44
規格VCCI:Class B対応
ポート数6
対応OS【備考】※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。【Windows】Windows 11/10【iPadOS】iPadOS 17【mac】macOS Sonoma 14
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約128×約34×約10※ケーブル含まず
保証期間1年間
動作温度(℃)環境:5~40
動作湿度(%)環境:30~80※結露なきこと
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)約12※コネクター含まず
インターフェイス-アップストリームUSB3.2(Gen2)/USB2.0/USB1.1
インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2(Gen2)/USB2.0
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C
コネクタ形状-ダウンストリームUSB-A/USB Type-C
再生材使用使用
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
USB-Cを介し、USB-Aポート(5Gbps)3口とギガビットイーサネットRJ45ポート1口を追加。MacBookなどノートパソコンの接続機能を拡張。USB給電仕様2.0に対応し、ノートパソコンのUSB-Cコネクタ搭載ACアダプタとの併用でノートパソコンに給電・充電が可能。携帯用にも、卓上での使用にも適したコンパクトな小型軽量筐体。Thunderbolt 3データポートと互換、小型でリバーシブルの本体一体型USB-Cコネクタ。マルチプラットフォーム対応のユニバーサルな互換性、各種OS(Windows/Mac/Chrome OS/Linux)でのネイティブサポートによりインストールが簡単。プラグアンドプレイ、ホットスワップ(ホットプラグ)に対応。下位互換性により、USB 2.0/3.0 デバイスも使用可能。Wake-On-LAN、Energy-Efficient Ethernet(省電力型イーサネット)、ジャンボフレーム、フルデュプレックスフロー制御、VLANタギング、レイヤ2優先度エンコーディングをサポート
用途ネットワークと周辺機器に同時に接続できるハブでUSB-Cポートを活用。ノートパソコンのUSB-Cコネクタ搭載ACアダプタを使用してハブとノートパソコンの両方に給電。外出時にハブを携帯し、出先でUSB周辺機器各種をノートパソコンに接続
ポート数3
仕様【フルデュプレックスサポート】あり、【オートMDIX】あり、【UASPサポート】あり、【高速充電ポート】なし、【ハードウェア業界標準】IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az(省電力型イーサネット)、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p レイヤ2 優先度エンコーディング、USB 3.0 - USB1.1/2.0と下位互換性あり、【バス型】USB 3.0、【USB-C ホスト接続】あり、【USB-C デバイスポート】USB Power Delivery、【オートニゴシエーション】あり
色ブラック
対応OSWindows XP/Vista/7/8/8.1/10/11、Windows Server 2003/2008 R2/2012/2016/2019、macOS 10.7 - 10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 2.6.25以降(LTSバージョンのみ)
コネクタ形状RJ-45、USBType-A(9ピン)USB3.0、USBType-C(24ピン)USB3.0、USB-C(24ピン)USB給電のみ
制御【フロー】フルデュプレックスフロー制御
互換性【ネットワーク】10/100/1000Mbps
チップセットVIA/VLI-VL100、VIA/VLI-VL813、Realtek-RTL8153
USBポート数3
ジャンボフレーム【サポート】最大9K
転送速度(Gbps)【最大データ】5(USB3.0)、2(Ethernet;フルデュプレックス)
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0
コネクタ形状-アップストリームType-C
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
有線LANアダプター付きUSBハブ:USB 3.2 Gen 1(5Gbps)対応。USB-Cホストコネクター、3x USB-Aポート、ギガビットイーサネットポートを搭載。各USBポートで最大4.5Wを供給(ホストPCのバスパワーに依存)、過電流保護に対応。ギガビットイーサネット:LANアダプターと一体のUSB-Cハブで有線イーサネットの安定性とセキュリティを実現。IEEE 802.3u/ab規格に完全準拠のイーサネットコントローラーでWoL、ジャンボフレーム、V-LANタギングをサポート。互換性:Windows、macOS、Linux、iPadOS、 ChromeOS、Androidなど主要なオペレーティングシステムに対応し、Thunderbolt 3/4 & USB4ホストデバイスで使用可能。MacBook(Intel/M1/M2)、Lenovo X1 Carbon、Dell XPS、Microsoft Surfaceなどに最適。USB 2.0と下位互換。長尺ホストケーブル:リーチが長い一体型ケーブルがついたバスパワーのUSBスプリッター。ノートPCライザーでの使用時、2-in-1デバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite X2)でコネクターへ負担を軽減するの30cm尺ケーブル。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):USB-Cハブ使用時のパフォーマンスとセキュリティを最適化するアプリケーションのダウンロードが可能。 MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、WiFi自動スイッチ、Windowsレイアウトユーティリティを提供(英語でのみ利用可能)
用途USB-Cノートパソコンに3つのUSB-A周辺機器を接続し、ギガビットイーサネットをサポート。外出時にハブを携帯し、出先でUSBデバイスを接続。WiFiが使えない環境でノートパソコンを有線ネットワークに接続
仕様【急速充電ポート】なし、【最大データ転送速度】5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、【UASPサポート】あり、【電力供給方法】USBバスパワー
材質プラスチック
色スペースグレー
質量(g)42
ポート数3
対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11.0/12.0/13.0(現在、VLANタギングはmacOSでサポートされていません)、Linuxカーネル 4.11.x以上 (LTSバージョンのみ)、iPadOS、ChromeOS、Android
保証期間2年間
ケーブル長(mm)300
電源供給方式パスパワー
保管温度範囲(℃)-10~70
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)40×80×15
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~45
使用湿度範囲(%RH)10~85
インターフェイス-アップストリームUSB 3.2
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0、Ethernet
コネクタ形状-アップストリームUSB 3.2 Type-C (24ピン・Gen 1・5Gbps)×1
コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)[9ピン]×3、 RJ-45×1
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
セルフパワー4ポートUSB 3.0ハブ:USB 5Gbps Type-CノートパソコンにUSB-Aポート4口を追加。USBバスパワーまたはセルフパワー(電源アダプター付属)で使用可能。11.3cmの一体型USB-Cホストケーブル付き。BC 1.2急速充電サポート:各ポートで2.4A(12W)の充電に対応、付属の外付けACアダプター(5V/4A)を使用し、すべての接続デバイスで最大20Wの電力を共有(電源仕様:日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア)。最大5Gbps:USBメモリー、ストレージデバイス、キーボード、WEBカメラ、ヘッドセットなどの機器の接続に便利。USB3.0 SuperSpeed 5Gbpsに対応(別名USB 3.1 Gen 1 / USB 3.2 Gen 1)。幅広いOS互換性:OS依存性がなく、セットアップにドライバーが不要。メジャーなOSに対応(Windows/macOS/Linux/iPadOS/Chrome OS/Android)、USB 1.1/2.0互換。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途コンピュータのUSB-CポートにUSB 3. Type-Aポート4口を増設。家庭やオフィスで便利に使えるUSBハブ。デスクを複数のスタッフで共有するホットデスク環境、BYOD(私物デバイス持ち込み)、CYOD(会社が用意する複数の端末から選択)などに最適。USB 3.ポートの数が少ないPC、Ultrabook、Chromebook Pixel、MacBook Proなどのユーザーに最適。ハブを携帯し、外出先でもUSB機器の接続が可能
仕様【センターチップのポラリティ】ポジティブ
セット内容4ポートUSB3.0ハブ、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米、イギリス、欧州、オーストラリア)
材質【エンクロージャ】プラスチック
長さ(mm)39
幅(mm)74
色ブラック
サイズコンパクト
高さ(mm)13
質量(g)34
ポート数4
対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要
湿度(%RH)0~90
出力電圧(V)【DC】5
入力電圧(V)【AC】100~240
出力電流(A)4
保存温度(℃)-20 ~ 60
入力電流(A)1
動作温度(℃)0~60
電源供給方式セルフパワー
ケーブル長(cm)11.3
インターフェイスUSB 3.0
プラグタイプB
転送速度(Gbps)【最大データ】5
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1 Gen 1/USB 3.0(USB1.1/2.0と下位互換性あり)
コネクタ形状-アップストリームType-C
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥8,198
税込¥9,018
翌々日出荷
薄型ノートPCに。
用途有線LANアダプタ付き。LANポートが無い薄型ノートPCでも有線LANが使えるようになります。1000BASE-T準拠の最大1G(1000M)bpsの通信速度。3ポートのUSBハブ。薄型ノートPCでは不足がちなUSBポートを増やします。USB3.2Gen1、最大5Gbpsの転送速度。放熱性に優れ、強靭で美しいアルミ筐体。Type-CコネクタのUH-C3L343とType-AコネクタのUH-3L353をご用意。<ご使用上の注意>。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。
その他インターフェース アップストリーム側(PC側):USB Type-C オス、インターフェース ダウンストリーム側(接続機器側):USB Type-Aメスx3、LAN規格:IEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control)、LAN通信速度:10/100/1000Mbps(理論値) LANコネクタ形状:RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応、適合LANケーブル:Cat5e以上のLANケーブル
寸法(mm)W111xD23xH16
色シルバー
ポート数3
対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS
対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン
電源供給方式パスパワー
転送速度(Gbps)最大転送速度:5(理論値)
最大供給電流(mA)電圧/最大転送速度:5V720
インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オス
コネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×3
USB規格ver.3.2en1(3.1Gen1/3.0)
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
最大60Wの急速充電PDポート、4つのUSB-Aポート、3つのUSB-Cポートを備えたUSBハブです。USB3.2対応のパソコン・機器との接続で最大10Gbpsのデータ転送が可能です。斜面デザインを採用。素材はアルミニウム合金で堅牢性、耐久性が高いです。
材質アルミニウム合金
寸法(mm)132×59×31.5
色ブラック
ポート数7
対応OSWidows、Mac OS、Linux
ケーブルUSB Type C(オス)-USB Type A(オス)
転送速度(Gbps)最大10
インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen2
インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2 Gen2
コネクタ形状-アップストリームUSB-C(メス)×1
コネクタ形状-ダウンストリームPD×1(メス)、USB-C(メス)×2、USB-A(メス)×4
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
4ポートUSB-Cハブ:USB-Aポート3口とUSB-Cポート1口を追加し、USB-Cコンピュータの接続機能を拡張。SuperSpeed 5Gbps(USB 3.2/3.1 Gen 1)対応のUSBアダプタハブ。USB 2.0/3.0 デバイス互換。15Wの電力を共有:最大5Gbpsのデータ転送速度に対応するバスパワーUSB Type-Cハブ。最大15Wの電力をすべてのダウンストリーム接続デバイスで共有。SSD、USBメモリ、データストレージ、キーボード、マウス、ウェブカメラ、ヘッドセットなどに最適。携帯用すっきり設計:頑丈なプラスチック筐体に28.5cmのUSB-Cケーブルがついたコンパクト軽量トラベルハブ。ノートパソコンバッグやポケットの中で絡まらない本体一体型ケーブル。互換性:OS依存性がなく、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS、Androidに対応。 ツーインワン端末(Surface Pro 7/Book 3、iPad Pro/Airなど)、またはUSB-C/Thunderbolt 3ノートパソコンをスタンドに載せて使用する際に便利な長尺ホストケーブル。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
用途SSD/USBメモリ、データストレージデバイス、キーボード、マウス、ウェブカメラ、USBヘッドセットなどをUSB-Cコンピュータに接続。外出時にノートパソコンバッグに入れて携帯
仕様【USB-C デバイスポート】あり、【USB-C ホスト接続】あり、【高速充電ポート】なし、【バス型】USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)、【業界標準】USB 3.2 - USB 1.1/2.0/3.0と下位互換性あり
セット内容USB-Cハブ
性能【UASPサポート】あり
材質プラスチック
幅(mm)50
色ブラック & スペースグレー
高さ(mm)20
質量(g)74
ポート数4
電源USB電源
長さ(cm)13.5
対応OSOSに依存せず、ドライバやソフトウェアは不要
湿度(%RH)0~85(結露しないこと)
対応機種OS依存性がなく、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS、Androidに対応。 ツーインワン端末(Surface Pro 7/Book 3、iPad Pro/Airなど)、またはUSB-C/Thunderbolt 3ノートパソコン
保存温度(℃)-10~+55
保証期間2年
コネクタ【3-コネクタタイプ】USB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)[9ピン]、【1-コネクタタイプ】USB Type-C(USB 3.0、5 Gbps)[24ピン]、USB Type-C(USB 3.0、5 Gbps)[24ピン]
動作温度(℃)0~70
パソコン動作環境【システムおよびケーブル要件】USB Type-Cポート - USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)28.5
USBポート数4
インターフェイスUSB 3.1 Gen 1、USB 3.2 Gen 1
転送速度(Gbps)最大データ:5
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1 Gen 1、USB 3.2 Gen 1
コネクタ形状-アップストリームType-C
コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌々日出荷
4ポートUSB-Cハブ:USB-Aポート4口を追加し、USB-Cコンピュータの接続機能を拡張。SuperSpeed 5Gbps(USB 3.2/3.1 Gen 1)対応のUSBアダプタハブ。USB 2.0/3.0 デバイス互換。15Wの電力を共有:最大5Gbpsのデータ転送速度に対応するバスパワーUSB Type-Cハブ。最大15Wの電力をすべてのダウンストリーム接続デバイスで共有。SSD、USBメモリ、データストレージ、キーボード、マウス、ウェブカメラ、ヘッドセットなどに最適。携帯用すっきり設計:頑丈なプラスチック筐体に28cmのUSB-Cケーブルがついたコンパクト軽量トラベルハブ。ノートパソコンバッグやポケットの中で絡まらない本体一体型ケーブル。互換性:OS依存性がなく、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS、Androidに対応。 ツーインワン端末(Surface Pro 7/Book 3、iPad Pro/Airなど)、またはUSB-C/Thunderbolt 3ノートパソコンをスタンドに載せて使用する際に便利な長尺ホストケーブル。StarTech.comの利点:30年以上に渡りITプロに選ばれる製品を展開。2年間メーカー保証と日本国内での無料テクニカルサポートを提供
用途SSD/USBメモリ、データストレージデバイス、キーボード、マウス、ウェブカメラ、USBヘッドセットなどをUSB-Cコンピュータに接続。外出時にノートパソコンバッグに入れて携帯
仕様【USB-C デバイスポート】なし、【USB-C ホスト接続】あり、【高速充電ポート】なし、【バス型】USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)、【業界標準】USB 3.2 - USB 1.1/2.0/3.0と下位互換性あり
セット内容USB-Cハブ
性能【UASPサポート】あり
材質プラスチック
幅(mm)50
色ブラック & スペースグレー
高さ(mm)20
質量(g)73
ポート数4
電源バスパワー
長さ(cm)13.5
湿度(%RH)(25℃)0~95(結露しないこと)
対応機種OS依存性がなく、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS、Androidに対応。 ツーインワン端末(Surface Pro 7/Book 3、iPad Pro/Airなど)、またはUSB-C/Thunderbolt 3ノートパソコン
保存温度(℃)-20~70
保証期間2年
コネクタ【1-コネクタタイプ】USB Type-C(USB 3.0、5 Gbps)[24ピン]、【4-コネクタタイプ】USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)
動作温度(℃)0~50
電源供給方式バスパワー
ケーブル長(cm)28
インターフェイスUSB 3.1 Gen 1、USB 3.2 Gen 1
転送速度(Gbps)最大データ:5
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1 Gen 1、USB 3.2 Gen 1
コネクタ形状-アップストリームType-C
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥6,198
税込¥6,818
翌々日出荷
USB Type-Cハブ USB 3.1 Gen 2 SD & microSD対応 ケーブル長 25cm バスパワー対応 Mac & Windows対応。USB-C対応3ポートハブ。端末のUSB Type-C または Thunderbolt 3ポートに3口のUSB-AポートとSDカードリーダー追加し、複数USBデバイスの接続が可能になります。バスパワーで動作し、USB-Cノートパソコンの接続機能を拡張します。<SD & microSD カードリーダー>このハブでは、SDメモリカードまたはmicroSDカードをデータストレージまたはデータ転送用メディアとして使用することができます。microSDカードを使用する場合はアダプタが必要です。<携帯に便利な設計と簡単なセットアップ>小型軽量のUSB Type-Cハブは、ノートパソコンのアクセサリとして携帯に便利な製品です。ハブ本体についたホストケーブルでUSB-Cポートから直接電源を取るので外付け電源が要らず、外出時に携帯するケーブルの量が軽減されます。接続するホスト端末から最大で15Wの電力を取り、複数のバスパワー機器を同時に駆動します。トータルで利用できる電力は接続ホストによって異なります。25cmのホストケーブルは接続要件に合わせて柔軟に引き回せる長さです。また、プラグアンドプレイに対応しています。<USB-A周辺機器3台を接続>USB-Aポート3口を搭載したハブは、新型のUSBデバイスをサポートしながら旧型のデバイスとの下位互換性も提供します。USBメモリ、ビデオキャプチャデバイス、外付けハードドライブなどを接続し、最大で10Gbpsの高速データ転送を行うことができます。作業に必要な接続機能に対応しながら効率をアップするソリューションです。StarTech.comでは本製品に2年間保証と無期限無料技術サポートを提供しています。
ポート数3
USBポート数3
インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen 2
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1/3.2 Gen 2
コネクタ形状-アップストリームType-C
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
ハイパフォーマンス:4口のUSB-Cポートを搭載した USB 3.2 Gen 2(10Gbps)対応のUSB Type-Cハブ。バスパワーで動作し、USB-C電源アダプタ(別売)を接続すると、最大100WのUSB Power Deliveryパススルーが可能。USB POWER DELIVERLYパススルー:最大100WのUSB-C電源アダプターに対応するUSB タイプ C ハブ。15Wはハブ用に確保され、残り最大85Wをホストコンピューターおよび接続するUSBデバイスへ給電、充電に利用(各ポート最大7.5W)。コンパクト & ポータブル:耐久性のあるプラスチック製筐体を採用したスマートなUSB 3.1(10Gbps)対応 Type-Cハブ。オフィスのデスク、会議室、ホームオフィスなど移動中の絡まりを防ぐ32cmの巻き取り式一体型ホストケーブル内。優れた互換性:Lenovo、HP、Dell、Microsoft & Apple Macbook Pro/Macbook Airなどのノートパソコンやウルトラブックに対応。Google Pixelbook、iPad Pro、Samsung Galaxyなどのタブレット、ChromebookなどあらゆるUSB-C対応のデバイスで使用可能なポータブル4ポートUSB Cハブ。簡単セットアップ:OS依存性がなく、Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS、Androidなど様々なOSでプラグアンドプレイに対応するUSB-C接続USB拡張ハブ
用途外部ストレージデバイス (例:USBフラッシュドライブ、HDD/SSD)、HDカメラ、マウス、キーボード、ウェブカメラ、USBヘッドセットなどをコンピュータに接続。オフィスと自宅の両方で作業を行うモバイルワーカーに最適。ホットデスクなど小さな共有ワークスペースに適したコンパクトサイズ
ポート数4
ケーブル長(cm)34.5
長さ(mm)135
幅(mm)60
高さ(mm)20
質量(g)160
保証期間3年間
コネクタ外部ポート:4 - USB 3.2 Type-C (24ピン、 Gen 2、 10Gbps)、ホストコネクタ:1 - USB 3.2 Type-C (24 pin、 Gen 2、 10Gbps)
データ転送速度10Gbps
タイプUSB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
色スペースグレー
材質プラスチック
セット内容1-USB-Cハブ
消費電力(W)15
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様USB-C デバイスポート:あり、USB-C ホスト接続:あり、高速充電ポート:あり、ノートパソコン最大充電量:85W
電源供給方式バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ
インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen2
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen2
コネクタ形状-アップストリームType-C
コネクタ形状-ダウンストリームType-C
1個
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
薄型ノートPCに。
用途有線LANアダプタ付き。LANポートが無い薄型ノートPCでも有線LANが使えるようになります。1000BASE-T準拠の最大1G(1000M)bpsの通信速度。3ポートのUSBハブ。薄型ノートPCでは不足がちなUSBポートを増やします。USB3.2Gen1、最大5Gbpsの転送速度。放熱性に優れ、強靭で美しいアルミ筐体。Type-CコネクタのUH-C3L343とType-AコネクタのUH-3L353をご用意。<ご使用上の注意>。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。
その他インターフェース アップストリーム側(PC側):USB Type-C オス、インターフェース ダウンストリーム側(接続機器側):USB Type-Aメスx3、LAN規格:IEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control)、LAN通信速度:10/100/1000Mbps(理論値) LANコネクタ形状:RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応、適合LANケーブル:Cat5e以上のLANケーブル
寸法(mm)W111xD23xH16
色シルバー
ポート数3
対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS
対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン
電源供給方式パスパワー
ケーブル長(cm)10
転送速度(Gbps)最大転送速度:5(理論値)
最大供給電流(mA)電圧/最大転送速度:5V720
インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オス
コネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×3
USB規格ver.3.2en1(3.1Gen1/3.0)
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
●ストレージ機能が搭載されたType-C接続のUSBドッキングステーションです。1つのType-Cポートからデータ転送、映像出力、容量増設、急速充電など、自宅や外出先、パソコンやタブレット使用時とあらゆる分野で利用することができます。最新のWindows10やmacOSに対応しており、特徴であるストレージ機能では、SATA M.2 SSDをセットすることができます。
※SATA M.2 SSDは付属しておりません
●記憶容量を増設できる!ストレージ機能搭載
容量が足りないパソコンやタブレットで外付けストレージとして増設できます。またインターフェースにはUSB3.2 Gen1を採用しておりますので超高速転送が可能です。
●圧倒的な4K映像出力!HDMIでデュアルディスプレイ
HDMI出力で4Kリフレッシュレート60Hzに対応しています。画面のチラつきやカクつきが無く、滑らかできれいな映像を外部の大型モニターに出力することができます。また、VGA出力ポートも装備されており、2台同時出力にも対応しています。複製モードや拡張モードのデュアルディスプレイ環境に対応できます。
●急速充電ができる!PD100Wに対応
USB PD3.0(USB PowerDelivery3.0)に対応しており、最大100WのUSB PD対応機器の充電が可能です。パソコンに付属している純正ACアダプタ(USB PD対応)をType-Cポートに接続すれば、パソコンを充電しながら周辺機器を使用できます。
保証期間12ヶ月間
サイズ(mm)W55×D124×H15
質量(g)約120
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1/USB 2.0
コネクタ形状-アップストリームType-C
コネクタ形状-ダウンストリームType-A
仕様●対応OS:Windows 11/10/8.1、macOS 10.12以降、iPadOS 13.4以降●ケーブル長:13cm(コネクタ含まず)●付属品:熱伝導シート×2枚、M.2 SSD固定ネジ×2本、本体ネジ×2本(1本装着済み)、マニュアル●最大転送速度:USB3.2 Gen1 5Gbps(規格値)、USB2.0 480Mbps(規格値)●LANポートコネクタ:RJ45●LAN規格:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T●M.2スロット部コネクタ形状:M.2●M.2スロット対応通信プロトコル:SATA形式●対応M.2 SSDサイズ:Type 2280/2260/2242/2230●対応M.2 SSDコネクタ形状:M.2( B-Key & B+M Key)●HDMIポートコネクタ:HDMIタイプA(19pin)メス×1●HDMI対応解像度:最大3840×2160 (4K 60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen1
1個
¥6,898
税込¥7,588
6日以内出荷
USB Type-Cポートを搭載したパソコンで4台のUSB-Aデバイスが使える4ポートUSB3.1 Gen1ハブです。
最大5Gbps(理論値)とUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現するUSB3.1 Gen1に対応し、高速でのデータ転送が可能です。
USB Type-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。
1万回の挿抜に耐える堅牢なコネクタを採用しています。頻繁に抜き挿ししても破損しにくい構造です。
最大5V3Aの電力供給が可能で、ACアダプタがなくても接続機器の安定動作を実現します。
ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。
持ち運びにも便利な厚さ約10mmの超薄型設計です。
ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブルの長さはかさばらずに使える約15cmです。
インターフェイスUSB Type-C(TM)
ポート数【アップストリーム(パソコン側)ポート数】1ポート(USB Type-C(TM))、【ダウンストリーム(周辺機器側)ポート数】4ポート(USB-A)
USBケーブル(m)約0.15(コネクタを除く)
質量(g)約29
電源バスパワー
ケーブル長(m)約0.15(コネクターを除く)
対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Mojave 10.14 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
コネクタ形状パソコン側(アップストリームポート):USB Type-C(TM)(オス)、USB機器側(ダウンストリームポート):USB-A(メス)×4
対応機種Windows11/10、macOS Ventura13/macOS Monterey12/macOS Big Sur11/macOS Mojave10.14(各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約94×31×10(ケーブルを除く)
対応コネクタUSB Type-A
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
保証期間6カ月間
接続端子USB Type-C
動作温度(℃)5~40
動作湿度(%)30~80(結露なきこと)
電源供給方式バスパワー
USBポート数4
供給電流(mA)4ポート合計最大3000以内(1ポート当たり最大900以内)※供給電流は接続するパソコンの仕様により異なります。※Power Delivery非対応のUSB Type-C(TM)ポートに接続した場合は、4ポート合計最大900以内となります。
データ転送速度USB3.1Gen1、USB3.0スーパースピードモード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
インターフェイス-ダウンストリームUSB3.1 Gen1
USB規格USB 3.1
薄型HDMI付きUSB 5Gbps(USB3.2gen1) Type-C ハブです。HDMI出力は、USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応している機器でご使用いただけます。HDMI出力4K/30Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。バスパワー/セルフパワーの両対応です。Type-CポートはPD対応のACアダプタを接続すれば周辺機器を使用しながらUSB PD(USB Power Delivery)対応のパソコンの充電ができます。最大100Wまでの充電に対応しています。PD対応ポートは充電・データ転送の両方に対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
仕様●USB Aメス/USB 5Gbps:1ポート●USB PD最大出力:95W●USB Type-Cメス/充電専用ポート:1ポート●供給電流:約1500mA(全ポート合計)●最大データ転送速度(理論値):5Gbps
色ホワイト
ポート数3
電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタ、またはPD対応のACアダプタを使用した場合、セルフパワーとしても使用できます。
ケーブル長(cm)約10
ケーブルタイプケーブル一体型【USBポート】
インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)
インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C
コネクタ形状-ダウンストリームHDMI、USB Aメス、USB Type-Cメス
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
薄型USB 5Gbps Type-C 4ポートハブです。USB 5Gbps(USB3.2gen1)対応です。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。バスパワー/セルフパワーの両対応です。Type-CポートはPD対応のACアダプタを接続すれば周辺機器を使用しながらUSB PD(USB Power Delivery)対応のパソコンの充電ができます。最大100Wまでの充電に対応しています。PD対応ポートは充電・データ転送の両方に対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
仕様●USB Aメス/USB 5Gbps:3ポート【電源】●USB PD最大出力:95W●USB Type-Cメス/USB 5Gbps:1ポートPD対応ポート(PD&データ 対応)●最大データ転送速度(理論値):5Gbps
色ホワイト
ポート数4
電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタ、またはPD対応のACアダプタを使用した場合、セルフパワーとしても使用できます。
ケーブル長(cm)約10
ケーブルタイプケーブル一体型【USBポート】
インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)
インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C
コネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス、USB Type-Cメス
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
SurfaceGoの側面にぴったりフィットしたSurfaceGo専用USBハブです。USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB-Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており、接続したSurface Goへの給電も本製品経由で可能となります。 ※別途ACアダプタが必要です。 ※PD充電する場合は35W以上のACアダプタをご使用ください。
電源バスパワー
コネクタ形状HDMIタイプA(19pin)メス×1
プラグ3.5mm 4極ミニプラグ×1
供給電流(mA)最大860(全ポート合計)【映像出力】
通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps
対応解像度最大4K 30Hz【オーディオ】
インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen1、USB 3.0 (USB 2.0、USB 1.1上位互換)
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1 Gen1、USB 3.0 (USB 2.0、USB 1.1上位互換)
コネクタ形状-アップストリームType-C オス×1
コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.1 Gen1(USB 3.0) Type-A メス×1、Type-C メス×1
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。USB Type-CをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。ギガビットのLANに対応しています。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aポート1TYPE-Cポート1個のハブ2ポート付です。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。 ※PD3.0(100W 20V 5A) ※PD対応パソコンである必要があります。 ※別途ACアダプタが必要です。机などに固定できる面ファスナー付
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-C
コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1USB Type-Cコネクタ メス×1
インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)
仕様【USBハブ】■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■電源:セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタまたはPD対応のACアダプタを使用した場合セルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。■供給電流:830mA最大(全ポート合計:バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):2ポート■PD対応:対応■PD仕様:100W20V 5A【LANポート】■規格:IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet), IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet), IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3,0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。■通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス■アクセス方式:CSMA/CD■ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X), Auto-Negotiation対応■電源電圧:5V【共通仕様】■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS iPadOS:iPadOS 15~13■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15■対応OS Windows:11, 10■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USB Type-Cポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。(USB2.0対応のUSBポートに接続した場合は、USB2.0の転送速度にのみ対応します。)※USB3.2 Gen1の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。 ■ケーブル長:約0.5m■セット内容:取扱説明書、面ファスナー
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
Power Delivery対応4ポートUSB-Cハブ:ホスト端末の10Gbps USB-CポートにUSB-Aポート3口とUSB-Cポート1口を追加。USB 2.0/3.0互換、バスパワー駆動のUSB 3.2 Gen 2(USB 3.1 Gen 2) SuperSpeed 10Gbpsハブ。100W Power Deliveryパススルー:USB-C電源アダプタでノートパソコンを充電(最大85W)しながら、ハブのダウンストリームポートに給電(15W)。電源投入遮断時のUSBデバイス停止を防ぐPD 3.0に対応。コンパクト&ポータブル:頑丈なアルミニウム筐体に25cmのUSB Type-Cホストケーブルが付いた軽量USB Cハブ。95mm x 45mm x 16mmの小型サイズ。幅広いOS互換性:ドライバのセットアップが不要なUSB C - USB-A/USB-Cアダプタハブ。Windows、macOS、Linux、iPadOS、Chrome OS、Android対応、Thunderbolt 3 互換(最大10Gbps)。StarTech.comの利点:ITプロに選ばれる製品を30年以上に渡り展開。2年間保証、日本国内での無料テクニカルサポート(月-金)
用途オフィスと自宅の両方で作業を行うモバイルワーカーに最適。ホットデスクなど小さな共有ワークスペースに適したコンパクトサイズ
ポート数4
USBポート数4
インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen 2(USB 3.1 Gen 2)
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1/3.2 Gen 2
コネクタ形状-アップストリームType-C
コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
1個
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。USB Type-CをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。ギガビットのLANに対応しています。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ハブ3ポート付です。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。NitendoSwtich対応です。
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-C
コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×3
インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)
仕様■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■電源:バスパワー■供給電流:830mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):3ポート【LANポート】■規格:IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet), IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet), IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3,0)接続時のみ1000BASE-Tに対応します。■通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス■アクセス方式:CSMA/CD■ポート形状:RJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X), Auto-Negotiation対応■電源電圧:5V【共通仕様】■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple MacシリーズNintendoSwitch※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※iPadで有線ネットワークを接続する場合はWIFIをOFFにする必要があります。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約0.15m■セット内容:取扱説明書
1個
¥4,998
税込¥5,498
欠品中
USB3.1 Gen2 対応のUSBハブです。
Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。
USB Aポートが4個付で合計3台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。
USB3.1 Gen2(10Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。
ACアダプタ付き
セット内容ACアダプタ(DC12V 2A ケーブル長/約1.5m) USBケーブル/約1.0m
ポート数4ポート
ケーブル長(m)1
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen2(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
電源供給方式セルフパワー
USBポート数4
供給電流(mA)最大4800(全4ポート合計/セルフパワー時)
通信速度10Gbps, 5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値) ※10Gbps(USB3.2 Gen2) ※5Gbps(USB3.2 Gen1)
インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen2
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen2(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ メス×1
コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.1 Aコネクタ メス×4
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
USB3.2 Gen2対応のUSBハブです。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB Aポートが4個、Type-Cポートが3個付きで7台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。USB3.2 Gen2(10Gbps)〈理論値〉の転送速度に対応しています。USB Aポートは最大1.5A、Type-Cポートは最大3A出力することができスマホ・タブレットを充電することができます。安定した動作ができるACアダプタ付です。
インターフェース【USB】Ver3.2Gen2(USB3.1 Gen2)準拠(USB Ver3.2Gen1(USB3.0/3.0)上位互換)
通信速度10Gbps/5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen2 Aコネクタ メス×4USB3.2 Gen2 USB Type-Cコネクタ メス×3
コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen2 Type-C メス
コネクタ形状USB Type-C(PC接続側)
電源セルフパワー
供給電流(mA)3700最大※接続機器がType-C以外の場合は最大2.4Aの出力になります。パソコン接続時は最大1.5Aの出力になります。
ポート数7ポート(合計)
対応OSChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、Windows:11, 10
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 ※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。 ※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
ケーブル長(m)約1
セット内容ACアダプタ(DC5V 4.0A ケーブル長/約1.5m)
仕様過電流保護機能:内蔵、PD対応:非対応、ACアダプタ:有DC5V 4.0A ケーブル長/約1.5m
1個
¥14,980
税込¥16,478
欠品中
USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Type-Cハブ2ポート付です。 。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。 。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。 ※PD3.0(100W 20V 5A) ※PD対応パソコンである必要があります。 ※別途ACアダプタが必要です。机などに固定できる面ファスナー付
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-C
コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-Cコネクタ メス×1USB Type-Cコネクタ メス×1(PD3.0 100W対応)
インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)
仕様【USBハブ】■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■電源:セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタまたはPD対応のACアダプタを使用した場合セルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。■供給電流:830mA最大(全ポート合計:バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):2ポート■PD対応:対応■PD仕様:100W20V 5A【映像出力ポート】■ポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス■最大対応解像度:4K/60Hz■デュアルディスプレイ対応:対応【共通仕様】■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS iPadOS:iPadOS 15~13■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15■対応OS Windows:11, 10■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約0.5m■セット内容:取扱説明書、面ファスナー
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aポート1TYPE-Cポート1個のハブ2ポート付です。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。 ※PD3.0(100W 20V 5A) ※PD対応パソコンである必要があります。 ※別途ACアダプタが必要です。机などに固定できる面ファスナー付
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-C
コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1USB Type-Cコネクタ メス×1(PD 60W対応)
インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)
仕様【USBハブ】■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)電源:セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタまたはPD対応のACアダプタを使用した場合セルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。■供給電流:830mA最大(全ポート合計:バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):2ポート■PD対応:対応■PD仕様:100W20V 5A【映像出力ポート】■ポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス■対応解像度:最大4K 60Hz■最大対応解像度:4K/60Hz■デュアルディスプレイ対応:対応【共通仕様】■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS iPadOS:iPadOS 15~13■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15■対応OS Windows:11, 10■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約0.5m■セット内容:取扱説明書、面ファスナー
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
iPadやタブレットを最大10台を同時に同期・充電できます。背面にディジーチェーン専用のポートを搭載していて、最大2台接続可能です (最大20台の機器を接続可能です。)。エコモードスイッチを押せば充電完了時に電源がOFFになりiPadやタブレットへの負担を軽減します。ACアダプターは外れにくいロック式です。付属のL字金具とネジでキャビネットやラックに取り付けることが出来ます。USB5Gpbsに対応した20ポートUSBType-cハブです。PD規格に対応しており1ポートあたり最大27Wの出力が可能です。 ※接続機器の種類、接続環境によっては27W出力できない場合があります。 ※接続機器がType-C以外やPDに対応していない機器の場合は、最大出力が1.5Aになります。USB5Gbps(3.2 Gen1) の規格に対応しています。【iPad・iPhone・iPodTouchについて】 iPad・iPhone・iPodTouchは複数のデバイスと同時に同期(通信)ができます。 この機能を使用するには ・Windowsの場合は「iTune」 ・Macの場合は「iTune」または「AppleConfigurator」が必要です。【Andoroid・Windowsタブレットスマートフォンについて】 Andoroid・Windowsタブレット・スマートフォンは各機種によって使用方法が異なります。 ご使用の機器の取扱説明書をご確認の上使用してください。【ご購入前にご確認ください】※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※本製品はセルフパワーのみに対応しています。バスパワーモードでは動作しませんのでご注意ください。※接続する機器によって充電方式が異なります。作しません。
ポート数10ポート
ケーブル長(m)約1.8
電源供給方式セルフパワー
データ転送速度最大5Gbps(理論値)
ケーブルタイプケーブル着脱【USBポート】
インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)
インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C
コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-C
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
iPadやタブレットを最大20台を同時に同期・充電できます。背面にディジーチェーン専用のポートを搭載していて、最大2台接続可能です (最大40台の機器を接続可能です。)。エコモードスイッチを押せば充電完了時に電源がOFFになりiPadやタブレットへの負担を軽減します。ACアダプターは外れにくいロック式です。付属のL字金具とネジでキャビネットやラックに取り付けることが出来ます。USB5Gpbsに対応した20ポートUSBType-cハブです。PD規格に対応しており1ポートあたり最大27Wの出力が可能です。 ※接続機器の種類、接続環境によっては27W出力できない場合があります。 ※接続機器がType-C以外やPDに対応していない機器の場合は、最大出力が1.5Aになります。USB5Gbps(3.2 Gen1) の規格に対応しています。【iPad・iPhone・iPodTouchについて】 iPad・iPhone・iPodTouchは複数のデバイスと同時に同期(通信)ができます。 この機能を使用するには ・Windowsの場合は「iTune」 ・Macの場合は「iTune」または「AppleConfigurator」が必要です。【Andoroid・Windowsタブレットスマートフォンについて】 Andoroid・Windowsタブレット・スマートフォンは各機種によって使用方法が異なります。 ご使用の機器の取扱説明書をご確認の上使用してください。【ご購入前にご確認ください】※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※本製品はセルフパワーのみに対応しています。バスパワーモードでは動作しませんのでご注意ください。※接続する機器によって充電方式が異なります。
ポート数20ポート
ケーブル長(m)約1.8
電源供給方式セルフパワー
データ転送速度最大5Gbps(理論値)
ケーブルタイプケーブル着脱【USBポート】
インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)
インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C
コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-C
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
高速通信ポートと急速充電ポートを増設できる10ポートUSBハブです。 USB AポートとUSB Type-Cポートが搭載されており、様々なUSB機器を用途に合わせて同時に使用することができます。 12V/5AのACアダプタが付属しているセルフパワーモデルで、安全に安定したパフォーマンスを発揮します。 USB3.2Gen2接続で最高転送速度10Gbpsの高速通信とUSB PD 20W、QC3.0 18W対応の急速充電がすべて備わっています。 外付けSSDやiPhone15Proシリーズなどそれぞれ最新規格の機器をパソコンに接続した際のデータ転送や、スマートフォン・タブレットPCやポータブルゲーム機など大容量バッテリーの短時間充電など接続機器の性能を最大限発揮できる仕様です。 USB3.2Gen2接続で最高転送速度10Gbpsの高速通信が可能で、同じUSBハブでもUSB2.0接続の約20倍、USB3.2Gen1の約2倍速い高速データ転送が体現できます。 USB Power Delivery規格に準拠した出力20WのUSB Type-CポートとQuick Charge 3.0規格に準拠した出力18WのType-Aポートが搭載されています。 USB AポートでもUSB Type-Cポートでも急速充電することができますので急を要したスマートフォンの充電に大変便利です。 側面には各USBポートの位置に合わせてON/OFFスイッチが搭載されており、未使用時の待機電力をカットすることができる省エネ仕様です。 LEDライトや扇風機、加湿器など卓上のUSBグッズを手軽にON/OFFできます。 各USBポートの位置に合わせて通電LEDが搭載されており、現在の使用状況が一目でわかるように通信ポートには青色LED、充電ポートには赤色LEDが点灯します。 本体表面はアルマイト加工を施した質感高いアルミボディを採用し、アルマイト加工をすることで高耐食性、高耐摩耗性、高硬度、電気絶縁性、表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。 パソコン周辺機器用としては最大クラスの12V/5AのACアダプタ付属で、安全で安定的な運用を実現します。
ポート数10
電源ACアダプタ(12V/5A)
対応OSWindows 11/10、macOS 10.9以降
環境対応:USB3.2または、USB2.0接続端子搭載パソコン
転送速度(Mbps)最大(USB2.0):480(規格値)
電源供給方式セルフパワー
ケーブル長(cm)約100(コネクタ部除く)
転送速度(Gbps)最大(USB3.2 Gen 1):5(規格値)、最大(USB3.2 Gen 2):10(規格値)
インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen2
インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2 Gen2、USB3.2 Gen1
コネクタ形状-アップストリームType-C
コネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A
1個
¥7,298
税込¥8,028
欠品中
USBType-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。USBType-CをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。ギガビットのLANに対応しています。 。USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)ハブ3ポート付です。 。USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。 。面ファスナー付きで机などに固定することができ、ケーブルの反発で本体が浮くのを防止します。
仕様通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックス
セット内容取扱説明書、面ファスナー
規格【LAN】IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)/IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)/IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3,0)接続時のみ1000BASE-Tに対応
ポート数3ポート
ケーブル長(m)0.15
対応OSChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください、iPadOS:iPadOS 15~13、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Windows:11/10/8.1/8
コネクタ形状USB Type-C(PC接続側)
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種/※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です/※Nintendo Switchには対応していません/※iPadで有線ネットワークを接続する場合はWIFIをOFFにする必要があります/※パソコン・USB機器により対応できないものもあります/※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です
電源電圧(V)5
インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
電源タイプバスパワー
USBポート数3
供給電流(mA)最大830(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります
通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
ポートRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)/Auto-Negotiation対応
アクセス方式CSMA/CD
コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス
コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×3
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
iPadやタブレットを最大20台を同時に同期・充電できます。背面にディジーチェーン専用のポートを搭載していて、最大4台接続可能です (最大80台の機器を接続可能です。)エコモードスイッチを押せば充電完了時に電源がOFFになりiPadやタブレットへの負担を軽減します。ACアダプターは外れにくいロック式です。付属のL字金具とネジでキャビネットやラックに取り付けることが出来ます。USB2.0に対応した20ポートUSBType-cハブです。※USB1.1規格の環境でも使用することができます。1ポート当たり最大3Aの出力が可能です。(最大12ポート)※接続機器の種類、接続環境によっては3A出力できない場合があります。※接続機器がType-C以外の場合は、最大2.4Aの出力になります。パソコン接続時は最大出力が1.5Aになります。USB充電規格BC1.2に対応しています。※USB PD(Power Delivery)には対応していません。USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モードに対応。【iPad・iPhone・iPodTouchについて】iPad・iPhone・iPodTouchは複数のデバイスと同時に同期(通信)ができます。この機能を使用するには・Windowsの場合は「iTune」・Macの場合は「iTune」または「AppleConfigurator」が必要です。【Andoroid・Windowsタブレットスマートフォンについて】Andoroid・Windowsタブレット・スマートフォンは各機種によって使用方法が異なります。ご使用の機器の取扱説明書をご確認の上使用してください。
インターフェース【USB】Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)
通信速度480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)
コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-Cコネクタ メス×20USB Type-Cコネクタ メス×1(カスケード)
コネクタ形状-アップストリームUSB2.0 Type-Cコネクタ メス
コネクタ形状USB Type-C(PC接続側)
電源セルフパワー
供給電流(mA)3000※接続機器がType-C以外の場合は最大2.4Aの出力になります。パソコン接続時は最大1.5Aの出力になります。※3Aの出力は最大12ポートです。
ポート数20ポート(合計)
対応OSChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください、mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Windows:11, 10, 8.1, 8
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。
ケーブル長(m)約1.8
セット内容取扱説明書、ACアダプタ(DC12V・24A)×1ACアダプタ、電源ケーブル×1、L型プレートx2、USB2.0ケーブル(C-Cケーブル)、固定用ネジ16個USBポート間の幅:約5mm
仕様過電流保護機能:内蔵、PD対応:非対応、ACアダプタ:有DC12V 24A
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
USB Type-Cポートを搭載したパソコンで4台のUSB-Aデバイスが使える4ポートUSB2.0ハブです。
USB Type-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。
1万回の挿抜に耐える堅牢なコネクタを採用しています。頻繁に抜き挿ししても破損しにくい構造です。
最大5V2Aの電力供給が可能で、ACアダプタがなくても接続機器の安定動作を実現します。
ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。
持ち運びにも便利な厚さ約10mmの超薄型設計です。
ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブルの長さはかさばらずに使える約30cmです。
ポート数【アップストリーム(パソコン側)ポート数】1ポート(USB Type-C)、【ダウンストリーム(周辺機器側)ポート数】4ポート(USB-A)
電源バスパワー
対応機種Windows10/macOS Mojave(10.14) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約94×31×10(ケーブルを除く)
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
供給電流(mA)4ポート合計2000mA(1ポート当たり500mA未満)
データ転送速度USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C(オス)
コネクタ形状-ダウンストリームUSB-A(メス)×4
Type-CにもAにも挿せるLANポート付き3ポートハブ
用途有線LANアダプタ付き。LANポートが無い薄型ノートPCでも有線LANが使えるようになります。1000BASE-T準拠の最大1G(1000M)bpsの通信速度。3ポートのUSBハブ。薄型ノートPCでは不足がちなUSBポートを増やします。USB3.2Gen1、最大5Gbpsの転送速度。放熱性に優れ、強靭で美しいアルミ筐体。<ご使用上の注意>。本製品をUSB充電器に接続しないでください。故障の原因となります。
その他インターフェイス アップストリーム:USB Type-C オス・USB A オス、インターフェイス ダウンストリーム:USB Type-A 3.2Gen1メス×3、ギガビットLAN (Max1Gbps)メス ×1、LAN規格:IEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control)、LAN通信速度:10/100/1000Mbps(理論値)、LANコネクタ形状:RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応、適合LANケーブル:カテゴリー 5e 以上の LAN ケーブル(1000BASE-T)、カテゴリー 5 以上の LAN ケーブル(100BASE-TX) 対応プロトコル:IPv4、IPv6
付属品取扱説明書
寸法(mm)W117xD27xH13mm/
色グレー
質量(g)50g
ポート数3
対応OSwindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS
対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン
電源供給方式パスパワー
転送速度(Gbps)最大転送速度:5(理論値)
最大供給電流(mA)電圧:5V720
インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0、ギガビットLAN
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オス・USB A オス
コネクタ形状-ダウンストリームUSB A 3.2Gen1メス×3、ギガビットLAN (Max1Gbps)メス×1
USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
1個
¥7,198
税込¥7,918
5日以内出荷
超薄型のアルミ筐体のUSBハブ(カードリーダー付き)です。USB3.2Aコネクタ×1ポート+USB2.0 Aコネクタ×2ポートのハブにmicroSDカードスロットが付いた便利なハブです。多くの携帯電話に採用されているmicroSDカード・microSDHC・microSDXCが、そのまま使えます。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。高級感のあるアルミボディです。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)
コネクタ形状-アップストリーム(PC接続側):USB Type-C
コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ メス×1USB2.0 Aコネクタ メス×2
仕様【USBハブ】■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps■電源:バスパワー■供給電流:900mA■ポート数(合計):3ポート■PD対応:非対応【カードリーダー】■スロット:microSDカードUSB2.0の速度で動作します。■最大対応メディア(microSDカード):512GB【共通仕様】■対応OS Android:Android 11~6■対応OS iPadOS:iPadOS 14~13■対応OS mac:macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.10・10.11■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USB Type-Cポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSB Type-Cポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。■ACアダプタ:無■セット内容:取扱説明書、保証書
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
USB Type-Cポートを搭載したパソコンで4台のUSB-Aデバイスが使える4ポートUSB3.1 Gen1ハブです。
最大5Gbps(理論値)とUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現するUSB3.1 Gen1に対応し、高速でのデータ転送が可能です。
USB Type-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。
1万回の挿抜に耐える堅牢なコネクタを採用しています。頻繁に抜き挿ししても破損しにくい構造です。
最大5V3Aの電力供給が可能で、ACアダプタがなくても接続機器の安定動作を実現します。
ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。
持ち運びにも便利な厚さ約10mmの超薄型設計です。
ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブルの長さは余裕をもって使える約30cmです。
色ブラック
質量(g)約37
ポート数アップストリーム(パソコン側):1ポート(USB Type-C)、ダウンストリーム(周辺機器側):4ポート(USB-A)
電源バスパワー
対応機種Windows10/macOS Mojave(10.14) ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約94.0×31.0×10.0(ケーブルを除く)
動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)
USBケーブル(m)約0.30(コネクタを除く)
転送速度(Mbps)USB3.1Gen1、USB3.0スーパースピードモード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)
供給電流(mA)4ポート合計3000mA(1ポート当たり750mA未満)
インターフェイス-ダウンストリームUSB3.1 Gen1
コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C(オス)
コネクタ形状-ダウンストリームUSB-A(メス)×4
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
工具いらずに卓上のあらゆる場所にクランプ固定ができる4ポートUSBハブです。 通信しながら急速充電ができる最新USB Type-Aポート(パワーハブ)やUSB Type-Cポートも搭載されており、多岐に渡りUSBポートの増設が可能です。 12V/2.5AのACアダプタが付属しているセルフパワーモデルで安全に安定したパフォーマンスを発揮します。 本体を支えながら固定設置したい場所に効率良く挟むことができる設計になっています。 机の天板やモニターベゼルなどに設置すれば卓上スペースを使うことなくUSBポートの増設ができます。 しっかり固定できますのでデバイスの取り回しの際に、本体が持ち上がったり、重さで卓上から落ちてしまったりすることを防ぎます。 ネジや工具を使う必要がなく、本体にあるクランプを締めだけでかんたんに固定できる構造です。 設置するデスクやモニターに接する部分には、柔らかいシリコン素材やゴム素材で滑らず傷つけにくい仕様になっています。 接続用のUSBケーブルは、150cmのケーブル長となっており、デスク下など離れた場所のパソコン本体とも接続することができます。 USB3.2接続対応のType-A to Type-C変換コネクタ付属なので、環境によってWindowsPCやmacPCで接続ポートを選ばず使用できます。 12V/2.5AのACアダプタ付属で、安全で安定的な運用を実現します。
付属品ACアダプタ、USBケーブル、Type-A to Type-C変換コネクタ
サイズ約106×27×50mm(突起部およびクランプ用ネジ除く)
質量(g)約137g
ポート数4
電源ACアダプタ(12V 2.5A)
クランプ範囲(mm)固定範囲厚:10~30
対応OSWindows 11/10、macOS 10.9以降
環境対応:USB3.2または、USB2.0接続端子搭載パソコン
電源供給方式セルフパワー
ケーブル長(cm)150
転送速度(Gbps)最大:USB3.2 Gen 1 5Gbps(規格値)、USB2.0 480Mbps(規格値)
インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1
インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2 Gen1
コネクタ形状-アップストリームType-C
コネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
机上のあらゆる場所にクランプ固定やマグネット装着ができる6ポートハブです。
通信しながら急速充電ができる最新ポート(パワーハブ)が搭載されており、多岐に渡るUSBポートの増設が可能です。
設置する箇所の厚さに合わせてクランプ幅を11mm~43mmの間で調整することができます。
本体とクランプ固定ネジにはそれぞれ設置面を傷つけないシリコンゴムが貼られております。
スペースを有効活用しながらしっかり固定でき、抜き挿しするときに本体がグラつかず快適に使用できます。
取付は設置したい個所に挟んでつまみを回して固定するだけなので、工具不要でネジ穴をあける必要もありません。
L字クランプ固定用金具は、本体を支えながら設置したい個所を効率良く挟むことができる設計になっています。
ハブ本体の両側面にセットすることができ、机上の環境に合わせた自由な向きで設置することができます。
6ポートすべてにスイッチを装備しましたので、未使用時の待機電力をカットすることができます。
未使用時のホコリの混入を防ぐために、すべてのポートにUSBキャップが付属しています。
現在の使用状況が一目でわかるようにLEDランプを採用しました。
USB3.2接続対応のType-A to Type-C変換コネクタが同梱されていますので、環境によってWindowsPCやmacPCで接続ポートを選ばず使用できます。
アルマイト加工を施した質感高いアルミボディを採用し、高耐食性・高耐摩耗性・高硬度・電気絶縁性・表面特性付与(すべり性・撥水性・塗装密着性向上)を付加します。
パソコン周辺機器用としては最大クラスの12V/5AのACアダプタが付属します。
セット内容本体、ACアダプタ、USBケーブル、滑り止めゴム脚シート、マグネットシート、クランプ、Type-A to Type-C変換コネクタ、USBコネクタキャップ(出荷時本体装着)、マニュアル
質量(g)約150(本体のみ)
ポート数ハブ(コネクタ青):最大2.7A(1ポート最大900mA)、パワーハブ(コネクタ赤):最大7.2A(1ポート最大2.4A)
電源ACアダプタ(12V 5A)
クランプ範囲(mm)11~43
対応OSWindows 10/8.1/7、macOS(10.9以降)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 41×22×170(クランプ部除く)
動作環境USB3.2または、USB2.0接続端子搭載パソコン
保証期間ご購入から12ヵ月
転送速度(Mbps)最大:USB3.2 Gen1 5Gbps(規格値)/USB2.0 480Mbps(規格値)
電源供給方式セルフパワー
インターフェイス-アップストリームUSB 3.2(Gen1)
インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2(Gen1)、Type-C
コネクタ形状-アップストリームUSB A、Type-C
コネクタ形状-ダウンストリームUSB A
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
USBハブ の新着商品


申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。