絞り込み
ポート数
  • 3(3)
  • 4(3)
  • 5(2)
  • 6(3)
コネクタ形状-PC側
  • Type-C(10)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(8)
インターフェイス-PC側
  • USB 3.0(4)
  • USB 3.1(1)
  • USB 3.2(3)
電源供給方式
  • バスパワー(2)
  • バスパワー/セルフパワー両用(2)
コネクタ形状-USBハブ側
  • Type-A
  • HDMI(4)
  • Type-A、USB-C、HDMI、Gigabit Ethernet、マイクロフォン&ヘッドフォンジャック(1)
  • Type-C(16)
  • グレー(6)
  • シルバー(2)
  • ブラック(1)
  • ホワイト(1)
グレー・シルバー・ブラック・ホワイト
インターフェイス-USBハブ側
  • USB 1.1(1)
  • USB 2.0(2)
  • USB 3.0(4)
  • USB 3.1(3)
  • USB 3.2(5)
USB 1.1・USB 2.0・USB 3.0・USB 3.1・USB 3.2
ブランド
  • StarTech.com(4)
  • サンワサプライ(2)
  • j5 create(2)
  • ADAM elements(2)
  • サンワダイレクト(1)
  • SUNEAST(サンイースト)(1)
  • Dell(1)
  • AUKEY(オーキー)(1)
  • AOTECH(1)
  • Feeltek(1)
StarTech.com・サンワサプライ・j5 create・ADAM elements・サンワダイレクト・SUNEAST(サンイースト)・Dell・AUKEY(オーキー)・AOTECH・Feeltek
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(15)
  • 10,000-50,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

USBハブ :「usb-c hdmi」の検索結果

USBハブとは、1つのポート、ケーブルなどを分岐して2つ以上にし、ポートを増やすための器具です。一つのUSBポートを複数に分岐して多くの周辺機器と繋げたり、プリンターと繋ぐケーブルを分岐して2台のコンピュータで一台のプリンターを共有したりします。現在よく見られるのは、USB機器に差し込むタイプのUSBハブと、LANで多くのコンピュータを繋ぐためのスイッチングハブ。ポート数や形状をはじめ、ケーブルの長さ、転送速度やAC電源の有無などが製品によって異なります。
関連キーワード
  • usb c hdmi
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポート数から絞り込む
3(3)
4(3)
5(2)
6(3)
USB Type-C 3ポートハブ+4K HDMIアダプター j5 createUSB Type-C 3ポートハブ+4K HDMIアダプターj5 create
5,498税込6,048
1個
当日出荷
3ポートハブ+4K
ポート数3インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen 1インターフェイス-ダウンストリームUSB3.0コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.0 Type A×3
ストレージ機能付Type-C HUB AOTECHストレージ機能付Type-C HUBAOTECH(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
●ストレージ機能が搭載されたType-C接続のUSBドッキングステーションです。1つのType-Cポートからデータ転送、映像出力、容量増設、急速充電など、自宅や外出先、パソコンやタブレット使用時とあらゆる分野で利用することができます。最新のWindows10やmacOSに対応しており、特徴であるストレージ機能では、SATA M.2 SSDをセットすることができます。 ※SATA M.2 SSDは付属しておりません ●記憶容量を増設できる!ストレージ機能搭載 容量が足りないパソコンやタブレットで外付けストレージとして増設できます。またインターフェースにはUSB3.2 Gen1を採用しておりますので超高速転送が可能です。 ●圧倒的な4K映像出力!HDMIでデュアルディスプレイ HDMI出力で4Kリフレッシュレート60Hzに対応しています。画面のチラつきやカクつきが無く、滑らかできれいな映像を外部の大型モニターに出力することができます。また、VGA出力ポートも装備されており、2台同時出力にも対応しています。複製モードや拡張モードのデュアルディスプレイ環境に対応できます。 ●急速充電ができる!PD100Wに対応 USB PD3.0(USB PowerDelivery3.0)に対応しており、最大100WのUSB PD対応機器の充電が可能です。パソコンに付属している純正ACアダプタ(USB PD対応)をType-Cポートに接続すれば、パソコンを充電しながら周辺機器を使用できます。
保証期間12ヶ月間サイズ(mm)W55×D124×H15質量(g)約120インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1/USB 2.0コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-A仕様●対応OS:Windows 11/10/8.1、macOS 10.12以降、iPadOS 13.4以降●ケーブル長:13cm(コネクタ含まず)●付属品:熱伝導シート×2枚、M.2 SSD固定ネジ×2本、本体ネジ×2本(1本装着済み)、マニュアル●最大転送速度:USB3.2 Gen1 5Gbps(規格値)、USB2.0 480Mbps(規格値)●LANポートコネクタ:RJ45●LAN規格:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T●M.2スロット部コネクタ形状:M.2●M.2スロット対応通信プロトコル:SATA形式●対応M.2 SSDサイズ:Type 2280/2260/2242/2230●対応M.2 SSDコネクタ形状:M.2( B-Key & B+M Key)●HDMIポートコネクタ:HDMIタイプA(19pin)メス×1●HDMI対応解像度:最大3840×2160 (4K 60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen1
6in1 multi HUB SUNEAST(サンイースト)6in1 multi HUBSUNEAST(サンイースト)
2,698税込2,968
1台
5日以内出荷
多数の周辺機器を接続可能。サブモニター用にも最適外出先でゲームも大画面でプレイ可能
スペースグレー動作環境【温度】5~40℃【湿度】30~80%(結露なきこと)保証期間日本国内にて1年間ケーブル長(mm)150(本体一体型)コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-C 、Type-A
USB-C to HDMI & USB 3.0  2 port with Power Delivery j5 createUSB-C to HDMI & USB 3.0 2 port with Power Deliveryj5 create
5,398税込5,938
1個
当日出荷
PD対応USB Type-C HDMI 変換。
インターフェイス-アップストリームUSB 3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.0 Type-A×2(メス)、USB-C 3.1×1(メス)
USBハブ_USB 5Gbps_HDMIポート付き サンワサプライUSBハブ_USB 5Gbps_HDMIポート付きサンワサプライ
6,298税込6,928
1個
当日出荷
HDMIのON・OFFスイッチ付の便利なUSBハブです。接続先のディプレイをボタン一つでON・OFFができます。接客時のZOOM会議などに最適です。断線につよいメッシュケーブルタイプ!HDMI出力4K/60Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境 (ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。ドライバー不要で接続するだけですぐに使用できます。USB5Gbps(3.2 Gen1) USB A×3ポート、Type-C×1ポート付で周辺機器が接続できます。USB PD対応で充電しながらUSB機器を使用することができます。 ※PD 100W対応
ポート数6ポート(USB A×3、Type-C×2、HDMI×1)電源供給方式バスパワー/セルフパワーケーブル長(cm)約30データ転送速度最大5Gbps(理論値)ケーブルタイプケーブル一体型【USBポート】インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)コネクタ形状-アップストリームUSB Type-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB A、USB Type-C、HDMI
Dell 6-in-1 USB-Cマルチポート アダプター - DA305 DellDell 6-in-1 USB-Cマルチポート アダプター - DA305Dell
10,980税込12,078
1個
当日出荷
Dell 6-in-1 USB-C マルチポート アダプター - DA305 6つのポートを持ちケーブルも収納可能で自由に持ち運び可能。最大90Wパススルー充電に対応した小型軽量USB-Cアダプタ。 <製品特徴> ・革新的な回転式デザイン。コンパクトな円形ボディにケーブル収納。 ・USB-A 3.2 Gen 2 (x2), USB-C 3.2 Gen 2, HDMI 2.0, DisplayPort, RJ-45 接続。 ・最大90Wパススルー充電に対応。PCへ給電しながら周辺機器を接続可能。 ・3年先出保守サービス付き。
ポート数6インターフェースUSB 3.1 Gen 2 × 2 - 9ピンUSBタイプA、USB-C 3.1 Gen 2/DisplayPort × 1 - 24ピン USB-C、ディスプレイ/ビデオ × 1 - HDMI、ディスプレイ/ビデオ × 1 - ディスプレイポート、ネットワーク × 1 - イーサネット 1000 - RJ-45ケーブル長(cm)12USBポート数2(USB-A)、1(USB-C)供給電源90Wインターフェイス-ダウンストリームUSB3.2、ディスプレイ/ビデオ、ネットワークコネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB(Type-A・Type-C)、HDMI、ディスプレイポート、イーサネット1000-RJ-45
USB Type-Cマルチ変換アダプター/USB-C - 4K HDMI/100W PD/USB 3.0 ハブ(1x Type-C + 1x Type-A) StarTech.comUSB Type-Cマルチ変換アダプター/USB-C - 4K HDMI/100W PD/USB 3.0 ハブ(1x Type-C + 1x Type-A)StarTech.com
5,198税込5,718
1個
当日出荷
3in1マルチアダプター:HDMI 4K30Hz出力、USB-A(USB 3.1 Gen 1 5Gbps & BC 1.2 充電機能)、1x USB-C(5Gbpsデータ + 100W Power Delivery 3.0)。HDMIウルトラワイド型ディスプレイ(3440x1440)対応長尺ケーブル:Surface Pro (7+)などの2in1デバイス、またはノートPCをライザーに置いて使用する際にポートやコネクタにかかる負荷を軽減。携帯に便利なコンパクト設計安定したパフォーマンス:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源で動作。8Wをアダプター本体にリザーブ、USBハブにありがちな電力不足からくる動画のちらつきやデバイス落ちを防止。ノートパソコン充充電に92Wを使用幅広いデバイス互換性:ウルトラブック、クロームブックその他USB-C搭載ノートPC、タブレット、スマートフォン、Thunderbolt 3およびThunderbolt 4搭載ノートパソコンに対応(MacBook Pro/Air、HP EliteBook、Dell XPS/Latitude、Lenovo Thinkpad X1、Surface Laptop 3/Book 3など)簡単導入:Windows、macOS、Chrome OS、Linux、Android 対応のUSB Type-Cマルチポートアダプタ。ドライバの自動インストールをサポート接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。USBイベントモニター & ウィンドウレイアウトツール(英語でのみ利用可能)
用途ノートパソコンに軽く収まる小型設計で外出時の携帯に最適デスクトップHDMIモニターを使用してマルチタスクを行う際、作業の効率を高める4K高解像度画面を提供会議室などのミーティングスペースのHDMIプロジェクターやテレビに接続し、プレゼテーションを共有画面に表示最大解像度4096 x 2160p @ 24Hzその他の機能Power Delivery:100W長さ(mm)60幅(mm)115高さ(mm)10質量(g)102保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル長(m)0.34USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)コネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A
USBハブ 10Wワイヤレス機能付き Unity Wireless 100W[Type-A 2ポート/Type-C 1ポート/HDMI 1ポート]ブラック AUKEY(オーキー)USBハブ 10Wワイヤレス機能付き Unity Wireless 100W[Type-A 2ポート/Type-C 1ポート/HDMI 1ポート]ブラックAUKEY(オーキー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
1つのハブに、Power Delivery規格対応Type-Cポート、HDMIポート、USB-Aポートx2の4つのポートとワイヤレス充電機能を搭載した1台5役のUSBハブ。ノートパソコンを充電しながら、スマートフォンやイヤフォンなどの対応機器へのワイヤレス充電をすることも可能です。
ブラックポート数4ケーブル長(mm)110 (コネクタ含む)電源供給方式バスパワーインターフェイス-アップストリームUSB 3.1インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0、HDMI、USB PDコネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-A、HDMI、Type-C、ワイヤレス充電
USBハブ_USB 5Gbps サンワダイレクトUSBハブ_USB 5Gbpsサンワダイレクト
3,398税込3,738
1個
当日出荷
薄型HDMI付きUSB 5Gbps(USB3.2gen1) Type-C ハブです。HDMI出力は、USB Type-Cポートを搭載し、DisplayPort Alternate Modeに対応している機器でご使用いただけます。HDMI出力4K/30Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。バスパワー/セルフパワーの両対応です。Type-CポートはPD対応のACアダプタを接続すれば周辺機器を使用しながらUSB PD(USB Power Delivery)対応のパソコンの充電ができます。最大100Wまでの充電に対応しています。PD対応ポートは充電・データ転送の両方に対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。
仕様●USB Aメス/USB 5Gbps:1ポート●USB PD最大出力:95W●USB Type-Cメス/充電専用ポート:1ポート●供給電流:約1500mA(全ポート合計)●最大データ転送速度(理論値):5Gbpsホワイトポート数3電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタ、またはPD対応のACアダプタを使用した場合、セルフパワーとしても使用できます。ケーブル長(cm)約10ケーブルタイプケーブル一体型【USBポート】インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)コネクタ形状-アップストリームUSB Type-Cコネクタ形状-ダウンストリームHDMI、USB Aメス、USB Type-Cメス
USBハブ サンワサプライUSBハブサンワサプライ
6,998税込7,698
1個
当日出荷
USB Type-C接続でのHDMIディスプレイ増設「DisplayPort Alternate Mode」に対応するためソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aポート1TYPE-Cポート1個のハブ2ポート付です。USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能となります。 ※PD3.0(100W 20V 5A) ※PD対応パソコンである必要があります。 ※別途ACアダプタが必要です。机などに固定できる面ファスナー付
インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×1USB Type-Cコネクタ メス×1(PD 60W対応)インターフェイス-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)仕様【USBハブ】■通信速度:5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)電源:セルフパワー・バスパワー両対応※パソコン本体に付属のPD対応ACアダプタまたはPD対応のACアダプタを使用した場合セルフパワーとしても使用できます。※45W以下のACアダプタを使用する場合はパソコンが充電モードに入らない場合があります。■供給電流:830mA最大(全ポート合計:バスパワー時)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):2ポート■PD対応:対応■PD仕様:100W20V 5A【映像出力ポート】■ポート形状:HDMIタイプA(19pin) メス■対応解像度:最大4K 60Hz■最大対応解像度:4K/60Hz■デュアルディスプレイ対応:対応【共通仕様】■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS iPadOS:iPadOS 15~13■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15■対応OS Windows:11, 10■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※映像出力に対応したType-Cポートのみの対応です。(DisplayPort Alt Mode)※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約0.5m■セット内容:取扱説明書、面ファスナー
マルチポートアダプター/USB-C/デュアルモニター/4K60Hz HDMI & VGA/100W USB PD/3xUSB ハブ/有線LAN/25cmケーブル StarTech.comマルチポートアダプター/USB-C/デュアルモニター/4K60Hz HDMI & VGA/100W USB PD/3xUSB ハブ/有線LAN/25cmケーブルStarTech.com
4,798税込5,278
1個
翌々日出荷
7-in-1マルチポートアダプター:シングルまたはマルチモニターDP 1.4 Altモード、HDMI 2.0b、VGA、ビデオ出力または10Gbpsデータ用DP Altモード搭載USB-Cポート、2x USB-A 3.2 Gen 2 10Gbpsハブ、100W USB PDパススルー(80WノートPC充電)、ギガビットイーサネットUSB-Cポートから映像出力:Thunderboltベースではないアダプターとしては業界初のUSB-Cビデオ出力ポート搭載(10Gbps、DP Altモード対応)。USB-Cポータブルモニター、デスクトップモニターの外付け、またはUSB-C周辺機器の接続に便利な多機能USB-C ディスプレイアダプタービデオ性能:Intel 第11世代(DP 1.4 Altモード)以降のプロセッサーおよびディスクリート型GPUを搭載したシステムで、USB-C & HDMI経由のデュアルモニター(最大1x 4K30Hz + 1x 1440p 60Hz)に対応。DP 1.2対応ノートPCで2x1080pに対応。Apple M1/M2/M3 Pro/Max搭載機種では、シングルディスプレイに対応一体型長尺ホストケーブル:Surface Pro 7/8、HP Elite X2などの2-in-1デバイスのポート/コネクタの負担を軽減する25cmのホストケーブルを採用したUSB Type-Cドッキングハブ。移動中もケーブルコンパクトに収納できるケーブル巻き取り機構搭載幅広い互換性:HP、Dell、LenovoなどUSB-C対応のノートパソコン、UltrabooksおよびChromebook、Surface、Thunderbolt 3/4ノートPCに対応したUSBタイプC マルチハブ。Windows、Android、Linux、ChromeOSで動作
用途ホームオフィスで充実したIT作業環境を構築。外出先やモバイルワークなど持ち運びに便利オフィスのデスク、ホームオフィス、ホテルのデスク、会議室では高解像度モニター、また、外出先ではポータブルUSB-Cモニターをそれぞれ拡張ディスプレイとして接続10Gbps対応USB-CポートにUSB-C周辺機器、HDMIやVGAポートに外部モニターを接続USB-Cポートからタブレットやスマートフォンの充電(10W)が可能長さ(mm)144幅(mm)83高さ(mm)28質量(g)168保証期間3年間インジケータLED:1-ネットワークリンクLED、1-ネットワークアクティビティLED(橙)ディスプレイ対応ディスプレイ数:2データ転送速度10Gbps対応解像度HDMI: 最大4K (3840 × 2160p) 60Hz、USB-C (DP Altモード): 最大4K (3840 × 2160p) 60Hz、VGA: 最大1080p (1920×1200p/1920×1080p)電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタ消費電力(W)12セット内容1-ドッキングステーション、1-クイックスタートガイドRoHS指令(10物質対応)対応対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、Chrome OS電源供給方式バスパワー、ホストUSB-C電源アダプタUSBポート数5インターフェイス-ダウンストリームUSB3.2Gen2コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-C、Type-A
マルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/ 4K60Hz HDMI/100W PD/USBハブ/GbE/各種OS対応 StarTech.comマルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/ 4K60Hz HDMI/100W PD/USBハブ/GbE/各種OS対応StarTech.com
7,798税込8,578
1個
翌々日出荷
5 in 1マルチポートアダプター:モニター/ディスプレイ接続用DP 1.4 Alt モード経由でUHD 4K60Hz HDMI 2.0b (HDR10)ビデオ出力、2x USB-A(USB 3.2 Gen 1 5Gbps)、100W USB-C Power Deliveryパススルーに対応するポータブル多機能USB Cマルチハブ信頼性の高いパフォーマンス:14Wをアダプー用に確保(1ポートまたは全ポート使用時)し、最大86WをホストノートPCの充電に使用可能な100W Power Deliveryパススルー。ビデオのちらつき、デバイスのドロップアウト、他のハブでよく見られる電力の過剰消費を回避USBポートへ安定した電源供給:2口のダウンストリームUSB-AポートはUSB 3.2 Gen1(5Gbps)に対応。USB-C電源アダプター(別売)を接続することで、各ポートに4.5W(5V/0.9A)を供給。一定の電力が必要なUSBデバイスの接続に最適なUSB-Cミニドッキングステーション超尺ケーブル:ポートのリーチを延長する30cm一体型ホストケーブル & ケーブル管理用クリップ付属。自動ドライバーセットアップ、作業環境での安定性を考慮した重量設計。オフィスやホームオフィス、会議室などでのプレゼンテーションに最適汎用性の高い仕様:Windows & macOS搭載のUSB-C、TB3、TB4対応パソコン互換。ChromeOSによるファームウェアの自動アップデートにより、優れた性能と安定性を実現
用途ChromeOSによるファームウェアの自動更新が可能で、Google環境での導入に最適 自宅とオフィス間の移動スペースグレー質量(g)105電源USBバスパワーとUSB-C対応ACアダプタ適合規格HDMI 2.0b、USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)、USB Power Delivery 仕様 3.0、WWCB (Works with ChromeBook) 認定プログラム対応OSWindows 10/11、macOS 10.15/11.0/12.0/13.0、Android、Linux Ubuntu 18.04/20.04、ChromeOS (WWCB認定プログラム対応)コネクタ形状1x HDMI、1x USB-C (USB Power Deliveryのみ対応)、2x USB-A (USB 3.2 Gen 1対応、4.5W急速充電対応)、1x 有線LANポートその他の機能UASP、PXE、フルデュプレックス(全二重)、Power Delivery(100W)保証期間3年間保存温度範囲(℃)-25 ~ 65接続端子USB-C(USB 3.2 Gen 1、5Gbps)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)100×48×16ケーブル長(cm)30RoHS指令(10物質対応)対応対応解像度4K60Hz(4096x2160)動作温度範囲(℃)0 ~ 35湿度範囲(%)0 ~ 95 (結露なし)コネクタ形状-ダウンストリームUSB-C、USB-A
CASA HUB A01 6ポートType-Cハブ 3年保証 ADAM elementsCASA HUB A01 6ポートType-Cハブ 3年保証ADAM elements
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
キーボード、マウス、ストレージなどを接続可能な多機能USBハブ外部イーサネットおよびオーディオ/ビデオコンバーター機能搭載USB Power Delivery(PD)規格をサポートアルミニウムケーシングが電磁(EM)干渉を最小化アルミニウムケーシングを備えた強化コネクタにより、製品の耐久性を強化バッテリー充電機能も独自のドライバーインストールは不要Windows、Mac、Linux、Androidなど、USB-Cコネクタを備えたすべての主要なOSおよびプラットフォームとの互換性
用途ポートの拡張、ストレージ拡張、映像出力(Mirror Mode、Extend Mode)、給電が可能です。ポート数6ポートUSB Type-A(USB3.1)x2、USB Type-C(USB3.1、最大60Wの電力供給パススルー充電)×1、HDMI(最大4Kx2K@30Hz)×1、RJ45(LEDおよびIEEE 802.3仕様に準拠×1、SDカードスロット(SD / SDHC / SDXC)×1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×56.5×15.8質量(g)86保証期間3年USBポート数6インターフェイス-ダウンストリームUSB3.1コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
CASA HUB A01m 4ポートType-Cハブ 3年保証 ADAM elementsCASA HUB A01m 4ポートType-Cハブ 3年保証ADAM elements
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷
4K Ultra HD解像度と1080pビデオをサポートUSB Power Delivery(PD)をサポート軽量で持ち運びが簡単アルミニウムケーシングが電磁(EM)干渉を最小化アルミニウムケーシングを備えた強化コネクタにより、製品の耐久性を強化ドライバーインストールは不要Windows、Mac、Linux、Androidなど、USB-Cコネクタを備えたすべての主要なOSおよびプラットフォームとの互換性
用途ポートの拡張、ストレージ拡張、映像出力(Mirror Mode、Extend Mode)、給電が可能です。質量(g)86ポート数4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)196×43×12保証期間3年USBポート数4ポートUSB Type-A(USB3.1)x2、USB Type-C(USB3.1、最大60Wの電力供給パススルー)×1、HDMI×1(最大4K×2K@30HZ)インターフェイス-ダウンストリームUSB3.1コネクタ形状-ダウンストリームType-A、Type-C
USB-C 5in1ハブ ポータブル FeeltekUSB-C 5in1ハブ ポータブルFeeltek
4,698税込5,168
1台
7日以内出荷
HDMIポートを利用してスマホ/タブレット/ノートPCから外部モニターに映像を出力できます。iPadPro/Airやandroid端末(OTG機能に対応したもの)をハブ経由でミニPCとして使用できます。デュアルUSB-Aポートを搭載、2台の外部機器を接続して同時にデータ転送や充電が可能。サンドブラスト仕上げアルミ合金ケースが効率的な放熱を実現。
寸法(mm)幅244.8×奥行29.8×高さ10.41質量(g)42±5出力・USB-A2.0ポート×1、USB-A3.1Gen1ポート×1(5Gb/s)、SDカードスロット、microSDカードスロット、HDMI×1(4K×2K@30Hz対応)入力USB-C3.1RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ形状-ダウンストリームUSB-C、USB-A
マルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/4K30Hz HDMI/100W USB PDパススルー/1x USB-A + 1x USB-C/SD & Micro SD/直挿しタイプ/各種OS対応/多機能 ハブ StarTech.comマルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/4K30Hz HDMI/100W USB PDパススルー/1x USB-A + 1x USB-C/SD & Micro SD/直挿しタイプ/各種OS対応/多機能 ハブStarTech.com
4,698税込5,168
1個
9日以内出荷
5機能マルチポートアダプタ:HDMI 4K/30Hzビデオ出力、USB 5Gbpsハブ - 1x USB-A(BC 1.2急速充電ポート)+ 1x USB-C(電力+データ)、MicroSD & SDカードリーダー、100W PDケーブル不要の直差し接続:スライドスイッチで引き出せる収納式USB-Cコネクタを備え、MacBookにしっかり密着するケーブルレス接続を実現。1つのポートだけを使用し、隣のポートを塞がない設計で、他の周辺機器も同時に接続可能。MacBook ProおよびMacBook Air(IntelおよびM1、M2 M3、M4、M5チップ搭載モデル)に対応安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、92Wを充電に使用。本体で8Wを消費し、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちを回避ポータブル&コンパクト:バッグに入れて携帯、またはノートパソコンに挿したままでも持ち運びしやすいポータブル設計。出張や在宅勤務に便利なドッキングステーション幅広い互換性:ドライバの自動インストールによる簡単セットアップ。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OSなど主要OSに対応。ThunderboltおよびUSB-C接続のタブレット、Chromebook、ノートパソコン各種に対応
対応OSmacOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/10/11、Chrome OS、iPadOS、Android長さ(mm)35幅(mm)113高さ(mm)10質量(g)78保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)コネクタ形状-ダウンストリームUSB-A、USB-C
USBハブ