絞り込み
ケーブル長(m)
- 0.5~1未満(1)
- 1~2未満(2)
- 2~3未満(2)
- 3~5未満(2)
- 5~10未満(3)
- 10~50未満(2)
規格
- CAT6(1)
- CAT6A(1)
- CAT7(1)
色
ブラック(2)
ブルー(1)
ホワイト(2)
構造
- より線(2)
爪折れ防止
- 対応(3)
コネクタ
- あり(2)
あり
結線方式
- ストレート結線(2)
ストレート結線
ケーブル外径(Φmm)
- 6~7未満(1)
6~7未満
導体サイズ(AWG[mm2])
- 27
- 0.26(1)
- 20(1)
- 22(4)
- 23(19)
- 24(132)
- 25(1)
- 26(30)
- 28(29)
- 30(15)
- 32(17)
- 34(1)
コネクタ形状
- その他(1)
その他
ブランド
- 協和ハーモネット(1)
- StarTech.com(1)
- MCO(1)
協和ハーモネット・StarTech.com・MCO
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ケーブル長(m)」から絞り込む
0.5~1未満(1)
1~2未満(2)
2~3未満(2)
3~5未満(2)
5~10未満(3)
10~50未満(2)

CAT6A対応シールドLANケーブル
協和ハーモネット(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷最新規格10GBASE-Tに対応したシールド付きLANケーブルです。通信障害の大敵となるエイリアンクロストーク対策の耐ノイズシールド設計です。cat6A規格の重要な要求特性であるPSANEXTにおいて余裕のマージンがあります(PSANEXT・・・パワーサム・エイリアン・クロストーク)。ノイズに強い2重シールド構造。シールドモジュラープラグ付でツメ折れを防ぐモールドi-BOOTSプラグカバーを採用。伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500色ホワイト規格CAT6構造より線(撚線)ケーブルスタンダードコネクタ〇シールドSTPケーブル結線方式ストレート結線導体より線(撚線)導体サイズ(AWG[mm2])27爪折れ防止〇カテゴリーCAT6APoE対応4-pair PoE対応
カテゴリー6A LANケーブル/LSZH/10GbE 500MHz/100W PoE++/S/FTP/ツメ折防止/CAT6A ハロゲンフリー
StarTech.com¥579~税込¥637~1個当日出荷から9日以内出荷CAT6A イーサネットケーブル:ハイパフォーマンスイーサネットケーブル/エラーフリー1/2.5/5/10Gbpsマルチギガビット、マルチスピード接続対応/低クロストーク(NEXT)/リターンロス(RL)/ANSI/TIA-568.2-D規格適合/フルークLANケーブル性能試験済/ETL認定。シールドCAT6Aケーブル:シグナルインテグリティの向上とノイズ・電磁波(EMI/RFI)干渉からの保護。ホイル加工ツイストペア線。編組シールド付き被覆保護カバー。金めっきピン採用のRJ45コネクター。100W POWER OVER ETHERNET: 線材に100%銅を使用した撚り線ケーブルは、他ブランドの低品質な銅クラッドアルミ線とは異なり、エラーのないデータ通信と安定したPoE電力を提供。100W PoE++までのPoEデバイスに対応。IEEE 802.3bt(タイプ4以下)準拠。耐久性の高いLSZHジャケット採用:PVCフリーの低発煙ゼロハロゲン(LSZH)ケーブルジャケットは、PVCに比べて火災時に発生する腐食性の煙を低レベルに抑制。曲げに強い編組構造規格CAT6Aシールド2重シールドツイストペアケーブルRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)10導体サイズ(AWG[mm2])27爪折れ防止ありケーブルタイプスタンダード
カテ7 LANケーブル RhHS2対応 黒 5m
MCO¥1,998税込¥2,1981本6日以内出荷配線しやすい「やわらかケーブル」を採用!超高速通信対応LANケーブル。 内部にある4対の芯線にシールド加工を施した「STP(Shielded Twisted Pair)ケーブル」を採用しています。 並行して設置されたLANケーブルや、隣接する芯線からのノイズなど、周囲からのノイズの影響を最小限に抑えることができます。 カテゴリー5eの6倍、カテゴリー6の2.4倍である600MHzの伝送帯域に対応。 この帯域が広いほど高速でのデータ転送が可能になりデータエラーを防止します。 情報量が多い高速通信を行うネットワーク環境に最適です。 実用化が進んでいる次世代規格10GBASE-T(10Gbps)に対応。 将来的なグレードアップにも安心して使用できます。 ケーブルの被膜にはやわらかくしなやかで、絡みづらいTPE素材を使用しています。 一般的には引き回しのしにくいSTPケーブルですが、配線作業をラクに行えます。 サビに強く、接触抵抗の小さい「金メッキシールドプラグ」を採用。 サビや酸化被膜の発生を防ぎます。 プラグのツメ折れを防止するコネクタカバーを付属。 さらに、コネクタ同士が接触しにくいスリムコネクタを採用しています。 ケーブルの表示用ラベル4枚付属で、接続中のPC名などを記入しておけます。 ルーターやハブ周りなどに、複数のLANケーブルを接続している際に便利です。 RoHS指令は、電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての欧州による指令です。 RoHS2指令では、RoHS指令にて既に禁止されていた6物質に加え、さらに4物質が追加されています。適合規格カテゴリー7(10GBASE-T)/カテゴリー6A(10GBASE-T)/カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)コネクタ形状RJ45スリムコネクタプラグ金メッキシールドSTPケーブルRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600








![LANケーブル [1.5m /カテゴリー6 /フラット] VENTION LANケーブル [1.5m /カテゴリー6 /フラット] VENTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04648109-260915-02.jpg)
![LANケーブル グレー [10m /カテゴリー7 /スタンダード] VENTION LANケーブル グレー [10m /カテゴリー7 /スタンダード] VENTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04648127-260915-02.jpg)
![LANケーブル ブラック [0.5m /カテゴリー7 /スタンダード] VENTION LANケーブル ブラック [0.5m /カテゴリー7 /スタンダード] VENTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04648170-260915-02.jpg)
![LANケーブル ブラック [0.5m /カテゴリー7 /フラット] VENTION LANケーブル ブラック [0.5m /カテゴリー7 /フラット] VENTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04648380-260915-02.jpg)
![LANケーブル ブラック [0.5m /カテゴリー8 /フラット] VENTION LANケーブル ブラック [0.5m /カテゴリー8 /フラット] VENTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04648161-260915-02.jpg)
![LANケーブル ブラック [1.5m /カテゴリー6A /スリム] VENTION LANケーブル ブラック [1.5m /カテゴリー6A /スリム] VENTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04648407-260915-02.jpg)
![自作用LANケーブル 305m グレー [カテゴリー5e /スタンダード] VENTION 自作用LANケーブル 305m グレー [カテゴリー5e /スタンダード] VENTION](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04648039-260915-02.jpg)