絞り込み
ケーブル長(m)
  • 0.5~1未満(3)
  • 1~2未満(5)
  • 2~3未満(6)
  • 3~5未満(5)
  • 5~10未満(7)
  • 10~50未満(7)
規格
  • CAT5e(4)
  • CAT6(6)
  • CAT6A(4)
  • 色イエロー(4)
  • 色オレンジ(2)
  • 色グリーン(3)
  • 色グレー(3)
  • 色パープル(6)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(5)
  • 色ホワイト(7)
  • 色レッド(3)
構造
  • より線(9)
  • 単線(3)
コネクタ
  • あり(8)
結線方式
  • その他(13)
その他
使用場所
  • 屋内(8)
屋内
ケーブル外径(Φmm)
  • 3~4未満(8)
  • 4~5未満(4)
3~4未満・4~5未満
導体サイズ(AWG[mm2])
  • 28
  • 22(3)
  • 23(12)
  • 24(61)
  • 26(22)
  • 27(2)
  • 30(14)
  • 32(15)
  • 34(1)
コネクタ形状
  • RJ45(オス) - RJ45(オス)(1)
RJ45(オス) - RJ45(オス)
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)(13)
PANDUIT(パンドウイット)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
LANケーブルとは、コンピュータとその周辺機器をつなぎ、双方でデータ通信をするためのケーブルのことです。電波を用いてデータを通信する「無線LAN」に対し、LANケーブルを使用してデータ通信するものを「有線LAN」と呼ばれることもあります。通信速度、伝送帯域の違いによりカテゴリ5からカテゴリ7などの規格があり、カテゴリ数が大きいものほど高速で大容量のデータ通信が可能。カテゴリ数の小さいものはLAN製品の規格に合わないこともあり注意が必要です。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル長(m)から絞り込む
0.5~1未満(3)
1~2未満(5)
2~3未満(6)
3~5未満(5)
5~10未満(7)
10~50未満(7)
  • カテゴリ6A細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6A細径パッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。
    用途機器と機器、アウトレットなどの接続に。伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)500ケーブル外径(Φmm)4.7仕様両端RJ45プラグ付LANケーブル形状スリム/細径材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅使用温度範囲(℃)-10~60規格CAT6A構造単線ケーブルスリム結線方式T568B導体単線結線T568B導体サイズ(AWG[mm2])28AWGケーブルサイズ(AWG)28
  • パッチコード(LANケーブル・両端コネクタ付) PANDUIT(パンドウイット)

    パッチコード(LANケーブル・両端コネクタ付)

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
  • カテゴリ6細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6細径パッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
    仕様両端RJ45モジュラープラグ付LANケーブル材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅、PVCケーブルスリム曲げ半径(mm)(ケーブル)15結線T568B
  • カテゴリ6A細径パッチコード 0.5m オフホワイト PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6A細径パッチコード 0.5m オフホワイト

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。
    用途機器と機器、アウトレットなどの接続仕様両端RJ45プラグ付LANケーブルトラスコ品番148-7336材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅質量(g)19線心数4P結線T568B
  • カテゴリ6細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6細径パッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    カテゴリ6細径UTPパッチコードです。 通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設、増設が容易です。 100%工場検査合格品です。
    用途機器と機器、アウトレット等の接続材質ニッケル下地、金メッキ、ポリカーボネート、りん青銅、PVC使用温度範囲(℃)-10~60ケーブルスリム線心数4P結線T568B
  • カテゴリ6細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6細径パッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から20日以内出荷
    カテゴリ6細径UTPパッチコードです。通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設、増設が容易です。100%工場検査合格品です。
    用途機器と機器、アウトレットなどの接続。材質ニッケル下地金メッキポリカーボネートりん青銅PVC使用温度範囲(℃)-10~60
  • カテゴリ5E細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5E細径パッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブルスリム結線T568A
  • カテゴリ6A細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6A細径パッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    3,098税込3,408
    1本ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。
    用途機器と機器、アウトレットなどの接続。使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)0.5ケーブル径(Φmm)4.7
  • カテゴリ6細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6細径パッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。 通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。 100%工場検査合格品です。
    用途機器と機器、アウトレットなどの接続使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)0.5ケーブル径(Φmm)3.8
  • カテゴリ6A細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6A細径パッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    細径化されたことで高密度アプリケーションエリアでのケーブル取り回しや管理が改善されます。 従来のカテゴリ6aパッチケーブルと比べ、2倍の量のケーブルをケーブルマネージャーやケーブルの配線経路に通すことができます。 ケーブル径が小さくなったことで、通気や冷却性が高まり、従来のカテゴリ6aケーブルと比べて運用コストを削減できます。
    用途機器と機器、アウトレットなどの接続に仕様両端RJ45プラグ付LANケーブル材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅使用温度範囲(℃)-10~60ケーブルスリム結線T568B
  • カテゴリ5E細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5E細径パッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。通常径パッチコードの1/2以下のサイズです。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
    仕様両端RJ45モジュラープラグ付LANケーブル材質(本体)ポリカーボネート、リン青銅、PVC曲げ半径(mm)(ケーブル)15結線T568A
  • カテゴリ5E細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ5E細径パッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    カテゴリ5E細径UTPパッチコードです。通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。 曲げ半径が小さく柔軟なので、移設、増設が容易です。100%工場検査合格品です。
    用途機器と機器、アウトレットなどの接続。使用温度範囲(℃)-10~60
  • カテゴリ6細径パッチコード PANDUIT(パンドウイット)

    カテゴリ6細径パッチコード

    PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷
    ケーブルスリム結線T568B
LANケーブル