絞り込み
ブランド
  • PEPPERL+FUCHS
  • モノタロウ(4)
  • BUFFALO(バッファロー)(149)
  • StarTech.com(128)
  • 日本製線(88)
  • サンワサプライ(87)
  • エレコム(84)
  • エスコ(75)
  • PANDUIT(パンドウイット)(49)
  • ATEN(31)
  • ダイヤトレンド(30)
  • サンワダイレクト(30)
  • bitstrong(30)
  • 日本トラストテクノロジー(28)
  • カナレ電気(25)
  • 岡野電線(23)
  • RS PRO(22)
  • 冨士電線(東京)(21)
  • 冨士電線(19)
  • 長岡特殊電線(17)
  • 変換名人(16)
ケーブル長(m)
  • 2~3未満(1)
  • 5~10未満(1)
  • 色グリーン(1)
コネクタ形状
  • コネクタ 1:M12アングルプラグ、コネクタ 2:RJ45(1)
コネクタ 1:M12アングルプラグ、コネクタ 2:RJ45
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル長(m)から絞り込む
2~3未満(1)
5~10未満(1)
イーサネットケーブル PEPPERL+FUCHSイーサネットケーブルPEPPERL+FUCHS
6,498税込7,148
1個
112日以内出荷
【被覆】緑色(RAL 6018 と同等)コネクタ形状コネクタ 1:M12アングルプラグ、コネクタ 2:RJ45保護等級EN 60529締付トルク(N・m)0.6耐油性DIN EN 60811-2-1被覆外径(mm)4.9RoHS指令(10物質対応)対応燃焼性IEC 60332-1-2 / UL 1581 / ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01)構成部品CAT5 (IEC 11801) 、 CAT5e (IEC 61156-6)動作電圧(V)最大 48 AC / 60 DC動作電流(A)最大 1
LANケーブル