絞り込み
ブランド
  • MCO
  • StarTech.com(127)
  • BUFFALO(バッファロー)(120)
  • エスコ(88)
  • エレコム(85)
  • サンワサプライ(83)
  • PANDUIT(パンドウイット)(35)
  • サンワダイレクト(24)
  • ダイヤトレンド(15)
  • RS PRO(14)
  • ATEN(13)
  • 変換名人(13)
  • アライドテレシス(12)
  • VENTION(10)
  • グリーンハウス(8)
  • オーム電機(3)
  • BULGIN(3)
  • カナレ電気(2)
  • 冨士電線(2)
ケーブル長(m)
  • 0.5~1未満(2)
  • 1~2未満(4)
  • 2~3未満(2)
  • 3~5未満(3)
  • 5~10未満(5)
  • 10~50未満(3)
規格
  • CAT3(1)
  • CAT5(1)
  • CAT5e(2)
  • CAT6(4)
  • CAT6A(3)
  • CAT7(2)
  • CAT8(1)
  • 色ブラック(6)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
爪折れ防止
  • 対応(5)
結線方式
  • ストレート結線(5)
ストレート結線
構造
  • より線(5)
より線
コネクタ
  • あり(3)
あり
ケーブル外径(Φmm)
  • 4~5未満(2)
  • 5~6未満(1)
  • 6~7未満(1)
4~5未満・5~6未満・6~7未満
給電方式
  • PoE非対応(2)
PoE非対応
使用場所
  • 屋内(1)
屋内
導体サイズ(AWG[mm2])
  • 27(1)
  • 32(1)
27・32
コネクタ形状
  • その他(6)
その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(4)
  • 1,500-10,000円(6)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

LANケーブル :「RJ45」の検索結果

関連キーワード
  • rj45コネクタ
  • rj45
  • rj-45
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブル長(m)から絞り込む
0.5~1未満(2)
1~2未満(4)
2~3未満(2)
3~5未満(3)
5~10未満(5)
10~50未満(3)
コードリールCAT.6A LANケーブル ブラック MCOコードリールCAT.6A LANケーブル ブラックMCO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
コードリールタイプで携帯に便利。カテゴリー6A準拠の超高速LANケーブル 超高速規格である10ギガ(10Gbps)対応のカテゴリー6A準拠LANケーブル。PCやゲーム機で、快適なインターネット接続が可能です。 持ち運びやオンラインミーティングなどのネットワーク接続に便利なコードリールタイプ。ごちゃごちゃ絡まりやすいLANケーブルもスッキリ収納。 携帯時のツメ折れなど、プラグ部分の破損を防ぐガード付き(3m・5m)。安心して持ち運びが出来ます。
ブラック規格カテゴリー6A準拠構造より線コネクタ形状RJ-45コネクタシールドUTPケーブル結線方式ストレート給電方式PoE非対応爪折れ防止対応ケーブルタイプ巻き取り式
カテ6LANケーブル RoHS2対応 ヨリ線 ストレート全結線 MCOカテ6LANケーブル RoHS2対応 ヨリ線 ストレート全結線MCO
389税込428
1個
当日出荷から6日以内出荷
プラグのツメを保護する保護カバー付き。高速規格であるカテゴリー6に対応。
用途PCやゲーム機で、快適なインターネット接続が可能プラグ形状8極8芯、RJ-45プラグ適合伝送帯域1000BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
カテゴリー6ALANケーブル MCOカテゴリー6ALANケーブルMCO
689税込758
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
光ブロードバンドに最適な超高速10ギガ(10Gbps)対応LANケーブル・折れづらく抜き挿しが楽なカバーレスプラグ採用
仕様光回線対応:フレッツ光、NURO光、Yahoo!BB光、BIGLOBE、OCNなど・ケーブルテレビ回線対応:J:COMなど規格カテゴリー6A(10GBASE-T)カテゴリー6(1000BASE-TX)カテゴリー5e(1000BASE-T)カテゴリー5(100BASE-TX)カテゴリー3(10BASE-T)コネクタ形状RJ45適合機器LANポート(RJ-45)を搭載した各社テレビ、レコーダー、ゲーム機など保証期間購入から1年間、本製品に不具合が発生した場合交換します。※保証を受けるには、レシートや納品書など購入証明が必要になります。※不正な分解や無理な使用方法による外損的故障の場合、保証できません。※本製品の不具合によって生じた直接、間接の障害についてメーカーは責任を負わないものとします。ケーブルUTP/28AWG/ストレート結線/ヨリ線導体RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)約3.8爪折れ防止対応
CAT.7 スリムLANケーブル 黒 MCOCAT.7 スリムLANケーブル 黒MCO
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
ケーブル径4.2mmの極細ケーブルで、らくらく高速通信 引き回しに最適な、ケーブル径4.2mmの極細スリムケーブルを採用。 光回線・ADSL・CATVに完全対応。 最高のノイズ耐性 最高の伝送性能 保護カバー付きスリムコネクタ採用 次世代の10GBASE-T対応 直径約4.2mmのスリムケーブル 金メッキシールドプラグ採用 環境にやさしいRoHS指令対応品
規格カテゴリー7(10GBASE-T) / カテゴリー6A(10G-BASE-T)、カテゴリー6(1000BASE-TX) / カテゴリー5e(1000BASE-T)(※カテゴリー7はケーブルのみの規格になります。本製品はRJ45プラグにて加工を行っております。)コネクタ形状RJ-45ケーブルSTP / AWG32(4ペア) / ストレート結線 / 単線コネクタRJ-45スリムコネクタ / 金メッキシールドプラグケーブル外径(Φmm)4.2RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルタイプスリム
カテ7 LANケーブル RhHS2対応 黒 5m MCOカテ7 LANケーブル RhHS2対応 黒 5mMCO
1,998税込2,198
1本
6日以内出荷
配線しやすい「やわらかケーブル」を採用!超高速通信対応LANケーブル。 内部にある4対の芯線にシールド加工を施した「STP(Shielded Twisted Pair)ケーブル」を採用しています。 並行して設置されたLANケーブルや、隣接する芯線からのノイズなど、周囲からのノイズの影響を最小限に抑えることができます。 カテゴリー5eの6倍、カテゴリー6の2.4倍である600MHzの伝送帯域に対応。 この帯域が広いほど高速でのデータ転送が可能になりデータエラーを防止します。 情報量が多い高速通信を行うネットワーク環境に最適です。 実用化が進んでいる次世代規格10GBASE-T(10Gbps)に対応。 将来的なグレードアップにも安心して使用できます。 ケーブルの被膜にはやわらかくしなやかで、絡みづらいTPE素材を使用しています。 一般的には引き回しのしにくいSTPケーブルですが、配線作業をラクに行えます。 サビに強く、接触抵抗の小さい「金メッキシールドプラグ」を採用。 サビや酸化被膜の発生を防ぎます。 プラグのツメ折れを防止するコネクタカバーを付属。 さらに、コネクタ同士が接触しにくいスリムコネクタを採用しています。 ケーブルの表示用ラベル4枚付属で、接続中のPC名などを記入しておけます。 ルーターやハブ周りなどに、複数のLANケーブルを接続している際に便利です。 RoHS指令は、電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての欧州による指令です。 RoHS2指令では、RoHS指令にて既に禁止されていた6物質に加え、さらに4物質が追加されています。
適合規格カテゴリー7(10GBASE-T)/カテゴリー6A(10GBASE-T)/カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)コネクタ形状RJ45スリムコネクタプラグ金メッキシールドSTPケーブルRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度(Gbps)10伝送帯域(MHz)600
カテゴリー8 LANケーブル RoHS2対応 TPE MCOカテゴリー8 LANケーブル RoHS2対応 TPEMCO
2,798税込3,078
1本
6日以内出荷
内部にある4対の芯線にシールド加工を施した「STP(Shielded Twisted Pair)ケーブル」を採用しています。 並行して設置されたLANケーブルや、隣接する芯線からのノイズなど、周囲からのノイズの影響を最小限に抑えることができます。 伝送性能はカテゴリー6の8倍である2000MHz。超広域の伝送帯域に対応しています。 この帯域が広いほど高速でのデータ転送が可能になりデータエラーを防止します。情報量が多い高速通信を行うネットワーク環境に最適です。 超高速環境のデータ・センター向けに開発された次世代規格40GBASE-T(40Gbps)に対応。将来的なグレードアップにも安心して使用できます。 ケーブルの被膜にはやわらかくしなやかで、絡みづらいTPE素材を使用しています。一般的には引き回しのしにくいSTPケーブルですが、配線作業をラクに行えます。 サビに強く、接触抵抗の小さい「金メッキシールドプラグ」を採用。サビや酸化被膜の発生を防ぎます。 プラグのツメ折れを防止するコネクタカバーを付属。さらに、コネクタ同士が接触しにくいスリムコネクタを採用しています。 ケーブルの表示用ラベル4枚付属で、接続中のPC名などを記入しておけます。ルーターやハブ周りなどに、複数のLANケーブルを接続している際に便利です。 RoHS指令は、電子・電気機器における特定有害物質の使用制限についての欧州による指令です。RoHS2指令では、RoHS指令にて既に禁止されていた6物質に加え、さらに4物質が追加されています。
適合規格カテゴリー8(40GBASE-T、25GBASE-T)/カテゴリー7(10GBASE-T)/カテゴリー6A(10GBASE-T)/カテゴリー6(1000BASE-TX)/カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)コネクタ形状RJ45スリムコネクタプラグ金メッキシールドSTPケーブル伝送速度(Gbps)40伝送帯域(MHz)2000
カテゴリー6 フラットLANケーブル MCOカテゴリー6 フラットLANケーブルMCO
1,998税込2,198
1本
6日以内出荷
カーペット下や隙間の配線に最高な極薄ケーブル!!厚さ1mm幅4mmを実現!! ギガビット対応の高速LANケーブル。 ハブなどの接続に便利なスリムコネクタ採用。 厚さ1mm幅4mmの極細LANケーブル。 環境にやさしいRoHS指令。
ブラック規格カテゴリー6準拠(1000BESE-T)、カテゴリー5e(1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-T)構造より線コネクタ形状RJ-45、スリムプラグ採用環境対応光回線(光メディアコンバータ)、ADSL回線、ケーブルテレビ回線、PLCデジタルテレビ、HDDレコーダー、次世代ゲーム機等結線方式ストレート結線ケーブル形状厚さ1mm幅4mm
LANケーブル